絞り込み
軸径(Φmm)
- 2.34(4)
- 3(28)
- 6(10)
- 6.35(1)
- 10(1)
形状

トンガリ型(5)

三角型(1)

傘型(2)

円筒型(22)

台形型(5)

平型(4)

球型(11)

砲弾型(5)

逆台形型(1)
外径(Φmm)
- 2(7)
- 2.5(2)
- 3(11)
- 4(9)
- 5(14)
- 6(11)
- 8(4)
- 10(8)
- 12(3)
- 13(6)
- 14(2)
- 15(2)
- 16(8)
- 19(2)
- 22(5)
- 25(4)
- 32(3)
- 38(5)
- 45(5)
- 50(3)
- 外径(Φmm)をもっと見る
粒度・番手
- 100
- 36(37)
- 46(17)
- 60(170)
- 70(14)
- 80(266)
- 120(346)
- 140(14)
- 150(33)
- 180(123)
- 220(186)
- 240(45)
- 280(14)
- 320(172)
- 400(60)
- 500(61)
- 600(58)
- 800(31)
- 1000(64)
- 1500(14)
- 粒度・番手をもっと見る
適合材
- その他(2)
- アルミ(21)
- ガラス(14)
- ステンレス(24)
- セラミックス(10)
- 木工(2)
- 樹脂(5)
- 石材(6)
- 超硬合金(18)
- 鉄(36)
- 銅・真鍮(19)
ブランド
- ミニター(22)
- NSK(ナカニシ)(12)
- サンフレックス(9)
- リューター(日本精密機械工作)(6)
- エスコ(5)
- FSK(エフエスケー)(4)
- リューター(3)
- PFERD 馬印(2)
- Minimo(2)
- マキタ(1)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- RELIEF(1)
- LUKAS(1)
- ミニモ(1)
ミニター・NSK(ナカニシ)・サンフレックス・リューター(日本精密機械工作)・エスコ・FSK(エフエスケー)・リューター・PFERD 馬印・Minimo・マキタ・ヤナセ(柳瀬)・RELIEF・LUKAS・ミニモ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
軸付砥石とは、主に機械に取り付けて使用する研磨材のことです。医療などでも使用されますが、多くは工業用の現場で使用。用途としては通常の砥石と違い、高速回転させることでより密度の高い精巧な面に仕上がります。主な種類としてはビトリファイド・レジン・メタルなど。それ以外にゴム砥石や様々な材質、形状があります。用途により異なりますが取り付ける機械やどの程度加工するかなどによって、値段も違ってきますので、購入する際は慎重に選びましょう。
「軸径(Φmm)」から絞り込む
2.34(4)
3(28)
6(10)
6.35(1)
10(1)

六角軸付スモールジスクサンダー
サンフレックス(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷スモールジスクサンダーは、六角軸に小径でフラットなペーパーを取り付けた商品です。 ペーパー基材は少し弾性があり、狭所や狭い面積での使用に適しています。用途狭い場所での金属、木材、塗料はがし等粒度100厚さ(mm)1.4砥材A軸径六角軸対辺6.35mm適合材金属、木材など
カッティングディスク
リューター(日本精密機械工作)(3件のレビュー)¥569~税込¥626~1パック(10枚)当日出荷から8日以内出荷材質と品質を厳選しましたので、切れ味・耐久性に優れています。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。用途金属・非金属・ガラス・陶磁器の研削適合材金属・非金属・ガラス・陶磁器
カッティング砥石(WA)
ミニター¥4,398~税込¥4,838~1セット(10個)当日出荷種類ディスク最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅砥粒WA穴径(mm)1.8![50x25mm [6mm軸]軸付砥石 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06158607-180206-02.jpg)
50x25mm [6mm軸]軸付砥石
エスコ¥945税込¥1,0401個当日出荷エスコ品番EA819HW-52軸径(Φmm)6形状円筒型粒度#100直径(Φmm)50高さ(mm)25砥粒アルミ酸化物回転数19100rpm(最大)
軸付砥石(金属用)PA材 6Φ軸
サンフレックス¥529~税込¥582~1本当日出荷から6日以内出荷回転工具に取付けて研削する砥石です。用途焼入鋼、炭素鋼、合金鋼の研削に向きます。軸径(Φmm)6砥材PA材適合材焼入鋼、炭素鋼、合金鋼
軸付砥石(非鉄用)GC材 6Φ軸
サンフレックス¥579~税込¥637~1本6日以内出荷から8日以内出荷回転工具に取付けて研削する砥石です。用途超硬、ガラス、石材等の研削に向きます。軸径(Φmm)6粒度#100砥材GC材適合材超硬、ガラス、石材等外径(mm)16
ST軸付砥石ハードA号
FSK(エフエスケー)¥5,298税込¥5,8281パック(10本)当日出荷から7日以内出荷耐久性重視タイプ用途金型用軸径(Φmm)3形状A色ホワイト砥材ST結合剤V(ビトリファイド)適合材合金鋼、工具鋼
精密砥石SA砥粒#100
ミニター¥5,898~税込¥6,488~1セット(10本)当日出荷から翌々日出荷軸径(Φmm)3形状円柱幅(mm)13粒度100対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス砥粒SA
軸付砥石 軸径3mm
リューター(日本精密機械工作)(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1パック(5本)当日出荷から8日以内出荷材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。用途超硬合金、特殊鋳鉄、ガラス、陶磁器、石材(一般ハンドグラインダー用)粒度#100砥材GC結合剤V(ビトリファイド)適合材超硬合金、特殊鋳鉄、ガラス、陶磁器、石材結合度J
軸付砥石 軸径3mm
リューター(日本精密機械工作)¥2,398~税込¥2,638~1パック(5本)翌々日出荷から8日以内出荷材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。用途焼入鋼、工具鋼、一般鋼材(一般ハンドグラインダー用)形状円筒型砥材SPピンク結合剤V(ビトリファイド)適合材焼入鋼、工具鋼、一般鋼材
インサイドコーンサンダー (軸径3mm・6mm)
NSK(ナカニシ)¥3,098~税込¥3,408~1パック翌々日出荷遠心力により研磨布がわずかに広がり、内面や端面のバリ取りができます。円錐形状の研磨布を回転させ ナカニシ適用機器ながらワーク内径に挿入して、ワンパス仕上げ加工が可能です。用途パイプ内面や端面仕上げ研磨、ドリル穴の面取りやバリ取りに。形状テーパー入数(本)5
軸付砥石(焼入鋼、工具鋼など)
リューター¥2,298~税込¥2,528~1袋(5本)当日出荷材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。用途焼入鋼、工具鋼、炭素鋼、一般鋼材(一般ハンドグラインダー用)。軸径(Φmm)3粒度(#)100色ピンク軸長(mm)35適合材焼入鋼、工具鋼、炭素鋼、一般鋼材(一般ハンドグラインダー用)RoHS指令(10物質対応)対応
軸付砥石(超硬合金、特殊鋳鋼など)
リューター¥2,198税込¥2,4181袋(5本)当日出荷材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。用途超硬合金、特殊鋳鋼、ガラス、陶磁器、石材(一般研削ハンドグラインダー用)トラスコ品番126-4259軸径(Φmm)6粒度(#)100色緑最高使用回転数(min-1[r.p.m])55200軸長(mm)38適合材超硬合金、特殊鋳鋼、ガラス、陶磁器、石材(一般研削ハンドグラインダー用)
軸付砥石(超硬合金、特殊鋳鉄など)
リューター¥1,998~税込¥2,198~1袋(5本)当日出荷から翌々日出荷材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。用途超硬合金、特殊鋳鉄、ガラス、陶磁器、石材(一般ハンドグラインダー用)軸径(Φmm)3粒度(#)100色緑軸長(mm)30適合材超硬合金、特殊鋳鉄、ガラス、陶磁器、石材(一般ハンドグラインダー用)RoHS指令(10物質対応)対応
軸付砥石 (軸径3mm)
PFERD 馬印¥5,898~税込¥6,488~1パック(10本)ほか当日出荷研磨材のじん性が低いため温度上昇を抑制し、ワークを傷めません。セラミック砥石の成分によって研磨力が最後まで保たれます。高研磨力、長寿命です。用途チタン、ニッケル、コバルト合金の表面研磨に最適。飛行機のエンジンパーツ、タービンブレードの加工に。材質酸化アルミナ、セラミック軸径(Φmm)3形状円筒軸長(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
EKR N V4 軸付砥石
LUKAS¥399税込¥4391本翌日出荷ミディアムタイプ。非常に高い研磨力で長寿命。用途一般粗研削、はつり、溶接継ぎ目の粗研削から仕上げ、バリ取り。対応材質鋼鉄・鋳鋼、合金鋼・鍛鋼、工具鋼砥粒ピンク酸化アルミニウム結合剤ビトリファイド
3x5mm/3mm軸 軸付砥石(薄赤)
エスコ¥435税込¥4791個翌日出荷エスコ品番EA819BE-12A軸径(Φmm)3粒度100全長(mm)47直径(Φmm)3最大回転数(min-1[r.p.m])105000砥石長(mm)5
10x10mm/3mm軸 軸付砥石(薄赤)
エスコ¥435税込¥4791個翌日出荷エスコ品番EA819BA-22A軸径(Φmm)3粒度100全長(mm)50直径(Φmm)10最大回転数(min-1[r.p.m])50000砥石長(mm)10
軸付砥石 軸径6mm
リューター(日本精密機械工作)¥2,698~税込¥2,968~1パック(5本)3日以内出荷から8日以内出荷材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。用途超硬合金、特殊鋳鉄、ガラス、陶磁器、石材(一般研削ハンドグラインダー用)粒度#100砥材GC結合剤V(ビトリファイド)適合材超硬合金、特殊鋳鉄、ガラス、陶磁器、石材結合度J
ミニモ カッティング砥石 WA Φ45×0.5
ミニター¥5,798税込¥6,3781袋(10個)当日出荷トラスコ品番499-7204粒度100厚さ(mm)0.5質量(g)27内径(Φmm)1.8対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)45砥粒WA
ミニモ カッティング砥石 WA Φ38×1
ミニター¥4,498税込¥4,9481袋(10個)当日出荷トラスコ品番499-7182粒度100厚さ(mm)1質量(g)30内径(Φmm)1.8対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)38砥粒WA
ミニモ カッティング砥石 GC Φ38×0.5
ミニター¥6,498税込¥7,1481袋(10枚)当日出荷トラスコ品番852-7091粒度100厚さ(mm)0.5質量(g)18内径(Φmm)1.8対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)38砥粒GC
ミニモ カッティング砥石 GC Φ25×0.5
ミニター¥5,998税込¥6,5981袋(10枚)当日出荷トラスコ品番852-7089粒度100厚さ(mm)0.5質量(g)14内径(Φmm)1.8対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)25砥粒GC
ミニモ AC砥石ホイール #100 Φ22X3 10入
ミニター¥4,798税込¥5,2781パック(10個)6日以内出荷トラスコ品番852-7119粒度100厚さ(mm)4.8質量(g)33内径(Φmm)1.8対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)22砥粒AC
ロングシャフト軸付砥石 (軸径3mm WA 球型 赤)
NSK(ナカニシ)¥4,698税込¥5,1681パック翌々日出荷振れ精度を極めて小さく抑え、振動ビビリの少ない精度の高い砥石です。用途一般鋼材から高速度鋼、合金工具鋼、焼き入れ鋼、ステンレス鋼等の一般切削加工に。軸径(Φmm)3形状球砥粒WA結合剤V(ビトリファイド)入数(本)10
軸付砥石 (軸径3mm WA 球型 赤)
NSK(ナカニシ)¥3,798税込¥4,1781パック当日出荷から翌々日出荷振れ精度を極めて小さく抑え、振動ビビリの少ない精度の高い砥石です。用途一般鋼材から高速度鋼、合金工具鋼、焼き入れ鋼、ステンレス鋼等の一般切削加工に。軸径(Φmm)3形状球砥粒WA結合剤V(ビトリファイド)入数(本)10









![50x25mm [6mm軸]軸付砥石 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06158607-180206-02.jpg)