絞り込み
軸径(Φmm)
  • 1.6(1)
  • 2.34(4)
  • 3(12)
  • 6(3)
形状
形状
円筒型(7)
形状
台形型(2)
形状
平型(2)
形状
炎型(1)
形状
球型(2)
形状
砲弾型(2)
形状
逆台形型(1)
外径(Φmm)
  • 1.2(1)
  • 1.4(1)
  • 1.5(3)
  • 1.7(4)
  • 2(2)
  • 2.2(2)
  • 2.5(3)
  • 3(4)
  • 3.2(1)
  • 3.5(2)
  • 3.7(1)
  • 4(3)
  • 4.5(1)
  • 5(3)
  • 5.5(1)
  • 6(1)
  • 6.5(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
粒度・番手
  • 140
  • 24(21)
  • 36(62)
  • 46(62)
  • 60(232)
  • 80(357)
  • 100(121)
  • 120(422)
  • 150(60)
  • 180(138)
  • 200(17)
  • 220(221)
  • 240(54)
  • 280(31)
  • 320(206)
  • 400(70)
  • 500(65)
  • 600(65)
  • 800(33)
  • 1000(67)
適合材
  • その他(5)
  • アルミ(1)
  • ガラス(3)
  • ステンレス(4)
  • セラミックス(3)
  • 樹脂(1)
  • 超硬合金(1)
  • (7)
ブランド
  • NSK(ナカニシ)(10)
  • 永興電機工業(5)
  • FSK(エフエスケー)(2)
  • リューター(日本精密機械工作)(1)
  • ミニター(1)
NSK(ナカニシ)・永興電機工業・FSK(エフエスケー)・リューター(日本精密機械工作)・ミニター
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
軸付砥石とは、主に機械に取り付けて使用する研磨材のことです。医療などでも使用されますが、多くは工業用の現場で使用。用途としては通常の砥石と違い、高速回転させることでより密度の高い精巧な面に仕上がります。主な種類としてはビトリファイド・レジン・メタルなど。それ以外にゴム砥石や様々な材質、形状があります。用途により異なりますが取り付ける機械やどの程度加工するかなどによって、値段も違ってきますので、購入する際は慎重に選びましょう。
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸径(Φmm)から絞り込む
1.6(1)
2.34(4)
3(12)
6(3)
  • 機械研削用 軸付電着ボラゾン砥石 リューター(日本精密機械工作)

    機械研削用 軸付電着ボラゾン砥石

    リューター(日本精密機械工作)
    1,998税込2,198
    1本
    翌日出荷から6日以内出荷
    精密内面研削用に特別に製作していますので振れなど寸法精度が優れています。ダイヤモンド工具で加工しにくい鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。
    用途インターナル研削用。合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の内研及びジグ研削に適合材合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼
  • 軸付ゴム砥石 永興電機工業

    軸付ゴム砥石

    永興電機工業
    2,298税込2,528
    1パック
    当日出荷から3日以内出荷
    ゴムの持つ弾性を生かし、砥石とは違った食い込みの少ないソフトな使用感が特長です。ゴム砥石自体の用途です。
    用途鍛造金型のエンドミル直彫りの加工目除去ステンレス、耐熱合金の切削目除去アルミダイキャスト製品の表面研磨アルミ素材他軟質系金属の切削目除去アルミ量産品の加工目除去各種素材のバリの処理軸径(Φmm)2.34最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000適合材鍛造金型、ステンレス、耐熱合金、アルミダイキャスト製品、アルミ素材他軟質系金属、アルミ量産品、各種素材入数5
  • 電着CBNバー NSK(ナカニシ)

    電着CBNバー

    NSK(ナカニシ)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    仕様CBN砥粒軸径(Φmm)6
  • CBN電着バー NSK(ナカニシ)

    CBN電着バー

    NSK(ナカニシ)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    軸径(Φmm)3形状円筒質量(g)8砥粒CBN
  • CBN電着 ステンレス軸 FSK(エフエスケー)

    CBN電着 ステンレス軸

    FSK(エフエスケー)
    1,798税込1,978
    1本
    6日以内出荷から13日以内出荷
    砥粒ボラゾン結合剤電着適合材合金鋼、工具鋼、高速度鋼
  • 電着CBNバー 永興電機工業

    電着CBNバー

    永興電機工業
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    立方晶窒化ほう素(CBN)はほう素と窒素から成るダイヤモンド結晶構造材料で、ダイヤモンドに次ぐ硬さです。ダイヤモンドと比べて熱安定性が1400℃と高く化学的にも安定してます。鉄とも反応しにくいので、鉄系材料加工に用いられています。
    用途鉄系金属材料の加工に最適です主な被削材料:炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)、軸受鋼(SUJ)軸径(Φmm)3適合材炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)、軸受鋼(SUJ)最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])65000
  • 電着CBNバー 永興電機工業

    電着CBNバー

    永興電機工業
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    立方晶窒化ほう素(CBN)はほう素と窒素から成るダイヤモンド結晶構造材料で、ダイヤモンドに次ぐ硬さです。ダイヤモンドと比べて熱安定性が1400℃と高く化学的にも安定してます。鉄とも反応しにくいので、鉄系材料加工に用いられています。画像はイメージです。
    用途鉄系金属材料の加工に最適です主な被削材料:炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)、軸受鋼(SUJ)適合材炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)、軸受鋼(SUJ)
  • 軸付ゴム砥石 (ダイヤモンド砥粒入り) ホイール 永興電機工業

    軸付ゴム砥石 (ダイヤモンド砥粒入り) ホイール

    永興電機工業
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    #140:粗磨きでご使用ください。ダイヤモンド砥粒の入ったゴム砥石で、セラミック、ガラスや人工歯等の研磨に適しています。ゴムの持つ柔軟性が従来のダイヤモンド工具では味わえなかったソフトな使用感と曲面への追従性を実現しました。黄色い部分は基材でダイヤモンド砥粒は含まれていません。
    用途セラミック・ガラス・人工歯等の研磨粒度140最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000砥粒ダイヤモンド砥粒適合材セラミック、ガラス、人工歯等入数1先端径(Φmm)26×t0.9
  • 軸付ゴム砥石 (ダイヤモンド砥粒入り) 永興電機工業

    軸付ゴム砥石 (ダイヤモンド砥粒入り)

    永興電機工業
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    #140:粗磨きでご使用ください。ダイヤモンド砥粒の入ったゴム砥石で、セラミック、ガラスや人工歯等の研磨に適しています。ゴムの持つ柔軟性が従来のダイヤモンド工具では味わえなかったソフトな使用感と曲面への追従性を実現しました。黄色い部分は基材でダイヤモンド砥粒は含まれていません。
    用途セラミック、ガラスや人工歯等の研磨軸径(Φmm)2.34粒度140最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000砥粒ダイヤモンド砥粒適合材セラミック、ガラス、人工歯等入数1
  • 電着ダイヤモンドバー#140 ミニター

    電着ダイヤモンドバー#140

    ミニター
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
    粒度140対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット2018年トラスコ掲載ページ5 1198
  • ダイヤモンドディスク NSK(ナカニシ)

    ダイヤモンドディスク

    NSK(ナカニシ)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    形状ディスク粒度140全長(mm)47質量(g)12
  • CBN電着バー NSK(ナカニシ)

    CBN電着バー

    NSK(ナカニシ)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様CBN砥粒軸径(Φmm)6
  • CBN電着バー NSK(ナカニシ)

    CBN電着バー

    NSK(ナカニシ)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    仕様CBN砥粒軸径(Φmm)3
  • 電着CBNバー NSK(ナカニシ)

    電着CBNバー

    NSK(ナカニシ)
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様CBN砥粒軸径(Φmm)3質量(g)9
  • 超硬軸CBNバー NSK(ナカニシ)

    超硬軸CBNバー

    NSK(ナカニシ)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    高剛性で高精度加工を可能にした超硬軸タイプです。
    トラスコ品番829-2702軸径(Φmm)3形状円筒粒度140全長(mm)50質量(g)9最高使用回転数(min-1[r.p.m])92000刃長(mm)5刃径(Φmm)3.5砥粒CBN
  • 超硬軸CBN軸付砥石 NSK(ナカニシ)

    超硬軸CBN軸付砥石

    NSK(ナカニシ)
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷
    高剛性で高精度加工を可能にした超硬軸タイプです。
    軸径(Φmm)3形状円筒質量(g)9最高使用回転数(min-1[r.p.m])92000砥粒CBN
  • 超硬軸電着ダイヤモンド NSK(ナカニシ)

    超硬軸電着ダイヤモンド

    NSK(ナカニシ)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    高剛性で高精度加工を可能にした超硬軸タイプです。
    軸径(Φmm)3形状円筒質量(g)9最高使用回転数(min-1[r.p.m])92000砥粒ダイヤモンド
  • ミニチュア軸付砥石 WA 10本入 NSK(ナカニシ)

    ミニチュア軸付砥石 WA 10本入

    NSK(ナカニシ)
    3,698税込4,068
    1セット(10本)
    当日出荷
    軸径(Φmm)1.6質量(g)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])320000砥粒WA
  • CBN異形電着 ステンレス軸 FSK(エフエスケー)

    CBN異形電着 ステンレス軸

    FSK(エフエスケー)
    1,998税込2,198
    1本
    7日以内出荷から9日以内出荷
    砥粒ボラゾン結合剤電着適合材合金鋼、工具鋼、高速度鋼
軸付砥石