絞り込み
粒度・番手
- 140
- 24(249)
- 36(493)
- 40(562)
- 46(363)
- 60(1,518)
- 80(1,595)
- 100(942)
- 120(2,059)
- 150(725)
- 180(1,049)
- 200(252)
- 220(477)
- 240(1,033)
- 320(1,137)
- 400(1,105)
- 600(843)
- 800(382)
- 1000(547)
- 1200(182)
- 粒度・番手をもっと見る
適合材
- その他(10)
- アルミ(18)
- ガラス(61)
- コンクリート(11)
- サイディング(2)
- ステンレス(39)
- セラミックス(64)
- タイル(4)
- 木工(1)
- 樹脂(29)
- 石材(28)
- 貴金属(1)
- 超硬合金(47)
- 鉄(65)
- 銅・真鍮(15)
ブランド
- エスコ(63)
- ミニター(39)
- NSK(ナカニシ)(30)
- 呉英製作所(26)
- TRUSCO(16)
- 永興電機工業(16)
- ヤナセ(柳瀬)(15)
- Axel(11)
- STRAUSS(10)
- ツボ万(9)
- HONGIA(7)
- ムラキ(7)
- インターナショナルダイヤ(6)
- リューター(日本精密機械工作)(5)
- FSK(エフエスケー)(5)
- NORITAKE(ノリタケ)(3)
- トップマン[工具・金物](3)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2)
- ミスターマイスター(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)
研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。

ダイヤモンドバー(3mm軸)
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。適合被削材種超硬合金、ガラス・セラミックス、ゴム・プラスチック、石材・コンクリート、フェライト、カーボン、その他非鉄金属
ダイヤモンドカッティングディスク(電着タイプ)(シャンク径3mm)
NSK(ナカニシ)(6件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷電着タイプはダイヤ砥粒の突き出し量が大きく、集中度も高く、大変研削力に優れています。用途硬くてもろい材料(超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン)基板などの溝入れ切断加工に最適。
鉄工用ダイヤモンドヤスリ 平
TRUSCO(5件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。粒度140柄の形状平適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
電着ダイヤモンドバー テーパー型
ヤナセ(柳瀬)(5件のレビュー)¥739税込¥8131本当日出荷細かな所のバリ取りや研磨ができ、小さな穴を大きくする際に大変便利です。用途陶器・石材・宝石・硬質金属のバリ取りや研磨に使用。 彫金や銀細工の製作にも使用できます。粒度140全長(mm)45シャンク径(Φmm)3適合材陶器・石材・宝石・硬質金属RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドバー(2.35mm軸)
TRUSCO(3件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から翌々日出荷形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。適合ミニター/ミニモ(オプションコレットで対応)ナカニシ/エレクターGX(オプションコレットで対応)UHT/マイクロハンドソールシリーズ(精密加工用)浦和工業/ロータリーハンドピースベッセル/エアーマイクログラインダー(Φ3mmΦ6mmコレット変換でΦ2.35mmに対応する)日本精密機械工作/リューター(オプションコレットで対応)ムラキ/ゼムニュモーター(Φ3mmコレット変換でΦ2.35mmに対応する)粒度140全長(mm)44.5シャンク径(Φmm)2.35適合被削材種超硬合金、ガラス・セラミックス、ゴム・プラスチック、石材・コンクリート、フェライト、カーボン、その他非鉄金属
鉄工用ダイヤモンドヤスリ 半丸
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。粒度140柄の形状平適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
軸付ダイヤモンド砥石
HONGIA¥1,298税込¥1,4281本当日出荷砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。 粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。形状D-TYPE (球型)最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000適合材超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼など
軸付ダイヤモンド砥石
HONGIA(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から5日以内出荷砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。 粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。軸径(Φmm)3形状A-TYPE (円筒型)全長(mm)45最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000適合材超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼など
鉄工用ダイヤモンドヤスリ 丸
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。粒度140柄の形状角適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
電着ダイヤモンドディスク
リューター(日本精密機械工作)¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷から8日以内出荷最高級天然ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と高精度、長寿命です。基板にステンレスを使用しているため剛性、耐蝕性に優れ、使い易く、仕上げ面も良好です。用途金属・非金属の溝入れ及び切断に形状ディスク型対応材質金属・非金属
ディスクタイプダイヤモンドバー 軸3mm
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷一体加工による高精度なシャンクです。 合成ダイヤを使用することで、よりフラットなディスクを実現しました。 錆びにくいステンレス鋼を採用しています。 マンドレールタイプに比べ高剛性です。用途溝入れ加工。 切断加工。 面加工。 面取り加工。 バリ取り加工。材質ステンレス(SUS303)合成ダイヤモンド軸径(Φmm)3.0粒度#140
アトマホイールΦ100 軸なし
ツボ万(4件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501枚当日出荷パターン分散式ダイヤモンド電着技術(ツボ万オリジナル)により、ダイヤモンド砥粒を全面ではなくパターン状の分散式で電着しています。このため切れ味よく、しかも目詰まりなく研ぐことができます。 中目のみ両面使えます。用途刈払い刃の研磨、コンクリートドリルの研磨、タイルの面取りなど穴径(Φmm)20外径(Φmm)100適合材超硬、タイルなど
機械研削用 軸付電着ダイヤモンド砥石
リューター(日本精密機械工作)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷から8日以内出荷最高級天然ダイヤを厳選して使用していますので最高の切れ味を発揮します。ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため耐久性に優れています。精密内面研削用に製作していますので振れなど寸法精度が優れています。用途インターナル研削用。超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・フェライトなど、内研・ジク研削に適合材超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・フェライトなど
鉄工用ダイヤモンドヤスリ 三角
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。粒度140柄の形状平適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
軸付ダイヤモンド砥石
HONGIA¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から8日以内出荷砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。 粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。軸径(Φmm)3形状AR-TYPE (砲弾型)全長(mm)45最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000適合材超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼など
軸付ダイヤモンド砥石
HONGIA¥859税込¥9451本当日出荷砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。軸径(Φmm)3形状T-TYPE (テーパー型)粒度#140/170全長(mm)45最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000適合材超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼など
ダイヤモンド電着ヤスリ 平
インターナショナルダイヤ¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から9日以内出荷長時間の作業でも疲れにくいラバー素材を採用し、グリップ感のある柄で作業効率が上がります。さらに粒度別の色リングで、ひと目で識別しやすくなりました。12種類の粒度があり、粒度を厳選することで作業性を高め、ひとつ上の品質を得ることができます。用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスなどの硬質材の研削作業に最適です。精密用は精密加工や貴金属の精密仕上げに使用。形状平
電着ダイヤモンドバー
ヤナセ(柳瀬)¥409~税込¥450~1個当日出荷から翌々日出荷ダイヤモンドを電着しており、切削性、耐久性に優れています。超硬合金・セラミック・石材・コンクリート・ガラス・などの研削に最適です。石材・ガラスの面取りやガラス彫刻などに適しています。用途研磨作業。軸径(Φmm)3粒度140適合材超硬合金・セラミック・石材・コンクリート・ガラス
ダイヤ両刃ヤスリ #140
TRUSCO¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷ヤスリ、砥石では研げないセラミックス、超硬、焼き入れ鋼が研げます。用途超硬チップ、バイト、ドリルの研磨。チップソー、草刈刃の目立など。材質構造用炭素鋼(S45C)形状菱形粒度(#)140
電着ダイヤモンドディスク
リューター(日本精密機械工作)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷最高級天然ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と高精度、長寿命です。基板にステンレスを使用しているため剛性、耐蝕性に優れ、使い易く、仕上げ面も良好です。外径、厚さ、電着面の異なるものを揃えましたので用途に合わせてお選びください。用途金属・非金属の溝入れ及び、切断に適しています。刃厚(mm)0.55適合材ステンレス
ファイバーストーンスティック
ミニター(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から6日以内出荷セラミックス繊維を切り刃とした特殊砥石で、豊富なサイズと粒度をラインナップしました。 折れにくい構造から狭いリブや複雑な形状が多いプラスチック金型の精密研削に最適です。適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス
鉄工用ダイヤモンドヤスリ セット
TRUSCO¥9,198~税込¥10,118~1組当日出荷超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり研削料にフイット。用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。形状平・半丸・丸・角・三角種類5種類各1本適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
機械研削用 軸付電着ボラゾン砥石
リューター(日本精密機械工作)¥1,998税込¥2,1981本翌日出荷から6日以内出荷精密内面研削用に特別に製作していますので振れなど寸法精度が優れています。ダイヤモンド工具で加工しにくい鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。用途インターナル研削用。合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の内研及びジグ研削に適合材合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼
DIAヤスリ平K-5
呉英製作所¥3,998税込¥4,3981個当日出荷トラスコ品番852-8898形状平幅(mm)11粒度140厚さ(mm)3.5全長(mm)215質量(g)50ヤスリ部寸法(mm)80
CBNバー (シャンク3mm)
TRUSCO¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷鉄系金属の加工に最適です。微小破砕(自生作用)を有するため、安定した加工面が得られます。耐熱性は約1400℃でダイヤモンドより優れます。用途凹部研磨・内径研磨・面取り・バリ取り。適合被削材種炭素鋼・ハイス鋼・ダイス鋼・軸受鋼・工具鋼など
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材



















































![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)