絞り込み
軸径(Φmm)
- 2.34(7)
- 2.35(5)
- 3(11)
- 6(5)
形状

ソロバン型(1)

円筒型(4)

台形型(1)

平型(2)

球型(2)

砲弾型(2)
外径(Φmm)
- 0.8(1)
- 1(1)
- 1.5(2)
- 1.8(1)
- 2(2)
- 4(4)
- 5(3)
- 6(5)
- 7(3)
- 10(11)
- 11(2)
- 13(4)
- 15(4)
- 16(3)
- 19(4)
- 20(4)
- 22(4)
- 25(5)
- 30(2)
- 31(2)
- 外径(Φmm)をもっと見る
粒度・番手
- 150
- 24(21)
- 36(62)
- 46(62)
- 60(242)
- 80(357)
- 100(122)
- 120(422)
- 140(19)
- 180(138)
- 200(17)
- 220(221)
- 240(54)
- 280(31)
- 320(206)
- 400(70)
- 500(65)
- 600(65)
- 800(33)
- 1000(67)
- 粒度・番手をもっと見る
適合材
- その他(6)
- アルミ(23)
- ガラス(8)
- ステンレス(26)
- セラミックス(7)
- 木工(15)
- 樹脂(19)
- 石材(1)
- 超硬合金(8)
- 鉄(27)
- 銅・真鍮(5)
ブランド
- エスコ(14)
- NSK(ナカニシ)(7)
- 永興電機工業(7)
- リューター(日本精密機械工作)(6)
- PROXXON(プロクソン)(6)
- ヤナセ(柳瀬)(6)
- ミニター(5)
- リューター(3)
- サンフレックス(2)
- RELIEF(2)
- ムラキ(1)
- LUKAS(1)
エスコ・NSK(ナカニシ)・永興電機工業・リューター(日本精密機械工作)・PROXXON(プロクソン)・ヤナセ(柳瀬)・ミニター・リューター・サンフレックス・RELIEF・ムラキ・LUKAS
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
軸付砥石とは、主に機械に取り付けて使用する研磨材のことです。医療などでも使用されますが、多くは工業用の現場で使用。用途としては通常の砥石と違い、高速回転させることでより密度の高い精巧な面に仕上がります。主な種類としてはビトリファイド・レジン・メタルなど。それ以外にゴム砥石や様々な材質、形状があります。用途により異なりますが取り付ける機械やどの程度加工するかなどによって、値段も違ってきますので、購入する際は慎重に選びましょう。
「軸径(Φmm)」から絞り込む
2.34(7)
2.35(5)
3(11)
6(5)

カッティング砥石(WA)
ミニター¥4,398~税込¥4,838~1セット(10個)当日出荷種類ディスク最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅砥粒WA穴径(mm)1.8
軸付砥石(WA) 丸 Φ5mm
PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)¥849税込¥9341セット(2本)当日出荷ミニルーター専用の軸付砥石です。WA砥石はしなやかさに富み、なめらかな研削が可能です。用途鉄、アルミ、真鍮の研磨材質WA砥石粒度150番シャフト径(Φmm)2.35球径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応
軸付砥石(GC) 棒 Φ2.7mm
PROXXON(プロクソン)¥889税込¥9781セット(2本)欠品中ミニルーター専用の軸付砥石です。硬度が高く、硬い材質の研磨に最適です。ガラス・セトモノ・宝石・金属などの研削・彫刻・研磨ができます。用途ガラスセトモノの研磨切削材質gC砥石長さ(mm)6粒度150番径(Φmm)2.8シャフト径(Φmm)2.35RoHS指令(10物質対応)対応
軸付砥石(GC) 棒 Φ3.1mm
PROXXON(プロクソン)¥889税込¥9781セット(2本)当日出荷ミニルーター専用の軸付砥石です。硬度が高く、硬い材質の研磨に最適です。ガラス・セトモノ・宝石・金属などの研削・彫刻・研磨ができます。用途ガラスセトモノの研磨切削材質gC砥石長さ(mm)7粒度150番シャフト径(Φmm)2.35太さ(Φmm)3.1RoHS指令(10物質対応)対応
軸付カートリッジロール ストレート型
ヤナセ(柳瀬)¥3,698~税込¥4,068~1セット(10個)当日出荷から41日以内出荷摩耗しても次の新しい面が出てくる為、常に新しい砥粒面で研磨でき用途細部の研磨やバリ取りに適しています。軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
軸付カートリッジロール ストレート型
ヤナセ(柳瀬)¥3,298~税込¥3,628~1セット(10個)当日出荷から41日以内出荷摩耗しても次の新しい面が出てくる為、常に新しい砥粒面で研磨でき用途細部の研磨やバリ取りに適しています。最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
軸付カートリッジロール テーパー型
ヤナセ(柳瀬)¥5,198~税込¥5,718~1セット(10個)41日以内出荷摩耗しても次の新しい面が出てくる為、常に新しい砥粒面で研磨でき用途細部の研磨やバリ取りに適しています。軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
軸付砥石(WA) たいこ Φ5mm
PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)¥899税込¥9891セット(2本)当日出荷ミニルーター専用の軸付砥石です。WA砥石はしなやかさに富み、なめらかな研削が可能です。用途鉄、アルミ、真鍮の研磨材質WA砥石長さ(mm)7粒度150番径(Φmm)5シャフト径(Φmm)2.35RoHS指令(10物質対応)対応
軸付電着ボラゾン砥石 軸径3mm
リューター(日本精密機械工作)¥2,188~税込¥2,407~1本当日出荷から8日以内出荷ダイヤモンド工具で加工しにくい鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。厳密な検査により振れを押え寸法精度に優れています。用途合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の研削及び研磨粒度#150適合材合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼
軸付カートリッジロール テーパー型
ヤナセ(柳瀬)¥3,998~税込¥4,398~1セット(10個)41日以内出荷摩耗しても次の新しい面が出てくる為、常に新しい砥粒面で研磨でき用途細部の研磨やバリ取りに適しています。最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
軸付砥石 PA
LUKAS¥599税込¥6591本翌々日出荷完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィット。非常に硬くて鋭いため、工具寿命が非常に長くなります。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくい。硬い材料も効率的に切断できます。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。用途酸化アルミニウム粒子を使用、鋼および鋳鋼の加工に最適。スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼の加工に軸径(Φmm)3砥粒アルミナ
軸付砥石(GC) 丸 Φ5mm
PROXXON(プロクソン)¥849税込¥9341セット(2本)当日出荷ミニルーター専用の軸付砥石です。硬度が高く、硬い材質の研磨に最適です。ガラス・セトモノ・宝石・金属などの研削・彫刻・研磨ができます。用途ガラスセトモノの研磨切削材質gC砥石粒度150番シャフト径(Φmm)2.35球径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応
ディスク砥石5枚(WA)
PROXXON(プロクソン)¥769税込¥8461セット(5枚)当日出荷専用シャフトに取り付けて使用する円盤型の砥石です。用途鉄、アルミ、真鍮の研磨材質WA砥石粒度150番厚さ(mm)3径(Φmm)22RoHS指令(10物質対応)対応
カーボランダムホイール(黒)
リューター(日本精密機械工作)¥1,398~税込¥1,538~1パック(10枚)翌日出荷から3日以内出荷材質と品質を厳選しましたので、切れ味・耐久性に優れています。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。用途金属・非金属・ガラス・陶磁器の研削粒度#150砥材C最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金属・非金属・ガラス・陶磁器
軸付カートリッジロール テーパー型
ヤナセ(柳瀬)¥5,998税込¥6,5981セット(10個)41日以内出荷摩耗しても次の新しい面が出てくる為、常に新しい砥粒面で研磨できます。用途細部の研磨やバリ取りに適しています。軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000外径(Φmm)15
軸付砥石 (GC) 円筒型盤
永興電機工業¥4,298税込¥4,7281パック3日以内出荷緑色炭化ケイ素が主成分で、一般的な砥粒では最も硬度が高いため、破砕性が良く硬くて粘りのない被削材の加工に適した砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。用途適合素材:非鉄金属・超硬合金・ガラス・セラミックス軸径(Φmm)2.34形状円盤粒度150色グリーン最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000砥粒GC砥粒適合材非鉄金属・超硬合金・ガラス・セラミックス入数10
軸付砥石 (GC) 砲弾
永興電機工業¥4,298税込¥4,7281パック翌々日出荷から7日以内出荷緑色炭化ケイ素が主成分で、一般的な砥粒では最も硬度が高いため、破砕性が良く硬くて粘りのない被削材の加工に適した砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。用途適合素材:非鉄金属・超硬合金・ガラス・セラミックス形状砲弾色グリーン最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000砥粒GC砥粒適合材非鉄金属・超硬合金・ガラス・セラミックス入数10
軸付砥石 (GC) 丸
永興電機工業¥4,298税込¥4,7281パック4日以内出荷緑色炭化ケイ素が主成分で、一般的な砥粒では最も硬度が高いため、破砕性が良く硬くて粘りのない被削材の加工に適した砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。用途適合素材:非鉄金属・超硬合金・ガラス・セラミックス軸径(Φmm)2.34形状丸粒度150色グリーン最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000砥粒GC砥粒適合材非鉄金属・超硬合金・ガラス・セラミックス入数10先端径(Φmm)3
軸付砥石 (GC) 円筒型
永興電機工業¥9,998税込¥10,9981パック3日以内出荷緑色炭化ケイ素が主成分で、一般的な砥粒では最も硬度が高いため、破砕性が良く硬くて粘りのない被削材の加工に適した砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。画像はイメージです。用途適合素材:非鉄金属・超硬合金・ガラス・セラミックス軸径(Φmm)3形状円筒色グリーン砥粒GC砥粒適合材非鉄金属・超硬合金・ガラス・セラミックス入数10
軸付砥石 (GC)
永興電機工業¥4,298税込¥4,7281パック3日以内出荷緑色炭化ケイ素が主成分で、一般的な砥粒では最も硬度が高いため、破砕性が良く硬くて粘りのない被削材の加工に適した砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。用途適合素材:非鉄金属・超硬合金・ガラス・セラミックス色グリーン最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000砥粒GC砥粒適合材非鉄金属・超硬合金・ガラス・セラミックス入数10
キャップサンダー (SiC)
永興電機工業¥4,198~税込¥4,618~1パック3日以内出荷チタンやアルミニウム合金製のワークに最適なサンダーです。特に航空機のタービンにおいて抜群の切削力を発揮し、粗中仕上げからメンテナンス等の研削に最適です。厳選された砥粒と特殊な結合材によって、研削時の発熱を極力抑え研磨材を熱によるダメージから保護し、砥粒の脱落を防ぎ、研磨焼けの少ない効率の良い作業が可能です。用途航空機のタービンの粗中仕上げからメンテナンス等研削砥粒SiC入数10
キャップサンダー (A)
永興電機工業¥3,698~税込¥4,068~1パック3日以内出荷研磨布をキャップ状に特殊加工したサンダーです。専用ホルダーに差し込んで使用します。サンダーが磨耗したら、先端部のみを簡単に交換できるので経済的です。一般金属から焼入れ鋼まで様々なワークに適したサンダーです。金型研磨や部品などのバリ取りはもちろん、樹脂や木材の研削まで幅広くご使用いただけます。用途金型研磨や部品などのバリ取り樹脂や木材の研削砥粒A適合材金型、樹脂、木材入数10
軸付電着ボラゾン砥石
リューター¥2,198~税込¥2,418~1袋当日出荷から翌々日出荷ダイヤモンド工具で加工しにくい鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。用途合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の研削、研磨に。軸径(Φmm)3粒度(#)150適合材鉄RoHS指令(10物質対応)対応
精密加工用軸付砥石G1041
リューター¥4,898税込¥5,3881袋(10本)当日出荷材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。用途超硬合金、特殊鋳鉄、ガラス、陶磁器など、非鉄金属及び非金属用の中仕上げ用。トラスコ品番128-4594軸径(Φmm)2.34粒度(#)150色緑最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000軸長(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
ホイール型砥石(カーボンランダムホイール)
リューター¥1,298税込¥1,4281袋(10枚)翌々日出荷材質と品質を厳選した切れ味・耐久性に優れています。用途金属・非鉄金属・ガラス・陶磁器の研削トラスコ品番125-9538形状ホイール粒度(#)150色黒最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金属・非鉄金属・ガラス・陶磁器の研削
セラポイントCFE 6×22
サンフレックス¥1,998税込¥2,1981袋(10本)6日以内出荷ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。砥石のみを交換出来る経済的でエコなタイプです。用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石高さ(mm)22許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材ステンレスなどの金属製品外径(mm)6
ミニセラホイール高研削 Φ22×3×1.7
サンフレックス¥1,498税込¥1,6481袋(10本)6日以内出荷ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。研削力を高めたタイプです。用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石高さ(mm)3許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材ステンレスなどの金属製品外径(mm)22穴径(mm)約1.7
#150/16x26mm 研磨キャップ(5個)
エスコ¥1,650税込¥1,8151袋(5個)翌日出荷仕様専用マンドレル:EA819GF-385材質アルミナ粒度#150直径(Φmm)16質量(g)1.8最大回転数(min-1[r.p.m])18000適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材
#150/13x19mm 研磨キャップ(5個)
エスコ¥1,460税込¥1,6061袋(5個)翌日出荷仕様専用マンドレル:EA819GF-384材質アルミナ粒度#150直径(Φmm)13質量(g)0.97最大回転数(min-1[r.p.m])35000適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材
#150/10x15mm 研磨キャップ(5個)
エスコ¥1,150税込¥1,2651袋(5個)翌日出荷仕様専用マンドレル:EA819GF-383材質アルミナ粒度#150直径(Φmm)10質量(g)0.6最大回転数(min-1[r.p.m])45000適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材
#150/ 7x13mm 研磨キャップ(5個)
エスコ¥1,130税込¥1,2431袋(5個)翌日出荷仕様専用マンドレル:EA819GF-382材質アルミナ粒度#150直径(Φmm)7質量(g)0.32最大回転数(min-1[r.p.m])65000適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材
#150/16x26mm 研磨キャップ(5個)
エスコ¥1,650税込¥1,8151袋(5個)翌日出荷仕様専用マンドレル:EA819GF-285材質アルミナ粒度#150直径(Φmm)16質量(g)1.99最大回転数(min-1[r.p.m])18000適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材
#150/13x19mm 研磨キャップ(5個)
エスコ¥1,460税込¥1,6061袋(5個)翌日出荷仕様専用マンドレル:EA819GF-284材質アルミナ粒度#150直径(Φmm)13質量(g)1最大回転数(min-1[r.p.m])35000適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材
#150/10x15mm 研磨キャップ(5個)
エスコ¥1,150税込¥1,2651袋(5個)翌日出荷仕様専用マンドレル:EA819GF-283材質アルミナ粒度#150直径(Φmm)10質量(g)0.7最大回転数(min-1[r.p.m])45000適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材
#150/ 7x13mm 研磨キャップ(5個)
エスコ¥1,130税込¥1,2431袋(5個)翌日出荷仕様専用マンドレル:EA819GF-282材質アルミナ粒度#150直径(Φmm)7質量(g)0.42最大回転数(min-1[r.p.m])65000適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材











































![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)