絞り込み
軸径(Φmm)
- 2.34(3)
- 2.35(5)
- 3(7)
形状

円筒型(3)

台形型(1)

平型(2)

球型(1)

砲弾型(1)
外径(Φmm)
- 0.8(1)
- 1(1)
- 1.5(1)
- 1.8(1)
- 2(2)
- 2.5(1)
- 4(4)
- 6(3)
- 10(4)
- 10.5(1)
- 11(2)
- 13(1)
- 15(2)
- 19(1)
- 20(4)
- 22(4)
- 25(5)
- 30(2)
- 31(2)
- 150(1)
- 外径(Φmm)をもっと見る
粒度・番手
- 150
- 36(37)
- 46(17)
- 60(172)
- 70(14)
- 80(267)
- 100(70)
- 120(349)
- 140(14)
- 180(123)
- 220(186)
- 240(45)
- 280(14)
- 320(173)
- 400(60)
- 500(62)
- 600(58)
- 800(31)
- 1000(64)
- 1500(14)
- 粒度・番手をもっと見る
適合材
- その他(1)
- アルミ(9)
- ガラス(3)
- ステンレス(12)
- セラミックス(2)
- 樹脂(4)
- 石材(1)
- 超硬合金(3)
- 鉄(11)
- 銅・真鍮(5)
ブランド
- NSK(ナカニシ)(7)
- リューター(日本精密機械工作)(6)
- PROXXON(プロクソン)(6)
- ミニター(5)
- リューター(3)
- サンフレックス(2)
- RELIEF(2)
- ムラキ(1)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
NSK(ナカニシ)・リューター(日本精密機械工作)・PROXXON(プロクソン)・ミニター・リューター・サンフレックス・RELIEF・ムラキ・ヤナセ(柳瀬)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
軸付砥石とは、主に機械に取り付けて使用する研磨材のことです。医療などでも使用されますが、多くは工業用の現場で使用。用途としては通常の砥石と違い、高速回転させることでより密度の高い精巧な面に仕上がります。主な種類としてはビトリファイド・レジン・メタルなど。それ以外にゴム砥石や様々な材質、形状があります。用途により異なりますが取り付ける機械やどの程度加工するかなどによって、値段も違ってきますので、購入する際は慎重に選びましょう。
「軸径(Φmm)」から絞り込む
2.34(3)
2.35(5)
3(7)

カッティング砥石(WA)
ミニター¥4,398~税込¥4,838~1セット(10個)当日出荷種類ディスク最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅砥粒WA穴径(mm)1.8
軸付砥石(WA) 丸 Φ5mm
PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)¥849税込¥9341セット(2本)当日出荷ミニルーター専用の軸付砥石です。WA砥石はしなやかさに富み、なめらかな研削が可能です。用途鉄、アルミ、真鍮の研磨材質WA砥石粒度150番シャフト径(Φmm)2.35球径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応
軸付砥石(GC) 棒 Φ2.7mm
PROXXON(プロクソン)¥889税込¥9781セット(2本)当日出荷ミニルーター専用の軸付砥石です。硬度が高く、硬い材質の研磨に最適です。ガラス・セトモノ・宝石・金属などの研削・彫刻・研磨ができます。用途ガラスセトモノの研磨切削材質gC砥石長さ(mm)6粒度150番径(Φmm)2.8シャフト径(Φmm)2.35RoHS指令(10物質対応)対応
軸付電着ボラゾン砥石 軸径3mm
リューター(日本精密機械工作)¥2,188~税込¥2,407~1本当日出荷から8日以内出荷ダイヤモンド工具で加工しにくい鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。厳密な検査により振れを押え寸法精度に優れています。用途合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の研削及び研磨粒度#150適合材合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼
軸付砥石(GC) 棒 Φ3.1mm
PROXXON(プロクソン)¥889税込¥9781セット(2本)当日出荷ミニルーター専用の軸付砥石です。硬度が高く、硬い材質の研磨に最適です。ガラス・セトモノ・宝石・金属などの研削・彫刻・研磨ができます。用途ガラスセトモノの研磨切削材質gC砥石長さ(mm)7粒度150番シャフト径(Φmm)2.35太さ(Φmm)3.1RoHS指令(10物質対応)対応
軸付砥石(GC) 丸 Φ5mm
PROXXON(プロクソン)¥849税込¥9341セット(2本)当日出荷ミニルーター専用の軸付砥石です。硬度が高く、硬い材質の研磨に最適です。ガラス・セトモノ・宝石・金属などの研削・彫刻・研磨ができます。用途ガラスセトモノの研磨切削材質gC砥石粒度150番シャフト径(Φmm)2.35球径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応
軸付砥石(WA) たいこ Φ5mm
PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)¥899税込¥9891セット(2本)当日出荷ミニルーター専用の軸付砥石です。WA砥石はしなやかさに富み、なめらかな研削が可能です。用途鉄、アルミ、真鍮の研磨材質WA砥石長さ(mm)7粒度150番径(Φmm)5シャフト径(Φmm)2.35RoHS指令(10物質対応)対応
ディスク砥石5枚(WA)
PROXXON(プロクソン)¥769税込¥8461セット(5枚)当日出荷専用シャフトに取り付けて使用する円盤型の砥石です。用途鉄、アルミ、真鍮の研磨材質WA砥石粒度150番厚さ(mm)3径(Φmm)22RoHS指令(10物質対応)対応
ジルコニアディスク
リューター(日本精密機械工作)¥1,298~税込¥1,428~1パック(50枚)3日以内出荷から6日以内出荷アルミニウム合金、ステンレスなどの難削剤の軽研剤から重研剤まで幅広い用途があり、湿式にも使用出来ます。裏面接着材付適合材アルミニウム合金、ステンレスなど
カーボランダムホイール(黒)
リューター(日本精密機械工作)¥1,398~税込¥1,538~1パック(10枚)翌日出荷から3日以内出荷材質と品質を厳選しましたので、切れ味・耐久性に優れています。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。用途金属・非金属・ガラス・陶磁器の研削粒度#150砥材C最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金属・非金属・ガラス・陶磁器
軸付電着ボラゾン砥石
リューター¥2,198~税込¥2,418~1袋当日出荷から翌々日出荷ダイヤモンド工具で加工しにくい鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。用途合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の研削、研磨に。軸径(Φmm)3粒度(#)150適合材鉄RoHS指令(10物質対応)対応
精密加工用軸付砥石G1041
リューター¥4,898税込¥5,3881袋(10本)当日出荷材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。用途超硬合金、特殊鋳鉄、ガラス、陶磁器など、非鉄金属及び非金属用の中仕上げ用。トラスコ品番128-4594軸径(Φmm)2.34粒度(#)150色緑最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000軸長(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
ホイール型砥石(カーボンランダムホイール)
リューター¥1,298税込¥1,4281袋(10枚)翌々日出荷材質と品質を厳選した切れ味・耐久性に優れています。用途金属・非鉄金属・ガラス・陶磁器の研削トラスコ品番125-9538形状ホイール粒度(#)150色黒最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金属・非鉄金属・ガラス・陶磁器の研削
セラポイントCFE 6×22
サンフレックス¥1,998税込¥2,1981袋(10本)6日以内出荷ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。砥石のみを交換出来る経済的でエコなタイプです。用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石高さ(mm)22許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材ステンレスなどの金属製品外径(mm)6
ミニセラホイール高研削 Φ22×3×1.7
サンフレックス¥1,498税込¥1,6481袋(10本)6日以内出荷ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。研削力を高めたタイプです。用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石高さ(mm)3許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材ステンレスなどの金属製品外径(mm)22穴径(mm)約1.7
ホイール型砥石(クリストンマトリックスホイール)
リューター(日本精密機械工作)¥2,398~税込¥2,638~1枚3日以内出荷から8日以内出荷材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。用途金属・プラスチックの切断及び溝入れ、研削形状ホイール型厚さ(mm)0.8砥材アルミナ結合剤樹脂適合材金属・プラスチック穴径(mm)1.8
スーパー砥石(クリストンマトリックス砥石)
リューター(日本精密機械工作)¥4,998税込¥5,4981本3日以内出荷ファインセラミック長繊維と熱硬化性樹脂からなる、全く新しい複合材料です。材質が安定しているため、一定の粗度の仕上げ面が得られるとともに高速回転で優れた研削性能を発揮します。全体が研削材でできているので経済的です。形状はダイヤモンドヤスリで修正できます。用途鋼、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材の研削及び研磨用軸径(Φmm)3長さ(mm)100形状円筒型砥材アルミナ最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000結合剤樹脂適合材鋼、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材
ジルコニアディスク
NSK(ナカニシ)¥6,598~税込¥7,258~1セット(100枚)当日出荷から翌々日出荷アルミ、ステンレス、銅合金、真鍮など目づまりが発生しやすい金属加工に最適です。最高使用回転数(min-1[r.p.m])200002018年トラスコ掲載ページ5 1121
精密加工用軸付砥石
リューター(日本精密機械工作)¥4,498~税込¥4,948~1パック(10本)翌々日出荷から3日以内出荷材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。用途超硬合金、特殊鋳鉄、ガラス、陶磁器及び非金属用の中仕上げ用粒度#150砥材GC最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000結合剤V(ビトリファイド)適合材超硬合金、特殊鋳鉄、ガラス、陶磁器及び非金属結合度P
ミニモ カッティング砥石 WA Φ45×0.3
ミニター¥6,498税込¥7,1481袋(10個)翌々日出荷トラスコ品番499-7191粒度150厚さ(mm)0.3質量(g)20内径(Φmm)1.8対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)45砥粒WA
ミニモ カッティング砥石 WA Φ38×0.3
ミニター¥5,498税込¥6,0481袋(10個)当日出荷トラスコ品番499-7158粒度150厚さ(mm)0.3質量(g)18内径(Φmm)1.8対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)38砥粒WA
ミニモ カッティング砥石 GC Φ25×0.3
ミニター¥6,498税込¥7,1481袋(10枚)当日出荷トラスコ品番852-7088粒度150厚さ(mm)0.3質量(g)12内径(Φmm)1.8対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)25砥粒GC
ミニモ カッティング砥石 GC Φ22×0.3
ミニター¥6,498税込¥7,1481袋(10枚)当日出荷トラスコ品番852-7086粒度150厚さ(mm)0.3質量(g)11内径(Φmm)1.8対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)22砥粒GC