絞り込み
適合材
その他・アルミ・ガラス・ステンレス・セラミックス・タイル・チタン・ニッケル・木工・樹脂・石材・貝殻・貴金属・超硬合金・鉄・銅・真鍮
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

15ページ目: 軸付砥石

軸付砥石とは、主に機械に取り付けて使用する研磨材のことです。医療などでも使用されますが、多くは工業用の現場で使用。用途としては通常の砥石と違い、高速回転させることでより密度の高い精巧な面に仕上がります。主な種類としてはビトリファイド・レジン・メタルなど。それ以外にゴム砥石や様々な材質、形状があります。用途により異なりますが取り付ける機械やどの程度加工するかなどによって、値段も違ってきますので、購入する際は慎重に選びましょう。
特価
本日2月2日(月)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,075件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸径(Φmm)から絞り込む
セラホイール(非鉄用) Φ32 サンフレックスセラホイール(非鉄用) Φ32サンフレックス
799税込879
1本
6日以内出荷
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用できる為、加工面が綺麗です。
用途石材、ガラスの磨き作業に適します。穴径(mm)1.5外径(mm)32厚さ(mm)2砥材SG材材質ゴム砥石許容回転数(min-1[r.p.m])25000適合材石材、ガラス
ステン用軸付砥石 3本入り サンフレックスステン用軸付砥石 3本入りサンフレックス
1,498税込1,648
1セット(3本)
6日以内出荷から7日以内出荷
回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途ステンレスの研削に適しています。軸径(Φmm)6粒度#60砥材WA材適合材ステンレス
ゴム砥石 Φ8mm #280相当  (2本入) サンフレックスゴム砥石 Φ8mm #280相当 (2本入)サンフレックス
499税込549
1セット(2本)
5日以内出荷から7日以内出荷
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用できる為、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き作業に適します。軸径(Φmm)2.34外径(mm)8粒度#280材質ゴム砥石許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属
ゴム砥石 Φ12mm #280相当  (2本入) サンフレックスゴム砥石 Φ12mm #280相当 (2本入)サンフレックス(1件のレビュー)
499税込549
1セット(2本)
当日出荷
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用できる為、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き作業に適します。材質ゴム砥石軸径(Φmm)2.34形状円筒型粒度#280許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属外径(mm)12
金属用軸付砥石 3本組 サンフレックス金属用軸付砥石 3本組サンフレックス
1,198税込1,318
1セット(3本)
5日以内出荷
回転工具に取付けて研削する砥石のセットです。
用途各種金属の研削に使用する一般的な砥石です。セット内容No.3512、No3514、No.3515軸径(Φmm)6適合材各種金属
アイテムセット(金属用軸付砥石セット) サンフレックスアイテムセット(金属用軸付砥石セット)サンフレックス(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット(10本)
当日出荷
ビギナー向けのケース付き先端工具セット。
用途金属用軸付砥石セットセット内容H-200、H-205、H-206、H-210、H-211、H-212、H-215、H-217、H-220、H-221軸径(Φmm)2.34適合材金属
歯科用軸付砥石 サンフレックス歯科用軸付砥石サンフレックス
319税込351
1個
当日出荷
材質WA材軸径(Φmm)2.34長さ(mm)16形状円筒粒度#120直径(Φmm)7許容回転数(min-1[r.p.m])20000
セラポイント サンフレックスセラポイントサンフレックス
589税込648
1個
翌々日出荷
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。バリ取りなどは二次バリが発生しません。
軸径(Φmm)6直径(Φmm)20長さ(mm)25形状円筒材質SW材許容回転数(min-1[r.p.m])15000
ホビールーター用軸付砥石 京セラインダストリアルツールズホビールーター用軸付砥石京セラインダストリアルツールズ
2,598税込2,858
1セット
当日出荷
用途金属、ガラス、陶器、宝石の研磨適合機種HR-25、HR-100セット内容各1本×4種材質G.C.砥石軸径(Φmm)2.35最高回転数(min-1[r.p.m])(対応)25000先端径(mm)Φ3.0~6.0名称770軸付砥石最適使用回転数(min-1[r.p.m])10000~20000
アルミナ Aceディスク クイックチェンジ ノートン(サンゴバン)アルミナ Aceディスク クイックチェンジノートン(サンゴバン)
2,698税込2,968
1パック(25個)
当日出荷
手で瞬時に付け替えができるクイックチェンジシステムを採用したディスクです。アルミナ砥粒を使用しているので滑らかな仕上げが可能です。「SGブレイズ(TM)セラミックディスク」で研磨した後の目消し作業に使用できます。お手ごろな25個パックです。
用途ステンレス鋼・一般鋼、非鉄金属のキズ取り、汚れ取り、研磨面除去。軸径(Φmm)6外径(Φmm)50幅(mm)1.1軸長(mm)4粒度120仕様専用「クイックチェンジホルダー」を使用トラスコ品番413-3927材質砥材:アルミナ砥粒、基材:2ply X-wtコットン形状ディスク質量(g)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000使用工具6mm軸ストレートグラインダー(電動・エアー)適合材ステンレス鋼・一般鋼、非鉄金属
ゴム製ポリッシングポイント DREMEL(ドレメル)ゴム製ポリッシングポイントDREMEL(ドレメル)
729税込802
1個
4日以内出荷
あらゆる金属や石、陶器の仕上げや磨きに使用します。軸径2.4mmです。
用途汚れ落とし、磨き軸径(Φmm)2.4直径(Φmm)6.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000
チェリー精密軸付砥石 大和製砥所チェリー精密軸付砥石大和製砥所
6,598税込7,258
1箱(10本)
当日出荷
小径寸法で高硬度材が研削できます。
用途合金鋼や工具鋼の精密研削に。軸径(Φmm)3軸長(mm)45粒度320形状円筒型材質キュービトロン最高使用回転数(min-1[r.p.m])100000
軸付ゴム砥石(研削用) ミニター軸付ゴム砥石(研削用)ミニター
2,798税込3,078
1袋(10個)
当日出荷
研削作業に適したゴム砥石です。 弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面が得られます。
シャンク径(Φmm)3.0仕様ソフトタッチ(WA)粒度♯220レッド最高回転数(min-1[r.p.m])30000
カッティング砥石 ヤナセ(柳瀬)カッティング砥石ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1箱(10枚)
当日出荷から5日以内出荷
炭素鋼・合金工具鋼・高速度鋼等、金属の切断に適しています。 マンドレールを取り付けて使用するホイールタイプの砥石です。
粒度#100穴径(Φmm)1.8適合材炭素鋼・合金工具鋼・高速度鋼等RoHS指令(10物質対応)対応
PA軸付砥石ピンクL FSK(エフエスケー)PA軸付砥石ピンクLFSK(エフエスケー)
419税込461
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
高硬度でWAに比べ靭性も高いため、切れ味の持続に優れている。
用途一般軸径(Φmm)6形状L粒度60厚さ(mm)32軸長(mm)38外径(Φmm)16外径×厚さ×軸径×軸長(mm)16×32×6×38砥粒PA結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼結合度N最高使用回転速度(min-1)47000
A軸付砥石黒F FSK(エフエスケー)A軸付砥石黒FFSK(エフエスケー)
689税込758
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
ビトリファイドボンドに比べ、作業時にワークに柔らかくあたり、使いやすい。
用途外径×厚さ×軸径×軸長(mm)25×25×6×36粒度36形状F砥粒A(黒)結合剤レジノイド適合材一般鋼・鋳物・ステンレス鋼結合度P最高使用回転速度(min-1)35800
A軸付砥石ネズミ色F FSK(エフエスケー)A軸付砥石ネズミ色FFSK(エフエスケー)(1件のレビュー)
529税込582
1本ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
軸付砥石として使用される砥粒の中では靭性が大きく、硬さは幾分低い。
用途一般形状F粒度36砥粒A(ネズミ)結合剤ビトリファイド適合材一般鉄鋼材・生鋼材・鋳物結合度P
A軸付砥石ネズミ色L FSK(エフエスケー)A軸付砥石ネズミ色LFSK(エフエスケー)
389税込428
1本ほか
6日以内出荷
軸付砥石として使用される砥粒の中では靭性が大きく、硬さは幾分低い。
用途一般形状L粒度36外径×厚さ×軸径×軸長(mm)16×32×6×38砥粒A(ネズミ)結合剤ビトリファイド適合材一般鉄鋼材・生鋼材・鋳物結合度P最高使用回転速度(min-1)47000
WA軸付砥石赤D FSK(エフエスケー)WA軸付砥石赤DFSK(エフエスケー)(1件のレビュー)
369税込406
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
ハンドグラインダーで使用できるので細部の研磨作業に適しています。
用途一般軸径(Φmm)6外径(Φmm)25厚さ(mm)13軸長(mm)38粒度60形状D砥粒WA(赤)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼結合度P最高使用回転速度(min-1)38200
WA軸付砥石赤C FSK(エフエスケー)WA軸付砥石赤CFSK(エフエスケー)
369税込406
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
ハンドグラインダーで使用できるので細部の研磨作業に適しています。
用途一般形状C粒度60外径×厚さ×軸径×軸長(mm)25×10×6×38砥粒WA(赤)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼結合度P最高使用回転速度(min-1)38200
精密研削用 軸付砥石(シャンク軽3mm) NSK(ナカニシ)精密研削用 軸付砥石(シャンク軽3mm)NSK(ナカニシ)
3,998税込4,398
1箱(10本)
当日出荷
振れ精度を極めて小さく抑えた振動・ビビリの少ない精度の高い軸付砥石です。 高品質の砥粒を使用しているため、切削力に優れた使いやすい砥石です。 軸部分は寸法精度を高くし、その強度と共に総合耐久性能を追求しています。 砥石の接着には強力な接着剤を使用していますので安全性にも優れています。 厳しい品質管理により生産された高品質の軸付砥石です。
軸径(Φmm)3形状円筒型ピンク被削材主に合金鋼、工具鋼で焼入品の精密研削に適します。治工具や金型の研削用として最適です。砥粒PAW結合剤V(ビトリファイド)適合材合金鋼、工具鋼結合度Q
軸付アングル研磨砥石SG(非金属・アルミ用) TACT(タクト)軸付アングル研磨砥石SG(非金属・アルミ用)TACT(タクト)
8,798税込9,678
1袋(10本)
3日以内出荷から36日以内出荷
機械部品の穴、溝部、溶接部仕上げ。 歯車、エンドミル等のキズ取り研磨。ゴム砥石特有の面粗度で光沢は抜群。
用途金型の表面調整研磨、精密部品のミクロン仕上げ、微細バリ取り・面取り軸径(Φmm)3砥石径(Φmm)30厚さt(mm)3タイプ非金属・アルミ用仕様アングル材質SG最高回転数(min-1[r.p.m])15000適合材非金属・アルミ
軸付砥石 エスコ軸付砥石エスコ
640税込704
1個
翌日出荷
25x50mm [橙] 砲弾形軸付砥石 エスコ25x50mm [橙] 砲弾形軸付砥石エスコ
575税込633
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819HE-2軸径(Φmm)6形状砲弾型粒度#60直径(Φmm)25高さ(mm)50最大回転数(min-1[r.p.m])13600
25x25mm [緑] 6mm軸付砥石 エスコ25x25mm [緑] 6mm軸付砥石エスコ
435税込479
1個
当日出荷
軸径(Φmm)6直径(Φmm)25高さ(mm)25粒度#120形状円筒型エスコ品番EA819HB-9砥粒GC最大回転数(min-1[r.p.m])25600
19x38mm[6mm]ピンク砥石 エスコ19x38mm[6mm]ピンク砥石エスコ
560税込616
1個
当日出荷
エスコ品番EA819BF-4形状トンガリ型
19x38mm [緑] 砲弾形軸付砥石 エスコ19x38mm [緑] 砲弾形軸付砥石エスコ
535税込589
1個
当日出荷
エスコ品番EA819HE-11軸径(Φmm)6形状砲弾型粒度#120直径(Φmm)19高さ(mm)38最大回転数(min-1[r.p.m])33000
19x38mm [青] 砲弾形軸付砥石 エスコ19x38mm [青] 砲弾形軸付砥石エスコ(1件のレビュー)
435税込479
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819HE-21軸径(Φmm)6形状砲弾型粒度#36直径(Φmm)19高さ(mm)38最大回転数(min-1[r.p.m])33000
16x16mm [橙] 6mm軸付砥石 エスコ16x16mm [橙] 6mm軸付砥石エスコ
305税込336
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819HA-5形状円筒型
[6mm軸]軸付砥石セット エスコ[6mm軸]軸付砥石セットエスコ
2,620税込2,882
1個
当日出荷
エスコ品番EA819WB
軸付砥石(六角軸) GC H&H軸付砥石(六角軸) GCH&H
529税込582
1個
翌日出荷
現場での急なサイズ修正に。6.35mm六角軸、インパクトドライバー対応。
用途石材・ガラス・タイル・超硬合金鋼の研削用に。 タイル・ガラスの修正・仕上げや穴の修正に。軸径(Φmm)6.35粒度#80適合材石材・ガラス・タイル・超硬合金鋼適合工具電気ドリル、充電ドリル(インパクト対応)
耐久性ラビン CM ダイワラビン(旧大和化成工業)耐久性ラビン CMダイワラビン(旧大和化成工業)
1,798税込1,978
1袋(1袋×10本)
5日以内出荷
これまでのロングセラー「ダイワラビンCM」の耐久性を大幅にUPしたことにより、ゴム砥石の形状を崩すことなく、長くワークの形状にフィットし、交換頻度の減少による作業効率の向上を実現いたしました。汎用性が高く切れ味の良さがロングセラーのダイワラビンCMの最大の特徴ですが、今回、これに加えて耐久性をUPさせました。これまでのダイワラビンCMと同等のソフトな感触と馴染みの良さにプラスして耐久性をUPさせたことにより、ゴム砥石の形状を崩すことなく、長くワークの形状にフィットし、交換頻度が減少し作業効率が一段とUPします。
用途金型の表面研磨、加工目・切削目のキズ消し、バリ取り等軸径(Φmm)3形状ストレート形 (A)砥材WA適合材一般鋼材から、アルミ・ステンレス・ニッケル合金、チタニウム等の難削材軸長L(mm)30
研磨・バリ取り自動化用フローティングホルダー クール・テック研磨・バリ取り自動化用フローティングホルダークール・テック
29,800税込32,780
1個
6日以内出荷
フローティングホルダーとはフローティング機構で研磨・バリ取りの自動化をサポートします。こんなお悩みありませんか?●手作業では仕上がりにムラが出やすい● 工作機械で使いたいが、プログラムが複雑で扱いにくい● ロボット研磨でも、もっと簡単に安定した仕上げをしたいフローティングホルダーが解決します!常に安定した押し当て圧を自動でコントロール磨きムラを防止し、美しい鏡面仕上げを実現複雑なプログラム不要!シンプルな動作プログラムでOK!ロボットや工作機械への取り付けも簡単【導入メリット】・品質の安定化・作業効率アップ・簡単操作で高品質な仕上げ・鏡面研磨やバリ取りの自動化を手軽に実現
用途カスプ除去研磨、金型合わせ面鏡面研磨、旋盤粗さバリ取り研磨、フライスマーク除去、座グリ面コンタリング研磨など最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000シャンク径(Φmm)Φ12×46.5本体寸法(mm)Φ26×129.5本体質量(g)163チャック径(Φmm)Φ3関連資料フローティングホルダー製品チラシ(0.91MB)フローティング【ストローク】6mm【方向】上下
ゴム砥石 ハイパワーポリッシャー ロングシャフト (軸径3mm 球型) NSK(ナカニシ)ゴム砥石 ハイパワーポリッシャー ロングシャフト (軸径3mm 球型)NSK(ナカニシ)
5,198税込5,718
1パック
翌々日出荷
「削って磨く」汎用性と耐久性をアップした弾性ゴム砥石です。被加工物に馴染みが良く、ソフトな感触により熟練度にかかわらずなめらかな仕上げ面が得られます。ゴム質が結合剤のため目詰まり、目つぶれがなく効率の良い研削研磨が可能です。
用途金型の焼け取り、サビや付着物の除去、バリ取り、カッターマーク除去など。タービンブレードの研磨仕上、アルミ製品、鋳造品のバリ取り加工に。軸径(Φmm)3形状硬さミディアム
ゴム砥石 ハイパワーポリッシャー (軸径3mm 円筒先丸型) NSK(ナカニシ)ゴム砥石 ハイパワーポリッシャー (軸径3mm 円筒先丸型)NSK(ナカニシ)
3,198税込3,518
1パック
翌々日出荷
「削って磨く」汎用性と耐久性をアップした弾性ゴム砥石です。被加工物に馴染みが良く、ソフトな感触により熟練度にかかわらずなめらかな仕上げ面が得られます。ゴム質が結合剤のため目詰まり、目つぶれがなく効率の良い研削研磨が可能です。
用途金型の焼け取り、サビや付着物の除去、バリ取り、カッターマーク除去など。タービンブレードの研磨仕上、アルミ製品、鋳造品のバリ取り加工に。軸径(Φmm)3形状円筒先丸硬さミディアム
ハイパワーホイールゴム砥石 (中心穴径6mm) NSK(ナカニシ)ハイパワーホイールゴム砥石 (中心穴径6mm)NSK(ナカニシ)
2,998税込3,298
1パック
翌々日出荷から3日以内出荷
精密研削から仕上げ研磨まで可能な弾性ゴム砥石です。ゴム質が結合剤のため目詰まり、目つぶれがなく効率の良い研削研磨が可能です。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37055(軸径6)、37068(軸径6)、37071(軸径6)からお選びください。
用途金型の焼け取り、サビや付着物の除去、バリ取り、カッターマーク除去など。タービンブレードの研磨仕上、アルミ製品、鋳造品のバリ取り加工に。形状ホイール幅(mm)6穴径(Φmm)6入数(枚)3砥粒WA
ゴム砥石 ハイパワーポリッシャー (軸径6mm) NSK(ナカニシ)ゴム砥石 ハイパワーポリッシャー (軸径6mm)NSK(ナカニシ)
4,498税込4,948
1パック
翌々日出荷
「削って磨く」汎用性と耐久性をアップした弾性ゴム砥石です。被加工物に馴染みが良く、ソフトな感触により熟練度にかかわらずなめらかな仕上げ面が得られます。ゴム質が結合剤のため目詰まり、目つぶれがなく効率の良い研削研磨が可能です。
用途金型の焼け取り、サビや付着物の除去、バリ取り、カッターマーク除去など。タービンブレードの研磨仕上、アルミ製品、鋳造品のバリ取り加工に。軸径(Φmm)6硬さミディアム
ロングコーンサンダー専用ホルダー (軸径6mm) NSK(ナカニシ)ロングコーンサンダー専用ホルダー (軸径6mm)NSK(ナカニシ)
3,698税込4,068
1本
翌々日出荷
ロングコーンサンダー専用ホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49704、49705
用途深穴、曲部の中仕上げに。トラスコ品番407-5865軸径(Φmm)6幅(mm)85全長(mm)125品番【適合カートリッジサンダー】49704・49705最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)13
ロングコーンサンダー専用ホルダー (軸径6mm) NSK(ナカニシ)ロングコーンサンダー専用ホルダー (軸径6mm)NSK(ナカニシ)
3,698税込4,068
1本
翌々日出荷
ロングコーンサンダー専用ホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49711、49712
用途深穴、曲部の中仕上げに。トラスコ品番407-3816軸径(Φmm)6幅(mm)85全長(mm)125品番【適合カートリッジサンダー】49711・49712最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)23
ロングコーンサンダー専用ホルダー (軸径6mm) NSK(ナカニシ)ロングコーンサンダー専用ホルダー (軸径6mm)NSK(ナカニシ)
3,698税込4,068
1本
翌々日出荷
ロングコーンサンダー専用ホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49701、49702、49703
用途深穴、曲部の中仕上げに。トラスコ品番407-2462軸径(Φmm)6幅(mm)85全長(mm)125品番【適合カートリッジサンダー】49701・49702・49703最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)8
軸付砥石