絞り込み
軸径(Φmm)
  • 2.34(2)
  • 3(12)
  • 6(1)
形状
  • 円筒型
    円筒型(6)
  • 平型
    平型(2)
外径(Φmm)
  • 1(3)
  • 1.2(2)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(2)
  • 13(1)
  • 15(1)
  • 19(1)
  • 22(1)
  • 25(1)
  • 30(1)
粒度・番手
  • 200
  • 36(53)
  • 46(46)
  • 60(226)
  • 80(345)
  • 100(104)
  • 120(415)
  • 140(19)
  • 150(60)
  • 180(141)
  • 220(216)
  • 240(55)
  • 280(20)
  • 320(211)
  • 400(70)
  • 500(69)
  • 600(65)
  • 800(35)
  • 1000(69)
  • 1500(16)
  • 粒度・番手をもっと見る
適合材
  • アルミ(2)
  • ステンレス(4)
  • 樹脂(2)
  • 石材(1)
  • 鉄(7)
  • その他(1)
ブランド
  • FSK(エフエスケー)(3)
  • NSK(ナカニシ)(7)
  • TRUSCO(1)
  • リューター(日本精密機械工作)(3)
  • 双和化成(SOWA)(2)
  • 永興電機工業(1)
FSK(エフエスケー)・NSK(ナカニシ)・TRUSCO・リューター(日本精密機械工作)・双和化成(SOWA)・永興電機工業
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
軸付砥石とは、主に機械に取り付けて使用する研磨材のことです。医療などでも使用されますが、多くは工業用の現場で使用。用途としては通常の砥石と違い、高速回転させることでより密度の高い精巧な面に仕上がります。主な種類としてはビトリファイド・レジン・メタルなど。それ以外にゴム砥石や様々な材質、形状があります。用途により異なりますが取り付ける機械やどの程度加工するかなどによって、値段も違ってきますので、購入する際は慎重に選びましょう。
17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「軸径(Φmm)」から絞り込む
2.34(2)
3(12)
6(1)
  • ボラゾンインターナルバー(3mm軸) TRUSCO

    ボラゾンインターナルバー(3mm軸)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥879~税込¥967~
    1本
    当日出荷
    ヌープ硬度 約4700(ダイヤに次ぐ硬い物質)でCBN(ボラゾン)もダイヤモンドと同様に殆どの被削材に使用可能ですが、特に研削加工時に発熱が多く、炭素を含む金属類の被削材に最も適しています。
    軸径(Φmm)3.0被削材炭素鋼、合金工具鋼、高速度鋼具鋼、軸受鋼、肌焼鋼、焼入れ鋼適合工具(トラスコ)マイクログラインダー(ミニター)ミニモ(ナカニシ)エレクターGX(UHT)マイクロハンドソールシリーズ(日東工器)エアソニック(浦和工業)ロータリーハンドピース(付属品で対応)(ベッセル)エアーマイクログラインダ Φ3mm(日本精密機械工作)リューター(ムラキ)ゼムニューモーター Φ3mm、ニューモーター Φ3mm、マッハモーター Φ3mm
  • 電着ダイヤモンドディスク NSK(ナカニシ)

    電着ダイヤモンドディスク

    NSK(ナカニシ)
    ¥5,498税込¥6,048
    1本
    当日出荷
    研削砥粒の突き出し量が大きく、研削性に優れています。
    軸径(Φmm)2.34
  • SP電着小径ダイヤモンドバー NSK(ナカニシ)

    SP電着小径ダイヤモンドバー

    NSK(ナカニシ)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷
    シャンクネック部を硬化処理して研削量、耐久性が向上しています。 インターナル極小穴加工から外径研削粗加工まで幅広い用途に対応できます。
    仕様ダイヤモンド砥粒、CBN砥粒軸径(Φmm)3形状円筒全長(mm)50質量(g)8最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000刃長(mm)3砥粒ダイヤモンド
  • 機械研削用 軸付電着ボラゾン砥石 リューター(日本精密機械工作)

    機械研削用 軸付電着ボラゾン砥石

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    精密内面研削用に特別に製作していますので振れなど寸法精度が優れています。ダイヤモンド工具で加工しにくい鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。
    用途インターナル研削用。合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の内研及びジグ研削に適合材合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼
  • CBN電着 ステンレス軸 FSK(エフエスケー)

    CBN電着 ステンレス軸

    FSK(エフエスケー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    6日以内出荷から13日以内出荷
    砥粒ボラゾン結合剤電着適合材合金鋼、工具鋼、高速度鋼
  • CBN電着 角度付 ステンレス軸 FSK(エフエスケー)

    CBN電着 角度付 ステンレス軸

    FSK(エフエスケー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    9日以内出荷
    用途精密用材質合金鋼・工具鋼・高速度鋼粒度200砥材BZY結合剤P(電着)最高使用回転速度(min-1)(オーバーハング13mm)85000
  • ポラコダイアモンド弾性砥石 双和化成(SOWA)

    ポラコダイアモンド弾性砥石

    双和化成(SOWA)
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    幅(mm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
  • CBN異形電着 ステンレス軸 FSK(エフエスケー)

    CBN異形電着 ステンレス軸

    FSK(エフエスケー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    7日以内出荷から9日以内出荷
    砥粒ボラゾン結合剤電着適合材合金鋼、工具鋼、高速度鋼
  • 電着CBNバー 永興電機工業

    電着CBNバー

    永興電機工業
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    立方晶窒化ほう素(CBN)はほう素と窒素から成るダイヤモンド結晶構造材料で、ダイヤモンドに次ぐ硬さです。ダイヤモンドと比べて熱安定性が1400℃と高く化学的にも安定してます。鉄とも反応しにくいので、鉄系材料加工に用いられています。画像はイメージです。
    用途鉄系金属材料の加工に最適です主な被削材料:炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)、軸受鋼(SUJ)適合材炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)、軸受鋼(SUJ)
  • ホイール型砥石(クリストンマトリックスホイール) リューター(日本精密機械工作)

    ホイール型砥石(クリストンマトリックスホイール)

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1枚
    翌々日出荷から8日以内出荷
    材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
    用途金属・プラスチックの切断及び溝入れ、研削形状ホイール型厚さ(mm)0.8砥材アルミナ結合剤樹脂適合材金属・プラスチック穴径(mm)1.8
  • スーパー砥石(クリストンマトリックス砥石) リューター(日本精密機械工作)

    スーパー砥石(クリストンマトリックス砥石)

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    3日以内出荷
    ファインセラミック長繊維と熱硬化性樹脂からなる、全く新しい複合材料です。材質が安定しているため、一定の粗度の仕上げ面が得られるとともに高速回転で優れた研削性能を発揮します。全体が研削材でできているので経済的です。形状はダイヤモンドヤスリで修正できます。
    用途鋼、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材の研削及び研磨用軸径(Φmm)3長さ(mm)100形状円筒型砥材アルミナ最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000結合剤樹脂適合材鋼、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材
  • ビトリファイドCBNバー NSK(ナカニシ)

    ビトリファイドCBNバー

    NSK(ナカニシ)
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    翌々日出荷から9日以内出荷
    仕様CBN砥粒形状円筒
  • メタルダイヤディスク NSK(ナカニシ)

    メタルダイヤディスク

    NSK(ナカニシ)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    当日出荷
    軸径(Φmm)2.34形状ディスク刃長(mm)0.2
  • レジノイドCBNバー NSK(ナカニシ)

    レジノイドCBNバー

    NSK(ナカニシ)
    ¥5,898税込¥6,488
    1本
    翌々日出荷から9日以内出荷
    軸径(Φmm)3形状円筒
  • レジンボンドダイヤバー NSK(ナカニシ)

    レジンボンドダイヤバー

    NSK(ナカニシ)
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    翌々日出荷から9日以内出荷
    軸径(Φmm)3形状円筒
  • SP電着小径CBNバー NSK(ナカニシ)

    SP電着小径CBNバー

    NSK(ナカニシ)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    シャンクネック部を硬化処理して研削量、耐久性が向上しています。 インターナル極小穴加工から外径研削粗加工まで幅広い用途に対応できます。
    仕様ダイヤモンド砥粒、CBN砥粒軸径(Φmm)3形状円筒全長(mm)50質量(g)8最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000刃長(mm)3砥粒CBN
  • ポラコダイヤモンド弾性砥石 双和化成(SOWA)

    ポラコダイヤモンド弾性砥石

    双和化成(SOWA)
    ¥3,598税込¥3,958
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番787-5371軸径(Φmm)3幅(mm)15粒度200質量(g)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)35外径(mm)6
軸付砥石