絞り込み
外径(Φmm)
  • 105(2)
  • 125(1)
厚さ(mm)
  • 1.0(1)
  • 1.2(1)
  • 1.6(1)
穴径(Φmm)
  • 15(2)
  • 22(1)
適合材
  • ステンレス(3)
  • (3)
粒度・番手
  • 60(3)
砥材
  • A(3)
A
硬度
  • A60P
  • A30P(1)
  • A46P(1)
  • A46S(2)
  • AC30T(1)
  • B2F(1)
  • BF(3)
  • K(7)
  • M(19)
  • N(10)
  • P(71)
  • Q(16)
  • R(44)
  • RB2F(3)
  • S(54)
  • T(21)
  • U(3)
  • V(7)
  • X(4)
  • その他(17)
ブランド
  • SK11(3)
SK11
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
切断砥石は主に切断を目的とする砥石です。切断面に面精度が必要な場合や、普通のカッターでは切れないとき、加工物が欠ける恐れがあるなどの場合によく使用されます。ガラスやセラミックス、金属、石材など幅広く切断することができ、切断する物により電着やレジン、メタル、ビトリファイドを使い分けます。厚みが1mm以下の切断砥石もあり、切断のほか溝入れ加工などにも用いられるなど、応用範囲が広い砥石です。
プロの現場向け3M人気商品特集
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 切断砥石 黒砥 SK11

    切断砥石 黒砥

    SK11(4件のレビュー)
    239税込263
    1枚ほか
    当日出荷
    切断スピード抜群な超薄型タイプです。極薄1.0mm厚切断スピード抜群です。
    用途金属(鉄)・ステンレスの切断作業。穴径(Φmm)15硬度A60P外径×厚さ×穴径(mm)105×1.0×15主要切断材料金属(鉄)・ステンレス最高使用周速度(m/s)80
  • 切断砥石 黒砥 SK11

    切断砥石 黒砥

    SK11(1件のレビュー)
    289税込318
    1枚ほか
    当日出荷
    速さと耐久性を兼ね備えた万能タイプです。1.6mm厚で耐久性・スピードのバランスが良いです。
    用途金属(鉄)・ステンレスの切断作業。穴径(Φmm)15硬度A60P外径×厚さ×穴径(mm)105×1.6×15主要切断材料金属(鉄)・ステンレス最高使用周速度(m/s)80
  • 切断砥石 SK11

    切断砥石

    SK11
    509税込560
    1枚ほか
    当日出荷
    切断スピード抜群な超薄型タイプです。極薄1.2mm厚切断スピード抜群です。
    用途金属(鉄)・ステンレスの切断作業。穴径(Φmm)22硬度A60P外径×厚さ×穴径(mm)125×1.2×22主要切断材料金属(鉄)・ステンレス最高使用周速度(m/s)80

切断』には他にこんなカテゴリがあります

切断砥石