絞り込み
外径(Φmm)
- 105(6)
- 110(1)
- 125(2)
- 160(1)
- 180(1)
厚さ(mm)
- 0.8(1)
- 1(3)
- 1.3(2)
- 1.5(2)
- 1.8(1)
- 2(1)
- 2.3(3)
- 2.6(1)
穴径(Φmm)
- 15(6)
- 20(2)
- 22(2)
適合材
- アルミ(2)
- ステンレス(7)
- 鉄(2)
- 銅・真鍮(1)
粒度・番手
- 46(7)
- 60(4)
砥材
- MZ(6)
- その他(2)
MZ・その他
硬度
- P(8)
- R(1)
P・R
ブランド
- BIGMAN(ビッグマン)
- レヂトン(63)
- 高速電機(富士製砥)(44)
- 日本レヂボン(37)
- ノートン(サンゴバン)(32)
- SK11(30)
- エスコ(29)
- トーケン(29)
- 平和テクニカ(27)
- NORITAKE(ノリタケ)(25)
- マキタ(21)
- サンフレックス(17)
- DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)(17)
- ニューレジストン(14)
- ヤナセ(柳瀬)(13)
- ディスコ(13)
- BOSCH(ボッシュ)(12)
- HiKOKI(ハイコーキ)(10)
- TYROLIT(10)
- ブランドをもっと見る
特価

切断ライダー
BIGMAN(ビッグマン)¥1,098税込¥1,2081セット(10枚)当日出荷ジルコニア砥粒を配合した、性能面に優れる切断砥石です。50カットしても安定してカットし続けられる耐久性があります。連続カットしてもスピードが落ちず、切れ味抜群。10枚セットタイプ。用途ステンレス、一般鋼用粒度#60厚さ(mm)1砥材MZ最高使用回転数(min-1[r.p.m])14558入数(枚)10硬度P適合材ステンレス、一般鋼用最高使用周速度(m/s)80穴径(mm)15
切断ライダー
BIGMAN(ビッグマン)¥1,098税込¥1,2081セット(8枚)当日出荷ジルコニア砥粒を配合した、性能面に優れる切断砥石です。50カットしても安定してカットし続けられる耐久性があります。連続カットしてもスピードが落ちず、切れ味抜群。8枚セットタイプ。用途ステンレス、一般鋼用粒度#46厚さ(mm)1.5砥材MZ最高使用回転数(min-1[r.p.m])14558入数(枚)8硬度P適合材ステンレス、一般鋼用最高使用周速度(m/s)80外径(mm)105穴径(mm)15
切断ライダー
BIGMAN(ビッグマン)¥119~税込¥131~1枚当日出荷から4日以内出荷ジルコニア砥粒を配合した、性能面に優れる切断砥石です。50カットしても安定してカットし続けられる耐久性があります。連続カットしてもスピードが落ちず、切れ味抜群。用途ステンレス、一般鋼用砥材MZ最高使用回転数(min-1[r.p.m])14558硬度P適合材ステンレス、一般鋼用最高使用周速度(m/s)80外径(mm)105穴径(mm)15
切断ライダー 125 10枚
BIGMAN(ビッグマン)¥2,798税込¥3,0781セット4日以内出荷ジルコニア砥粒を配合した、性能面に優れる切断砥石です。連続カットしてもスピードが落ちず、切れ味抜群。既存の100mmに比べ、深い切り込みに対応。厚みのある金属(厚手の鋼材、肉厚パイプ等)もスムーズに切断可能です。作業効率向上。一度に切断できる面積が上がることで砥石の摩耗も相対的に減少します。これにより長尺な材料の切断や連続して切断する場合にも負荷が少なく、作業効率アップに繋がります。用途ステンレス、一般鋼用粒度#46厚さ(mm)1.3砥材MZ質量(g)36最高使用回転数(min-1[r.p.m])12229入数(枚)10硬度P最高使用周速度(m/s)80外径(mm)125穴径(mm)22
切断ライダー 125 MZ 46P
BIGMAN(ビッグマン)¥299税込¥3291個4日以内出荷ジルコニア砥粒を配合した、性能面に優れる切断砥石です。連続カットしてもスピードが落ちず、切れ味抜群。既存の100mmに比べ、深い切り込みに対応。厚みのある金属(厚手の鋼材、肉厚パイプ等)もスムーズに切断可能です。作業効率向上。一度に切断できる面積が上がることで砥石の摩耗も相対的に減少します。これにより長尺な材料の切断や連続して切断する場合にも負荷が少なく、作業効率アップに繋がります。用途ステンレス、一般鋼用粒度#46厚さ(mm)1.3砥材MZ質量(g)36最高使用回転数(min-1[r.p.m])12229入数(枚)1硬度P最高使用周速度(m/s)80外径(mm)125穴径(mm)22
切断ライダー
BIGMAN(ビッグマン)¥1,098税込¥1,2081セット(6枚)4日以内出荷ジルコニア砥粒を配合した、性能面に優れる切断砥石です。50カットしても安定してカットし続けられる耐久性があります。連続カットしてもスピードが落ちず、切れ味抜群。6枚セットタイプ。用途ステンレス、一般鋼用粒度#46厚さ(mm)2.3砥材MZ最高使用回転数(min-1[r.p.m])14558入数(枚)6硬度P適合材ステンレス、一般鋼用最高使用周速度(m/s)80外径(mm)105穴径(mm)15
DC切断砥石
BIGMAN(ビッグマン)¥999~税込¥1,099~1枚4日以内出荷両面補強ネット入りにより安全性と耐久性がアップしています。用途一般鋼材:軽天バー・アングル・パイプ・Cチャン・ハンガーレールなど金属類の切断にお使い下さい。材質鉄工用粒度46R穴径(Φmm)20許容回転数(min-1[r.p.m])8500刃厚(mm)2.6適合材金属類
NSX切断砥石
BIGMAN(ビッグマン)¥339~税込¥373~1枚ほか4日以内出荷セラミックス砥粒は微細破砕により、従来砥粒よりも硬く靱刃を形成する特性を持っております。NSXはもっとも優れた特性を持っております。用途玄人仕込みで耐久性の高い切断砥石でステンレス・一般鋼材を切断できます。穴径(Φmm)15外径(Φmm)105砥粒ニューセラミック砥粒適合材ステンレス・一般鋼材
NSX切断砥石 神業 0.8mm
BIGMAN(ビッグマン)¥359~税込¥395~1枚ほか4日以内出荷ステンレス等の切断に適してる『ニューセラミック砥粒』を採用。ジルコニア砥粒よりも細かく特に粘りの強いステンレス材の切断に対してはバリが出にくい性能を持っており切断面の仕上りも綺麗で切り離れに対して性能を発揮します。用途一般鋼材・ステンレス・アルミ材の切断に最適(軽量鉄骨、薄板鋼板、小径金属丸棒、鉄・ステンレスパイプなど)粒度60厚さ(mm)0.8穴径(Φmm)15硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)105砥粒セラミックス砥粒結合剤B.F2適合材ステンレス・アルミ