絞り込み
種類
  • 種類その他(48)
  • 種類エルボ(5)
  • 種類ソケット(2)
材質
  • アルミ(5)
  • ゴム(1)
  • スチール(5)
  • ステンレス(5)
  • (9)
  • 鋳鉄(37)
呼び径(A)
  • 6(1)
  • 8(2)
  • 10(12)
  • 15(27)
  • 20(30)
  • 25(32)
  • 32(33)
  • 40(39)
  • 50(39)
  • 65(36)
  • 80(31)
  • 100(6)
  • 125(2)
  • 150(2)
  • 200(2)
  • 250(2)
呼び径(B)
  • 1/8(1)
  • 1/4(1)
  • 3/8(5)
  • 1/2(12)
  • 3/4(15)
  • 1(17)
  • 1-1/4(18)
  • 1-1/2(22)
  • 2(23)
  • 2-1/2(22)
  • 3(17)
  • 4(3)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
ねじの種類
  • PF(管用平行)(5)
  • PT(管用テーパ)(49)
  • その他(5)
ブランド
  • 昭和技研工業
  • モノタロウ(118)
  • エスコ(1,071)
  • セキスイ(769)
  • RS PRO(743)
  • オンダ製作所(512)
  • リケン(495)
  • 日本継手(旧:JFE継手)(462)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(460)
  • カクダイ(458)
  • 前澤化成工業(383)
  • 大阪サニタリー(345)
  • 未来工業(325)
  • ミヤコ(324)
  • 東栄管機(318)
  • フジトク(283)
  • Aron(アロン化成)(258)
  • TBC(タブチ)(226)
  • 鈴木ブロンズ継手(217)
  • シーケー金属(200)
  • ベンカン(193)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KCL型単式ロータリージョイント 昭和技研工業

    KCL型単式ロータリージョイント

    昭和技研工業(3件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    本体が強力アルミ合金製で軽量です。小型で取付が容易なシンプルタイプです。封入玉軸受の使用により完全無注油です。回転抵抗がほとんどありません。高速回転が可能です。
    材質(本体)強力アルミ合金種類ロータリージョイント最高使用回転数(min-1[r.p.m])1500材質(シール)特殊カーボンとステンレス鋼、または炭素鋼の組合せ最高使用圧力(MPa)0.98(10kgf/m2)使用流体空気、ガス、水、油最高使用温度(℃)100流路数1接続ねじ種類R・Rc
  • パールスイベルジョイント A型 昭和技研工業

    パールスイベルジョイント A型

    昭和技研工業
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    パールスイベルジョイントは、360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が高く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。
    形状エルボ材質(本体)ダクタイル鋳鉄(一部炭素鋼)材質メインシール:OリングNBR種類スイベルジョイント最高温度(℃)100接続ねじ込み(Rc)最高圧力(MPa[kgf/cm2])4.1[42]材質(ボディ)ダクタイル鋳鉄、炭素鋼材質(パッキン)NBR材質(シャフト)ダクタイル鋳鉄、炭素鋼
  • ロータリージョイント RXE1000  (単式ネジ取付式) 昭和技研工業

    ロータリージョイント RXE1000 (単式ネジ取付式)

    昭和技研工業
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    パールロータリージョイントRXシリーズは、耐久性に優れ、極めて高度な性能を有し、使用条件に対応するRXE、RXHの2タイプがあります。 本器には、シール材としてファインセラミックと厳選されたカーボンシールリングが組み込まれ、シール面の2ライトバンド以内の超精密ラップ加工と合わせて高速回転・低トルクを実現、さらに回り止めキー溝付のフローティングシールリングの採用によってフローティングリングの高速回転での追従性が図られており、長期にわたるシールの安定性も実現されました。 本体の主材料として、ロータにはステンレス鋼を、ケーシングには銅合金を採用した耐久性のよい、画期的なロータリージョイントです。 シートリング(セラミック)とロータは一体物です。
    材質(本体)銅合金タイプRXE種類ロータリージョイント材質(シール)特殊カーボンとセラミックの組合せ使用流体水、油最高使用温度(℃)100流路数1
  • パールスイベルジョイント AS型 昭和技研工業

    パールスイベルジョイント AS型

    昭和技研工業
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    パールスイベルジョイントは、360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が高く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。
    種類スイベルジョイント形状エルボ材質(本体)ステンレス製最高温度(℃)100接続ねじ込み型(Rc)材質(パッキン)NBR
  • AC (複式内管固定ネジ取付式) 昭和技研工業

    AC (複式内管固定ネジ取付式)

    昭和技研工業
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    加熱・冷却の交互使用が可能です。 磨耗が少なく、性能のよさを長く保ちます。 高温、高圧において高速回転が可能です。
    材質(本体)鋳鉄種類ロータリージョイント材質(シール)特殊カーボンと炭素鋼の組合せ最高使用圧力(MPa)1.47(15kgf/m2)使用流体飽和蒸気、熱媒油、水、油、空気最高使用温度(℃)180流路数2接続ねじ種類R・Rc
  • RXE3000 RXH3000 (複式内管固定ネジ取付式) 昭和技研工業

    RXE3000 RXH3000 (複式内管固定ネジ取付式)

    昭和技研工業(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    パールロータリージョイントRXシリーズは、耐久性に優れ、極めて高度な性能を有し、使用条件に対応するRXE、RXHの2タイプがあります。 本器には、シール材としてファインセラミックと厳選されたカーボンシールリングが組み込まれ、シール面の2ライトバンド以内の超精密ラップ加工と合わせて高速回転・低トルクを実現、さらに回り止めキー溝付のフローティングシールリングの採用によってフローティングリングの高速回転での追従性が図られており、長期にわたるシールの安定性も実現されました。 本体の主材料として、ロータにはステンレス鋼を、ケーシングには銅合金を採用した耐久性のよい、画期的なロータリージョイントです。 シートリング(セラミック)とロータは一体物です。
    材質(本体)銅合金種類ロータリージョイント材質(シール)特殊カーボンとセラミックの組合せ流路数2
  • KC (複式内管固定ネジ取付式) 昭和技研工業

    KC (複式内管固定ネジ取付式)

    昭和技研工業
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    本体が、強力アルミ合金製で軽量です。 小型で、取付が容易なシンプルタイプです。 封入玉軸受の使用により、完全無給油タイプです。 回転抵抗が低く、経済的です。 高速回転が可能です。
    材質(本体)強力アルミ合金種類ロータリージョイント材質(シール)特殊カーボンとステンレス鋼、または炭素鋼の組合せ最高使用圧力(MPa)0.98(10kgf/m2)使用流体空気、ガス、水、油最高使用温度(℃)100流路数2接続ねじ種類R・Rc
  • ACL (単式ネジ取付式) 昭和技研工業

    ACL (単式ネジ取付式)

    昭和技研工業
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    加熱・冷却の交互使用が可能です。 磨耗が少なく、性能のよさを長く保ちます。 高温、高圧において高速回転が可能です。 最高使用圧力条件においては最高回転数で使用することは避けてください。 蒸気圧力0.98MPa(10kgf/cm2)以上でご使用の場合には、ステンレスベローを使用してください。
    材質(本体)鋳鉄種類ロータリージョイント材質(シール)特殊カーボンと炭素鋼の組合せ最高使用圧力(MPa)1.47(15kgf/m2)使用流体飽和蒸気、熱媒油、水、油、空気最高使用温度(℃)180流路数2接続ねじ種類R・Rc
  • RXE2100 RXH2100 (単式フランジ取付式) 昭和技研工業

    RXE2100 RXH2100 (単式フランジ取付式)

    昭和技研工業
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    パールロータリージョイントRXシリーズは、耐久性に優れ、極めて高度な性能を有し、使用条件に対応するRXE、RXHの2タイプがあります。 本器には、シール材としてファインセラミックと厳選されたカーボンシールリングが組み込まれ、シール面の2ライトバンド以内の超精密ラップ加工と合わせて高速回転・低トルクを実現、さらに回り止めキー溝付のフローティングシールリングの採用によってフローティングリングの高速回転での追従性が図られており、長期にわたるシールの安定性も実現されました。 本体の主材料として、ロータにはステンレス鋼を、ケーシングには銅合金を採用した耐久性のよい、画期的なロータリージョイントです。 シートリング(セラミック)とロータは一体物です。
    材質(本体)銅合金種類ロータリージョイント材質(シール)特殊カーボンとセラミックの組合せ流路数1接続ねじ種類Rc
  • KCL (単式ネジ取付式) 昭和技研工業

    KCL (単式ネジ取付式)

    昭和技研工業
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    本体が、強力アルミ合金製で軽量です。 小型で、取付が容易なシンプルタイプです。 封入玉軸受の使用により、完全無給油タイプです。 回転抵抗が低く、経済的です。 高速回転が可能です。
    材質(本体)強力アルミ合金種類ロータリージョイント使用流体空気、ガス、水、油最高使用温度(℃)100
  • パールロータリージョイント RXシリーズ(複式内管固定フランジ取付式) RXE 昭和技研工業

    パールロータリージョイント RXシリーズ(複式内管固定フランジ取付式) RXE

    昭和技研工業
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    フローティングシールリングの採用により、ロータのシール面への追従性が高く、安定したシール性能を発揮します。さまざまな用途にこたえるため。豊富なオプションが用意されています。低トルクなので、多くの場合ケーシングの回転を防止する施工が要りません。(RXKを除く)。封入型ボールベアリングを採用しているため、給油の必要がありません。標準仕様のメカニカルシールは特殊カーボンとセラミックの組合せです。RXE/RXHでは、準標準仕様としてセラミックを超硬に変更することもできます。ドライエアー対応品も製作可能です。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。・最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。
    形状ロータリージョイント材質(本体)銅合金材質(シール)特殊カーボンとセラミックの組合せ流路数2接続ねじ種類Rc
  • ロータリージョイント RXH1000 (単式ネジ取付式) 昭和技研工業

    ロータリージョイント RXH1000 (単式ネジ取付式)

    昭和技研工業
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    パールロータリージョイントRXシリーズは、耐久性に優れ、極めて高度な性能を有し、使用条件に対応するRXE、RXHの2タイプがあります。 本器には、シール材としてファインセラミックと厳選されたカーボンシールリングが組み込まれ、シール面の2ライトバンド以内の超精密ラップ加工と合わせて高速回転・低トルクを実現、さらに回り止めキー溝付のフローティングシールリングの採用によってフローティングリングの高速回転での追従性が図られており、長期にわたるシールの安定性も実現されました。 本体の主材料として、ロータにはステンレス鋼を、ケーシングには銅合金を採用した耐久性のよい、画期的なロータリージョイントです。 シートリング(セラミック)とロータは一体物です。
    材質(本体)銅合金タイプRXH種類ロータリージョイント材質(シール)特殊カーボンとセラミックの組合せ使用流体水、熱媒油最高使用温度(℃)150流路数1
  • パールスイベルジョイント PK型 昭和技研工業

    パールスイベルジョイント PK型

    昭和技研工業
    18,980税込20,878特価
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    自動調芯(セルフアライメント)タイプなので、配管が容易です。 小型・軽量なので取扱が容易で配管も簡単です。 注油の必要がないので保守が容易です。 加熱・冷却の交互使用に最適です。 パッキンPTFEを使用しておりますので、化学的に非常に安定で耐久力があります。
    用途ゴム・プラスチック工業、合板工業種類スイベルジョイント形状エルボ材質(本体)ダグタイル鋳鉄・青銅最高圧力(MPa[kgf/cm2])2.3[23]最高温度(℃)230接続ねじ込み(Rc)材質(パッキン)PTFE
  • パールスイベルジョイント B型 昭和技研工業

    パールスイベルジョイント B型

    昭和技研工業
    22,980税込25,278
    1個
    12日以内出荷から25日以内出荷
    パールスイベルジョイントは、360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が高く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。
    種類スイベルジョイント形状ストレート材質(本体)鋼(鋼溶接)最高圧力(MPa[kgf/cm2])13.7[140]最高温度(℃)100接続ねじ込み(Rc)材質(パッキン)NBR
  • RXE4100 RXH4100 (複式内管固定フランジ取付式) 昭和技研工業

    RXE4100 RXH4100 (複式内管固定フランジ取付式)

    昭和技研工業
    27,980税込30,778
    1個
    10日以内出荷から12日以内出荷
    パールロータリージョイントRXシリーズは、耐久性に優れ、極めて高度な性能を有し、使用条件に対応するRXE、RXHの2タイプがあります。 本器には、シール材としてファインセラミックと厳選されたカーボンシールリングが組み込まれ、シール面の2ライトバンド以内の超精密ラップ加工と合わせて高速回転・低トルクを実現、さらに回り止めキー溝付のフローティングシールリングの採用によってフローティングリングの高速回転での追従性が図られており、長期にわたるシールの安定性も実現されました。 本体の主材料として、ロータにはステンレス鋼を、ケーシングには銅合金を採用した耐久性のよい、画期的なロータリージョイントです。 シートリング(セラミック)とロータは一体物です。
    材質(本体)銅合金種類ロータリージョイント材質(シール)特殊カーボンとセラミックの組合せ流路数2接続ねじ種類Rc
  • パールスイベルジョイント SRKシリーズ(テーパねじ取付・炭素鋼製) SRK 昭和技研工業

    パールスイベルジョイント SRKシリーズ(テーパねじ取付・炭素鋼製) SRK

    昭和技研工業
    52,980税込58,278
    1個
    31日以内出荷
    形状により、2種類のスタイルがあります。左右のラジアル玉軸受の間に流路を配置したことにより、流体圧力によるスラスト荷重が軸受にかかりません。このため、高圧力域での使用が可能で、圧力変化による動トルクの変化も小さくなっています。メインシールにOリング(バックアップリング付き)を使用しており、低圧から高圧まで安定したシール性能を発揮します。接続がフランジタイプのジョイントも、製作いたします。スイベルジョイントとは安定したシール機構で流体を滑らかに輸送します。パール・スイベルジョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を輸送するにあたって、その配管を回転させたり、上下・左右・前後の任意の方向に移動させる必要のあるときに使われます。360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が強く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。シール部には、Oリングその他のリング状パッキンを使用しておりますので、構造が簡単で、内部の圧力流体を全く漏洩することなく安定したシールができます。
    形状スイベルジョイント材質(本体)炭素鋼最高温度(℃)100材質(パッキン)NBR
  • パールスイベルジョイント PKシリーズ(テーパねじ取付・ダクタイル鋳鉄製) PK 昭和技研工業

    パールスイベルジョイント PKシリーズ(テーパねじ取付・ダクタイル鋳鉄製) PK

    昭和技研工業
    19,980税込21,978
    1個
    31日以内出荷
    PK型は、軸受部に無注油のベアリングが組み込まれておりますので、全く給脂の必要がなく、シール部分はPTFE材とメカニカルシール機構によって安定したシールが可能です。PKシリーズは形状により、4種類のスタイルがあります。自動調芯タイプなので、配管が容易です。小型・軽量なので、簡単に取り付けできます。給脂の必要がなく、保守が容易です。自動調芯機能を制限した製品も用意しています。加熱・冷却を交互に行える製品も用意しています。230℃以上の熱媒油対応品も製作いたします。スイベルジョイントとは安定したシール機構で流体を滑らかに輸送します。パール・スイベルジョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を輸送するにあたって、その配管を回転させたり、上下・左右・前後の任意の方向に移動させる必要のあるときに使われます。360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が強く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。シール部には、Oリングその他のリング状パッキンを使用しておりますので、構造が簡単で、内部の圧力流体を全く漏洩することなく安定したシールができます。
    形状スイベルジョイント材質(本体)ダクタイル鋳鉄製最高温度(℃)230最高圧力(MPa[kgf/cm2])2.3材質(パッキン)PTFE
  • パールスイベルジョイント ASシリーズ(テーパねじ取付・ステンレス鋼製) AS 昭和技研工業

    パールスイベルジョイント ASシリーズ(テーパねじ取付・ステンレス鋼製) AS

    昭和技研工業
    23,980税込26,378
    1個
    31日以内出荷
    360°円滑な回転ができます。メインシールにOリングなどのリング状パッキンを使用しているため、安定したシール性能を発揮します。ボディとシャフトの組合せにより、6種類のスタイルがあります。使用する流体や各種用途に応じて、メインシールの材質とグリースを選択することができます。・100℃以上の高温、又は特殊流体での使用の場合は、ご相談下さい。スイベルジョイントとは安定したシール機構で流体を滑らかに輸送します。パール・スイベルジョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を輸送するにあたって、その配管を回転させたり、上下・左右・前後の任意の方向に移動させる必要のあるときに使われます。360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が強く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。シール部には、Oリングその他のリング状パッキンを使用しておりますので、構造が簡単で、内部の圧力流体を全く漏洩することなく安定したシールができます。
    形状スイベルジョイント材質(本体)ステンレス最高温度(℃)100最高圧力(MPa[kgf/cm2])4.1材質(パッキン)NBR
  • パールスイベルジョイント Aシリーズ(テーパねじ取付・ダクタイル鋳鉄製) 昭和技研工業

    パールスイベルジョイント Aシリーズ(テーパねじ取付・ダクタイル鋳鉄製)

    昭和技研工業
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷から46日以内出荷
    360°円滑な回転ができます。メインシールにOリングなどのリング状パッキンを使用しているため、安定したシール性能を発揮します。ボディとシャフトの組合せにより、6種類のスタイルがあります。使用する流体や各種用途に応じて、メインシールの材質とグリースを選択することができます。・100℃以上の高温、又は特殊流体での使用の場合は、ご相談下さい。スイベルジョイントとは安定したシール機構で流体を滑らかに輸送します。パール・スイベルジョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を輸送するにあたって、その配管を回転させたり、上下・左右・前後の任意の方向に移動させる必要のあるときに使われます。360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が強く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。シール部には、Oリングその他のリング状パッキンを使用しておりますので、構造が簡単で、内部の圧力流体を全く漏洩することなく安定したシールができます。
    形状スイベルジョイント材質(本体)ダクタイル鋳鉄製最高温度(℃)100最高圧力(MPa[kgf/cm2])4.1材質(パッキン)NBR
  • パールスイベルジョイント Cシリーズ(フランジ取付・炭素鋼製) C 昭和技研工業

    パールスイベルジョイント Cシリーズ(フランジ取付・炭素鋼製) C

    昭和技研工業
    65,980税込72,578
    1個
    15日以内出荷から46日以内出荷
    360°円滑な回転ができます。メインシールにOリングなどのリング状パッキンを使用しているため、安定したシール性能を発揮します。ボディとシャフトの組合せにより、6種類のスタイルがあります。使用する流体や各種用途に応じて、メインシールの材質とグリースを選択することができます。・100℃以上の高温、又は特殊流体での使用の場合は、ご相談下さい。スイベルジョイントとは安定したシール機構で流体を滑らかに輸送します。パール・スイベルジョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を輸送するにあたって、その配管を回転させたり、上下・左右・前後の任意の方向に移動させる必要のあるときに使われます。360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が強く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。シール部には、Oリングその他のリング状パッキンを使用しておりますので、構造が簡単で、内部の圧力流体を全く漏洩することなく安定したシールができます。
    形状スイベルジョイント最高温度(℃)100接続フランジ最高圧力(MPa[kgf/cm2])2.1材質(パッキン)NBR
  • パールロータリージョイント ACシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) AC AC25A-8ALH 昭和技研工業

    パールロータリージョイント ACシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) AC AC25A-8ALH

    昭和技研工業
    73,980税込81,378
    1個
    9日以内出荷
    高温域(最大180℃)で使用可能です。180℃以上で使用できる準標準仕様も用意されています。加熱・冷却の交互使用が可能です。シールの摩耗が少なく、性能の良さを長期間持続します。メカニカルシールは特殊カーボンと炭素鋼の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。
    形状ロータリージョイントA1質量(kg)6l12B1/4L298配管形式複流路・固定内管形材質(本体)鋳鉄H75L125L248D3/4C1最高使用回転数(min-1[r.p.m])300E24L3205材質(シール)特殊カーボンと炭素鋼の組合せL4255H240呼び径(B)1L5280J32最高使用圧力(MPa)1.47(15kgf/m2)H159K110N50使用流体飽和蒸気、熱媒油、水、油、空気呼び径(A)25最高使用温度(℃)180M20流路数2ねじ方向左ネジ接続ねじ種類R・Rc
  • パールロータリージョイント ACシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) AC AC80A-40ARH 昭和技研工業

    パールロータリージョイント ACシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) AC AC80A-40ARH

    昭和技研工業
    329,800税込362,780
    1個
    9日以内出荷
    高温域(最大180℃)で使用可能です。180℃以上で使用できる準標準仕様も用意されています。加熱・冷却の交互使用が可能です。シールの摩耗が少なく、性能の良さを長期間持続します。メカニカルシールは特殊カーボンと炭素鋼の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。
    形状ロータリージョイントA3質量(kg)28l20B1 1/2L497材質(本体)鋳鉄H130L134L285D2C2最高使用回転数(min-1[r.p.m])150E72L3327材質(シール)特殊カーボンと炭素鋼の組合せL4411H274呼び径(B)3L5459J52最高使用圧力(MPa)1.47(15kgf/m2)H190K193N70使用流体飽和蒸気、熱媒油、水、油、空気呼び径(A)80最高使用温度(℃)180M30流路数2ねじ方向右ネジ接続ねじ種類R・Rc
  • パールロータリージョイント ACシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) AC AC65A-25ARH 昭和技研工業

    パールロータリージョイント ACシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) AC AC65A-25ARH

    昭和技研工業
    219,800税込241,780
    1個
    9日以内出荷
    高温域(最大180℃)で使用可能です。180℃以上で使用できる準標準仕様も用意されています。加熱・冷却の交互使用が可能です。シールの摩耗が少なく、性能の良さを長期間持続します。メカニカルシールは特殊カーボンと炭素鋼の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。
    形状ロータリージョイントA21/2質量(kg)22l19B1L449材質(本体)鋳鉄H120L130L278D1 1/2C2最高使用回転数(min-1[r.p.m])150E60L3314材質(シール)特殊カーボンと炭素鋼の組合せL4382H262呼び径(B)2 1/2L5419J46最高使用圧力(MPa)1.47(15kgf/m2)H165K180N60使用流体飽和蒸気、熱媒油、水、油、空気呼び径(A)65最高使用温度(℃)180M25流路数2ねじ方向右ネジ接続ねじ種類R・Rc
  • パールロータリージョイント ACシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) AC AC40A-15ALH 昭和技研工業

    パールロータリージョイント ACシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) AC AC40A-15ALH

    昭和技研工業
    99,980税込109,978
    1個
    6日以内出荷
    高温域(最大180℃)で使用可能です。180℃以上で使用できる準標準仕様も用意されています。加熱・冷却の交互使用が可能です。シールの摩耗が少なく、性能の良さを長期間持続します。メカニカルシールは特殊カーボンと炭素鋼の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。
    形状ロータリージョイントA1 1/2質量(kg)9.2l14B1/2L333材質(本体)鋳鉄H95L125L252D1C1最高使用回転数(min-1[r.p.m])300E34L3231材質(シール)特殊カーボンと炭素鋼の組合せL4283H245呼び径(B)1 1/2L5311J40最高使用圧力(MPa)1.47(15kgf/m2)H150K130N50使用流体飽和蒸気、熱媒油、水、油、空気呼び径(A)40最高使用温度(℃)180M20流路数2ねじ方向左ネジ接続ねじ種類R・Rc
  • パールロータリージョイント KCシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) KC 昭和技研工業

    パールロータリージョイント KCシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) KC

    昭和技研工業
    25,980税込28,578
    1個
    9日以内出荷から31日以内出荷
    ケーシングにアルミ合金を採用しています。小型・軽量なので、ロールへの取付けが容易です。グリース封入型ボールベアリングを使用しているため、給脂の必要がありません。低トルクなので、ケーシングの回転を防止する施工が要りません。メカニカルシールは特殊カーボンとステンレス鋼(65Aのみ炭素鋼)の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。
    形状ロータリージョイント材質(本体)強力アルミ合金材質(シール)特殊カーボンとステンレス鋼、または炭素鋼の組合せ最高使用圧力(MPa)0.98(10kgf/m2)使用流体空気、ガス、水、油最高使用温度(℃)100流路数2接続ねじ種類R・Rc
  • パールロータリージョイント ACシリーズ(複式内管回転ネジ取付式) ACW 昭和技研工業

    パールロータリージョイント ACシリーズ(複式内管回転ネジ取付式) ACW

    昭和技研工業
    109,800税込120,780
    1個
    31日以内出荷
    高温域(最大180℃)で使用可能です。180℃以上で使用できる準標準仕様も用意されています。加熱・冷却の交互使用が可能です。シールの摩耗が少なく、性能の良さを長期間持続します。メカニカルシールは特殊カーボンと炭素鋼の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。
    形状ロータリージョイント材質(本体)鋳鉄材質(シール)特殊カーボンと炭素鋼の組合せ最高使用圧力(MPa)1.47(15kgf/m2)使用流体飽和蒸気、熱媒油、水、油、空気最高使用温度(℃)180流路数2接続ねじ種類R・Rc
  • パールロータリージョイント NCシリーズ(単式ネジ取付式) NCL 昭和技研工業

    パールロータリージョイント NCシリーズ(単式ネジ取付式) NCL

    昭和技研工業
    31,980税込35,178
    1個
    9日以内出荷から15日以内出荷
    高温域(最大180℃)で使用可能です。カーボンベアリングを使用しているので、給脂の必要がありません。メカニカルシールの摩耗が少なく、長期間に渡り安定動作します。メカニカルシールは、球面が特殊カーボンと炭素鋼、平面が特殊カーボンと鋳鉄の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。
    形状ロータリージョイント材質(本体)鋳鉄材質(シール)特殊カーボンと炭素鋼(球面)、特殊カーボンと鋳鉄(平面)最高使用圧力(MPa)1.47(15kgf/m2)使用流体飽和蒸気、熱媒油最高使用温度(℃)180流路数1接続ねじ種類R・Rc
  • パールロータリージョイント RXシリーズ(単式ネジ取付式・ステンレス仕様) RXE 昭和技研工業

    パールロータリージョイント RXシリーズ(単式ネジ取付式・ステンレス仕様) RXE

    昭和技研工業
    98,980税込108,878
    1個
    16日以内出荷
    フローティングシールリングの採用により、ロータのシール面への追従性が高く、安定したシール性能を発揮します。さまざまな用途にこたえるため。豊富なオプションが用意されています。低トルクなので、多くの場合ケーシングの回転を防止する施工が要りません。(RXKを除く)。流体と接する金属部品が、全てステンレス鋼で構成された「ステンレス仕様」です。封入型ボールベアリングを採用しているため、給油の必要がありません。標準仕様のメカニカルシールは特殊カーボンとセラミックの組合せです。RXE/RXHでは、準標準仕様としてセラミックを超硬に変更することもできます。ドライエアー対応品も製作可能です。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。
    形状ロータリージョイント材質(本体)ステンレス最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000材質(シール)特殊カーボンとセラミックの組合せL525最高使用圧力(MPa)1.67(17kgf/m2)使用流体水、油最高使用温度(℃)100流路数1接続ねじ種類R・Rc
  • パールロータリージョイント RXシリーズ(単式フランジ取付式) RXE 昭和技研工業

    パールロータリージョイント RXシリーズ(単式フランジ取付式) RXE

    昭和技研工業
    33,980税込37,378
    1個
    9日以内出荷
    フローティングシールリングの採用により、ロータのシール面への追従性が高く、安定したシール性能を発揮します。さまざまな用途にこたえるため。豊富なオプションが用意されています。低トルクなので、多くの場合ケーシングの回転を防止する施工が要りません。(RXKを除く)。封入型ボールベアリングを採用しているため、給油の必要がありません。標準仕様のメカニカルシールは特殊カーボンとセラミックの組合せです。RXE/RXHでは、準標準仕様としてセラミックを超硬に変更することもできます。ドライエアー対応品も製作可能です。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。・最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。
    形状ロータリージョイント材質(本体)銅合金材質(シール)特殊カーボンとセラミックの組合せ流路数1接続ねじ種類Rc
  • パールロータリージョイント ACシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) AC AC80A-50ALH 昭和技研工業

    パールロータリージョイント ACシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) AC AC80A-50ALH

    昭和技研工業
    329,800税込362,780
    1個
    9日以内出荷
    高温域(最大180℃)で使用可能です。180℃以上で使用できる準標準仕様も用意されています。加熱・冷却の交互使用が可能です。シールの摩耗が少なく、性能の良さを長期間持続します。メカニカルシールは特殊カーボンと炭素鋼の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。
    形状ロータリージョイントA3質量(kg)28l20B2L497H130L134L285D2C2E72L3327L4411H274呼び径(B)3L5459J52H190K193N70呼び径(A)80M30ねじ方向左ネジ
  • パールロータリージョイント ACシリーズ(単式ネジ取付式) ACL ACL80ALH 昭和技研工業

    パールロータリージョイント ACシリーズ(単式ネジ取付式) ACL ACL80ALH

    昭和技研工業
    279,800税込307,780
    1個
    9日以内出荷
    高温域(最大180℃)で使用可能です。180℃以上で使用できる準標準仕様も用意されています。加熱・冷却の交互使用が可能です。シールの摩耗が少なく、性能の良さを長期間持続します。メカニカルシールは特殊カーボンと炭素鋼の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。
    形状ロータリージョイントA3質量(kg)25l20L401材質(本体)鋳鉄H130L134L285C3最高使用回転数(min-1[r.p.m])150E72L3346材質(シール)特殊カーボンと炭素鋼の組合せ呼び径(B)3J52最高使用圧力(MPa)1.47(15kgf/m2)H1100K193N70使用流体飽和蒸気、熱媒油、水、油、空気呼び径(A)80最高使用温度(℃)180M30流路数2ねじ方向左ネジ接続ねじ種類R・Rc
  • パールロータリージョイント ACシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) AC AC80A-50ARH 昭和技研工業

    パールロータリージョイント ACシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) AC AC80A-50ARH

    昭和技研工業
    329,800税込362,780
    1個
    9日以内出荷
    高温域(最大180℃)で使用可能です。180℃以上で使用できる準標準仕様も用意されています。加熱・冷却の交互使用が可能です。シールの摩耗が少なく、性能の良さを長期間持続します。メカニカルシールは特殊カーボンと炭素鋼の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。
    形状ロータリージョイントA3質量(kg)28l20B2L497材質(本体)鋳鉄H130L134L285D2C2最高使用回転数(min-1[r.p.m])150E72L3327材質(シール)特殊カーボンと炭素鋼の組合せL4411H274呼び径(B)3L5459J52最高使用圧力(MPa)1.47(15kgf/m2)H190K193N70使用流体飽和蒸気、熱媒油、水、油、空気呼び径(A)80最高使用温度(℃)180M30流路数2ねじ方向右ネジ接続ねじ種類R・Rc
  • パールロータリージョイント ACシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) AC AC50A-20ARH 昭和技研工業

    パールロータリージョイント ACシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) AC AC50A-20ARH

    昭和技研工業
    129,800税込142,780
    1個
    9日以内出荷
    高温域(最大180℃)で使用可能です。180℃以上で使用できる準標準仕様も用意されています。加熱・冷却の交互使用が可能です。シールの摩耗が少なく、性能の良さを長期間持続します。メカニカルシールは特殊カーボンと炭素鋼の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。
    形状ロータリージョイントA2質量(kg)12.5l16B3/4L383H100L130L263D1C1 1/2E46L3267L4333H251呼び径(B)2L5361J40H155K138N55呼び径(A)50M20ねじ方向右ネジ
  • パールロータリージョイント ACシリーズ(単式ネジ取付式) ACL ACL32ARH 昭和技研工業

    パールロータリージョイント ACシリーズ(単式ネジ取付式) ACL ACL32ARH

    昭和技研工業
    96,980税込106,678
    1個
    9日以内出荷
    高温域(最大180℃)で使用可能です。180℃以上で使用できる準標準仕様も用意されています。加熱・冷却の交互使用が可能です。シールの摩耗が少なく、性能の良さを長期間持続します。メカニカルシールは特殊カーボンと炭素鋼の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。
    形状ロータリージョイントA1 1/4質量(kg)9l14L270材質(本体)鋳鉄H95L125L252C1 1/4最高使用回転数(min-1[r.p.m])300E30L3239材質(シール)特殊カーボンと炭素鋼の組合せ呼び径(B)1 1/4J40最高使用圧力(MPa)1.47(15kgf/m2)H175K130N50使用流体飽和蒸気、熱媒油、水、油、空気呼び径(A)32最高使用温度(℃)180M20流路数2ねじ方向右ネジ接続ねじ種類R・Rc
  • パールロータリージョイント RXシリーズ(単式ネジ取付式) RXE 昭和技研工業

    パールロータリージョイント RXシリーズ(単式ネジ取付式) RXE

    昭和技研工業
    22,980税込25,278
    1個
    9日以内出荷から31日以内出荷
    フローティングシールリングの採用により、ロータのシール面への追従性が高く、安定したシール性能を発揮します。さまざまな用途にこたえるため。豊富なオプションが用意されています。低トルクなので、多くの場合ケーシングの回転を防止する施工が要りません。(RXKを除く)。封入型ボールベアリングを採用しているため、給油の必要がありません。標準仕様のメカニカルシールは特殊カーボンとセラミックの組合せです。RXE/RXHでは、準標準仕様としてセラミックを超硬に変更することもできます。ドライエアー対応品も製作可能です。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。・最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。
    形状ロータリージョイント材質(本体)銅合金材質(シール)特殊カーボンとセラミックの組合せ流路数1
  • パールロータリージョイント ACシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) AC AC65A-32ARH 昭和技研工業

    パールロータリージョイント ACシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) AC AC65A-32ARH

    昭和技研工業
    219,800税込241,780
    1個
    9日以内出荷
    高温域(最大180℃)で使用可能です。180℃以上で使用できる準標準仕様も用意されています。加熱・冷却の交互使用が可能です。シールの摩耗が少なく、性能の良さを長期間持続します。メカニカルシールは特殊カーボンと炭素鋼の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。
    形状ロータリージョイントA21/2質量(kg)22l19B1 1/4L449H120L130L278D1 1/2C2E60L3314L4382H262呼び径(B)2 1/2L5419J46H165K180N60呼び径(A)65M25ねじ方向右ネジ
  • パールロータリージョイント ACシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) AC AC32A-15ARH 昭和技研工業

    パールロータリージョイント ACシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) AC AC32A-15ARH

    昭和技研工業
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
    高温域(最大180℃)で使用可能です。180℃以上で使用できる準標準仕様も用意されています。加熱・冷却の交互使用が可能です。シールの摩耗が少なく、性能の良さを長期間持続します。メカニカルシールは特殊カーボンと炭素鋼の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。
    形状ロータリージョイントA1 1/4質量(kg)9.3l14B1/2L333材質(本体)鋳鉄H95L125L252D1C1最高使用回転数(min-1[r.p.m])300E30L3231材質(シール)特殊カーボンと炭素鋼の組合せL4283H245呼び径(B)1 1/4L5311J40最高使用圧力(MPa)1.47(15kgf/m2)H150K130N50使用流体飽和蒸気、熱媒油、水、油、空気呼び径(A)32最高使用温度(℃)180M20流路数2ねじ方向右ネジ接続ねじ種類R・Rc
  • パールロータリージョイント ACシリーズ(単式ネジ取付式) ACL ACL80ARH 昭和技研工業

    パールロータリージョイント ACシリーズ(単式ネジ取付式) ACL ACL80ARH

    昭和技研工業
    299,800税込329,780
    1個
    9日以内出荷
    高温域(最大180℃)で使用可能です。180℃以上で使用できる準標準仕様も用意されています。加熱・冷却の交互使用が可能です。シールの摩耗が少なく、性能の良さを長期間持続します。メカニカルシールは特殊カーボンと炭素鋼の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。
    形状ロータリージョイントA3質量(kg)25l20L401材質(本体)鋳鉄H130L134L285C3最高使用回転数(min-1[r.p.m])150E72L3346材質(シール)特殊カーボンと炭素鋼の組合せ呼び径(B)3J52最高使用圧力(MPa)1.47(15kgf/m2)H1100K193N70使用流体飽和蒸気、熱媒油、水、油、空気呼び径(A)80最高使用温度(℃)180M30流路数2ねじ方向右ネジ接続ねじ種類R・Rc
  • パールロータリージョイント ACシリーズ(単式ネジ取付式) ACL ACL40ALH 昭和技研工業

    パールロータリージョイント ACシリーズ(単式ネジ取付式) ACL ACL40ALH

    昭和技研工業
    87,980税込96,778
    1個
    9日以内出荷
    高温域(最大180℃)で使用可能です。180℃以上で使用できる準標準仕様も用意されています。加熱・冷却の交互使用が可能です。シールの摩耗が少なく、性能の良さを長期間持続します。メカニカルシールは特殊カーボンと炭素鋼の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。
    形状ロータリージョイントA1 1/2質量(kg)8.9l14L270材質(本体)鋳鉄H95L125L252C1 1/2最高使用回転数(min-1[r.p.m])300E34L3239材質(シール)特殊カーボンと炭素鋼の組合せ呼び径(B)1 1/2J40最高使用圧力(MPa)1.47(15kgf/m2)H175K130N50使用流体飽和蒸気、熱媒油、水、油、空気呼び径(A)40最高使用温度(℃)180M20流路数2ねじ方向左ネジ接続ねじ種類R・Rc
  • パールロータリージョイント RXシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) RXE 昭和技研工業

    パールロータリージョイント RXシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) RXE

    昭和技研工業
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷から31日以内出荷
    フローティングシールリングの採用により、ロータのシール面への追従性が高く、安定したシール性能を発揮します。さまざまな用途にこたえるため。豊富なオプションが用意されています。低トルクなので、多くの場合ケーシングの回転を防止する施工が要りません。(RXKを除く)。封入型ボールベアリングを採用しているため、給油の必要がありません。標準仕様のメカニカルシールは特殊カーボンとセラミックの組合せです。RXE/RXHでは、準標準仕様としてセラミックを超硬に変更することもできます。ドライエアー対応品も製作可能です。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。・最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。
    形状ロータリージョイント材質(本体)銅合金材質(シール)特殊カーボンとセラミックの組合せ流路数2

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

継手・パイプ