絞り込み
定格電圧(V)
  • AC200/220(1)
  • AC200(1)
出力(kW)
  • 0.04(1)
揚程(m)
  • 1.5(1)
吐出量(L/min)
  • 28
  • 10(3)
  • 19(3)
  • 24(4)
  • 25(4)
  • 32(6)
  • 35(3)
  • 40(4)
  • 43(4)
  • 45(4)
  • 50(5)
  • 60(6)
  • 80(3)
  • 80~230(4)
  • 100(4)
  • 100~280(4)
  • 140~400(4)
  • 160~450(4)
  • 180(3)
  • 180~500(4)
  • 220~600(4)
使用液
  • クーラント液(1)
ブランド
  • テラル(1)
  • 住友精密工業(1)
テラル・住友精密工業
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
クーラントポンプとは機械などのクーラント液を循環させるために使用するポンプのことです。主に工作機械のクーラント液の循環や、洗浄装置に使用する洗浄液の循環、濾過装置などの用途で使用されています。構造は自吸型と浸漬型とがあり、自吸型は小型工作機械に組み込まれて使用されることが多く、モーターとポンプが一体化しているのが特徴です。それに対し浸漬型はモーターとポンプが分離している構造になっているため、ポンプ部分を直接液面下に設置して使用します。
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC200/220(1)
AC200(1)
  • クーラントポンプ VKP (小~中流量/低揚程・浸漬形・非自吸式) テラル

    クーラントポンプ VKP (小~中流量/低揚程・浸漬形・非自吸式)

    テラル
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    3日以内出荷
    ・ノンシール(メカニカルシールレス)構造を採用しております。・浸漬深さは3タイプから選定いただけます。・各種効率・規格対応品をラインナップで、国際基準に対応しております。 日本:トップランナー規制効率。 欧州:IE3効率、CEマーキング(EU指令)・RoHS指令(201/65/EU)による10物質規制。 米国:NEMAプレミアム効率(IE3効率)、UL規格(安全)。 カナダ:CSA規格(IE3効率、安全)。 中国:GB規格(GB3級…GB18613-2020)。・VKP-A型(流動形)とVKP-H型(圧力形)のラインナップにより、揚程・流量の選定の幅が広がります。VKP-H型は、VKP-A型に対して約30%の圧力アップとなります。
    定格電圧(V)【50Hz】200、【60Hz】200/220使用液クーラント液
  • クーラントポンプ CX 7MPaシリーズ(内蔵リリーフ弁付) 住友精密工業

    クーラントポンプ CX 7MPaシリーズ(内蔵リリーフ弁付)

    住友精密工業
    ¥839,800税込¥923,780
    1台
    15日以内出荷
    メンテンナンス性と耐久性を追求向上させたポンプです。
    仕様【配管・フランジ】別売りとなります。回転方向モータのファン側から見て右回転(時計回り)
クーラントポンプ