絞り込み
定格電圧(V)
- AC200(1)
- AC200~220(1)
出力(kW)
- 0.1(1)
揚程(m)
- 4.9(1)
吐出量(L/min)
- 35
- 32(1)
- 60(1)
- 75(1)
- 96(1)
- 120(1)
- 250(1)
使用液
- クーラント液(1)
ブランド
- グルンドフォスポンプ(1)
グルンドフォスポンプ
クーラントポンプとは機械などのクーラント液を循環させるために使用するポンプのことです。主に工作機械のクーラント液の循環や、洗浄装置に使用する洗浄液の循環、濾過装置などの用途で使用されています。構造は自吸型と浸漬型とがあり、自吸型は小型工作機械に組み込まれて使用されることが多く、モーターとポンプが一体化しているのが特徴です。それに対し浸漬型はモーターとポンプが分離している構造になっているため、ポンプ部分を直接液面下に設置して使用します。
商品豆知識
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC200(1)
AC200~220(1)

単段浸漬型クーラントポンプ 上吸い込み
グルンドフォスポンプ¥47,980税込¥52,7781台3日以内出荷から91日以内出荷工作機械のフィルターシステム用に設計されたクーラントポンプです。メカニカルシャフトシールやその他の消耗部品がなくメンテナンスフリーのポンプです。用途ボール盤、ノコ盤、フライス、研削盤、ろ過装置など。種別浸漬型使用液クーラント液定格電源200/200~220V