絞り込み
定格電圧(V)
- AC200/230(2)
- AC200(1)
- AC200~220(1)
出力(kW)
- 0.37(1)
- 0.55(1)
- 0.75(3)
- 1.1(3)
- 1.5(2)
- 2.2(2)
- 3(1)
揚程(m)
- 13(1)
- 18(1)
- 19(1)
- 26(1)
- 27(1)
- 32(1)
- 37(1)
- 39(1)
- 46(1)
- 56(1)
吐出量(L/min)
- 50
- 10(3)
- 19(3)
- 24(4)
- 25(4)
- 32(6)
- 35(3)
- 40(4)
- 43(4)
- 45(4)
- 60(6)
- 80(3)
- 80~230(4)
- 100(4)
- 100~280(4)
- 140~400(4)
- 160~450(4)
- 180(3)
- 180~500(4)
- 220~600(4)
- 吐出量(L/min)をもっと見る
ブランド
- グルンドフォスポンプ(1)
- テラル(2)
- 住友精密工業(2)
クーラントポンプとは機械などのクーラント液を循環させるために使用するポンプのことです。主に工作機械のクーラント液の循環や、洗浄装置に使用する洗浄液の循環、濾過装置などの用途で使用されています。構造は自吸型と浸漬型とがあり、自吸型は小型工作機械に組み込まれて使用されることが多く、モーターとポンプが一体化しているのが特徴です。それに対し浸漬型はモーターとポンプが分離している構造になっているため、ポンプ部分を直接液面下に設置して使用します。
特価
本日10月6日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC200/230(2)
AC200(1)
AC200~220(1)

多段浸漬クーラントポンプ
グルンドフォスポンプ¥99,980~税込¥109,978~1台6日以内出荷各種工作機械のろ過システムや冷却・潤滑・洗浄用に設計された50/60Hz兼用の多段クーラントポンプです。 シャフトシールの漏れをタンクに戻すドレンバック構造や、切粉やスラッジを排出し易くする機構が付いたベストセラーポンプです。 ご使用液に合わせ、接液部のステンレス対応やメカニカルシール摺動部の材質選択が可能です(別作対応)。用途旋盤 マシニングセンター、ボール盤、ノコ盤、フライス、研削盤、ろ過装置、洗浄装置、チラーなど。全長(mm)180全幅(mm)230定格電源200/200~220V
クーラントポンプ E3Pシリーズ
住友精密工業¥339,800~税込¥373,780~1台15日以内出荷圧力2.0MPaでのご使用に特化したコンパクト設計のクーラントポンプで、メンテナンス性も考慮したお使いやすいポンプです。シンプルな構造に加え、部品の摺動面はクーラント液で強制潤滑されるため、部品同士の接触が極めて少なく、長寿命化を実現しています。E3Pはリリーフ内蔵型のため、別途設置の必要はありません。備考【配管・フランジ】別売りとなります。径(Φmm)220最高使用圧力(MPa)2回転方向モータのファン側から見て右回転(時計回り)
クーラントポンプ LVSS (小~大流量/高揚程・浸漬形・非自吸式)
テラル¥339,800~税込¥373,780~1個31日以内出荷ノンシール(メカニカルシールレス)構造を採用しております。ポンプ主要接液部はステンレス、軸受には耐摩耗性の高いSiC 軸受を採用しております。液面低下によるポンプ内エアー吸込みへの対応構造を採用しております。高効率羽根車採用により、省エネルギーを実現しました。各種効率・規格対応品をラインナップで、国際基準に対応しています。 ・日本:トップランナー規制効率。 ・欧州:IE3効率、CE マーキング(EU 指令)。 ・欧州:RoHS指令(2011/65/EU) による10物質規制。 ・米国:NEMA プレミアム効率(IE3効率)、UL 規格(安全)。 ・韓国:KC 規格(効率)。 ・カナダ:CSA 規格(効率)、CSA 規格(安全)。 ・中国:GB 規格(GB18613-2012)タイプ高揚程設置方式浸漬形(非自給式)
クーラントポンプ LVSS (小~大流量/高揚程・浸漬形・非自吸式)
テラル¥339,800~税込¥373,780~1個31日以内出荷ノンシール(メカニカルシールレス)構造を採用しております。ポンプ主要接液部はステンレス、軸受には耐摩耗性の高いSiC 軸受を採用しております。液面低下によるポンプ内エアー吸込みへの対応構造を採用しております。高効率羽根車採用により、省エネルギーを実現しました。各種効率・規格対応品をラインナップで、国際基準に対応しています。 ・日本:トップランナー規制効率。 ・欧州:IE3効率、CE マーキング(EU 指令)。 ・欧州:RoHS指令(2011/65/EU) による10物質規制。 ・米国:NEMA プレミアム効率(IE3効率)、UL 規格(安全)。 ・韓国:KC 規格(効率)。 ・カナダ:CSA 規格(効率)、CSA 規格(安全)。 ・中国:GB 規格(GB18613-2012)タイプ高揚程設置方式浸漬形(非自給式)
クーラントポンプ CX 7MPaシリーズ(内蔵リリーフ弁付)
住友精密工業¥919,800税込¥1,011,7801台15日以内出荷メンテンナンス性と耐久性を追求向上させたポンプです。仕様【配管・フランジ】別売りとなります。回転方向モータのファン側から見て右回転(時計回り)