絞り込み
定格電圧(V)
- AC200/220(2)
- AC200(2)
- AC200~220(2)
出力(kW)
- 0.18(2)
- 0.2(2)
- 0.25(1)
揚程(m)
- 3(3)
- 4(2)
- 5(1)
吐出量(L/min)
- 24(1)
- 32(2)
- 40(1)
- 45(1)
- 69(1)
- 95(1)
使用液
- クーラント液(3)
- 清水(1)
標準配管径
- 1/2
- 1/4(3)
- 3/8(3)
- 3/4(1)
- 1(1)
- 10mm(1)
ブランド
- 日立産機システム(2)
- 富士電機(2)
日立産機システム・富士電機
クーラントポンプとは機械などのクーラント液を循環させるために使用するポンプのことです。主に工作機械のクーラント液の循環や、洗浄装置に使用する洗浄液の循環、濾過装置などの用途で使用されています。構造は自吸型と浸漬型とがあり、自吸型は小型工作機械に組み込まれて使用されることが多く、モーターとポンプが一体化しているのが特徴です。それに対し浸漬型はモーターとポンプが分離している構造になっているため、ポンプ部分を直接液面下に設置して使用します。
特価
本日10月6日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC200/220(2)
AC200(2)
AC200~220(2)

クーラントポンプ(浸漬式)
日立産機システム(1件のレビュー)¥54,980税込¥60,4781台当日出荷から3日以内出荷ポンプとして特別に設計された機械構造と、切削液に対し、耐久力のあるE種モートルを使用しています。 ポンプ部の合理的設計により規格を十分満足する性能を持っています。用途工作機械の切削液供給用極数2保護等級IP44使用液クーラント液塗装色マンセル8.9Y5.1/0.3(リゲルグレー色)最大吸込管長さ(m)700mm以内(横引を含む)使用粘度限界(mm2/s)300(50Hz)/150(60Hz)
クーラントポンプ(自吸式)
日立産機システム(1件のレビュー)¥53,980税込¥59,3781台当日出荷から3日以内出荷ポンプとして特別に設計された機械構造と、切削液に対し、耐久力のあるE種モートルを使用しています。 ポンプ部の合理的設計により規格を十分満足する性能を持っています。用途工作機械の切削液供給用極数2保護等級IP44使用液クーラント液塗装色マンセル8.9Y5.1/0.3(リゲルグレー色)使用粘度限界(mm2/s)(50Hz)200、(60Hz)70
クーラントポンプ
富士電機¥94,980税込¥104,4781台5日以内出荷ポンプ部は強化プラスチック、砲金製よりなりたっており、 防錆に大変強い渦巻き形ポンプです!使用液クーラント液塗装色ダークグリンFM材質(ポンプ本体)プラスチック