絞り込み
定格電圧(V)
- AC200(1)
- AC200~220(1)
出力(kW)
- 0.55(1)
揚程(m)
- 9(1)
- 12(1)
吐出量(L/min)
- 70(1)
- 80(1)
使用液
- 清水(1)
標準配管径
- 1
- 1/4(3)
- 3/8(3)
- 1/2(4)
- 3/4(1)
- 10mm(1)
ブランド
- 富士電機(1)
富士電機
クーラントポンプとは機械などのクーラント液を循環させるために使用するポンプのことです。主に工作機械のクーラント液の循環や、洗浄装置に使用する洗浄液の循環、濾過装置などの用途で使用されています。構造は自吸型と浸漬型とがあり、自吸型は小型工作機械に組み込まれて使用されることが多く、モーターとポンプが一体化しているのが特徴です。それに対し浸漬型はモーターとポンプが分離している構造になっているため、ポンプ部分を直接液面下に設置して使用します。
特価
本日10月6日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC200(1)
AC200~220(1)