絞り込み
定格電圧(V)
- AC200/220(1)
- AC200(1)
出力(kW)
- 0.02
- 0.04(5)
- 0.06(7)
- 0.1(6)
- 0.18(9)
- 0.2(2)
- 0.25(8)
- 0.4(5)
- 0.75(14)
- 1.1(11)
- 1.2(4)
- 1.5(11)
- 1.8(4)
- 2.2(11)
- 3(9)
- 4(3)
- 5.5(3)
- 7.5(3)
- 11(4)
- 15(4)
- 18.5(4)
- 出力(kW)をもっと見る
揚程(m)
- 2(1)
吐出量(L/min)
- 18(1)
使用液
- クーラント液(1)
ブランド
- テラル(1)
テラル
クーラントポンプとは機械などのクーラント液を循環させるために使用するポンプのことです。主に工作機械のクーラント液の循環や、洗浄装置に使用する洗浄液の循環、濾過装置などの用途で使用されています。構造は自吸型と浸漬型とがあり、自吸型は小型工作機械に組み込まれて使用されることが多く、モーターとポンプが一体化しているのが特徴です。それに対し浸漬型はモーターとポンプが分離している構造になっているため、ポンプ部分を直接液面下に設置して使用します。
商品豆知識
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC200/220(1)
AC200(1)

クーラントポンプ VKP (小~中流量/低揚程・浸漬形・非自吸式)
テラル¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷・ノンシール(メカニカルシールレス)構造を採用しております。・浸漬深さは3タイプから選定いただけます。・各種効率・規格対応品をラインナップで、国際基準に対応しております。 日本:トップランナー規制効率。 欧州:IE3効率、CEマーキング(EU指令)・RoHS指令(201/65/EU)による10物質規制。 米国:NEMAプレミアム効率(IE3効率)、UL規格(安全)。 カナダ:CSA規格(IE3効率、安全)。 中国:GB規格(GB3級…GB18613-2020)。・VKP-A型(流動形)とVKP-H型(圧力形)のラインナップにより、揚程・流量の選定の幅が広がります。VKP-H型は、VKP-A型に対して約30%の圧力アップとなります。定格電圧(V)【50Hz】200、【60Hz】200/220使用液クーラント液