絞り込み
定格電圧(V)
  • AC200/230(2)
  • AC200/220(2)
  • AC200(2)
  • AC200 (2)
出力(kW)
  • 1.2
  • 0.04(5)
  • 0.06(7)
  • 0.1(6)
  • 0.18(9)
  • 0.2(2)
  • 0.25(8)
  • 0.4(5)
  • 0.75(14)
  • 1.1(11)
  • 1.5(11)
  • 1.8(4)
  • 2.2(11)
  • 3(9)
  • 4(3)
  • 5.5(3)
  • 7.5(3)
  • 11(4)
  • 15(4)
  • 18.5(4)
ブランド
  • テラル(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
クーラントポンプとは機械などのクーラント液を循環させるために使用するポンプのことです。主に工作機械のクーラント液の循環や、洗浄装置に使用する洗浄液の循環、濾過装置などの用途で使用されています。構造は自吸型と浸漬型とがあり、自吸型は小型工作機械に組み込まれて使用されることが多く、モーターとポンプが一体化しているのが特徴です。それに対し浸漬型はモーターとポンプが分離している構造になっているため、ポンプ部分を直接液面下に設置して使用します。
特価
本日10月6日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC200/230(2)
AC200/220(2)
AC200(2)
AC200 (2)
  • クーラントポンプ VKB (小~中流量/高揚程・浸漬形・非自吸式) テラル

    クーラントポンプ VKB (小~中流量/高揚程・浸漬形・非自吸式)

    テラル
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1個
    21日以内出荷から31日以内出荷
    ノンシール(メカニカルシールレス)構造を採用しております。RoHS指令(2011/65/EU)による10物質の規制に対応しております。EU指令(CEマーキング)に対応しております。耐環境性(ミスト等)へのグレードアップ対応が可能です。VKB-H型(圧力形)とVKB-Q型(流量形)のラインナップにより、揚程・流量の選定の幅が広がります。
    タイプ高揚程設置方式浸漬形(非自吸式)
  • クーラントポンプ LBK (小~中流量/中揚程・浸漬形・非自吸式) テラル

    クーラントポンプ LBK (小~中流量/中揚程・浸漬形・非自吸式)

    テラル
    ¥329,800税込¥362,780
    1個
    26日以内出荷
    ノンシール(メカニカルシールレス)構造を採用しております。ポンプ主要接液部はステンレス、軸受には耐摩耗性の高いSiC 軸受を採用しております。液面低下によるポンプ内エアー吸込みへの対応構造を採用しております。高効率羽根車採用により、省エネルギーを実現しました。各種効率・規格対応品をラインナップで、国際基準に対応しております。 ・日本:トップランナー規制効率。 ・欧州:IE3効率、CE マーキング(EU 指令)、 欧州RoHS 指令環境負荷6物質(RoHS)。 ・米国: NEMA プレミアム効率(IE3効率)、UL 規格(安全)。 ・韓国:KC 規格(効率)。 ・カナダ:CSA 規格(効率)、CSA 規格(安全)。 ・中国:GB 規格(GB18613-2012)。用途。 ・クーラント液循環・移送用
    タイプ中揚程設置方式浸漬形(非自吸式)
  • クーラントポンプ VKB (小~中流量/高揚程・浸漬形・非自吸式) テラル

    クーラントポンプ VKB (小~中流量/高揚程・浸漬形・非自吸式)

    テラル
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1個
    21日以内出荷から31日以内出荷
    ノンシール(メカニカルシールレス)構造を採用しております。RoHS指令(2011/65/EU)による10物質の規制に対応しております。EU指令(CEマーキング)に対応しております。耐環境性(ミスト等)へのグレードアップ対応が可能です。VKB-H型(圧力形)とVKB-Q型(流量形)のラインナップにより、揚程・流量の選定の幅が広がります。
    タイプ高揚程設置方式浸漬形(非自吸式)
  • クーラントポンプ LBK (小~中流量/中揚程・浸漬形・非自吸式) テラル

    クーラントポンプ LBK (小~中流量/中揚程・浸漬形・非自吸式)

    テラル
    ¥339,800~税込¥373,780~
    1個
    26日以内出荷
    ノンシール(メカニカルシールレス)構造を採用しております。ポンプ主要接液部はステンレス、軸受には耐摩耗性の高いSiC 軸受を採用しております。液面低下によるポンプ内エアー吸込みへの対応構造を採用しております。高効率羽根車採用により、省エネルギーを実現しました。各種効率・規格対応品をラインナップで、国際基準に対応しております。 ・日本:トップランナー規制効率。 ・欧州:IE3効率、CE マーキング(EU 指令)、 欧州RoHS 指令環境負荷6物質(RoHS)。 ・米国: NEMA プレミアム効率(IE3効率)、UL 規格(安全)。 ・韓国:KC 規格(効率)。 ・カナダ:CSA 規格(効率)、CSA 規格(安全)。 ・中国:GB 規格(GB18613-2012)。用途。 ・クーラント液循環・移送用
    タイプ中揚程設置方式浸漬形(非自吸式)
クーラントポンプ