プラグ型ヒーターとは、直接、液体を加熱できる熱効率の高いヒーターです。取り付けが簡単で、わずかなスペースで取り付けられることが特徴。水加熱用のヒーターと、油用 のヒーターがあり、どちらもセンサー用の保護管が付いているので、温度コントローラーの上昇防止のための装置部品も取り付けられます。ステンレス製のフランジヒーターは、水と油、洗浄液を加熱するヒーターです。電力2kwから5kwまでの各種のヒーターがそろっています。
液体加熱用シースヒーター LUB型ヤガミ当日出荷から26日以内出荷
接液部はすべてステンレス製で、耐腐食性が高く長寿命を実現。
ブッシングもステンレスで、腐食にも強くしました。
相数単相周囲湿度(%RH)85以下周囲温度(℃)10~60材質(パッキン)T#1000材質(ヒーターシース)SUS316L材質(接液部)ステンレス材質(ロックナット)M16:SUS304使用場所屋内のみ材質(ワッシャー)SUS304周囲湿度(%)85以下
『電熱機器(ヒーター)』には他にこんなカテゴリがあります
電熱機器(ヒーター) の新着商品
ページ: 1/ 3