絞り込み
刃幅(mm)
- 3
- 15(38)
- 20(65)
- 25(72)
- 30(119)
- 40(62)
- 45(83)
- 50(98)
- 60(118)
- 65(51)
- 75(102)
- 80(68)
- 90(139)
- 100(94)
- 120(96)
- 125(57)
- 150(119)
- 180(83)
- 210(53)
- 240(91)
- 300(35)
- 刃幅(mm)をもっと見る
ブランド
- 井上工具(2)
- SK11(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
ヘラ/盛板/コテとは、ヘラはペンキ剥がしやサビ落とし、板金塗装の下地、フィルム貼りなど、幅広く使用されます。材質は、刃の部分はステンレス、機械構造用炭素鋼から、ゴム製のものまで。柄の部分もTPR+PP、天然木、エラストマー樹脂などさまざまです。盛板とは、ひび割れや穴埋めをするためにパテを施すクロス下地処理などに使用されます。壁塗りやモルタル塗りをするときに用いるのがコテです。それぞれ、用途や使用する塗料などに合わせて使い分けます。
商品豆知識

プラスチックサッシヘラセット
SK11(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット当日出荷一般家庭のお掃除に最適で、お買い得なサッシヘラセットです。水吐き口や狭い面、サッシレーン、引き戸や浴室のレールの清掃に最適です。用途窓サッシ、窓枠、浴室など狭い箇所の掃除。幅(mm)3、6、9、18材質樹脂
プラスチックサッシヘラ
SK11(1件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷一般家庭のお掃除に最適な樹脂製のサッシヘラです。水吐き口や狭い面の掃除に最適です。用途窓サッシ、窓枠、浴室など狭い箇所の掃除。材質樹脂
PCサッシヘラ
井上工具¥2,598税込¥2,8581セット(10個)当日出荷から4日以内出荷強化プラスチックを使用しているのでコシがあり、こびり付いた汚れを綺麗に落とすことができます。 金属製のヘラに比べてサッシを傷つけにくく作業ができます。材質ポリアミド高さ(mm)211RoHS指令(10物質対応)対応
PCサッシヘラセット
井上工具¥1,298税込¥1,4281個当日出荷PCサッシヘラセットは3mm・6mm・9mm・18mmが各サイズ1本入っていて、施工場所に合わせて使い分けができます。用途サッシ専用設計でサッシを傷つけにくいです。セット内容3mm・6mm・9mm・18mm各1本入幅(mm)3・6・9・18材質(本体)ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応














![カーバイドスクレーパーセット REX(レックス)[自動車用品] カーバイドスクレーパーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02497770-260817-02.jpg)
![ステンレススクレーパー3本セット REX(レックス)[自動車用品] ステンレススクレーパー3本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02497779-260817-02.jpg)