絞り込み
刃幅(mm)
- 63
- 15(38)
- 20(65)
- 25(72)
- 30(119)
- 40(62)
- 45(83)
- 50(98)
- 60(118)
- 65(51)
- 75(102)
- 80(68)
- 90(139)
- 100(94)
- 120(96)
- 125(57)
- 150(119)
- 180(83)
- 210(53)
- 240(91)
- 300(35)
- 刃幅(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 180~200未満(2)
- 200~220未満(4)
- 220~240未満(5)
ブランド
- エスコ(4)
- SK11(3)
- 大塚刷毛製造(2)
- ハンディ・クラウン(2)
- ヤヨイ化学(2)
- 富田刃物(2)
- 坂爪製作所(sakazume)(2)
- SUN UP(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
ヘラ/盛板/コテとは、ヘラはペンキ剥がしやサビ落とし、板金塗装の下地、フィルム貼りなど、幅広く使用されます。材質は、刃の部分はステンレス、機械構造用炭素鋼から、ゴム製のものまで。柄の部分もTPR+PP、天然木、エラストマー樹脂などさまざまです。盛板とは、ひび割れや穴埋めをするためにパテを施すクロス下地処理などに使用されます。壁塗りやモルタル塗りをするときに用いるのがコテです。それぞれ、用途や使用する塗料などに合わせて使い分けます。
商品豆知識

建築・工業用ヘラ 白 かため
ハンディ・クラウン(1件のレビュー)¥209税込¥2301枚当日出荷のり・パテ付け、フィルム張り・汚れ落としなどに。材質ポリアセタール奥行(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ステン皮スキY型斜ハンマー付
富田刃物(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷刃幅(mm)63材質(刃)総焼入ステンレススチール製(HRC55°)全長(mm)223幅(mm)63材質(柄部)強化PP+鉄(金メッキ)
皮スキ
坂爪製作所(sakazume)¥799税込¥8791丁当日出荷耐久性抜群のケレン作業の定番皮スキです。用途古い塗膜、サビの除去等ケレン作業用。材質ブレード:S50C、ハンドル:全鋼白木柄刃厚(mm)1.6
新パテ仕上げ用ヘラやわらかめ
ハンディ・クラウン(1件のレビュー)¥279税込¥3071枚当日出荷のり・パテ付けなどに、環境対策として再生PPを100%使用。奥行(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ブラックGフッ素コート皮スキ
SUN UP¥599税込¥6591個当日出荷から5日以内出荷ベトベトの粘着物はがしに最適!!ノリが付きにくいフッ素コーティング。 サビやペンキはがしの研削作業に。 握りやすい形状のグリップ。用途テープや接着剤等の剥がし作業に。表面処理フッ素樹脂加工材質(柄部)PP ポリプロピレン硬度HRC(刃部)52材質(刃)刃物用ステンレス鋼
鋼のスクレーパーY型
SK11¥899税込¥9891本当日出荷鋼製ブレードなので耐久性・耐摩耗性に優れています。手になじむ木柄ハンドルです。サビにくく手入れのしやすいフッ素コーティングです。用途ペンキはがし、サビ落し、汚れ落し作業。仕様Y型材質【グリップ】天然木【ブレード】炭素鋼刃幅(mm)63板厚(mm)約1.6ブレード炭素工具鋼(HRC±52)
長木柄 ステンレス金ヘラ
坂爪製作所(sakazume)¥529税込¥5821個当日出荷から10日以内出荷天然木の長木柄を使用したバリエーション豊富な金ヘラシリーズです。ブレードは全種サビに強いステンレス鋼を使用しております。材質(ブレード)SUS420J2、(ハンドル)天然木
鋼のスクレーパーY型ハンマー
SK11¥1,098税込¥1,2081本当日出荷鋼製ブレードなので耐久性・耐摩耗性に優れています。手になじむ木柄ハンドルです。叩ける貫通ハンマーヘッドタイプです。サビにくく手入れのしやすいフッ素コーティングです。用途ペンキはがし、サビ落し、汚れ落し作業。仕様Y型材質【グリップ】天然木【ブレード】炭素鋼刃幅(mm)63板厚(mm)約1.6ブレード炭素工具鋼(HRC±52)
ブラックスクレーパー
SK11¥549税込¥6041本当日出荷ブラックカチオン電着塗装でメンテナンスが簡単です。シールのはがしや、さびやペンキのはがし、汚れ取りなどに使用できます。用途シールはがし、汚れとり、さび・ペンキはがし。材質ステンレス材質(刃)ステンレス
プルスクレーパー
エスコ¥1,370税込¥1,5071個翌々日出荷狭い場所や手の届きにくい場所でも、使用可能な小型のプルスクレーパー。角度のついたハンドルは、指の関節が作業面に触れないようになっています。刃は再研磨して使用することもできます。両面に刃が付いているので、1枚で2回使用可能。材質(刃)高炭素鋼
3本組 革たちセット(ステンレス製)
エスコ¥3,600税込¥3,9601個翌日出荷仕様〈革すき仕様〉・刃材質:ステンレス・柄材質:ポリプロピレン・全長:215、222、220・刃幅:42、60、63・板厚:1.8〈工具袋仕様〉・材質:ナイロン・サイズ:290×100(H)・工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。セット内容3点セット組、42mm 革すき(EA524AP-6)、60mm 革すき(EA524AP-8)、63mm 革すき(EA524AP-9)、工具袋付(EA509AD-1)刃幅(mm)42、60、63
ステン皮スキ
ヤヨイ化学¥1,798税込¥1,9781丁7日以内出荷手にフィットするハンディグリップにより疲れず作業できます。 ステンレス製ブレードでサビに強く、ゴールデンハンマー付でたたいての作業ができます。
Y型スクレイパー
ヤヨイ化学¥539税込¥5931丁7日以内出荷剥離機や剥離剤との併用により、壁紙を剥離できる、小型で経済的なスクレイパーです。 石膏ボードのような弱い下地を傷つけにくいスクレイパーです。


















![[鋼製]パテベラ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48154394-231025-02.jpg)









![カーバイドスクレーパーセット REX(レックス)[自動車用品] カーバイドスクレーパーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02497770-260817-02.jpg)
![ステンレススクレーパー3本セット REX(レックス)[自動車用品] ステンレススクレーパー3本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02497779-260817-02.jpg)