絞り込み
刷毛幅(mm)
- 62
- 10(41)
- 15(200)
- 22(64)
- 24(86)
- 25(96)
- 28(74)
- 30(533)
- 36(41)
- 40(319)
- 42(35)
- 45(50)
- 48(76)
- 50(408)
- 55(56)
- 60(238)
- 70(331)
- 75(74)
- 80(38)
- 85(45)
- 100(48)
- 刷毛幅(mm)をもっと見る
形状

平(1)

筋違(4)
毛材
- 山羊毛(3)
- 豚毛(3)
主な用途
- ニス用(1)
- ラック用(1)
- 塗装用(1)
- 工業用(1)
- 建築用(1)
- 樹脂用(1)
サイズ(号)
- 25号(2)
- 30号(2)
- その他(1)
毛丈(mm)
- 30(2)
- 32(1)
- 37(1)
- 45(1)
- 50(1)
- 54(1)
30・32・37・45・50・54
玉厚(mm)
- 10(4)
- 13(1)
- 16(1)
- 17.4(1)
10・13・16・17.4
毛色
- 白系(4)
- 黒系(1)
白系・黒系
ブランド
- 大塚刷毛製造(5)
- TSオリジナル(高翔産業)(2)
大塚刷毛製造・TSオリジナル(高翔産業)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
刷毛(ハケ)とは、塗装・内装工事の際に塗料などを塗る道具のことを言います。塗装の下地清掃、接着剤塗布、塗料塗布など、用途に応じて豚毛、山羊毛、馬毛、化センなど、毛先の材質が異なります。寸胴、平、撫でブラシなど、形状はさまざま。また、タイルの目地などに使用する際には、刷毛の幅が細いものを、広い面に塗料や接着剤を塗布する場合は幅の広いものを使用するなど、対象物の大きさ材質に合わせて刷毛のサイズや形状を選びましょう。

ラスター356
大塚刷毛製造(44件のレビュー)¥649税込¥7141本当日出荷塗装の下地清掃や接着剤の塗布、印刷、工場作業の掃除用として活躍します。 最高級豚毛を使用し、さらに特殊加工によって腰と毛の弾力を強化したラスター刷毛です。用途下地の掃除や接着剤塗布用形状平・金巻種類刷毛材質(毛)豚毛主な用途建築用/工業用毛色黒色
合成樹脂塗料用刷毛 影武者
大塚刷毛製造(9件のレビュー)¥949税込¥1,0441本当日出荷腰があり滑らかな塗り感で作業性抜群。 合成樹脂塗料用刷毛薄口タイプで腰感と耐久性が有り、仕上げ・補修・タッチアップなどに良い。 ラック・ニス用に適した薄口タイプ。形状筋違型式筋違厚さ(mm)10種類刷毛毛丈(mm)37材質(毛)山羊毛(ヤンオ)主な用途合成樹脂用毛色白玉厚(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
ラック・ニス用刷毛 「オリオンニス」
大塚刷毛製造¥988税込¥1,0871本当日出荷粘度が低く、うすくのばして塗られるラックやニスにあわせ、毛の柔らかい良質の原毛を厳選し、新しい技術を加えて製作されたラック・ニス用の刷毛です。塗料含みが良く、塗りやすい腰。デリケートで気品ある仕上がり。美しいつやと透明感が得られ、家具・建具などの木部の仕上塗装に活躍します。用途ラック・ニス用形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛(白細)主な用途ラック用/ニス用毛色白色玉厚(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
MVP防水刷毛 白豚毛
TSオリジナル(高翔産業)¥6,798税込¥7,4781箱(12本)翌々日出荷高級仕様の中厚口タイプ、多用途のラスター刷毛! 高粘度塗料や防水材などから一般塗装作業までオールラウンド!塗装全般向けの高級仕様多用途ラスター刷毛です。 刷毛の金具部分は、錆びにくいオールステンレス製です。 水性材料にもお使いいただけます。 塗装全般向けの高級仕様多用途ラスター刷毛です。 国内自社工場製造商品! 金具は全てステンレス製を使用していますので、サビにも強く、接着剤にもこだわっています。 自社製造・販売だから出来るこの価格!用途一般・多用途全長(mm)205毛丈(mm)45毛材白豚毛(耐久性と弾力性に優れています)適合塗料中~高粘度毛厚(mm)13
ラック・ニス用刷毛 「オリオンニス(上)」
大塚刷毛製造¥1,798税込¥1,9781本翌々日出荷腰があり滑らかな塗り感で作業性抜群。 ボルトまわりの塗装にも最適。 ラック・ニス用に適した薄口タイプ。形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛(ヤンオ)主な用途塗装用毛色白色玉厚(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
国産 白豚ラスター刷毛CH(厚口)
TSオリジナル(高翔産業)¥9,998税込¥10,9981箱(10本)翌々日出荷国産白豚ラスター刷毛の厚口高級仕様! 国産白豚ラスター刷毛の高級仕様です。 厚口で塗料の含みが良く、一般的な塗料を塗るのにも適しているため塗装にも多用されています。 国内自社工場製造商品用途一般・多用途毛丈(mm)50毛材白豚毛(耐久性と弾力性に優れています)適合塗料低~中粘度毛厚(mm)16