絞り込み
刷毛幅(mm)
- 63
- 10(41)
- 15(202)
- 22(64)
- 24(86)
- 25(96)
- 28(74)
- 30(533)
- 36(41)
- 40(318)
- 42(35)
- 45(51)
- 48(76)
- 50(414)
- 55(56)
- 60(238)
- 70(334)
- 75(74)
- 80(38)
- 85(45)
- 100(48)
- 刷毛幅(mm)をもっと見る
形状

平(1)

筋違(2)
毛材
- その他(1)
- 化繊(1)
- 化繊(PBT)(1)
- 山羊毛(1)
- 豚毛(3)
主な用途
- 工業用(1)
- 左官用(1)
- 建築用(1)
- 樹脂用(1)
- 水性用(2)
- 油性用(1)
サイズ(号)
- 30号(1)
- その他(2)
毛丈(mm)
- 40(1)
- 45(1)
- 47(1)
- 48(1)
- 50(1)
- 76(1)
40・45・47・48・50・76
玉厚(mm)
- 10(1)
- 14(1)
- 19(1)
- 20(1)
- 21(1)
- 24(1)
- -(1)
10・14・19・20・21・24・-
毛色
- 白系(3)
- 黒系(1)
白系・黒系
ブランド
- 好川産業(3)
- エスコ(1)
- 大塚刷毛製造(1)
- TSオリジナル(高翔産業)(1)
好川産業・エスコ・大塚刷毛製造・TSオリジナル(高翔産業)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
刷毛(ハケ)とは、塗装・内装工事の際に塗料などを塗る道具のことを言います。塗装の下地清掃、接着剤塗布、塗料塗布など、用途に応じて豚毛、山羊毛、馬毛、化センなど、毛先の材質が異なります。寸胴、平、撫でブラシなど、形状はさまざま。また、タイルの目地などに使用する際には、刷毛の幅が細いものを、広い面に塗料や接着剤を塗布する場合は幅の広いものを使用するなど、対象物の大きさ材質に合わせて刷毛のサイズや形状を選びましょう。

白豚毛 実用刷毛 #835
好川産業(6件のレビュー)¥509税込¥5601本当日出荷から翌々日出荷鉄、木工、コンクリート、素焼物等、目の粗い面に。用途油性、水性、樹脂各塗料形状筋違毛色白色種類刷毛材質(毛)白豚毛主な用途水性用、油性用、樹脂用RoHS指令(10物質対応)対応
#8100中国ラスターN平 黒
大塚刷毛製造¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から3日以内出荷塗装準備、印刷や工場作業の清掃用とし活躍するラスター刷毛。 最高級豚毛を使用し、さらに特殊加工によって腰と毛の弾力を強化しています。 清掃用はもちろん、塗装用・接着剤の塗布用としてもさまざまに活用されています。形状平種類刷毛材質(毛)豚毛主な用途建築用/工業用/左官用毛色黒色
国産 白豚ラスター刷毛
TSオリジナル(高翔産業)¥5,998税込¥6,5981箱(12本)翌々日出荷から3日以内出荷高粘度塗料や防水材(溶剤系)などに! コシがしっかりした豚毛を使用し、ウレタン樹脂・エポキシ樹脂・高粘度塗料(オイルペンキ)に適応しています。 ラスター形状ですが、他のラスター刷毛よりも毛丈が短めです。 国内自社工場製造商品 金具は全てステンレス製を使用していますので、サビにも強く、接着剤にもこだわっています。 自社製造・販売だから出来るこの価格!用途一般・多用途毛丈(mm)45毛材白豚毛(耐久性と弾力性に優れています)適合塗料低~中粘度毛厚(mm)10
白毛 なでしこ
好川産業¥1,398税込¥1,5381本翌々日出荷やわらかい毛を使用しており毛先のあたりがやさしい刷毛です。 持ちやすさと使いやすさから職人の方だけではなくDIYとしても定番の商品です。用途油性塗料用 内外装の建築塗装時やDIYとしても最適材質(毛)山羊毛毛色白系RoHS指令(10物質対応)対応
水性塗料用刷毛 「白鷹」
好川産業(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本翌々日出荷塗りムラを解消した美しい仕上がりです。毛腰の柔軟性と引きの良さが抜群です。脱毛がなく、耐久性に優れています。塗料の吐き出しが良好です。速乾性塗料に最高の毛腰があります。用途水性塗料用・速乾性塗料用形状筋違種類刷毛材質(毛)PBT(化繊)主な用途水性塗料用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応