絞り込み
ローラーサイズ(inch)
- 4(7)
- 5(1)
- 6(1)
- 7(6)
- 9(6)
ローラーサイズ(mm)
- 100(1)
- 175(1)
- 225(1)
毛丈(mm)
- 12
- 4(4)
- 5(2)
- 6(8)
- 6.35(1)
- 7(1)
- 8(1)
- 9.5(1)
- 11(3)
- 13(55)
- 14(2)
- 15(2)
- 17(1)
- 20(12)
- 25(5)
- 32(1)
- 40(2)
主な用途
- 万能用(1)
- 水性用(1)
- 油性用(1)
サイズ
- レギュラーローラー(6)
芯径(Φmm)
- 38(4)
38
材質(ローラー部)
- アクリル系(1)
- ダイネル(2)
- ポリエステル(2)
アクリル系・ダイネル・ポリエステル
生地の種類
- -(1)
- ハイパイル(3)
-・ハイパイル
ブランド
- モノタロウ(1)
- 好川産業(5)
- インダストリーコーワ(1)
- PIA(1)
モノタロウ・好川産業・インダストリーコーワ・PIA
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
レギュラーローラーとは、塗装用ローラーの規格のうち、穴径38mmのもののことです。長い間幅広く使われてきた基本的なローラーの規格であり、サイズ・バリエーションともに様々なものが存在し、主に広い面積の面を均一に塗装するのに適性があります。ハンドルは、ローラーの幅が様々なため、それぞれに適合したものを選択することが必要。塗装面の状態に合わせて毛丈も数種類の材質・長さの製品があります。なかでも万能用は、塗料の吸い込み、吐き出しもよく、汎用的に使えて便利な製品です。
商品豆知識
「ローラーサイズ(inch)」から絞り込む
4(7)
5(1)
6(1)
7(6)
9(6)

レギュラーローラー
(125件のレビュー)¥299~税込¥329~1パック(2本)当日出荷水性・油性兼用。毛丈(mm)12サイズレギュラー種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル主な用途水性用、油性用芯材PP生地の種類ハイパイル
プローラー No.100
好川産業¥469~税込¥516~1本当日出荷から4日以内出荷オリジナルのソフトダイネル繊維使用。高密度の為、毛腰が強く、ネタ含み、耐久性、仕上り、経済性の全てに優れたプローラーの代表商品です。用途万能用毛丈(mm)12サイズレギュラー種類ローラー材質(ローラー部)ソフトダイネル(アクリル系)紙管内径(Φ)38適合塗料EP、SOP、アクリル、塩化ビニール主な用途万能用(多用途)RoHS指令(10物質対応)対応
プローラー 塗っ太郎
好川産業¥509~税込¥560~1本翌々日出荷特別に厳選された上質で高級なポリエステル繊維を使用。腰が強く、ネタ含みも良く、ネタ切れも軽いため、作業性は抜群で特に水性塗料に最適です。用途万能用・水性用毛丈(mm)12紙管内径(Φ)38適合塗料SOP、EP、塩化ビニール、アクリルサイズレギュラー種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応
あすなろ レギュラーローラースペア
PIA¥349税込¥3841本4日以内出荷広面積の塗装・床塗装に最適。各種塗料に対応可能な汎用ローラー。用途床、屋上用サイズレギュラー毛丈(mm)12適合塗料水性艶あり、アクリルNAD、油性・エナメル、アクリルエナメル、エポキシ、床用ローラーサイズ(inch)4
レギュラーローラー あすなろ(床用)
インダストリーコーワ¥499税込¥5491本4日以内出荷床や屋上、屋根など広いところを塗り広げるのに最適なローラーです。やや硬めで耐久力のあるローラーです。用途床、屋上用。適合塗面:多用途トラスコ品番711-0733材質毛材:ポリエステル・アクリル、芯材:ポリプロピレン(PP)全長(mm)100毛丈(mm)12適合塗料水性・油性塗料寸法(inch)4適合ハンドルTRF-4RRoHS指令(10物質対応)対応
ゴーローラー #330
好川産業¥419~税込¥461~1本翌々日出荷織物のため、うぶ毛の脱毛がほとんどなく腰が強いので、高粘度塗料や外装材(リシン・モルタル)の上塗りにも高い耐久性を発揮します。 また、溶剤系や速乾性の材料にも適しています。用途万能用毛丈(mm)12サイズレギュラー種類ローラー材質(ローラー部)アクリル紙管内径(Φ)38適合塗料EP、SOP、アクリル、塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応