絞り込み
主な用途
  • さび止め用(1)
  • 一般面用(1)
  • 万能用(4)
  • 内装用(4)
  • 凹凸用(1)
  • 塗装用(1)
  • 外装用(4)
  • 平滑用(1)
  • 木部用(1)
  • 高粘度用(2)
ローラーサイズ(inch)
  • 4(3)
  • 5(1)
  • 6(3)
  • 7(32)
  • 9(1)
ローラーサイズ(mm)
  • 100(1)
  • 175(4)
  • 225(1)
毛丈(mm)
  • 13
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(5)
  • 6(5)
  • 7(3)
  • 8(2)
  • 10(4)
  • 11(4)
  • 12(8)
  • 14(5)
  • 15(2)
  • 18(7)
  • 20(22)
  • 22(1)
  • 23(3)
  • 25(10)
  • 30(4)
  • 32(1)
サイズ
  • その他(6)
  • ミドルローラー(25)
  • レギュラーローラー(1)
材質(ローラー部)
  • その他(1)
  • アクリル系(2)
  • ポリエステル(8)
その他・アクリル系・ポリエステル
芯径(Φmm)
  • 9(2)
  • 26(5)
  • 27(1)
9・26・27
生地の種類
  • ウーブン(1)
  • ハイパイル(1)
ウーブン・ハイパイル
ブランド
  • 大塚刷毛製造(11)
  • PIA(8)
  • 好川産業(4)
  • インダストリーコーワ(3)
  • TSオリジナル(高翔産業)(3)
  • TRUSCO(1)
  • ハンディ・クラウン(1)
  • ホリコー(1)
  • ステップ(1)
大塚刷毛製造・PIA・好川産業・インダストリーコーワ・TSオリジナル(高翔産業)・TRUSCO・ハンディ・クラウン・ホリコー・ステップ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ミドルローラーは、穴径6mmの塗装用ローラーのことです。レギュラーローラーの作業性とスモールローラーの扱いやすさを兼ね備えた中間的な機能性を持っています。スモールローラーのように先端部分を使って塗りこむことも可能ですし、比較的広い面積も均一に塗装できますので、使い勝手のいいローラーです。ハンドルは、ミドルローラー専用、もしくはミドル・スモール兼用のものを使用。塗料の吸い込み、吐き出しのいいもの、水系、溶剤系を問わずに対応するもの、塗料の飛散を抑えたものなど、様々な製品がラインナップしています。
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
主な用途から絞り込む
さび止め用(1)
一般面用(1)
万能用(4)
内装用(4)
凹凸用(1)
塗装用(1)
外装用(4)
平滑用(1)
木部用(1)
高粘度用(2)
WAKABA ミドルローラー 大塚刷毛製造WAKABA ミドルローラー大塚刷毛製造(3件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷
脅威の低飛散と今までにない耐久性を実現!作業時の塗料の飛散が驚異的に少なく、優れた作業性と快適な作業環境を実現した環境型塗料対応高機能ローラーです。速乾水性塗料(環境型塗料)でも泡が出にくく塗料含みも抜群。毛のヘタリが少なく長時間の作業も余裕でこなす抜群の耐久性で、外装・内装も自在に塗り上げます。ミドルタイプは「レギュラー」と「スモール」両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量、中間型広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上がります。
サイズミドル
ミドルローラー万能用 TRUSCOミドルローラー万能用TRUSCO
979税込1,077
1本ほか
当日出荷
塗料含み、吐き出しがよく作業性に富んだ万能タイプです。
毛丈(mm)13サイズミドル種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル、アクリルローラーサイズ(mm)175適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○主な用途万能用(多用途)ローラーサイズ(inch)7適合ハンドルTRF-7M
ミドルローラーNP インダストリーコーワミドルローラーNPインダストリーコーワ(3件のレビュー)
339税込373
1本
当日出荷
一般塗装用ローラー。 平滑面から多少の凹凸面の塗装に使用できる万能タイプ。
用途万能用適合平滑面トラスコ品番806-6349サイズミドル質量(g)100種類ローラー毛丈(mm)13材質(ローラー部)ポリエステルローラーサイズ(mm)175主な用途万能用(多用途)ローラーサイズ(inch)7RoHS指令(10物質対応)対応特性一般塗装用ローラー。生地の種類ハイパイル
防水ローラー ミドル 大塚刷毛製造防水ローラー ミドル大塚刷毛製造
799税込879
1本
当日出荷
極めて弾力性に富んだ繊維を採用した防水ローラー。防水材プライマー・トップコートに最適です。13mmの毛丈で高粘度塗料もたっぷり含み、作業効率がアップします。また泡が出にくく仕上りも良好なので、一般仕上用としても使用出来ます。
材質アクリルサイズミドル毛丈(mm)13サイズ(inch)7適合塗料ウレタン(プライマー・トップコート)毛丈中毛筒径(Φmm)27適合塗材コンクリート、モルタル適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種RoHS指令(10物質対応)対応
弁才天 ビッグイージーコーター(ミドルローラー) PIA弁才天 ビッグイージーコーター(ミドルローラー)PIA(1件のレビュー)
689税込758
1本
当日出荷から3日以内出荷
塗料の含み・吐き出しに優れ、塗装面の隠蔽(トマリ)がよいため、高能率な塗装を実現! 特殊仕上げ加工により、ローラーの回転が良く、ストレスなくスムーズな塗装が可能! マイクロファイバー繊維により、超美粧仕上げと低飛散性を実現! 低粘度塗料でも液だれしない優れたホールド性!
サイズミドルローラー適合塗料水性ウレ・シリ・フッ素、水性艶あり、低VOC、弱溶ウレ・シリ・フッ素、アクリルNAD、油性・エナメル、溶剤ウレ・シリ・フッ素、アクリルエナメル、ステイン・撥水ローラーサイズ(inch)7
オールワン ミドルローラー 大塚刷毛製造オールワン ミドルローラー大塚刷毛製造
709税込780
1本
翌日出荷
『今注目の高耐候性塗料へのマッチング』、『塗布量と仕上がりのバランスに優れ、適正な膜厚確保』、『長時間含み・吐き出し性能をキープする優れた耐久性』、『建築塗装に限らず橋梁・防水他、多用途に対応』などなど、塗装用ローラーに求められる性能全てを1つにギュッと詰め込んだ新時代の塗装用ローラーのスタンダードです。ミドルタイプは「レギュラー」と「スモール」両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量、中間型広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上がります。
用途防水塗装や橋梁塗装など多様な用途にサイズ(inch)7筒径(Φmm)27適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種材質ポリエステル適合塗料高耐候性塗料、環境型塗料、内外装エマルジョン塗料などサイズミドル適合塗材外部リシン面、凹凸面、平面、サイディングボード(鉄部・防水・橋梁など)
マイクログランデ ミドルローラー 大塚刷毛製造マイクログランデ ミドルローラー大塚刷毛製造(1件のレビュー)
799税込879
1本
翌日出荷から翌々日出荷
耐久性を追求した高密度マイクロファイバーローラー。仕上がりのきめ細かさ、低飛散性に加え、毛のボリューム感を持たせることで耐久性も兼ね備えています。ミドルタイプは「レギュラー」と「スモール」両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量、中間型広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上がります。
用途7mm・・・非常にきめ細かい仕上り。扉などの塗装に最適。10mm、13mm・・・短毛に近い仕上がりと絶妙な含みで内装作業に最適。18mm、25mm・・・含みが多く、吹き付けタイル・サイディングなどの外壁面や厚膜の鉄部に最適です。サイズミドル材質ポリエステル/ウーブンサイズ(inch)7適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂筒径(Φmm)27適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、スレート、トタン、鉄部、内壁適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種RoHS指令(10物質対応)対応
MICRO ACE ミドルローラー 大塚刷毛製造MICRO ACE ミドルローラー大塚刷毛製造
799税込879
1本
当日出荷から翌々日出荷
極細繊維のマイクロファイバーをパイル糸に採用した画期的ローラー極細のマイクロファイバー繊維が、各種水性塗料・溶剤塗料に相性抜群、ワンランク上の作業性と、抜群の仕上がりを実現。塗料の飛散も少なく、軒天や上げ裏、天井も作業にもおすすめの高機能ローラーです。ミドルタイプは「レギュラー」と「スモール」両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量、中間型広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上がります。
サイズ(inch)7材質ポリエステル/ウーブンサイズミドル適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂筒径(Φmm)27適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、トタン、鉄部、内壁適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種RoHS指令(10物質対応)対応
ミドルローラーB 大塚刷毛製造ミドルローラーB大塚刷毛製造(1件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷から翌々日出荷
引きが良く、均一なローラーマークで美しい仕上がり。耐久性に優れるベストセラーの万能タイプ。ミドルタイプはレギュラーとスモールの両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量・中間型。広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上げます。
毛丈(mm)13材質ポリエステル/ハイパイルサイズミドル適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂、床毛丈中毛筒径(Φmm)27適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、トタン、鉄部、内壁適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
スカイ ミドルローラー 大塚刷毛製造スカイ ミドルローラー大塚刷毛製造
699税込769
1本
翌日出荷から3日以内出荷
マイクロファイバーを配合した特殊加工により、優れた耐久性では細くなりにくく良好な塗料含みで膜厚を確保できます。低飛散と細かい仕上がり肌を両立し、抜群の作業性を発揮します。粘度の高い高耐候性塗料にも対応可能。内装一般面から外装まで幅広く使えます。ミドルタイプは「レギュラー」と「スモール」両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量、中間型広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上がります。
形状ミドルサイズ(inch)7芯径(mm)27適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
ジョーカー ビッグイージーコーター(ミドルローラー) PIAジョーカー ビッグイージーコーター(ミドルローラー)PIA
749税込824
1本
3日以内出荷
特殊繊維の採用により、塗料の飛散が大幅に減少! 泡の発生、毛抜けが極めて少ない無泡タイプ! ソフトタッチでキメの細かい美しい仕上がり! 様々な塗料に幅広く対応!
サイズミドルローラー適合塗料水性ウレ・シリ・フッ素、水性艶あり、低VOC、弱溶ウレ・シリ・フッ素、アクリルNAD、油性・エナメル、溶剤ウレ・シリ・フッ素、アクリルエナメル、エポキシローラーサイズ(inch)7
あおおびグリーン ビッグイージーコーター(ミドルローラー) PIAあおおびグリーン ビッグイージーコーター(ミドルローラー)PIA
619税込681
1本
3日以内出荷
特殊加工のナイロン繊維により、腰の強い高耐久性を実現! 高粘度塗料でも上滑り、引っ張りがない優れた作業性を発揮! 防水塗料等の高粘度塗料の塗装に最適!
用途防水材、高粘度塗料用サイズミドルローラー毛丈(mm)13適合塗料エポキシ、防水主な用途防水材、高粘度塗料用ローラーサイズ(inch)7
Prospec ミドルローラー 中毛 ハンディ・クラウンProspec ミドルローラー 中毛ハンディ・クラウン
819税込901
1本
3日以内出荷
抜群の塗料含み、吐き出しにより圧倒的な作業性を誇るローラー。短毛~中毛まで用途に応じて使い分けください。平滑面から多少の凹凸面の塗装に最適。塗料の飛び散りが少ない高耐久ローラー
仕様中毛・ミドル材質PE繊維主体寸法(mm)175サイズミドルローラー毛丈(mm)13主な用途平滑面・多少の凹凸面ローラーサイズ(inch)7RoHS指令(10物質対応)対応
ソレーユ ビッグイージーコーター(ミドルローラー) PIAソレーユ ビッグイージーコーター(ミドルローラー)PIA
619税込681
1本
当日出荷
高粘度塗料でも上滑り、引張りがない優れた作業性を発揮
用途防水材、高粘度塗料用サイズミドルローラー毛丈(mm)13適合塗料中高粘度防水塗料、コンクリート床用溶剤型エポキシ樹脂塗料、木部床用水性塗料主な用途防水材、高粘度塗料用ローラーサイズ(inch)7
NEWツイストローラー ミドル 大塚刷毛製造NEWツイストローラー ミドル大塚刷毛製造
879税込967
1本
翌日出荷から3日以内出荷
塗料のなじみが速く、塗料の飛散が少なく、作業性にも優れています。仕上がり肌のきめ細かい平滑面向け、内装での作業に最適です。ミドルタイプは「レギュラー」と「スモール」両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量、中間型広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上がります。
材質ポリエステルサイズミドルサイズ(inch)7適合塗料反応硬化、EP、シーラー、フィラー、トップ、NAD、サビ止め筒径(Φmm)27適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、スレート、鉄部、内壁適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
MICRO EIGHT ミドルローラー 大塚刷毛製造MICRO EIGHT ミドルローラー大塚刷毛製造
719税込791
1本
翌日出荷から3日以内出荷
キメの細かい仕上がりと耐溶剤性を両立!マイクロファイバーを使用した特殊繊維により耐溶剤性能に優れたローラー。塗料の飛散が少なく、塗料伸びが良いキメ細かな仕上がりを維持。適度なコシ感により凹凸面への追従が上昇しました。キメ細かい仕上がり肌が求められる内装や、凹凸面で飛散量を少なく塗装したい外装に最適です。従来のマイクロファイバーローラーに比べ、接着強度がアップしたことで強溶剤塗料にも対応。低飛散で後れ毛が少なく、床防水トップコート塗装との相性が良い商品です。ミドルタイプは「レギュラー」と「スモール」両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量、中間型広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上がります。
用途内装仕上げ、外装、防水トップコートなど。サイズ(inch)7筒径(Φmm)27適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種材質ポリエステル/ウーブン適合塗料反応硬化形、高耐候性塗料、水性・弱溶剤ウレタンシリコン塗料、内外装エマルション塗料サイズミドル適合塗材コンクリート、モルタル、サイディングボード、スレート、トタン、鉄部、防水、内部
レギュラー万能ローラースペア 中毛タイプ ステップレギュラー万能ローラースペア 中毛タイプステップ
459税込505
1袋(2本)
4日以内出荷
お得な2本セット
毛丈(mm)13サイズレギュラータイプ中毛種類ローラー材質(ローラー部)PES適合塗料水性:○、油性(弱溶剤):○、油性(強溶剤):×主な用途万能用(多用途)
JIN ミドルローラー 大塚刷毛製造JIN ミドルローラー大塚刷毛製造
899税込989
1本ほか
翌日出荷から3日以内出荷
作業性に優れるハイパイルローラーです。内装・外装幅広くご使用いただけるローラーです。均一な仕上がりで、耐久性に優れています。ミドルタイプは「レギュラー」と「スモール」両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量、中間型広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上がります。
サイズミドルサイズ(inch)7適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂、床筒径(Φmm)27適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
ミドルローラースペア中毛 インダストリーコーワミドルローラースペア中毛インダストリーコーワ
2,198税込2,418
1袋(10本)
欠品中
ローラーサイズ(inch)7適合多用途サイズミドルタイプ中毛種類ローラー毛丈(mm)13材質(ローラー部)ポリエステルローラーサイズ(mm)175主な用途内装用、外装用RoHS指令(10物質対応)対応
ミドルローラー メロン(外装用) 毛丈13mm 7インチ インダストリーコーワミドルローラー メロン(外装用) 毛丈13mm 7インチインダストリーコーワ
719税込791
1本
4日以内出荷
業務用ローラーです。
用途ローラーに。適合塗面:多用途トラスコ品番713-1159材質ポリエステル繊維全長(mm)175毛丈(mm)13適合塗料水性・油性塗料寸法(inch)7適合ハンドルTRF-7MRoHS指令(10物質対応)対応
ボンパラゴン ビッグイージーコーター(ミドルローラー) PIAボンパラゴン ビッグイージーコーター(ミドルローラー)PIA
699税込769
1本
4日以内出荷
泡立ち、毛抜けが極めて少ない無泡タイプ。キメの細かい美しい仕上がりを実現。長時間の作業でもヘタリが少ない。
用途内装用、鉄部仕上用サイズミドル毛丈(mm)13適合塗料水性ウレ・シリ・フッ素、水性艶あり、低VOC、弱溶ウレ・シリ・フッ素、アクリルNAD、油性・エナメル、溶剤ウレ・シリ・フッ素、アクリルエナメル、エポキシ、床用ローラーサイズ(inch)7
ピナクル ビッグイージーコーター(ミドルローラー) PIAピナクル ビッグイージーコーター(ミドルローラー)PIA
1,098税込1,208
1本
4日以内出荷
抜群の耐久性と美しい仕上がりを実現。泡の発生、毛抜け、塗料の飛散が極めて少ない無泡タイプ。
用途内装用サイズミドル毛丈(mm)13適合塗料水性ウレ・シリ・フッ素、水性艶あり、低VOC、弱溶ウレ・シリ・フッ素、アクリルNAD、油性・エナメル、サビ止め・プライマー、溶剤ウレ・シリ・フッ素、アクリルエナメル、エポキシ、床用ローラーサイズ(inch)7
ラム ビッグイージーコーター(ミドルローラー) PIAラム ビッグイージーコーター(ミドルローラー)PIA
699税込769
1本
4日以内出荷
塗料の含み・吐き出しが抜群。キメの細かい美しい仕上がり。弾力性に優れているので作業性に優れた外装用。
用途外装用サイズミドル毛丈(mm)13適合塗料水性艶あり、単層弾性、下地(フィラー)、アクリルNAD、油性・エナメル、アクリルエナメルローラーサイズ(inch)7
日本応援ローラー 響 ホリコー日本応援ローラー 響ホリコー
17,980税込19,778
1箱(50本)
5日以内出荷
スモールハンドルに装着可能な、新感覚6インチのミドルローラーです。1本でスモールローラー2~3本分の仕事をしてくれます。1本につき1\がセーブザチルドレンに寄付されます。
材質(ローラー部)ポリエステル100%適合塗料ウレタン、シリコン、フッ素、各種水性塗料ローラーサイズ(inch)6
ミドルローラー SORA TSオリジナル(高翔産業)ミドルローラー SORATSオリジナル(高翔産業)
1,898税込2,088
1袋(5本)
翌々日出荷
毛抜けがほとんどなく耐溶剤性抜群! 水系・溶剤系、双方の塗料に対応できる ポリエステル毛質のイメージの変わるつかい良さ ! SORAのイメージ・スカイブルーボディです。
用途一般・多用途適合溶剤:◎(強溶剤:◎、弱溶剤:◎)、アクリル:◎タイプ中毛毛丈(mm)13材質(ローラー部)ポリエステル芯径(mm)26主な用途一般・多用途ローラーサイズ(inch)7
ミドルローラー バイオレット 無泡 TSオリジナル(高翔産業)ミドルローラー バイオレット 無泡TSオリジナル(高翔産業)
2,598税込2,858
1袋(5本)
翌々日出荷
溶剤に強いローラー! 外径が大きい為、広い範囲を塗るのに適しています。 泡が出にくい特殊な加工を施してあります。
用途一般・多用途・仕上塗用タイプ無泡(中毛)毛丈(mm)13材質(ローラー部)アクリル+ウール芯径(mm)26対応溶剤◎、強溶剤〇、弱溶剤◎、アクリル◎
ミドルローラー バイオレット 中毛 TSオリジナル(高翔産業)ミドルローラー バイオレット 中毛TSオリジナル(高翔産業)
2,598税込2,858
1袋(5本)
翌々日出荷
溶剤に強いローラー! 外径が大きい為、広い範囲を塗るのに適しています。 汎用性が高い中毛タイプです。
用途一般・多用途タイプ中毛毛丈(mm)13材質(ローラー部)アクリル+ウール芯径(mm)26対応溶剤◎、強溶剤〇、弱溶剤◎、アクリル◎
ネオアワックス ビッグイージーコーター(ミドルローラー) PIAネオアワックス ビッグイージーコーター(ミドルローラー)PIA
729税込802特価
1本
当日出荷
泡の発生、毛抜けが極めて少なく均一でムラの無い仕上がり高粘度・速乾塗料にも負けない優れた耐久性を実現一般錆止め塗料からエポキシ錆止め塗料まで、鋼構造物の塗装に最適
用途鉄部(さび止め)ローラーサイズ(inch)7毛丈(mm)13材質(ローラー部)ポリエステル適合塗料錆止め、プライマーエポキシ主な用途錆止め塗装
ミドルローラー スーパーエクセル 好川産業ミドルローラー スーパーエクセル好川産業
929税込1,022
1本
翌々日出荷
気泡が出にくく、、キメ細かく高い仕上り感を得られるトップコート用ローラーです。 ターペン可溶型塗料や水性反応硬化型塗料など、塗膜性能を要求する塗料の塗布やサイディング塗装に最適です。
用途外装(サイディング)、内装、鉄部塗装に対応します。毛丈(mm)13サイズミドル種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル紙管内径(パイプ)(Φ)26紙管内径(フレーム)(Φ)9ローラーサイズ(inch)7RoHS指令(10物質対応)対応生地の種類ウーブン
ミドルローラー ハイブリッド 好川産業ミドルローラー ハイブリッド好川産業
969税込1,066
1本
翌々日出荷
特殊ポリエステル長繊維(マルチフィラメント)を特殊加工した従来にない高機能マルチタイプのローラーです。反応硬化型・水性塗料から強溶剤まで幅広い塗料に対応します。 泡と脱毛を抑え、塗料含みと吐き出し性も高く、優れた機能を備えた高機能ローラーです。
用途外装、内装、屋根、床面、鉄部、防水部位と幅広く対応します。毛丈(mm)13サイズミドル種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル長繊維(マルチフィラメント)紙管内径(パイプ)(Φ)26紙管内径(フレーム)(Φ)9ローラーサイズ(inch)7RoHS指令(10物質対応)対応
ミドルローラー REVO 好川産業ミドルローラー REVO好川産業
799税込879
1本
翌々日出荷
サイズミドル種類ローラー主な用途内・外装用ローラーサイズ(inch)7RoHS指令(10物質対応)対応
ペイントローラー B-21 ミドル 大塚刷毛製造ペイントローラー B-21 ミドル大塚刷毛製造
899税込989
1本
翌日出荷
内装・外装幅広くご使用頂けるローラーです。均一な仕上がりで、耐久性に優れています。ミドルタイプは「レギュラー」と「スモール」両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量、中間型広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上がります。
材質アクリル/ハイパイルサイズミドル毛丈(mm)13サイズ(inch)7適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂、床毛丈中毛筒径(Φmm)27適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、トタン、鉄部、内壁適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種RoHS指令(10物質対応)対応
ミドルローラー万能用 さくら(中毛) 好川産業ミドルローラー万能用 さくら(中毛)好川産業
499税込549
1本
翌々日出荷
サイズミドル毛丈(mm)13種類ローラー主な用途万能用(多用途)ローラーサイズ(inch)7RoHS指令(10物質対応)対応
ミドルローラー