絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(256)
  • エスコ(4,359)
  • KITO(キトー)(4,098)
  • TRUSCO(2,999)
  • ハンマーキャスター(1,544)
  • 水本機械製作所(1,415)
  • サカエ(1,382)
  • アイビッグ(1,013)
  • ユーエイキャスター(991)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(643)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(519)
  • 東海キャスター(513)
  • ヨドノ(458)
  • 山金工業(454)
  • ピカコーポレイション(387)
  • ナンシン(384)
  • コンドーテック(357)
  • 象印チェンブロック(333)
  • 金沢車輌(330)
  • AIOULE(ふじわら)(329)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5,494)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(18)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(9)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1,836)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(4)
サービス分類
  • オーダー・加工(21)
  • 修理(1)
  • 名入れ(84)
  • 組立・設置・取付(174)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
36,122件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 荷締めベルト メタルバックル モノタロウ

    荷締めベルト メタルバックル

    モノタロウ(613件のレビュー)
    449税込494
    1本
    当日出荷
    締める、緩めるが簡単に簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
    用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。使用荷重(kg)100破断荷重(kg)300材質(止具)亜鉛ダイキャスト販売区分業務用
  • 台車 折りたたみ式 スチール製 モノタロウ

    台車 折りたたみ式 スチール製

    モノタロウ(488件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    折りたたみ式で収納ラクラク!!全周ゴム付きで安全です。
    材質(車輪)TPRゴムブレーキ有無なしキャスター(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個材質(荷台)スチールスタッキング可否不可連結可否不可
  • 荷締めベルト ラチェット式 100 モノタロウ

    荷締めベルト ラチェット式 100

    モノタロウ(125件のレビュー)
    999税込1,099
    1本ほか
    当日出荷
    ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。 バックルが小さく使いやすい100kgタイプです。
    用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に破断強度(kg)500材質(レバー部)スチール破断荷重(kg)500販売区分業務用
  • ワイヤーロープ ステンレス モノタロウ

    ワイヤーロープ ステンレス

    モノタロウ(157件のレビュー)
    469税込516
    1本
    当日出荷
    ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。
    販売区分業務用
  • キャスター 自在車 ゴム プレート式 モノタロウ

    キャスター 自在車 ゴム プレート式

    モノタロウ(270件のレビュー)
    79税込87
    1個
    当日出荷
    一般的なプレート取り付けタイプのゴム車輪キャスターです。
    材質(車輪)ゴム形状自在車ブレーキ無し
  • アルミ製踏み台 モノタロウ

    アルミ製踏み台

    モノタロウ(495件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    アルミ製で軽量のため、簡単に持ち運びが可能です。 キッチンやリビング等の家庭での使用はもちろん、事務所でも大活躍します。 折りたたみ式なので収納時も少ないスペースで保管頂けます。
    最大使用荷重(kg)80仕様折りたたみ標準タイプ収納寸法・奥行(mm)155天板寸法・奥行(mm)160販売区分業務用
  • 平台車 木製 ゴム車輪 すべり止めなし ダブル持ち手 モノタロウ

    平台車 木製 ゴム車輪 すべり止めなし ダブル持ち手

    モノタロウ(118件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    手軽で使いやすい木製平台車です。天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
    材質(車輪)ゴムブレーキ有無なしキャスター自在車×4個表面処理上面ニス塗装材質(荷台)ラワン合板スタッキング可否不可連結可否不可
  • ポリエステルスリング モノタロウ

    ポリエステルスリング

    モノタロウ(283件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    ポリエステル原糸を使用していますので、引張強度・伸びに強いスリングです。 折り曲げてもクセがつき難く商品に優しいスリングです。 銅・アルミ・プラスチック・木製品等のワイヤースリングでの傷を嫌う商品の玉掛作業には最適です。 耐光性・耐水性に優れていますので屋外でも使用できます。
    種別両端アイ形材質ポリエステル販売区分業務用
  • アイボルト ステンレス モノタロウ

    アイボルト ステンレス

    モノタロウ(70件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
    材質ステンレス(SUS304)販売区分業務用
  • 平台車 樹脂製 TPR車輪 自在×4 モノタロウ

    平台車 樹脂製 TPR車輪 自在×4

    モノタロウ(136件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1台
    当日出荷
    4輪全てに軽やかな自在キャスター搭載で移動も楽々! コンパクトなサイズで手軽に使え、樹脂なので軽量です。
    用途運搬用途に材質(車輪)熱可塑性ゴム(TPR)車輪幅(mm)20ブレーキ有無なしキャスター4輪自在、静音タイプキャスター径(Φmm)75材質(荷台)樹脂スタッキング可否不可連結可否不可
  • 折りたたみ足場台 アルミ モノタロウ

    折りたたみ足場台 アルミ

    モノタロウ(253件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1台
    当日出荷
    洗車はもちろん、その他のお掃除等様々な場面で活躍できる足場台です。 高さや天板の長さで用途に合わせて3サイズからお選びいただけます。 折りたたみ式なので収納時も少ないスペースで保管頂けます。
    最大使用荷重(kg)100タイプ折りたたみ標準タイプ収納寸法・高さ(mm)140天板寸法・幅(mm)300販売区分業務用
  • ステンレスネジシャックル モノタロウ

    ステンレスネジシャックル

    モノタロウ(55件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    錆に強いステンレス製のネジシャックルです。
    用途チェーン・ワイヤー等の連結や、金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)
  • アイボルト モノタロウ

    アイボルト

    モノタロウ(47件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    三価クロム処理なので人体・自然にもやさしい。また耐食性も向上。リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
    材質炭素鋼(SS400)表面処理三価クロム販売区分業務用
  • ポリエステルスリング JIS4等級 使用限界表示付 モノタロウ

    ポリエステルスリング JIS4等級 使用限界表示付

    モノタロウ(21件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    モノタロウブランドのポリエステルスリング JIS3等級 使用限界表示付がお値段そのまま4等級にグレードアップ! 安心の有名国内メーカー製造高品質商品です。 JISⅣ等級取得商品なので安心です。 使用限界表示付なので交換時期もわかりやすくなっています。 ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。
    用途金属製品・機械・機械部品・コンクリート製品・石材 等等級JIS4等級材質ポリエステル使用温度(℃)100以下本体厚さ(mm)8JIS規格JIS B 8818規格品販売区分業務用
  • ステンレスワイヤーロープ TRUSCO

    ステンレスワイヤーロープ

    TRUSCO(59件のレビュー)
    789税込868
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
    端末スリーブなし
  • スナップフックB型 ステンレス モノタロウ

    スナップフックB型 ステンレス

    モノタロウ(46件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    ステンレス製のスナップフックです。
    用途ジョイント金具として材質SUS304種類スナップフック
  • ワイヤークリップ ステンレス モノタロウ

    ワイヤークリップ ステンレス

    モノタロウ(59件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    錆に強いステンレス製のワイヤークリップです。
    用途ワイヤーの端末処理等に。材質SUS304
  • ベルトスリング 両端アイ形 TRUSCO

    ベルトスリング 両端アイ形

    TRUSCO(41件のレビュー)
    1,998税込2,198特価
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
    用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
  • 連結平台車 樹脂製 エラストマー車輪 平行積み可能 モノタロウ

    連結平台車 樹脂製 エラストマー車輪 平行積み可能

    モノタロウ(67件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1台
    当日出荷
    弊社従来品の連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪と連結平台車 樹脂製 ゴム車輪を改良しました! スタッキング機能を追加し、従来の連結構造もそのままでさらに扱いやすくなりました。 純国産の高品質連結樹脂製平台車です。 キャスターも国内有名メーカーの製品を採用しスムーズな走行です。 縦横に取っ手穴が有り持ち運びにも大変便利です。 4ヶ所のゴム製グロメットで滑り止め効果もあります。
    用途小物の搬送から、かさ高い物まで様々な物の搬送に。材質(車輪)エラストマーブレーキ有無なしキャスター自在車×4個材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)75持ち手穴(mm)97.5×32.5特性スタッキング可材質(荷台)再生ポリプロピレンスタッキング可否連結可否
  • プレスキャスター 自在車 ゴム モノタロウ

    プレスキャスター 自在車 ゴム

    モノタロウ(78件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。
    用途台車や作業台等のキャスターに。材質(車輪)ゴム形状自在車
  • ノーパンクタイヤ 一輪車用 モノタロウ

    ノーパンクタイヤ 一輪車用

    モノタロウ(204件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    発泡ゴムを充填することでパンクの心配や空気圧の管理が不要。
    適合本体73973613材質ゴム(タイヤ)/スチール(車輪)/スチール(車軸)質量(kg)3.2車輪径(Φmm)355車輪幅(mm)75規格13×3インチシャフト径(Φmm)16耐荷重(kg)100シャフト長さ(mm)170
  • Sカン ステンレス モノタロウ

    Sカン ステンレス

    モノタロウ(31件のレビュー)
    54税込59
    1個
    当日出荷
    錆に強いステンレス製のSカンです。
    用途吊り下げ、引っ掛け用として材質SUS304種類Sカン
  • ねじシャックル(スチール製) TRUSCO

    ねじシャックル(スチール製)

    TRUSCO(19件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    ネジ込みタイプのスタンダードなシャックルです。耐荷重の範囲内でご使用下さい。
    用途連結金具として。材質本体:可鍛鋳鉄、鉄(SS400)表面処理ユニクロメッキ
  • モノタロウのオトシニクイ台車 モノリー(Monolley) モノタロウ

    モノタロウのオトシニクイ台車 モノリー(Monolley)

    モノタロウ(133件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    高品質、高機能タイプで、環境省騒音環境基準A.A.地区40デシベル(図書館レベル)をクリアする静音性に優れた台車です。 天板をフルに使えるハンドルレイアウトで積載面を有効に活用できます。 先端向かって前上がりの天板構造により積載時の安定性が向上します。 折り畳み時、使用時にしっかりとロックするハンドル構造により安全性の向上と収納時のコンパクトさを両立。 天板に設けている持ち手部分も手にやさしい形状です。 ボルトレス構造でキャスター交換がカンタンです。 『MonotaROのTrolley』と『モノが載る』という意味を『モノリー Monolley』というネーミングで表現しました。 安心の日本製。 特許・意匠・商標出願中
    用途運送業、工場内の作業。 物流倉庫内での運搬作業。車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴムキャスター前輪:自在キャスター×2、後輪:固定キャスター×2ハンドル折りたたみ式ハンドル高さ(mm)864材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)折りたたみ時高さ(mm)255材質(荷台)PPスタッキング可否不可連結可否不可
  • ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形) 田村総業

    ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形)

    田村総業(28件のレビュー)
    1,998税込2,198特価
    1本
    当日出荷
    JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張強度、耐久性、耐摩耗性、低伸度など優れた特長があります。 内部に白い芯糸が入っており、ベルトが摩耗・損傷した場合の廃棄基準が分りやすくなっています。 安心の3層構造。1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。 長さ別にアイ部を色分けしたことにより、ベルトごとの整理・管理を容易にしました。
    用途一般屋内外での作業に。種別両端アイ形材質ポリエステル
  • プチカラビナ ステンレス モノタロウ

    プチカラビナ ステンレス

    モノタロウ(8件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    ステンレス製のカラビナです。 チェーンなどの連結をワンタッチで行えます。
    用途ジョイント金具として材質SUS316種類カラビナ
  • ワイヤロープ用 ステンレスオーバルスリーブ ニッサチェイン

    ワイヤロープ用 ステンレスオーバルスリーブ

    ニッサチェイン(19件のレビュー)
    599税込659
    1セット(30個)
    当日出荷
    ステンレス製で異種金属による腐食が生じにくい商品です。
    用途ワイヤーロープと使用し、屋外や使用環境が厳しい場所等に。仕様専用圧着工具:無し(市販品で可)
  • クランプ 単管用 モノタロウ

    クランプ 単管用

    モノタロウ(33件のレビュー)
    319税込351
    1個ほか
    当日出荷
    安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。 直交(固定)と自在タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。 (社)仮設工業会認定品。
    用途Φ48.6鋼管用材質熱間圧延高張力鋼(有色クロメートメッキ)質量(kg)約0.71(1個あたり)規格(社)仮設工業会認定品適合パイプ径(Φmm)48.6販売区分業務用
  • 荷締めベルト 樹脂バックル モノタロウ

    荷締めベルト 樹脂バックル

    モノタロウ(101件のレビュー)
    359税込395
    1本ほか
    当日出荷
    バックルが樹脂製(POM)なので屋外で使用しても錆びません。締める、緩めるが簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
    使用荷重(kg)10破断荷重(kg)50材質(ベルト)ポリエステル材質(止具)POM販売区分業務用
  • アルミ製踏み台 天板寸法ワイドタイプ モノタロウ

    アルミ製踏み台 天板寸法ワイドタイプ

    モノタロウ(57件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    標準タイプのアルミ製踏み台と比較して天板の寸法がワイドになって使いやすい商品になります。アルミ製なので軽量で力のない方でも簡単に持ち運びが可能です。キッチンやリビング等の家庭での使用はもちろん、事務所でも大活躍します。
    最大使用荷重(kg)80仕様折りたたみ天板寸法ワイドタイプ材質本体:アルミ(アルマイト仕上げ)、樹脂部:ABS収納寸法・奥行(mm)245天板寸法・幅(mm)303天板寸法・奥行(mm)255販売区分業務用
  • ハンドパレットトラック モノタロウ

    ハンドパレットトラック

    モノタロウ(130件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。 ロードホイール、ステアリングホイール共ウレタン製を使用している為、耐油性、耐摩耗性、耐荷重性に優れていて、且つ床面の汚染も少ないです。
    用途パレットの運搬に質量(kg)67タイプ標準タイプハンドル径(Φmm)200ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×50フォーク外幅(mm)550フォーク内幅(mm)230ロード・ローラー径(外径Φ×幅W)(mm)73×70販売区分業務用
  • カットワイヤー ステンレス モノタロウ

    カットワイヤー ステンレス

    モノタロウ(18件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    端部処理不要ですぐに使用できるステンレス製のワイヤーです。材質はステンレスSUS304で錆にくい商品です。
    用途落下防止、看板、POP取付など、様々なシーン出来ます。種別両端アイ材質ステンレスSUS304材質(本体)SUS304材質(スリーブ)アルミニウム
  • キャスター 自在車 ゴム プレート式 ストッパー付 モノタロウ

    キャスター 自在車 ゴム プレート式 ストッパー付

    モノタロウ(85件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    一般的なプレート取り付けタイプのゴム車輪キャスターです。
    材質(車輪)ゴム形状自在車Sブレーキ有りストッパー回転ストッパー
  • キャスター ウレタン車輪 自在車 ダブルストッパー付 中荷重 モノタロウ

    キャスター ウレタン車輪 自在車 ダブルストッパー付 中荷重

    モノタロウ(20件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    プレス製ホイールの中荷重用キャスターです。
    用途台車や作業台等のキャスターに。材質(車輪)ウレタン形状自在車WSブレーキ有りストッパー回転ストッパー
  • リングキャッチ ステンレス モノタロウ

    リングキャッチ ステンレス

    モノタロウ(29件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ステンレス製のリングキャッチです。 ナットを回して開閉出来ます。
    用途ジョイント金具として材質SUS304種類リングキャッチ
  • スナップフック スチール モノタロウ

    スナップフック スチール

    モノタロウ(32件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    スチール製のスナップフックです。
    用途ジョイント金具として材質/仕上スチール/電気亜鉛メッキ処理種類スナップフック
  • ツールワゴン モノタロウ

    ツールワゴン

    モノタロウ(58件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。
    用途工具の収納に仕様トレー位置固定質量(kg)13耐荷重(kg/段)40板厚(mm)柱1.5、他0.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)708×354×782(ハンドル含まず)ストッパーあり(×2)トレー内寸(mm)705×350×80材質(荷台)EVA
  • 平台車 木製 PP+PVC車輪 すべり止めなし ダブル持ち手 モノタロウ

    平台車 木製 PP+PVC車輪 すべり止めなし ダブル持ち手

    モノタロウ(65件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1台
    当日出荷
    手軽で使いやすい木製平台車です。天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
    材質(車輪)PP+PVCブレーキ有無なしキャスター自在車×4個表面処理上面ニス塗装材質(荷台)ラワン合板スタッキング可否不可連結可否不可
  • 荷締めベルト ラチェット式 300 モノタロウ

    荷締めベルト ラチェット式 300

    モノタロウ(55件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本ほか
    当日出荷
    ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。 幅広ハンドルのバックルで使用荷重300kgの強力タイプです。 フック仕様はダブルフックとなっております。
    用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に寸法(mm)金具通常時:縦約190×横約60×高さ約38、金具折畳時:縦約121×横約60×高さ約40材質(レバー部)スチール材質(ベルト)ポリエステル販売区分業務用
...

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

物流保管用品特集
おすすめ人気ランキング
物流用品