絞り込み
ブランド
- WAKI(和気産業)
- モノタロウ(182)
- エスコ(2,577)
- KITO(キトー)(2,521)
- ハンマーキャスター(1,523)
- TRUSCO(1,467)
- 水本機械製作所(1,381)
- アイビッグ(1,010)
- ユーエイキャスター(976)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(506)
- ナンシン(331)
- コンドーテック(329)
- AIOULE(ふじわら)(329)
- ニッサチェイン(251)
- スリーエッチ(213)
- スーパーツール(208)
- オーエッチ工業(193)
- イーグルクランプ(181)
- ひめじや(171)
- ヨドノ(164)
- 象印チェンブロック(144)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

丸カラビナ(断面平型)
WAKI(和気産業)¥169~税込¥186~1個当日出荷D型カラビナと違い、円形で引っかかる場所が無いため、取り回しがよい。真ん中が広く、カバンの取っ手などに取り付けやすい。丸くてオシャレ、カラーバリエーションも豊富で手に取りたくなる。カギをまとめるのに二重リングのかわりに丸型カラビナを。スマホの肩掛けストラップのカラビナを好きな色に交換したり、壊れてしまった時の交換需要に。丸型の方が口が広く、キーホルダーやバッグチャームをカバンの取っ手に付けるのに向いている。ワイヤレスイヤホンをリュックに引っ掛けたり。小さくて掴みにくいチャックの取っ手を持ちやすくしたり、アクセサリーとして。工具、ビッドの腰掛けに、カラフルなフックとして。カラビナの断面は平たい形状です。用途カギのリングとして。スマホストラップに。キーホルダー、バッグチャームに。チャックに材質亜鉛合金
ストッパーゴム 三角
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1個当日出荷キャスターを固定するゴムストッパーです。用途台車などの車輪に、はさみ込んで転がり防止に。転がりやすい物のストッパーに。材質NRゴム幅(mm)50色黒硬度70°±5耐熱温度(℃)70RoHS指令(10物質対応)対応
丸型カラビナ(断面丸型)
WAKI(和気産業)¥239~税込¥263~1セット(2個)ほか当日出荷から翌々日出荷D型カラビナと違い、円形で引っかかる場所が無いため、取り回しがよい。真ん中が広いため、カバンの取っ手などに取り付けやすい。丸くてオシャレ、カラーバリエーションも豊富で手に取りたくなる。カギをまとめるのに二重リングのかわりに丸型カラビナを。スマホの肩掛けストラップのカラビナを好きな色に交換したり、壊れてしまった時の交換需要に。丸型の方が口が広いので、キーホルダーやバッグチャームをカバンの取っ手に付けるのに向いている。ワイヤレスイヤホンをリュックに引っ掛けたり。小さくて掴みにくいチャックの取っ手を持ちやすくしたり、アクセサリーとして。工具、ビッドの腰掛けに、カラフルなフックとして。用途カギのリングとして。スマホストラップに。キーホルダー、バッグチャームに。チャックに材質亜鉛合金
コーティング 洋灯吊
WAKI(和気産業)(3件のレビュー)¥229~税込¥252~1箱(4個)ほか当日出荷から翌々日出荷木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。種類洋灯吊表面処理(本体)ビニールコーティング
真鍮メッキヒートン
WAKI(和気産業)¥149~税込¥164~1箱(4個)ほか当日出荷から3日以内出荷木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。材質鉄種類ボルト・スクリュー表面処理(本体)真鍮メッキ
スプリングフック つや消し黒
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥149~税込¥164~1個当日出荷から翌々日出荷つや消し黒なのでオシャレに連結。男前DIYにも。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結に。色黒材質(本体)スチール種類スナップフック
回転ナスカン NO.3142
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷接続部が回転するので絡まりにくい!キーホルダー金具としてお使い下さい。材質可鍛鋳鉄種類ナスカン(鉄砲ナスカン)寸法L(mm)105使用荷重(kg)30寸法S(mm)13寸法E(mm)22寸法B(mm)37
足長洋灯吊ステンレス
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥339税込¥3731箱(4個)ほか当日出荷木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。材質ステンレスSUS304種類洋灯吊
鉄ニッケル 洋灯吊
WAKI(和気産業)¥169~税込¥186~1箱(5個)ほか当日出荷から翌々日出荷木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。材質鉄種類洋灯吊表面処理(本体)ニッケルメッキ
コーティング 洋折釘
WAKI(和気産業)(3件のレビュー)¥249~税込¥274~1箱(4個)ほか当日出荷から3日以内出荷木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。種類洋折釘使用荷重(kg)8安全荷重(kg)8表面処理(本体)ビニールコーティング
真鍮メッキ 洋灯吊
WAKI(和気産業)¥169~税込¥186~1箱(5本)ほか当日出荷から翌々日出荷木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。材質鉄種類洋灯吊表面処理(本体)真鍮メッキ
ダブル アイスナップ
WAKI(和気産業)¥429~税込¥472~1個当日出荷極端な衝撃、ねじれた状態で使用すると強度が低下しますのでお避け下さい摩擦や変形した商品は使用しないで下さい。 犬などペット用には使用できません安全のため専用の商品をお使い下さい摩擦や変形した商品は使用しないで下さい材質亜鉛合金種類ナスカン(鉄砲ナスカン)使用荷重(kg)10
コンクリートリング
WAKI(和気産業)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷壁面、床面への固定金具。ロープの角度が自由に変更できるリング式です。コンクリートに設置できるアンカープラグ付き。材質ステンレスSUS304種類スイベルスナップ寸法H(mm)57ねじ径M6寸法d(mm)5使用荷重(kg)30寸法t(mm)3寸法D(mm)35寸法D1(mm)30寸法H1(mm)32寸法B1(mm)10
カラビナ 鉄変D型
WAKI(和気産業)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用まで幅広く使用可能。アルミ合金製に比べて耐摩耗性に優れている。O型よりも強度に優れている。材質鉄高さ(mm)60種類カラビナ径(Φmm)10幅W(mm)114
ステンレス スプリングフック BK
WAKI(和気産業)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から翌々日出荷船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。寸法(mm)10×100材質(本体)ステンレスSUS304種類カラビナ使用荷重(kg)100
鉄ブロンズ 洋灯吊
WAKI(和気産業)¥149~税込¥164~1箱(7個)ほか当日出荷から翌々日出荷木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。材質鉄種類洋灯吊表面処理(本体)ブロンズメッキ
「補助ツールOKUnoTE」エアポンプジャッキ
WAKI(和気産業)¥749~税込¥824~1個3日以内出荷建築現場や内装作業現場、自宅での作業に使用するエアジャッキです。 本体を隙間に差し込み、ハンドポンプで膨らませることで、本体が空気で膨らんでジャッキアップができます。 ロッカーや家具家電の持ち上げに。 建具の高さ調整や水平維持に。 耐震マット、防振マット等の設置に。用途建具の高さ調整や水平維持に。材質PVC、エラストマー幅(mm)160奥行(mm)50
鉄ニッケルヒートン
WAKI(和気産業)¥169~税込¥186~1箱(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。材質鉄種類ボルト・スクリュー表面処理(本体)ニッケルメッキ
ステンレス 洋折釘
WAKI(和気産業)¥259~税込¥285~1箱(7個)ほか当日出荷から翌々日出荷木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。材質ステンレスSUS304種類洋折釘
真鍮メッキ 洋折釘
WAKI(和気産業)¥149~税込¥164~1箱(8個)ほか当日出荷から翌々日出荷木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。材質鉄種類洋折釘表面処理(本体)真鍮メッキ
ステンレスヒートン
WAKI(和気産業)¥229~税込¥252~1箱(5個)ほか当日出荷から翌々日出荷木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付けます堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。材質ステンレスSUS304種類ボルト・スクリュー
鉄ニッケル 洋折釘
WAKI(和気産業)¥169~税込¥186~1箱(2個)ほか当日出荷から翌々日出荷木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。材質鉄種類洋折釘
マネーブルナスカン NO.2
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷ロープや紐の端末金具に。シャックル等の金具と合わせてチェインなとに。材質可鋳鍛鉄サイズNo.2種類ナスカン(鉄砲ナスカン)寸法L(mm)72使用荷重(kg)20寸法A(mm)10寸法S(mm)7寸法E(mm)13
レバーナスカン
WAKI(和気産業)¥209税込¥2301個当日出荷レバータイプでマットブラック(ツヤ無し黒)のナスカンです。ツヤなしタイプなので、インテリアにも合わせやすいです。用途吊金具としてご使用ください。材質亜鉛合金色ブラック
小型ナスカン No.4
WAKI(和気産業)¥189税込¥2081個当日出荷小型ナスカンです。材質亜鉛合金種類ナスカン(鉄砲ナスカン)寸法L(mm)43使用荷重(kg)0.4寸法A(mm)8寸法S(mm)4寸法E(mm)12
小型ナスカン No.2
WAKI(和気産業)¥169税込¥1861個当日出荷小型ナスカンです。材質亜鉛合金種類ナスカン(鉄砲ナスカン)寸法L(mm)42使用荷重(kg)0.2寸法A(mm)8寸法S(mm)4寸法E(mm)11
ステンレバースナップ
WAKI(和気産業)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ベルトやひもなどの末端金物としてご利用ください。材質ステンレスSUS304寸法(mm)60種類ナスカン(鉄砲ナスカン)寸法L(mm)67使用荷重(kg)10寸法A(mm)12寸法S(mm)11寸法E(mm)12
STスプリングフック
WAKI(和気産業)¥389~税込¥428~1個翌々日出荷から5日以内出荷土木、建築、機械等に使用される連結金具。チェーンなどの簡易取り付けに使えます。小さいものはキーホルダーとしても使えます。用途連結金具としてお使いください。材質ステンレス
グランドフック
WAKI(和気産業)¥489税込¥5381個当日出荷船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。用途連結金具です。材質SUS304寸法L(mm)22寸法d(mm)4寸法t(mm)1.5寸法D(mm)7寸法B(mm)20寸法B1(mm)26H(mm)16