絞り込み
ブランド
  • ラクテム
  • モノタロウ(182)
  • エスコ(2,568)
  • KITO(キトー)(2,521)
  • ハンマーキャスター(1,524)
  • TRUSCO(1,468)
  • 水本機械製作所(1,379)
  • アイビッグ(1,010)
  • ユーエイキャスター(976)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(505)
  • ナンシン(331)
  • コンドーテック(329)
  • AIOULE(ふじわら)(329)
  • ニッサチェイン(251)
  • スリーエッチ(214)
  • スーパーツール(207)
  • オーエッチ工業(193)
  • イーグルクランプ(181)
  • ひめじや(171)
  • ヨドノ(164)
  • 象印チェンブロック(142)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 溶接チェーン カット品 ステンレス フック付 ラクテム

    溶接チェーン カット品 ステンレス フック付

    ラクテム
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    両側にフックを取り付けたカット済みの溶接チェーンです。選択いただいた長さへ切断し納入する為、カットする手間がなくご使用いただけます。フックはリングキャッチとAKフックの2種類から組み合わせ可能です。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
    用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。チェーン線径(Φmm)4材質(チェーン)SUS304相当
  • マンテルチェーン SUS304  両側リング付 ラクテム

    マンテルチェーン SUS304 両側リング付

    ラクテム
    489税込538
    1本
    当日出荷
    ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端にリングがセットされています。RoHS2対応品です。
    セット内容チェーン1本、リング2個参考使用荷重(kg)40表面処理(チェーン)電解研磨、(リング)電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS304
  • ボールチェーン(ステンレス) 両側リング付 ラクテム

    ボールチェーン(ステンレス) 両側リング付

    ラクテム
    319税込351
    1本
    当日出荷
    ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具及びリングがセットされています。RoHS2対応品です。
    セット内容チェーン1本、取付金具2個、リング2個表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨、(リング)電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS305相当
  • 溶接チェーン 線径5mm カット品 ステンレス ラクテム

    溶接チェーン 線径5mm カット品 ステンレス

    ラクテム
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    溶接チェーンは切断済み、保護チューブの有無をお選びいただけます。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
    用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。使用荷重(kg)180チェーン線径(Φmm)5材質(チューブ)保護:軟質塩化ビニル(透明)材質(チェーン)SUS304相当
  • マンテルチェーン SUS304  両側リング・フック付 ラクテム

    マンテルチェーン SUS304 両側リング・フック付

    ラクテム
    969税込1,066
    1本
    当日出荷
    チェーンはステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端にリング、フックがセットされています。RoHS2対応品です。
    セット内容チェーン1本、リング2個、フック2個参考使用荷重(kg)40表面処理(チェーン)電解研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ材質(フック)亜鉛ダイカストRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS304
  • アイナット ステンレス ラクテム

    アイナット ステンレス

    ラクテム
    239税込263
    1個
    当日出荷
    ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用できるアイナットです。ナットタイプなのでネジに取り付け固定することができます。ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。取付部ボルトタイプもございます。
    用途吊り上げ、吊り下げ、荷役等に。材質(本体)SUS304相当
  • 溶接チェーン 線径5mm カット品 ステンレス フック付 ラクテム

    溶接チェーン 線径5mm カット品 ステンレス フック付

    ラクテム
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    溶接チェーンは切断済み、両側にフックを取り付けております。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
    用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。チェーン線径(Φmm)5材質(チェーン)SUS304相当
  • 溶接チェーン カット品 ステンレス 保護チューブ・フック付 ラクテム

    溶接チェーン カット品 ステンレス 保護チューブ・フック付

    ラクテム(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    両側にフック、保護チューブを取り付けたカット済みの溶接チェーンです。選択いただいた長さへ切断し納入する為、カットする手間がなくご使用いただけます。フックはリングキャッチとAKフックの2種類から組み合わせ可能です。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
    用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。チェーン線径(Φmm)4材質(チューブ)保護:軟質塩化ビニル(透明)材質(チェーン)SUS304相当
  • 溶接チェーン 線径4mm カット品 鉄/ユニクロ フック付 ラクテム

    溶接チェーン 線径4mm カット品 鉄/ユニクロ フック付

    ラクテム
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    溶接チェーンは切断済み、両側にフックを取り付けております。 スチール製ですが、ユニクロ鍍金を施しており防錆性・耐候性に優れています。 フックはリングキャッチとAKフックの2種類から組み合わせ可能です。
    用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。材質[リングキャッチ]:S15C/ユニクロ材質(フック)[AKフック]:SS330相当/ユニクロチェーン線径(mm)4材質(チェーン)スチール/(表面処理:ユニクロ)
  • 溶接チェーン 線径4mm カット品 鉄/ユニクロ ラクテム

    溶接チェーン 線径4mm カット品 鉄/ユニクロ

    ラクテム
    789税込868
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    チェーンは切断済み、保護チューブの有無をお選びいただけます。 スチール製ですが、ユニクロ鍍金を施しており防錆性・耐候性に優れています。
    用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。使用荷重(kg)100チェーン線径(mm)4材質(チェーン)スチール/(表面処理:ユニクロ)
  • 溶接チェーン 線径3mm カット品 ステンレス フック付 ラクテム

    溶接チェーン 線径3mm カット品 ステンレス フック付

    ラクテム
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    溶接チェーンは切断済み、両側にフックを取り付けております。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
    用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。材質リングキャッチ:SUS304使用荷重(kg)50材質(フック)AK:本体(SUS316)/ばね(SUS304)チェーン線径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応材質(チェーン)18-8 ステンレス
  • 溶接チェーン 線径3mm カット品 鉄/ユニクロ フック付 ラクテム

    溶接チェーン 線径3mm カット品 鉄/ユニクロ フック付

    ラクテム
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    溶接チェーンは切断済み、両側にフックを取り付けております。 スチール製ですが、ユニクロ鍍金を施しており防錆性・耐候性に優れています。 フックはリングキャッチとAKフックの2種類から組み合わせ可能です。
    用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。材質[リングキャッチ]:S15C/ユニクロ材質(フック)[AKフック]:SS330相当/ユニクロチェーン線径(Φmm)3材質(チェーン)スチール/(表面処理:ユニクロ)
  • スプリングリンク SUS304 ラクテム

    スプリングリンク SUS304

    ラクテム
    369税込406
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    本品は浅野金属工業製です。 ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具にご使用いただけます。材質SUS304
  • マンテルチェーン SUS304  片側リング・カラビナフック付 ラクテム

    マンテルチェーン SUS304 片側リング・カラビナフック付

    ラクテム
    729税込802
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。 チェーンは定尺寸法に切断済みです。 片側にΦ18リング、反対側にΦ14リングとカラビナフックがセットされています。
    セット内容チェーン1本、カラビナフック1個黒色(カラビナフック)使用荷重(kg)40参考使用荷重(kg)40
  • アイボルト ステンレス 座金・六角ナット付 ラクテム

    アイボルト ステンレス 座金・六角ナット付

    ラクテム
    259税込285
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用できるアイボルトです。ネジ穴に取り付け固定することができます。六角ナットと平座金の有無は選択可能、付属品を使用すればネジ穴以外にも取り付け可能です。ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。取付部ナットタイプもラインナップございます。
    用途吊り上げ、吊り下げ、荷役等に。付属品平座金、六角ナット1種材質【本体・六角ナット1種・平座金(ISO)】SUS304相当ねじ山種類メートル並目
  • マンテルチェーン SUS304 片側リング・フック付 ラクテム

    マンテルチェーン SUS304 片側リング・フック付

    ラクテム
    729税込802
    1本
    当日出荷
    ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、片側にリング、反対側にフックがセットされています。RoHS2対応品です。
    セット内容チェーン1本、リング2個、フック1個参考使用荷重(kg)40表面処理(チェーン)電解研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ材質(フック)亜鉛ダイカストRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS304
  • 溶接チェーン 線径2mm カット品 ステンレス フック付 ラクテム

    溶接チェーン 線径2mm カット品 ステンレス フック付

    ラクテム
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    溶接チェーンは切断済み、両側にフックを取り付けております。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
    用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。材質リングキャッチ/スナップフックB型:SUS304チェーン線径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応材質(チェーン)18-8 ステンレス
  • 溶接チェーン カット品 ステンレス ラクテム

    溶接チェーン カット品 ステンレス

    ラクテム
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    本品は浅野金属工業製です。チェーンはカット済み、保護チューブの有無をお選びいただけます。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
    用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。使用荷重(kg)120チェーン線径(Φmm)4材質(チューブ)保護:軟質塩化ビニル(透明)材質(チェーン)SUS304相当
  • アイボルト ステンレス 座金・六角ナットなし ラクテム

    アイボルト ステンレス 座金・六角ナットなし

    ラクテム
    219税込241
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用できるアイボルトです。ネジ穴に取り付け固定することができます。六角ナットと平座金の有無は選択可能、付属品を使用すればネジ穴以外にも取り付け可能です。ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。取付部ナットタイプもラインナップございます。
    用途吊り上げ、吊り下げ、荷役等に。付属品材質【本体】SUS304相当ねじ山種類メートル並目
  • アイストラップL型 ステンレス 皿木ねじ付 ラクテム

    アイストラップL型 ステンレス 皿木ねじ付

    ラクテム
    469税込516
    1個
    当日出荷
    本品は浅野金属工業製です。 皿木ねじを付属していますので購入後そのまま取り付けが可能です。 ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
    用途支柱や壁、床面などに設置しチェーン・ワイヤ・ロープなどの端末金具として材質SUS304材質(ねじ部)SUS304相当取付穴(ねじ)十字穴
  • マンテルチェーン SUS304  両側リング・カラビナフック付 ラクテム

    マンテルチェーン SUS304 両側リング・カラビナフック付

    ラクテム
    969税込1,066
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    チェーンはステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。 チェーンは定尺寸法に切断済みです。 両端にΦ14リング、カラビナフックがセットされています。
    セット内容チェーン1本、カラビナフック2個黒色(カラビナフック)参考使用荷重(kg)40
  • リング付ボルト ステンレス ラクテム

    リング付ボルト ステンレス

    ラクテム
    499税込549
    1本
    5日以内出荷
    ネジ穴や丸穴に取り付けることでリングを活用したモノの吊り下げ、吊り上げが可能です。本体部とネジ部は回りませんが、六角ナットを使用して取り付け長さ及びリングの向きを調整できます。一般アイボルトとは異なり、リングはフリーに動きます。本品はオールステンレス製です。
    用途リングを使用した吊り下げ、吊り上げ等に。材質SUS304相当材質(本体)SUS303使用荷重(kg)3材質(ねじ部)SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316/電解研磨ねじ山種類並目
  • サッシュチェーン SUS304  片側リング・カラビナフック付 ラクテム

    サッシュチェーン SUS304 片側リング・カラビナフック付

    ラクテム
    749税込824
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    チェーンはステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。 チェーンは定尺寸法に切断済みです。 ダイレクトにビス・ボルト(M4まで可)止めでき、重量比強度が高いチェーンです。 片側にΦ14リングとカラビナフックがセットされてます。 ビス、ボルト止めせず使用することもできるようΦ18のリングを付属しています。
    セット内容チェーン1本、カラビナフック2個黒色(カラビナフック)使用荷重(kg)70参考使用荷重(kg)70
  • Sカラビナ SUS304 ラクテム

    Sカラビナ SUS304

    ラクテム
    879税込967
    1個
    当日出荷
    本品は浅野金属工業製です。 ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具にご使用いただけます。材質SUS304
  • ボールチェーン(ステンレス) 片側リング・クリップ付 ラクテム

    ボールチェーン(ステンレス) 片側リング・クリップ付

    ラクテム(1件のレビュー)
    479税込527
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具、片側にリング、反対側にクリップがセットされています。
    セット内容チェーン1本、取付金具2個、リング2個、クリップ1個表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨、(リング)電解研磨材質(クリップ)ステンレス鋼材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS305相当
  • スイベル ダブルリング付 ラクテム

    スイベル ダブルリング付

    ラクテム
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スイベル(サルカン)の両側にダブルリングを取り付けた製品です。
    用途中心部分が360度回転する構造、リングは2種類より組み合わせ可能です。仕様ねじれ防止やより戻し等:常時回転する用途には使用しないで下さい。材質SUS303材質(本体)SUS303使用荷重(kg)本体:80、リング:1RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316/電解研磨特性本体の使用荷重は80kgですが、リングご使用の場合にはリングの使用荷重を参考にして下さい。本体、リングの使用荷重は参考値です。
  • アイストラップ ステンレス 皿木ねじ付 ラクテム

    アイストラップ ステンレス 皿木ねじ付

    ラクテム
    259税込285
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    本品は浅野金属工業製です。 皿木ねじを付属していますので購入後そのまま取り付けが可能です。 ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
    用途支柱や壁、床面などに設置しチェーン・ワイヤ・ロープなどの端末金具として材質SUS304材質(ねじ部)SUS304相当取付穴(ねじ)十字穴
  • ラクテム ボールチェーン(ステンレス)両側リング付 ラクテム

    ラクテム ボールチェーン(ステンレス)両側リング付

    ラクテム
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    当日出荷
    ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
    用途水栓用・プレートの吊り下げ・表示などに。材質本体:ステンレス(SUS305・表面処理:研磨)、取付金具:ステンレス(SUS304・表面処理:研磨)、リング:ステンレス(SUS316・表面処理:研磨)使用条件使用荷重はあくまで目安、チェーン本体の荷重です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 溶接チェーン 線径3mm カット品 ステンレス チューブ・フック付 ラクテム

    溶接チェーン 線径3mm カット品 ステンレス チューブ・フック付

    ラクテム
    3,500税込3,850
    1本
    5日以内出荷
    溶接チェーンは切断済み、保護チューブ及び両側にフックを取り付けております。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
    用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。材質リングキャッチ:SUS304使用荷重(kg)50材質(フック)AK:本体(SUS316)/ばね(SUS304)チェーン線径(Φmm)3材質(チューブ)保護:軟質塩化ビニル(透明)RoHS指令(10物質対応)対応材質(チェーン)18-8 ステンレス
  • 溶接チェーン 線径3mm カット品 ステンレス ラクテム

    溶接チェーン 線径3mm カット品 ステンレス

    ラクテム
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    溶接チェーンは切断済み、保護チューブの有無をお選びいただけます。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
    用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。使用荷重(kg)100チェーン線径(Φmm)3材質(チューブ)保護:軟質塩化ビニル(透明)RoHS指令(10物質対応)対応材質(チェーン)18-8 ステンレス
  • 溶接チェーン 線径2mm カット品 ステンレス チューブ・フック付 ラクテム

    溶接チェーン 線径2mm カット品 ステンレス チューブ・フック付

    ラクテム
    2,898税込3,188
    1本
    5日以内出荷
    溶接チェーンは切断済み、保護チューブ及び両側にフックを取り付けております。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
    用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。材質リングキャッチ/スナップフックB型:SUS304チェーン線径(Φmm)2材質(チューブ)保護:軟質塩化ビニル(透明)RoHS指令(10物質対応)対応材質(チェーン)18-8 ステンレス
  • アイナット ステンレス フック付 ラクテム

    アイナット ステンレス フック付

    ラクテム
    1,398税込1,538
    1本
    5日以内出荷
    本品は浅野金属工業製です。 フックがある為、設置後でも取り付けしやすい形状になっています。 取付部ボルトタイプもございます。
    材質SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
  • 溶接チェーン 線径3mm カット品 鉄/ユニクロ ラクテム

    溶接チェーン 線径3mm カット品 鉄/ユニクロ

    ラクテム
    679税込747
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    チェーンは切断済み、保護チューブの有無をお選びいただけます。 スチール製ですが、ユニクロ鍍金を施しており防錆性・耐候性に優れています。
    用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。使用荷重(kg)50チェーン線径(mm)3材質(チェーン)スチール/(表面処理:ユニクロ)
  • リングキャッチ SUS304 ラクテム

    リングキャッチ SUS304

    ラクテム
    559税込615
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    本品は浅野金属工業製です。 ナットを回すことで簡単に開閉することが可能です。 ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具にご使用いただけます。材質SUS304
  • マンテルチェーン SUS304 片側リング・クリップ付 ラクテム

    マンテルチェーン SUS304 片側リング・クリップ付

    ラクテム
    659税込725
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、片側にリング、反対側にクリップがセットされています。
    使用荷重(kg)40参考使用荷重(kg)40材質(クリップ)ステンレス鋼材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS304
  • ボールチェーン(ステンレス) 片側リング・フック付 ラクテム

    ボールチェーン(ステンレス) 片側リング・フック付

    ラクテム
    549税込604
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具、片側にリング、反対側にフックがセットされています。RoHS2対応品です。
    セット内容チェーン1本、取付金具2個、リング2個、フック1個表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ材質(フック)亜鉛ダイカストRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS305相当
  • リングキャッチ 鉄 亜鉛メッキ ラクテム

    リングキャッチ 鉄 亜鉛メッキ

    ラクテム
    229税込252
    1個
    5日以内出荷
    本品は浅野金属工業製です。 ナットを回すことで簡単に開閉することが可能です。 亜鉛メッキを施しています。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具にご使用いただけます。材質S15C表面処理電気亜鉛メッキ
  • パッドアイ丸カン ステンレス 皿木ねじ付 ラクテム

    パッドアイ丸カン ステンレス 皿木ねじ付

    ラクテム
    899税込989
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    本品は浅野金属工業製です。 皿木ねじを付属していますので購入後そのまま取り付けが可能です。 ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
    用途支柱や壁、床面などに設置しチェーン・ワイヤ・ロープなどの端末金具として材質SUS304材質(ねじ部)SUS304相当取付穴(ねじ)十字穴
  • サッシュチェーン SUS304 片側リング付 ラクテム

    サッシュチェーン SUS304 片側リング付

    ラクテム
    519税込571
    1本
    5日以内出荷
    ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、片側にリングがセットされています。 ダイレクトにビス・ボルト(M4まで可)止めでき、重量比強度が高いチェーンです。ビス、ボルト止めせず使用することもできるようΦ18のリングを付属しています。RoHS2対応品です。
    セット内容チェーン1本、リング2個参考使用荷重(kg)70表面処理(チェーン)電解研磨、(リング)電解研磨板厚(mm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS304
  • 溶接チェーン 線径5mm カット品 ステンレス チューブ・フック付 ラクテム

    溶接チェーン 線径5mm カット品 ステンレス チューブ・フック付

    ラクテム
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    溶接チェーンは切断済み、保護チューブ及び両側にフックを取り付けております。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
    用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。チェーン線径(Φmm)5材質(チューブ)保護:軟質塩化ビニル(透明)材質(チェーン)SUS304相当

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

物流用品