絞り込み

10ページ目: 物流用品

長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
36,179件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスSフック 小 【10個セット】 ユノックス

    ステンレスSフック 小 【10個セット】

    ユノックス
    549税込604
    1セット(10個)
    当日出荷
    材質ステンレス鋼線径(Φmm)約3耐荷重(kg)約2寸法(縦×横)(cm)【外寸】約7.6×4
  • アイフック ラッチなし スリーエッチ

    アイフック ラッチなし

    スリーエッチ(6件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    スタンダードな吊フックです。
    仕様ラッチなし
  • マジックテープ付コーナーパット(マジックテープ脱着タイプ) TRUSCO

    マジックテープ付コーナーパット(マジックテープ脱着タイプ)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    マジックテープ で取り外し可能なので任意の位置にすぐ装着できます。
    用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護に。材質ベルト:ナイロンオレンジタイプマジック製
  • 一般キャスター(ねじ込み仕様) ナンシン

    一般キャスター(ねじ込み仕様)

    ナンシン(2件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ゴム車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    ゴム車輪

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(13件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    SISIKU独自のボックススタイル芯金構造の車輪です。(意匠登録No.968313号)。
    仕様コマーシャルベアリング入適合シシク製WJ、WJB、WK、WKB、WJK型用材質(車輪)ゴムSBR使用温度範囲(℃)-30~+90硬度HS(A)60-65ベアリングプレスベアリング材質(金具)スチール/三価ユニクロ仕上げ特性高弾性材質(ホイール)スチールSPHC-P
  • 平ベルト金具 トライグライド ユタカメイク

    平ベルト金具 トライグライド

    ユタカメイク
    169税込186
    1袋(2個)
    当日出荷
    平ベルト加工用の金具です。ベルト同士の連結用や長さ調整にご使用いただけます。
    用途結束作業やDIY、ベルト使用時の連結や長さ調整に使用できます。仕様トライグライド材質ポリアセタールブラック
  • 48.6自在クランプ 信和(仮設機材)

    48.6自在クランプ

    信和(仮設機材)(6件のレビュー)
    359税込395
    1個ほか
    当日出荷
    タイプ自在規格(社)仮設工業会認定品表面処理電気メッキ適合パイプ径(Φmm)48.6質量(kg/個)0.74
  • 連結ミニ平台車 5台セット アイリスオーヤマ

    連結ミニ平台車 5台セット

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1セット
    当日出荷
    コンパクトで連結すれば使い方も広がる連結ミニ平台車5台セットです。ワンタッチで簡単に、縦にも横にも連結が可能です。積み重ねが出来るので、収納にも場所を取りません。キャスター用の溝があるので積み重ねてもズレにくいです。持ち手穴があるので持ち運びが簡単です。シンプルなカラーでどこに置いても馴染むデザインです。
    材質本体:ポリプロピレン、キャスター:スチール、エラストマー、ポリプロピレンブラック質量(g)5880、1台あたり:約1176耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×281×87
  • ツールワゴン 樹脂製 モノタロウ

    ツールワゴン 樹脂製

    モノタロウ(17件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1台
    当日出荷
    仕切板が付属しているので、小物や工具を分けて収納することが出来ます。大径キャスター付きなので移動にも便利です。 キャスターは回転も止まるブレーキ付き(内2個)なので、固定もできます。
    用途工具の整理・整頓に。質量(kg)7.9材質(本体)ポリプロピレン(PP)材質(車輪)TPR段数3耐荷重(kg/段)40外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)665×490×915材質(支柱)アルミトレー内寸(mm)280×495×70トレー間隔(mm)280
  • JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 12mm 大洋製器工業

    JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 12mm

    大洋製器工業(10件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
    用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。使用荷重(t)(2本垂直吊)2.4アイ部幅(mm)120アイの長さ(mm)240
  • ねじ込み双輪キャスター ストッパー付(TUタイプ) エラストマー車輪 東信製作所

    ねじ込み双輪キャスター ストッパー付(TUタイプ) エラストマー車輪

    東信製作所(11件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    家具や店舗什器、医療機器までジャンルを問わず幅広い利用用途可能なキャスターです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アイアンマン スーパーツール

    アイアンマン

    スーパーツール(14件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    主として作業構台等の仮設構造物の部材の結合に最適。 構造物のボルト締め、溶接結合などに比較して、構築解体作業が大巾スピードアップかつ安全。 ボルトの先端部分は高周波焼入れをしており、鋼材をガッチリと食い込む特殊設計。
  • らくらく家具動かせるキャリーセット モノタロウ

    らくらく家具動かせるキャリーセット

    モノタロウ(45件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット
    当日出荷
    女性でも重たい家具を軽々持ち上げ、付属の台車を使い楽々移動することができます。 大掃除や模様替え、地震対策グッズの設置にも大活躍! 【テコの原理でラクラク持ち上げ棒】 重たい家具もテコの原理を利用し、5分の1の力で持ち上げることができます。 差し込み部分が先端にかけて薄くなっており、少しのすき間にもしっかり入ります。 【安定性のある6輪台車】 約300kgまでの重たい家具も(台車4台使用時)スイスイ移動することができます。 各台車に車輪が6か所付いており、かかる力が分散され軽い力で動かすことができます。 ウレタンクッション付きで家具の底面にフィットし、移動中でもズレにくく段差移動にも強くなっています。
    用途家具の移動にセット内容持ち上げ棒×1、台車×4材質持ち上げ棒:本体/スチール、グリップ/TPR、フレーム・ローラー/ABS樹脂、台車:本体・ローラー/ABS樹脂、シャフト/スチール、クッション/ウレタン寸法(mm)持ち上げ棒:(幅)約70×(長さ)約305×(高さ)約55、台車:(幅)約70×(奥行)約100×(高さ)約25質量(g)持ち上げ棒 約250、台車 約85耐荷重(kg)持ち上げ棒:最大持ち上げ能力150、台車:4台使用時 最大使用荷重300
  • ルートバン (メッシュタイプ) オール自在タイプ TRUSCO

    ルートバン (メッシュタイプ) オール自在タイプ

    TRUSCO(20件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。
    用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。仕様完成品平台車適合(キャスター)TYE-75EL材質再生ポリプロピレン(PP)再生材100%車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー樹脂取付方式ボルトレス構造(キャスター)ブレーキ有無なしキャスター自在×4均等荷重(kg)100材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)生産国日本特性軽量、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
  • ステンレス製 2重リング 線三角型 エスコ

    ステンレス製 2重リング 線三角型

    エスコ(21件のレビュー)
    510税込561
    1セット(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA638DN-4材質ステンレス(SUS316)形状(線)三角種類リンク内径(Φmm)22線径(Φmm)2.3使用荷重(kg)4表面処理研磨
  • デコラステップ トール サンカ

    デコラステップ トール

    サンカ
    3,598税込3,958
    1台
    当日出荷
    底脚には滑り止めが付いています。
    用途踏台用仕様完成品耐荷重(kg)(約)100最大使用荷重(kg)100
  • ネジ込み式 SR 自在車(ゴム車輪) ナンシン

    ネジ込み式 SR 自在車(ゴム車輪)

    ナンシン(29件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    ネジ込み式のキャスターです。
    種別一般キャスター形状自在車材質(車輪)ゴム一体車輪ストッパーなしキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • Sフック エスコ

    Sフック

    エスコ(11件のレビュー)
    160税込176
    1セット(3個)
    当日出荷
    材質被膜線種類Sカン材質(キャップ)塩ビ
  • 強力型滑車 一車スナッチ(ベケット付) スリーエッチ

    強力型滑車 一車スナッチ(ベケット付)

    スリーエッチ(19件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1台ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    強力・堅牢な滑車です。フックは特殊鋼鍛造で、はずれ止め付きで安全です。シーブはメタル入り、75、100、125mmにはオイルメタル(焼結含油軸受)を装着。
  • カゴ台車用PEカバー モノタロウ

    カゴ台車用PEカバー

    モノタロウ
    2,398税込2,638
    1袋(5枚)
    当日出荷
    カゴ台車用PEカバーは、カゴ台車(物流や倉庫で使用される移動式のコンテナ)を保護するために使用されるポリエチレン(PE)製のカバーです。 簡易的な、雨よけ・防塵に最適です。
    用途カゴ台車内の荷物の保護に材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.03
  • ラウンドスリング エンドレス形 JIS認証品 モノタロウ

    ラウンドスリング エンドレス形 JIS認証品

    モノタロウ
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    安心の有名国内メーカー製造高品質商品です。 JIS規格認証商品なので安心です。 ベルトスリングよりも柔らかく対象物の形状に沿って自在にフィットし、 つり荷を傷つけにくくなっています。 荷重別に色分けしているので、つり荷に応じてスリングを容易に選ぶことが可能です。
    用途重量物の吊り上げ、運搬、固定など材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロンJIS規格JIS B 8811規格品
  • カーテンリング RELIANCE(リラインス)

    カーテンリング

    RELIANCE(リラインス)(2件のレビュー)
    49税込54
    1個
    当日出荷
    価格を抑えた樹脂製カーテンリグです。
    材質ポリプロピレン長さ(mm)69ライトグレー種類カーテンリング内径(Φmm)36.5浴室使用可否付属ビス有無取付ビス無
  • リフティングポイント LPA型/LPB型 KITO(キトー)

    リフティングポイント LPA型/LPB型

    KITO(キトー)(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    360°回転、180°可動、荷重方向にシャックルが自在に動き、作業の安全性・効率性を向上します。 同一ボルト径のJISアイボルトに比べて使用荷重は最大3倍です。 ボルト径M8~M64まで対応する豊富なバリエーションです。 ひとつのボルトサイズで3種類の使用荷重から選べます。(M24~M48) 横つり、斜めつり、引き起こしなどアイボルトでは危険の伴う作業に対応します。
    用途金型や産業用機械など重量物の運搬、反転、引き起こしなどの作業。材質SCM435(JIS G 4053)
  • 48.6直交クランプ 信和(仮設機材)

    48.6直交クランプ

    信和(仮設機材)(5件のレビュー)
    359税込395
    1個ほか
    当日出荷
    タイプ直交規格(社)仮設工業会認定品表面処理電気メッキ適合パイプ径(Φmm)48.6質量(kg/個)0.74
  • ステンレス ナス型カラビナ(環なし) 水本機械製作所

    ステンレス ナス型カラビナ(環なし)

    水本機械製作所(2件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨種類カラビナ表面処理バレル研磨表面処理(本体)バレル研磨
  • PPベルト TRUSCO

    PPベルト

    TRUSCO(17件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    6色のカラーバリエーションで作業を効率化できます。 任意の長さでカットできるフリーサイズタイプです。
    用途物品の簡易的な結束。引っ越し荷物の結束。材質ポリプロピレン(PP)ベルト厚(mm)1.7
  • 樹脂製運搬車サイレントマスター  (ブレーキ付) ナンシン

    樹脂製運搬車サイレントマスター (ブレーキ付)

    ナンシン(11件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    脅威のスムーズ走行を可能にした微音キャスター:騒音環境基準値(40db)以下をクリアした静粛性。操作力は従来の半分。丈夫で割れないスチール金具使用。グレーゴム車輪は床につく汚れが目立ちません。 車の荷台に積み込んだり、収納するときに持ち上げやすい形状にしました。 すべり止めパットは積載物の落下防止に効果的。 DSK-301Bはコーナーバンパーを装備:壁に当たってもキズがつきにくくなっています。
    ブレーキ大型フットブレーキ付材質(車輪)グレーゴムブレーキ有無ありキャスター微音キャスター、自在キャスター×2個 固定キャスター×2個ブレーキ種類フットブレーキキャスター金具スチール騒音対策ありブレーキ/ストッパーありハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
  • シライ シグナルスリング シライ

    シライ シグナルスリング

    シライ(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    点検がきわめて容易。キズつきやすい吊り荷に最適。軽くて扱いやすく作業性抜群。すぐれた耐久力で経済的。取替えの目安がひと目でわかります。環境に配慮した再生原料を使用
  • 900Aフリーロック ハンマーキャスター

    900Aフリーロック

    ハンマーキャスター(17件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    側面に取付けられる新しいタイプのフロアロックです。 従来品と異なり床面に多少の凹凸があっても確実にロック出来ます。 内蔵スプリングの働きにより床面を押し付けてロックします。 そのロック代が約5mmで、この時の押し圧力は、約392N(約40kgf)です。 小型でしかも軽量であるため広範囲に使用できます。
    用途キャスターの取り付けられたあらゆる機器(運搬器具、移動用陳列ケース、照明器具、包装機器、医療用器具、事務用器具、ベッド、移動用クーラー、業務用ワゴン・・・)の移動防止、ドア、門扉用ストッパー、その他移動防止用にご利用頂ける製品です。トラスコ品番166-2066質量(g)435全長H(mm)223床面高さ(mm)25~30上昇時高さ(mm)46取付ピッチY(mm)15ストロークS(mm)38取付穴径P(Φmm)7
  • はしご兼用脚立 RC-c 長谷川工業

    はしご兼用脚立 RC-c

    長谷川工業
    7,598税込8,358
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    特徴。持ち運びラクラク軽量タイプ。天板トレー形状。
    材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)41踏ざん間隔(mm)298使用角度(°)はしご:75各種認証日本産業規格(JISマーク 1300形) / 軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定最大使用質量(kg)100
  • 小型樹脂製運搬車こまわり君 TRUSCO

    小型樹脂製運搬車こまわり君

    TRUSCO(14件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    Φ75省音キャスター採用で音が静かです。 エラストマー樹脂車輪の採用で従来のゴム車輪と比較して反発性が高く軽く動き、タイヤ痕を軽減します。 軽量3.9kg(従来品と比べ約9%軽量化)なので、作業者の負担を軽減し、持ち運び(移動)もしやすいです。 豊富なカラーバリエーションで多様なシーンやニーズに対応します。 ハンドルを本体内に収納でき、省スペースに収納可能です。 ハンドル収納時は平台車として使用可能です。 ワンタッチ機構採用でハンドルのロック・解除が簡単です。
    用途事務所などでの資料の運搬に。家庭でのごみ出しなどに。車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー樹脂均等荷重(kg)100ハンドル高さ(mm)790騒音値(dB)40.75特性軽量、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、立て置き可、省音、コンパクト、平台車として使用適合ストッパーKW-GJS、MP-6039NFB材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ、収納可前輪タイプ自在後輪タイプ固定
  • ステンレス アイプレート FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレス アイプレート

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(9件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス
  • 1.6x400mm チェーン(ステンレス製/両端リング付) エスコ

    1.6x400mm チェーン(ステンレス製/両端リング付)

    エスコ
    380税込418
    1個
    当日出荷
    両端に金具がセット済みですのですぐに使用できます。
    エスコ品番EA628SK-56セット内容両端二重リング付きステンレスマンテルチェーン(1本)寸法A(mm)8.5寸法B(mm)2.5リング内径(Φmm)【二重リング】16チェーン長(mm)400チェーン線径(Φmm)1.6リング線径(Φmm)【二重リング】1.4
  • ステンレス ヒートン 水本機械製作所

    ステンレス ヒートン

    水本機械製作所(9件のレビュー)
    15税込17
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    直接木製の壁面などにねじ込めます。
    用途木製の壁面・床面・柱等に設置し、ヒモ・ロープ・ワイヤー等の壁面金具として使用材質ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー
  • キトーチェーンブロック CX形 KITO(キトー)

    キトーチェーンブロック CX形

    KITO(キトー)(11件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    小形、軽量、シンプルデザイン 一体型アルミボディ構造採用で質量わずか2.4kg。 携帯性抜群、しかも手引き力が小さく作業がスムーズです。 またフックのふところが広く、用途の幅が一層広がります。 過度な負荷の巻上げを防止するオーバーロードリミッター付き CX010Lには「トンボ確認具」が搭載されています。トンボとは、ダブルタイプのシタフックでチェーンにねじれが生じた状態です。搭載されたトンボ確認具をご使用になることで、従来よりトンボの判別が容易になりました。
    用途高いところの設置もラクラク! ふところが広いから掛けやすい使用温度範囲(℃)-40~60使用湿度範囲100%RH以下でお使いください。
  • フォールディングステップ TENMA(天馬)

    フォールディングステップ

    TENMA(天馬)(7件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    折りたたみできる踏み台。高さ39cm型。 1段で足が上がる高さの上限に設定。 踏み台の表面に凸凹加工を施し、脚部には滑り止めゴム付きで、すべりにくい。 使用しない時は、コンパクトに折りたたみが可能。 上部の穴は折りたたむと持ち手になるデザイン。
    材質本体/ポリプロピレン、すべり止め/エラストマー段数1段最大使用荷重(kg)約100収納寸法・幅(mm)380収納寸法・奥行(mm)40収納寸法・高さ(mm)500使用時寸法(cm)38×30×39
  • 連結ミニ平台車 タフミニ YAMAZEN(山善)

    連結ミニ平台車 タフミニ

    YAMAZEN(山善)(9件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1台ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    縦・横方向へ簡単に連結が可能。スタッキング(積み重ね)が可能。持ち手が二箇所有。台車の高さが低く、荷物を載せても安定して走行できる。
    用途事務所、倉庫の整理に。キャリー台車、キャリーカート、連結台車、フラットワゴンとして。車輪径(Φmm)50材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なしキャスター4輪自在荷台寸法(幅)(mm)262最大積載荷重(kg)100材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)50材質(天板)PP(耐衝撃性)特性軽量、持ち手が二箇所有荷台寸法(奥行)(mm)395前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
  • アイボルト 足長(ステンレス) 大阪魂

    アイボルト 足長(ステンレス)

    大阪魂(2件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

物流用品