カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(258)
- エスコ(4,338)
- KITO(キトー)(4,097)
- TRUSCO(3,023)
- ハンマーキャスター(1,548)
- 水本機械製作所(1,415)
- サカエ(1,382)
- アイビッグ(1,013)
- ユーエイキャスター(988)
- ウカイ(岐阜産研工業)(643)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(522)
- 東海キャスター(513)
- ヨドノ(459)
- 山金工業(454)
- ピカコーポレイション(388)
- ナンシン(383)
- コンドーテック(357)
- 象印チェンブロック(333)
- 金沢車輌(330)
- AIOULE(ふじわら)(329)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

TYSシリーズ 自在 ゴム車
TRUSCO(7件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。材質(車輪)ゴム仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重型式プレート式、ダブルベアリング入タイプ自在車表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
キーリング(スチール製)
ニッサチェイン(7件のレビュー)¥349~税込¥384~1箱(10個)ほか当日出荷プレス加工済みですので、切り口に段差がありません。用途チェーンの先端金具・ジョイント金具に。材質/仕上スチール/ニッケルメッキ仕上種類リンクRoHS指令(10物質対応)対応
STM 自在車(ウレタン車輪) Wストッパー付
ナンシン(17件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷ストッパーは車輪の回転と旋回を同時に止めるタイプです。材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)種別産業用キャスター形状自在車W金具仕上ユニクロメッキ車輪タイプ単輪
くい丸システムズ リングフック
君岡鉄工(5件のレビュー)¥839~税込¥923~1個当日出荷リング(外径Φ50・太さΦ9)が1つ付いた強力タイプのフックです。 構造物を固定する時、ロープでしっかりと固定することができます。 ステンレスのキャップスクリューボルトと六角ナットで強力に固定します。六角レンチとスパナで取り付けます。仕上溶融亜鉛めっき
サツマロック玉掛ワイヤー
スリーエッチ(20件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷トゲなし、引き抜き簡単。 フレミッシュ加工し、さらにロック加工しています。電気メッキ。材質スチール(メッキ)種類両端アイ(ロック加工)
カムバックル式ベルト荷締機
SK11(8件のレビュー)¥779~税込¥857~1本当日出荷カムバックル式のオープンフックで素早く・簡単に張り調整が可能です。カムバックル式のためラチェット式以上に素早く簡単に張り調整が可能です。SK11サブベルトHT-45BLとの併用をお勧めします。用途バイク・農機具・小型機械の運搬時の固定。仕様最大使用力:0.75kN(76kg)破断荷重(kN)3(305kg)
すのこ台車
(33件のレビュー)¥899税込¥9891台当日出荷キャスター付きで楽々移動できます。用途軽量物の移動やすきま収納に材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なしキャスター自在車×4キャスター径(Φmm)41材質(荷台)天然ホワイトパインスタッキング可否不可連結可否不可
連結平台車 樹脂製 パレッティー
(5件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481台当日出荷4枚を風車連結すれば120×120cmのパレットサイズとして使えます。(通常の縦横連結も可能) 交互に積み重ねることで、安定した保管が可能です。 また、キャスターが荷台表面に接触しないため、衛生的に使用できます。 持ち運びに便利な取手が4ヶ所についています。用途倉庫内、事務所の作業に便利なフラット台車。連結すれば大型台車に。材質(車輪)ゴムブレーキ有無なしキャスター径(Φmm)75特性スタッキング可材質(荷台)PP(耐衝撃性)スタッキング可否可連結可否可
台車 2段式 樹脂製 環境静音タイプ
(27件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷金沢車輛製造の環境省騒音環境基準A.A.地区40デシベル(図書館レベル)をクリアする静音性能の高品質な環境静音2段樹脂台車です。 キャスター音が静かなので室内作業や夜間作業で大活躍します。また上段には50Kg、下段には100Kg(合計150Kg)の積載が可能です。2段タイプなので大量に物が運べて便利です。色ブルーキャスター自在×2個、固定×2個均等積載量(kg/段)上段:50、下段:100騒音対策あり
ステンレスヒートン
TRUSCO(21件のレビュー)¥629税込¥6921パック(3本)ほか当日出荷用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。材質ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー
SR型ねじ込み式キャスター ストッパー付 (エラストマー車輪)
ナンシン(13件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から9日以内出荷金具はユニクロームメッキ仕上げです。材質(車輪)エラストマー形状自在車Sストッパーシングルストッパーキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
台車バッグ
(14件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷台車のハンドル部分に面ファスナーで簡単に取り付け可能! 台車のハンドル部分に備品を収納することができ、作業効率がUPします!。A4ファイルを収納できるポケットが2つあり、1つはファスナー付きです。またハサミ・カッター・ペンが入るマチ付きポケットもあります。用途商品運搬時、ピッキングなどの作業時の備品の収納に材質(本体)ポリエステル/(ファスナー)ポリエステル+ナイロン/(芯材)PE質量(kg)約0.5色赤/黒寸法(幅W×高さH)(mm)400×390耐荷重(kg)3適合幅(mm)約250~570
リフティングポイント LPA型/LPB型
KITO(キトー)(1件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷360°回転、180°可動、荷重方向にシャックルが自在に動き、作業の安全性・効率性を向上します。 同一ボルト径のJISアイボルトに比べて使用荷重は最大3倍です。 ボルト径M8~M64まで対応する豊富なバリエーションです。 ひとつのボルトサイズで3種類の使用荷重から選べます。(M24~M48) 横つり、斜めつり、引き起こしなどアイボルトでは危険の伴う作業に対応します。用途金型や産業用機械など重量物の運搬、反転、引き起こしなどの作業。材質SCM435(JIS G 4053)
ナイロンスリング 両端アイ形
シライ¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から14日以内出荷豊富な経験と実績、昭和37年日本初のベルトスリング、超ロングセラーです。種別両端アイ形材質ナイロン規格JIS B 8818 3等級等級JIS3等級ベルト厚(mm)8~9
アルミ製踏台(脚カバー付き)TAF型
TRUSCO(11件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1台当日出荷アルミ板厚が他社より厚く、安心感のある踏台です。 簡単に折りたため、収納場所にも困りません。 オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。 室内作業時の床への傷防止に脚カバー付です。用途キッチンやリビングなどの家庭用ステップとして、事務所・店舗・学校・オフィスなどでの備品、検針や工場でのメンテナンス作業に。最大使用荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)75仕様脚カバー付材質アルミ合金色シルバー天板寸法・幅(mm)270天板寸法・奥行(mm)174
樹脂製ワゴン 3段 Φ100・ステップストッパー付きキャスター搭載
(7件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷軽く、丈夫な強化ポリプロピレン(PP)を使用した、積載量抜群の樹脂製ワゴンです。 キャスターは回転も止まるブレーキ付き(内2個)なので、固定もできます。 ステップストッパーなので、踏むだけでON/OFFできます。用途運搬、配膳、工具の整理・整頓に。材質アルミ、プラ(PP)質量(kg)10.5高さ(mm)1000奥行(mm)480間口(mm)800段数3耐荷重(kg/段)80キャスター固定×2、自在×2キャスター径(Φmm)100トレー内寸(mm)L615×W450×H50トレー間隔(mm)275
アルミ製踏み台 スリムタイプ
(34件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1台当日出荷折りたたみ時の厚みが50mmのスリムタイプなので収納時に場所を取らずに大変便利です。アルミ製なので軽量で女性でも簡単に持ち運びが可能です。キッチンやリビング等の家庭での使用はもちろん、事務所でも大活躍します。最大使用荷重(kg)80仕様折りたたみスリムタイプ材質本体:アルミ(アルマイト仕上げ)、樹脂部:ABS設置寸法・幅(mm)390収納寸法・幅(mm)390収納寸法・奥行(mm)50天板寸法・幅(mm)300天板寸法・奥行(mm)181販売区分業務用
折りたたみツールカート
¥11,980税込¥13,1781台当日出荷コンパクトに折り畳みができるプラスチック製のツールカート。 軽くて丈夫な、樹脂製ワゴンです。 ストッパー付き(内2個)のキャスターを使用しています。用途工具の整理・整頓に材質フレーム:アルミ/棚板:PP質量(kg)7.2色黒高さ(mm)830奥行(mm)395間口(mm)645段数3耐荷重(kg)全体:75/棚1枚:25キャスターΦ約75自在×4個 (2個ストッパー付)折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220x395x1055引出しなし棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590x395x40
連結平台車 楽走くん
日東(4件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1台ほか当日出荷から5日以内出荷家庭用としても業務用としても使いやすい、連結機能と積重ね機能を備えた平台車「楽走くん」。重くて大きな荷物もらくらく移動できる。すべり防止ゴム付(2カ所)、お好みで3色から選べる。 油類・薬品類に強く、機械的強度に優れ床面を汚す心配がありません。また、車輪が歪まないため重たいものも軽く運べるという利点があります用途運搬、業務用、家庭用、店舗、工場、倉庫と色々な場所で活躍。ゴミ出し、引越し、アウトドアでの使用、飲料ケース 灯油缶の運搬に。車輪径(Φmm)65荷台寸法(幅)(mm)400特性耐油、耐薬、すべり防止ゴム付き荷台寸法(奥行)(mm)600材質(荷台)ポリプロピレン(PP)スタッキング可否可連結可否可
踏み台 ミニステップチェア
YAMAZEN(山善)(6件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981台当日出荷キッチンや納戸での踏み台にぴったりな踏み台チェア。楽に腰掛けられる大きさ。踏み台としても、踏み場が広いので安定感がある。軽量で持ち運びもラクラク。用途事務所や書庫の整理に。踏み台として。最大使用荷重(kg)100
SKC 固定車(ゴム車輪)
ナンシン(19件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス スプリングフック
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷ステンレス製のスタンダードなスナップフックです。チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに最適です。材質ステンレス
軽量作業台(KKタイプ/耐荷重350kg/サカエリューム天板/H740/固定式)
サカエ(6件のレビュー)¥32,980~税込¥36,278~1台翌日出荷サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。
アルミ製作業用踏台(高強度タイプ)TSF型
TRUSCO(6件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷から8日以内出荷底面にも筋交いが入っているため安定性に優れ、様々な用途で活躍するアルミ製作業台です。 オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。 手すりやアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。 滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能です。用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。最大使用荷重(kg)150材質アルミ合金
420R 固定車(ナイロンホイールウレタン巻車輪)
ハンマーキャスター(11件のレビュー)¥139~税込¥153~1個当日出荷一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用できます。用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪形状固定車型式420R固定車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
平ベルト金具 トライグライド
ユタカメイク¥169~税込¥186~1袋(2個)当日出荷平ベルト加工用の金具です。ベルト同士の連結用や長さ調整にご使用いただけます。用途結束作業やDIY、ベルト使用時の連結や長さ調整に使用できます。仕様トライグライド材質ポリアセタール色ブラック
らくらく家具動かせるキャリーセット
(45件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット当日出荷女性でも重たい家具を軽々持ち上げ、付属の台車を使い楽々移動することができます。 大掃除や模様替え、地震対策グッズの設置にも大活躍! 【テコの原理でラクラク持ち上げ棒】 重たい家具もテコの原理を利用し、5分の1の力で持ち上げることができます。 差し込み部分が先端にかけて薄くなっており、少しのすき間にもしっかり入ります。 【安定性のある6輪台車】 約300kgまでの重たい家具も(台車4台使用時)スイスイ移動することができます。 各台車に車輪が6か所付いており、かかる力が分散され軽い力で動かすことができます。 ウレタンクッション付きで家具の底面にフィットし、移動中でもズレにくく段差移動にも強くなっています。用途家具の移動にセット内容持ち上げ棒×1、台車×4材質持ち上げ棒:本体/スチール、グリップ/TPR、フレーム・ローラー/ABS樹脂、台車:本体・ローラー/ABS樹脂、シャフト/スチール、クッション/ウレタン寸法(mm)持ち上げ棒:(幅)約70×(長さ)約305×(高さ)約55、台車:(幅)約70×(奥行)約100×(高さ)約25質量(g)持ち上げ棒 約250、台車 約85耐荷重(kg)持ち上げ棒:最大持ち上げ能力150、台車:4台使用時 最大使用荷重300
ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ゴム車輪)
ユーエイキャスター(21件のレビュー)¥839~税込¥923~1個当日出荷走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。材質(車輪)ハードゴム形状自在車S型式ST型自在車金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
SKM 固定車(ウレタン車輪)
ナンシン(5件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から翌日出荷取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキ偏心E(mm)-車輪タイプ単輪
ステンレスワイヤーロープ
ニッサチェイン(4件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1巻当日出荷ステンレス製で耐食性に優れ、リール巻き仕様のため扱いやすくなっています。用途転倒防止・連続部品・張り固定・機械部品などに。
ステンレス製 2重リング 線三角型
エスコ(21件のレビュー)¥510税込¥5611セット(10個)当日出荷エスコ品番EA638DN-4材質ステンレス(SUS316)形状(線)三角種類リンク内径(Φmm)22線径(Φmm)2.3使用荷重(kg)4表面処理研磨
はしご兼用脚立 RC-c
長谷川工業¥7,598~税込¥8,358~1台当日出荷から翌日出荷特徴。持ち運びラクラク軽量タイプ。天板トレー形状。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)41踏ざん間隔(mm)298使用角度(°)はしご:75各種認証日本産業規格(JISマーク 1300形) / 軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定最大使用質量(kg)100