絞り込み

11ページ目: 物流用品

長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
36,177件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス アイプレート FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレス アイプレート

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(9件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス
  • キトーチェーンブロック CX形 KITO(キトー)

    キトーチェーンブロック CX形

    KITO(キトー)(11件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    小形、軽量、シンプルデザイン 一体型アルミボディ構造採用で質量わずか2.4kg。 携帯性抜群、しかも手引き力が小さく作業がスムーズです。 またフックのふところが広く、用途の幅が一層広がります。 過度な負荷の巻上げを防止するオーバーロードリミッター付き CX010Lには「トンボ確認具」が搭載されています。トンボとは、ダブルタイプのシタフックでチェーンにねじれが生じた状態です。搭載されたトンボ確認具をご使用になることで、従来よりトンボの判別が容易になりました。
    用途高いところの設置もラクラク! ふところが広いから掛けやすい使用温度範囲(℃)-40~60使用湿度範囲100%RH以下でお使いください。
  • 二重リンク (ステンレス製) 水本機械製作所

    二重リンク (ステンレス製)

    水本機械製作所(5件のレビュー)
    389税込428
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    手軽に連結作業ができます。
    用途キーホルダやチェーンの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)種類リンク
  • 連結ミニ平台車 タフミニ YAMAZEN(山善)

    連結ミニ平台車 タフミニ

    YAMAZEN(山善)(9件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1台ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    縦・横方向へ簡単に連結が可能。スタッキング(積み重ね)が可能。持ち手が二箇所有。台車の高さが低く、荷物を載せても安定して走行できる。
    用途事務所、倉庫の整理に。キャリー台車、キャリーカート、連結台車、フラットワゴンとして。車輪径(Φmm)50材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なしキャスター4輪自在荷台寸法(幅)(mm)262最大積載荷重(kg)100材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)50材質(天板)PP(耐衝撃性)特性軽量、持ち手が二箇所有荷台寸法(奥行)(mm)395前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
  • 1.6x400mm チェーン(ステンレス製/両端リング付) エスコ

    1.6x400mm チェーン(ステンレス製/両端リング付)

    エスコ
    380税込418
    1個
    当日出荷
    両端に金具がセット済みですのですぐに使用できます。
    エスコ品番EA628SK-56セット内容両端二重リング付きステンレスマンテルチェーン(1本)寸法A(mm)8.5寸法B(mm)2.5リング内径(Φmm)【二重リング】16チェーン長(mm)400チェーン線径(Φmm)1.6リング線径(Φmm)【二重リング】1.4
  • ステンレス カットワイヤー ひめじや

    ステンレス カットワイヤー

    ひめじや(5件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    強くて錆びにくいステンレス製。ワイヤーロープ 細径。
  • ボールチェーン(ステンレス製) TRUSCO

    ボールチェーン(ステンレス製)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    639税込703
    1本
    当日出荷
    チェーン自体によりもどし機能があるため、ねじれません。
    用途水栓用、プレートの吊り下げなど、水栓用・プレートの吊り下げ等
  • J型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式 ユーエイキャスター

    J型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式

    ユーエイキャスター(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
    形状自在車型式J型自在車材質(車輪)ゴム(B入)金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • アイボルト (Mネジ) コンドーテック

    アイボルト (Mネジ)

    コンドーテック(9件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    吊ピースとして、便利な商品です
    材質
  • 台車ハンドル用安全対策品ハンドガード カーボーイ

    台車ハンドル用安全対策品ハンドガード

    カーボーイ
    889税込978
    1セット(2組)
    当日出荷
    台車ハンドル部での指挟み対策として最適な製品で、危険表示色の赤色で危険ゾーンの握りを防止します。危険な台車ハンドル角部での操作を制御し、ハンドルの内側を握るように徹底できます。適合ハンドル外径内であればさまざまな台車に対応し、付属のビスで簡単に取り付け、固定が可能です。
    用途台車、カゴ車、ツールワゴンなどのハンドル部の安全対策に。付属品ねじ×4本、ナット×4個トラスコ品番161-0792長さ(mm)100幅(mm)100レッド質量(g)89奥行(mm)20内径(mm)28~34適合ハンドル径(Φmm)28~34
  • 小型樹脂製運搬車こまわり君 TRUSCO

    小型樹脂製運搬車こまわり君

    TRUSCO(14件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    Φ75省音キャスター採用で音が静かです。 エラストマー樹脂車輪の採用で従来のゴム車輪と比較して反発性が高く軽く動き、タイヤ痕を軽減します。 軽量3.9kg(従来品と比べ約9%軽量化)なので、作業者の負担を軽減し、持ち運び(移動)もしやすいです。 豊富なカラーバリエーションで多様なシーンやニーズに対応します。 ハンドルを本体内に収納でき、省スペースに収納可能です。 ハンドル収納時は平台車として使用可能です。 ワンタッチ機構採用でハンドルのロック・解除が簡単です。
    用途事務所などでの資料の運搬に。家庭でのごみ出しなどに。車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー樹脂均等荷重(kg)100ハンドル高さ(mm)790騒音値(dB)40.75特性軽量、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、立て置き可、省音、コンパクト、平台車として使用適合ストッパーKW-GJS、MP-6039NFB材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ、収納可前輪タイプ自在後輪タイプ固定
  • SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式・ストッパー付 ゴム車輪 ユーエイキャスター

    SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式・ストッパー付 ゴム車輪

    ユーエイキャスター(14件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
    型式SA型自在車タイプSA型(自在ブレーキ付)キャスタータイプアングル式キャスター
  • パイプハンガー スリーエッチ

    パイプハンガー

    スリーエッチ(10件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1台
    当日出荷
    炭素鋼鋼管に電気ホイスト、レバーホイスト、チェーンブロック、滑車などを吊り下げる連結金具
    トラスコ品番290-2346質量(g)550使用荷重(kg)350適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6
  • 420R 固定車(ゴム車輪) ハンマーキャスター

    420R 固定車(ゴム車輪)

    ハンマーキャスター(14件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用できます。
    用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に形状固定車型式420R固定車材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 中間棚板 カゴ台車用 モノタロウ

    中間棚板 カゴ台車用

    モノタロウ(1件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1枚
    当日出荷
    カゴ台車に中間棚を追加することで、仕切りができ、高さの異なる荷物を重ねることなく積載することが可能です。 荷物の整理や積載効率の向上に役立ちます。
    用途モノタロウカゴ台車用中間棚板仕様サイドフック固定式材質スチール質量(kg)8.5耐荷重(kg)100寸法(縦×横)(mm)740×1015
  • KMクリップ(マリアブル製) コンドーテック

    KMクリップ(マリアブル製)

    コンドーテック(4件のレビュー)
    83税込91
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ワイヤークリップとはワイヤロープの端末加工を現場で行うことができる商品です。コンドーテックのKMワイヤークリップは長年にわたる実績で信頼を頂いています。
    表面処理ユニクロ
  • ベルトスリング BSH形 KITO(キトー)

    ベルトスリング BSH形

    KITO(キトー)
    2,398税込2,638
    1本ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    ・使用限界がひと目でわかる、キトー独自の「赤いリミットサイン」付:ベルト内部に面で織り込まれた赤色の芯糸により、摩耗・損傷による交換のタイミングが簡単に判断できます。30年培った確かな品質で、土木・建築から運輸、造船まであらゆる現場の安全作業をサポートします。・適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。・両端アイ部をしぼってある(ベルトのサイズによる)ため、玉掛け作業は簡単。しかも保護布でおおってあるため、耐久性は抜群です。・赤いリミットサインが見えたら使用限界です。
  • ユニクロ リングキャッチ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ユニクロ リングキャッチ

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)
    74税込81
    1個
    当日出荷
    ナットを回すだけで簡単に開閉出来るジョイント金具です。
    材質鉄(ユニクロ)
  • アイボルト アイアイ

    アイボルト

    アイアイ(4件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    土木、建築、機械等に使用される連結金具。
    材質スチール(SS400)
  • グランドフックTFA 水本機械製作所

    グランドフックTFA

    水本機械製作所(17件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 作業台用オプション中板 サカエ

    作業台用オプション中板

    サカエ
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    グリーン購入法適合
  • 油圧ジャッキ TRUSCO

    油圧ジャッキ

    TRUSCO(10件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    揚力2~30tに対応したシリーズ。横方向の使用も可能です。横方向での揚程は油量の関係で50~70%になります。小型・軽量。重量はネジ式の約1/2。操作力は軽く(35kg以下)高い能力を発揮します。荷重の下降操作は逃し弁(リリーズバルブ)の緩め方の調整で、緩急自在で調整できます。
    用途機械・建築・土木・自動車など幅広く活躍しているジャッキです。付属品ハンドル
  • 車輪(ゴム車) ユーエイキャスター

    車輪(ゴム車)

    ユーエイキャスター(54件のレビュー)
    82税込90
    1個
    当日出荷
    一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
    用途一般用型式L型ゴム材質(車輪)ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリングバランサー 遠藤工業

    スプリングバランサー

    遠藤工業(8件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    安全機能を多く備え、あらゆる用途に対応するよう設計されているバランサーの定番です。 疲労を減少し、作業能率を向上。 空間を利用でき、職場の広使用可能。 工具の位置を安定させ、正確な作業。 工具の汚損を防止。 電気や空気による動力は不要で安全作業。 構造は簡単で、取扱は容易です。
    用途電動機器、治工具及び加工品素材の懸垂。 芯出し作業。 作業ロボットのケーブルの懸垂。 各種機器のバランス装置。種別標準型
  • 異径単管クランプ Φ32~37×Φ48.6 FSC藤原産業

    異径単管クランプ Φ32~37×Φ48.6

    FSC藤原産業
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    単管パイプを直角に固定でき、強度も非常に強く安全性も高い商品になってます。対応パイプ サイズ: Φ32~37×Φ48.6用
    質量(kg)0.65適合パイプ径(Φmm)32~37×48.6
  • 折りたたみステップ2段 アイリスオーヤマ

    折りたたみステップ2段

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1台
    当日出荷
    様々なシーンで活用できる折りたたみステップです。リング式の自動ロック機能付きです。開閉ストッパーを使用することにより、使用時・収納時ともに安全が確保できます。ステップの面積が広いため、安心感が向上します。パイプの取っ手部を曲げることで、踏み台に腰掛けた際、背中にパイプが当たらず座ることができます。
    材質フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装)、ステップ:ポリプロピレン寸法(mm)ステップ:340×220高さ(mm)ステップ1段目 235/2段目 450段数2段耐荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)22寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×600×790最大使用荷重(kg)100収納寸法・幅(mm)400収納寸法・奥行(mm)80収納寸法・高さ(mm)905
  • ステンレスナット付洋灯吊 ジョー・プリンス竹下

    ステンレスナット付洋灯吊

    ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
    379税込417
    1袋(10個)
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    付属品ナット1個、ワッシャ1個材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • リーズロック TAKIGEN(タキゲン)

    リーズロック

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    迅速に張りのある状態でワイヤーを結束することができます。 アンカーとしてもジョイントとしても使用可能です。 セルフロック機構の為、工具不要で簡単調節、簡単解除が可能です。 設置・維持の時間が短縮でき経費節約にもなります。
    用途農業(格子やフェンス)・園芸用仮止めの固定材質(本体)亜鉛合金(ZDC)材質(ピン)ステンレス(SUS302)材質(バネ)ステンレス(SUS302)表面仕上げ生地材質(ツメ)焼結合金
  • ステンレス パッドアイ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレス パッドアイ

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス
  • ネジ込み式 SEL 自在車(ゴム車輪) ストッパー付 ナンシン

    ネジ込み式 SEL 自在車(ゴム車輪) ストッパー付

    ナンシン(8件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    ネジ込み式のキャスターです。 ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。
    種別一般キャスター形状自在車S材質(車輪)ゴム一体車輪金具仕上ユニクロメッキ六角対辺(mm)19ストッパーシングルストッパー適合スパナBキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ネジ込み式 415EA 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター

    ネジ込み式 415EA 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ストッパー付

    ハンマーキャスター(6件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。 420EAと併用できます。
    形状自在車S型式415EA自在車材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪取付方式ネジ込み金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 滑車 1車自在 フジテック・ジャパン

    滑車 1車自在

    フジテック・ジャパン(2件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛仕上ニッケルメッキ
  • 足長アイボルト(鉄) シブタニ

    足長アイボルト(鉄)

    シブタニ(3件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    頭部がリング状になったボルトです。通常品よりリング首下の部分が長くなっており、奥まった部分やでっぱりが必要な個所に使用出来ます。
    用途分電盤・配電盤・機械など材質スチール(SS400)仕上三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ヤマト L型ロールコンビテナー 鉄製ジョイントタイプ ヤマト・インダストリー

    ヤマト L型ロールコンビテナー 鉄製ジョイントタイプ

    ヤマト・インダストリー(11件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1台
    8日以内出荷
    床板がプラスチックだから軽量・静か・サビない ワンタッチだから操作性アップ
    材質鉄ジョイント積載荷重N(kgf)500
  • ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(ゴム車輪) ユーエイキャスター

    ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(ゴム車輪)

    ユーエイキャスター(12件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
    形状自在車型式ST型自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • スマート連結平台車 YAMAZEN(山善)

    スマート連結平台車

    YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1台ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    連結機能とスタッキング機能を備えた平台車。 荷物のサイズに合わせ、縦・横の連結が可能。 安定したスタッキング(積み重ね)が可能。 積み重ね時、キャスターが荷台表面に接触せず衛生的。 握りやすい丸型グリップ取っ手。 荷台表面には滑り止めエッジ加工。 全キャスター、360度自在に回転するので運搬しやすい。
    用途フラット台車、連結台車、キャリーカート、ホームキャリーとして。押し入れ ダンボール 衣装ケース おもちゃ箱 飲料ケース 灯油缶 空気清浄器 観葉植物 収納ケース 引っ越し ベランダ 連結 軽量 キャスター台車 運搬台車 家庭用 運搬車 台車 スタッキング車輪径(Φmm)65ブレーキ有無なし材質(車輪・金具)スチール材質(荷台)PP(耐衝撃性)前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
  • ねじ込み双輪キャスター エラストマー車輪 東信製作所

    ねじ込み双輪キャスター エラストマー車輪

    東信製作所(13件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    家具や店舗什器、医療機器までジャンルを問わず幅広い利用用途可能なキャスターです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製枠式ターンバックル フック&フックタイプ 水本機械製作所

    ステンレス製枠式ターンバックル フック&フックタイプ

    水本機械製作所(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。 外れ止め付です。
    用途ワイヤロープの張り具合の調節に。材質ステンレス(SUS304)
  • JISワイヤーロープ コンドーテック

    JISワイヤーロープ

    コンドーテック(17件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途船舶、漁業、土木建築その他表面処理メッキなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ製踏台 Hailo L-80型 (上枠付) 長谷川工業

    アルミ製踏台 Hailo L-80型 (上枠付)

    長谷川工業(4件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    上枠付きで最上段も安定感抜群です。ステップ幅130mmの幅広タイプです。最大使用質量150kgの強力タイプです。
    用途事務所や店舗なのどの簡易作業用に。材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)130踏ざん間隔(mm)220天板寸法(幅W×奥行D)(mm)250×270最大使用質量(kg)150

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

物流用品