カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 物流/保管/梱包用品/テープ
      • 物流用品
        • ハシゴ・脚立・踏み台・足場台(4)
        • ワイヤー・スリング・吊具・バランサー(2)

物流用品 :「SLG」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 伸縮はしごフルセット SLG型 ピカコーポレイション

    伸縮はしごフルセット SLG型

    ピカコーポレイション
    299,800税込329,780
    1台
    翌日出荷
    小さく収納でき、現場での持ち運びや移動に便利なコンパクトに収納できる伸縮タイプのはしごです。 横方向の安定性を向上させるスタビライザー(アウトリガー)、転倒や横ずれ防止の回転収納式壁当て、手掛かり棒(長さ600mm・伸縮式)が付いたフルセット仕様です。 アウトリガーはワンタッチで長さ調整可能(6mmピッチ)。本体からの取り外しもワンタッチで可能。 乗用車のトランクにも収納可能です。 はしごの長さは任意の長さに変えられます。(すべて伸ばし切らなくてもご使用いただけます。) 脚の角度が自由に調整できるため斜面や様々な角度で便利にご使用いただけます。
    用途電気工事・電柱工事・内装工事・空調工事・ビルメンテナンス・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。重機などへの積載にも最適です。最大使用荷重(kg)100
  • デコラステップ ショート サンカ

    デコラステップ ショート

    サンカ
    2,698税込2,968
    1台
    当日出荷
    底脚には滑り止めが付いています。
    用途踏台用最大使用荷重(kg)100仕様完成品
  • 強力長シャックル 脱落防止 大洋製器工業

    強力長シャックル 脱落防止

    大洋製器工業
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    本体とピンが一体型になっています。 ピン脱落防止機能付きです。 高所作業に最適です。
    用途荷役作業・矢板の引き抜き、高所作業に仕様脱落防止捻込タイプ材質特殊合金鋼タイプ脱落防止捻込タイプ
  • 強力長シャックル 脱落防止捻込タイプ TSLG 大洋製器工業

    強力長シャックル 脱落防止捻込タイプ TSLG

    大洋製器工業
    39,980税込43,978
    1箱(10個)
    当日出荷
    本体とピンが一体型になっています。ピン脱落防止機能付きです。高所作業に最適です。
    用途荷役作業・矢板の引き抜き。高所作業に。トラスコ品番575-1345材質特殊合金鋼寸法L(mm)110ねじ径M14使用荷重(t)基本1.25寸法t(mm)12寸法D(mm)25寸法B(mm)33寸法d1(mm)12寸法d3(mm)12口幅(mm)33
  • 樹脂製カラー踏台 GEM STEP ピカコーポレイション

    樹脂製カラー踏台 GEM STEP

    ピカコーポレイション
    8,798税込9,678
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    ポリカーボネートのクリア感を生かした、今までの踏み台にはないデザイン性です。 お使いの空間に合わせ、様々な色からお選びいただけます。 ポリカーボネート製なので非常に軽量、高強度です。 ※こちらの製品は1段のみとなります。
    用途ご自宅、オフィス用など幅広い用途でご使用いただけます。最大使用荷重(kg)120材質ポリカーボネート幅(mm)352高さ(mm)300段数1段
  • 安全巻付バンド PLMB 長谷川工業

    安全巻付バンド PLMB

    長谷川工業
    22,980税込25,278
    1個
    翌日出荷
    はしご上部を電柱に固定します。 LA1、LA2、LA3、LQ1、LGF1、LGF2型は取付穴が開いており、お客様にて取り付けていただけます。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    材質ナイロン適合機種LA1・LQ11.0・RSG・LA2・USG・LA3質量(kg)0.4

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

物流保管用品特集
おすすめ人気ランキング
物流用品