カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワゴン(7)
- 物流用品
- 物流/保管/梱包用品/テープ
絞り込み
ブランド
物流用品 :「ktc 1/4」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。

ワークトラックケース
KTC¥159,800税込¥175,7801個翌々日出荷大型車整備用に開発されたケースで収納しやすく機能的です。付属品仕切板大(高さ50mm)×4、大(高さ40mm)×1、小×2、T形レンチハンガー×1、グリスポンプホルダー×1、カゴ×1、カギ×2トラスコ品番852-0252質量(kg)50
メカデスク
KTC¥149,800税込¥164,7801個翌々日出荷自動車整備用に開発されたケースです。実用的な機能が作業効率を高めます。 工具の一時保管に便利な強力マグネットベース付です。ワンタッチで固定できるスプレー缶ホルダー付です。作業点検表などを立てて使えるバインダー立て付です。所有者を識別できるカードホルダー付です。 計器、部品などの保管に便利なカギ付き物入れです。他の機械等をキズつけないゴムプロテクタ付です。 車輪は全輪自在式で内2つはストッパー付です。転倒防止のため2段同時に引き出せない安全設計の引出し。 工具の管理ができる仕切板付です。サイドは小物収納に便利な引出し付です。 ハンマなどの収納に便利なホルダー付です。廃品やウエス入れなどに便利なカゴ付です。トラスコ品番852-0250セット内容本体、引出し×2、仕切板大×4/中×6/小×5、トップマット×1、工具類ホルダー×1、バインダー立て×1組、スプレー缶止め×2、カゴ×1、マグネットベース付パイプ×1、カギ×2質量(kg)50引出し寸法(mm)w500× d405×h50・w500× d405×h85
ローラーキャビネット(5段5引出)
KTC¥129,800税込¥142,7801個翌々日出荷から3日以内出荷「EKW-1000シリーズ」は使い勝手の良さや信頼性、製品の機能や品質にこだわり、基本設計を一から見直して造り込み。ワンクラス上の存在感を備えた新たなデザインと「メイド・イン・ジャパン」の自信、KTCの経験・技術・ノウハウの全てを注いで、多くの方に満足していただける次世代のスタンダードをKTCクオリティで形にしたローラーキャビネットです。付属品トップマット×1、引出しマット×7、仕切板×4、カギ×2質量(kg)74耐荷重(kg)トップエリア:140、引出し1~2段目:15、引出し3~4段目:20、引出し5段目:30天板耐荷重(kg)140本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×470×910(ハンドル突出量85mm)引出し寸法(mm)引出し1~2段目:w600×d405×h45、3~4段目:w600×d405×h105、5段目:w600×d405×h230高さ(mm)910奥行(mm)470間口(mm)740ハンドル85/Φ29
ローラーキャビネット(7段7引出)
KTC(1件のレビュー)¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷から4日以内出荷付属品トップマットX1、引出しマットX7、仕切板X4、カギX2高さ(mm)910奥行(mm)470間口(mm)740耐荷重(kg)350(最大/製品重量含む)本体寸法(mm)W740XD470XH910(キャスターH180含む)天板耐荷重(kg)140ハンドル85/Φ29引出し寸法(mm)w600Xd405Xh45 x4 耐荷重15kg、w600Xd405Xh105 x3 耐荷重20kg
ローラーキャビネット(上段深型5段5引出し)
KTC¥139,800税込¥153,7801台3日以内出荷安全設計と充実の機能を兼ね備えた深型引き出し採用のローラーキャビネット。1段目引出しの深型採用で、使用頻度が高いディープソケットなど背の高い工具や大きな工具などの収納に便利です。引出しを全段閉めて鍵をかけると、全引出しが同時に施錠できる全段ロックシステムを採用。長尺物でも横向けに収納可能なワイドボディー。整備現場の使い勝手を優先した実用性の高いサイズ設定です。フレーム部のほか、引出しの細部に至るまで曲げ加工を施し、切傷などケガのリスクを軽減しています。EKWの特徴でもあるフラットな側面は、インナーフレームによる剛性確保により実現。自在キャスターには、車輪の回転と同時に台座の旋回をロックするツーウェイロック機構を採用しています。作業性と用途工具類の収納。付属品トップマット×1、引出しマット×7、仕切板×4、カギ×2高さ(mm)910(キャスターH180含む)奥行(mm)470間口(mm)740段数5段寸法(幅W×奥行D)(mm)トップ:720×460耐荷重(kg)トップ部:140本体サイズ(mm)W740×D470×H910(キャスターH180含む)引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1・4段目:600×405×105、2・3段目:600×405×45、5段目:600×405×230引出し耐荷重(kg)1・4段目:20、2・3段目:15、5段目:30引出しあり最大耐荷重(kg)350(製品質量含む)
12.7sq.ツールステーションセット
KTC¥189,800税込¥208,7801セット3日以内出荷重厚感のあるシルバー×ブラックのカラーを採用し、収納品の保護や管理に最適なシャッター採用のハイグレードモデルSKR703Cを採用した工具セットです。セット内容12.7sq.ソケット(六角):B4-10, 12、12.7sq.ソケット(十二角):B4-13W, 14W, 17W, 19W, 22W, 24W, 27W, 30W, 32W、12.7sq.ラチェットハンドル:BR4E、12.7sq.エクステンションバー:BE4-075, 150、12.7sq.ヘキサゴンビットソケット:BT4-05, 06, 08, 10, 12、樹脂柄ドライバ(マイナス):D1M2-5, 6, 8、樹脂柄ドライバ(クロス):D1P2-1, 2, 3、めがねレンチ(45°×6°ロング):M5-1012, 1113, 1417, 1719, 2224、スパナ:S2-0607, 0810, 1012, 1113, 1214, 1719、コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200、ニッパ:PN1-150、ラジオペンチ:PSL-150、ペンチ:SPD-175C、コンビハンマ:UD6-10、モンキレンチ:WMA-250、ウォ―ターポンププライヤ:PJW-250、ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット(9本組):HL259SP(1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)、ソケットホルダ:EHB410(2本)質量(kg)50.6(2ヶ口)入組点数52点
トップチェスト
KTC¥89,980税込¥98,9781個4日以内出荷引き出しは、全段インナーラッチ機構採用で不意の飛び出しを防止します。引き出しレールはガイドによる取り付け方法を採用しました。人が触れるところには、徹底的な曲げ加工を施し、ケガのリスクを軽減しています。モールとラッチを別体とすることで耐久性を高めています。引出しレールはガイドによる取付け方法を採用し、1.2mm厚型鋼板の多用と共に引出しの剛性を確保しています。トップカバーと本体の接地部分は鋼板の断面でなく、面による接合方法を採用しています。コーナーバンパーは不慮の怪我リスクを軽減し、チェスト本体の保護にも貢献します。作業性と安全性を考慮し、持ちやすく手を挟みにくい固定式大型ハンドルを採用しています。用途収納具仕様●ハンドル突出(mm):85●南京錠(別売):取付不可付属品トップマット:1枚、引出しマット:4枚、仕切板:2枚、カギ:2個トラスコ品番231-2532材質本体・取手:スチール色ホワイト高さ(mm)410奥行(mm)390間口(mm)715引出し寸法(mm)695×340×65(トップ部) 600×325×45(1・2段目) 600×325×105(3段目)棚段数(段)3