カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 物流/保管/梱包用品/テープ
      • 物流用品
        • キャスター(6)
        • ワイヤー・スリング・吊具・バランサー(5)

物流用品 :「unc 5/16」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 一般キャスター(ねじ込み仕様) ナンシン

    一般キャスター(ねじ込み仕様)

    ナンシン(2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ステンアイBT(UNC 大阪魂

    ステンアイBT(UNC

    大阪魂
    1,614税込1,775
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • デザインキャスター ナンシン

    デザインキャスター

    ナンシン(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ステム長(mm)15
  • 双輪キャスター ねじ込み式 ナンシン

    双輪キャスター ねじ込み式

    ナンシン(44件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    ネジ込み式双輪キャスター
    材質(車輪)ナイロン種別デザインキャスター形状自在車ストッパーなし適合スパナキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • ネジ込み式 SR 自在車(ゴム車輪) ナンシン

    ネジ込み式 SR 自在車(ゴム車輪)

    ナンシン(29件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    ネジ込み式のキャスターです。
    材質(車輪)ゴム一体車輪種別一般キャスター形状自在車ストッパーなしキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 双輪ストッパー付、ナイロン車 ナンシン

    双輪ストッパー付、ナイロン車

    ナンシン(8件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(車輪)ナイロン形状自在車Sストッパー回転ストッパーキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • ネジ込み式 SR 自在車(ナイロン車輪) ナンシン

    ネジ込み式 SR 自在車(ナイロン車輪)

    ナンシン(1件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ネジ込み式のキャスターです。
    材質(車輪)ナイロン一体車輪種別一般キャスター形状自在車ストッパーなしキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ターンバックル (Eye & Eye/ステンレス製) エスコ

    ターンバックル (Eye & Eye/ステンレス製)

    エスコ
    3,320税込3,652
    1本
    翌日出荷
    SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。船舶、産業用途に適しています。ASTM F1145-05(2011) Type1 Class D に適合しています。
    材質SUS316寸法(mm)A:7.9、B:114.3、C:22.8、D:10.4、E:312.4 F:235、X:24.1、Y:252.9、Z:14.4、最小値:235質量(g)235.8ねじUNC5/16"使用荷重(kg)362.8最大値312.4
  • YOKE ”イエローポイント” キー付アイポイント(インチサイズ) YOKE

    YOKE ”イエローポイント” キー付アイポイント(インチサイズ)

    YOKE
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    軸方向に対しては360°回転します。 JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。
    用途大型金型の移動、反転作業に。大型コンクリート製品の移動、設置作業に。重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。材質合金鋼
  • スターポイントインチサイズ RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)

    スターポイントインチサイズ

    RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    今まで不可能であった、アイボルトでの横吊り作業が安全に行えます。 本体部分が荷重方向にボルトが緩まず360度回転します。 CEマーク取得品で海外向け金型にも取り付け可能です。 周囲温度で色変化するピンクパウダーによる表面塗装(特許)を施してます。
    用途金型、風力、土木、造船、精密工作機械に、運搬業などの重量物の吊り上げ用に材質ニッケルクロムモリブデン鋼
  • ロードリングインチサイズ RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)

    ロードリングインチサイズ

    RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
    46,980税込51,678
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    今まで不可能であった、アイボルトでの横吊り作業が安全に行えます。 本体部分が荷重方向にボルトが緩まず360度回転します。 CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。 高強度・コンパクト設計 継目のないリングで強靭です。 全数磁気探傷検査済みです。 周囲温度で色変化するピンクパウダーによる表面塗装(特許)を施してます。 変換アダプター(別売)使用でM36~M101雌ネジにも対応します。
    用途金型、コンクリート(PC)、風力、土木、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊り用に材質ニッケルクロムモリブデン鋼材質(本体)ニッケルクロムモリブデン鋼種類ボルト・スクリューRoHS指令(10物質対応)対応

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

物流用品