絞り込み
テープ幅(mm)
- 25(3)
- 48(3)
テープ長さ(m)
- 9.1
- 0.45(2)
- 1(2)
- 1.5(1)
- 1.52(1)
- 1.8(1)
- 2.54(1)
- 3(3)
- 5(25)
- 7(5)
- 10(12)
- 12(2)
- 13(1)
- 15(26)
- 18(1)
- 25(2)
- 32(2)
- 32.9(2)
- 50(3)
- 70(2)
- テープ長さ(m)をもっと見る
テープ厚さ(mm)
- 0.43(6)
特長
- 屋外使用可(1)
- 強力(1)
- 手で切れる(1)
- 耐久(2)
- 耐候(1)
- 耐水(3)
- 耐熱(1)
基材
- ポリエステル(2)
- ポリエチレン(4)
- 布系(1)
色
グレー(1)
シルバー(1)
ブラック(4)
ホワイト(1)
グレー・シルバー・ブラック・ホワイト
用途
保護用(3)
固定・仮止め用(3)
多用途(1)
梱包用(3)
結束用(3)
補修用(3)
保護用・固定・仮止め用・多用途・梱包用・結束用・補修用
ブランド
- 呉工業(クレ)(4)
- エスコ(2)
呉工業(クレ)・エスコ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
シールテープとは、配管などのネジの継手に巻きつけて流体の漏れを防止するシール材です。シールテープは自己融着性能によりしっかり巻きつけることで、高いシール性が確保できます。PTFEの材料を使い耐熱温度が260℃程度まであり、水や化学薬品などの流体に使用可能です。ダクトなどの継ぎ手部分の漏れを防ぐシール材は、ダクトシールテープ。継ぎ目に沿ってシールテープを貼り付けて使用します。ダクトの他、配管のフランジ部分やポンプのケーシング部などが適用箇所です。強力な粘着性と耐候性に優れるため、屋外使用機器のシール性に適合します。
「テープ幅(mm)」から絞り込む
25(3)
48(3)

ゴリラテープ
呉工業(クレ)(68件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個ほか当日出荷すぐれた耐水・耐熱性。 手できれいに切れる。 破れにくい超厚手耐久タイプ。高強度ポリエステルクロスを採用。 平滑面・粗面・凹凸面OK。全天候型用途屋内、屋外、水まわり、スポーツ・アウトドア用品・自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護材質ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム
ゴリラテープ ハンディー
呉工業(クレ)(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷持ち運びに便利!手のひらサイズのゴリラテープ!手で簡単に切れる! 全天候型 破れにくい超厚手耐久タイプ すぐれた耐水性 平滑面・粗面・凹凸面OK 高密度ポリエステルクロス採用 コンクリートやレンガにも強力に接着用途屋内、屋外、水周り、スポーツ・アウトドア用品、自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護材質基材:ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム、接着剤:天然ゴム系質量(g)130基材ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム粘着剤天然ゴム主な用途補修、補強、梱包、結束、固定、保護特性手で簡単に切れる、全天候、厚手、耐久、耐水、強力
超強力ダクトテープ (手切れ)
エスコ¥1,950税込¥2,1451巻(1巻)翌々日出荷全天候型。破れにくい超厚手耐久タイプ。すぐれた耐水性。高強度ポリエステルクロス採用。手できれいに切れる。平滑面・粗面・凹凸面OK。使用できるもの:木材、金属、コンクリート、レンガ、陶器、タイル、石材、ガラス、プラスチック、ビニール、ゴム、皮革。使用できないもの:特殊加工面、シリコーン、フッ素樹脂、EPDMなどの油分を多く含んだ合成ゴム、貴金属、高価格品。用途屋内、屋外、水回り、スポーツ・アウトドア用品、自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護に材質基材:ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム / 粘着剤:天然ゴム系厚さ(mm)0.43色黒質量(g)234テープ幅(mm)48シリーズゴリラテープ長さ(m)9.1芯径(mm)76保管環境直射日光を避け、湿気の少ない涼しい所に保管![25mmx 9.1m 強力万能ダクトテープ[T-REX] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64791625-260615-02.jpg)
25mmx 9.1m 強力万能ダクトテープ[T-REX]
エスコ¥870税込¥9571巻当日出荷紫外線耐性素材で粘着剤を弱めるのを防ぎます。材質【基材】耐UVポリエチレンコーティングクロス、【接着剤】ゴム系厚さ(mm)0.43芯径(mm)37(1.5”)粘着力(N/10mm)11.5引張強度(N)82.3/10mm
ゴリラテープ ハンディー ブラック色
呉工業(クレ)¥21,980税込¥24,1781箱(24巻)翌日出荷持ち運びに便利!手のひらサイズのゴリラテープ!手で簡単に切れる!。全天候型。破れにくい超厚手耐久タイプ。すぐれた耐水性。平滑面・粗面・凹凸面OK。高密度ポリエステルクロス採用。コンクリートやレンガにも強力に接着用途屋内、屋外、水周り、スポーツ・アウトドア用品、自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護厚さ(mm)0.43色ブラック質量(g)130テープ幅(mm)25基材ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルムテープ長さ(m)9.1テープ厚さ(mm)0.43粘着剤天然ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応
補修・シーリングテープ の新着商品
のびるシールテープ 15m テープ幅13ミリ 巻きやすい 使用温度 -100~260℃ 耐水 耐油 耐熱 耐薬品 ガス管 シール材 水栓取付け 10個入GAONA(ガオナ)税込¥4,508¥4,098








![25mmx 9.1m 強力万能ダクトテープ[T-REX] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64791625-260615-02.jpg)