絞り込み
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
0.01・0.07・0.09・0.1・0.12・0.13・0.15・0.16・0.17・0.18・0.2・0.24・0.26・0.3・0.31・0.32・0.6・0.7・1・3・テープ厚さ(mm)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・エスコ・日本緑十字社・ユニット・RS PRO・TRUSCO・オカモト・ダイヤテックス・マイゾックス・カーボーイ・日東エルマテリアル・tesa(テサ/テサテープ)・つくし工房・グリーンクロス・NOVAP・岩田製作所・3M(スリーエム)・スリオンテック・寺岡製作所・Denka(デンカ)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: トラテープ

リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
102件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
  • 菊水 セーフティートラテープ(危険標示) 菊水

    菊水 セーフティートラテープ(危険標示)

    菊水
    2,998税込3,298
    1巻
    当日出荷
    トラ柄印刷した危険標示用テープです。 環境に配慮したオレフィン系フィルム基材を採用しています。 はがした時にのり残りがしにくく、はく離紙付きなので、あらかじめ一定の長さにカットでき、作業性抜群です。
    用途病院や介護施設等の危険個所の注意喚起標示に、工場等の機械周りの危険個所の注意喚起に、仕様はく離紙付材質オレフィン系フィルム厚さ(mm)0.16テープ幅(mm)50寸法(幅Wmm×長さLm)50×20粘着剤ゴム系色(柄)トラ(黄/黒)粘着力(N/10mm)6引張強度(N/10mm)60
  • トラテープ 光

    トラテープ

    299税込329
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    視認性に優れたトラテープ 注意・安全標示 目につきやすく、視認性が良い
  • NEW 手で切れるやわらかトラテープ カーボーイ

    NEW 手で切れるやわらかトラテープ

    カーボーイ(1件のレビュー)
    829税込912
    1巻(3m)ほか
    当日出荷
    衝撃を緩和するクッションが付いています。 切り込みが入っているので手で簡単にカットできます。約10mm幅でカット可能。 注意喚起と衝突対策が同時に施工できます。 糊跡が残りにくい粘着剤を使用しています。
    黄×黒厚さ(mm)2基材発泡ポリエチレン粘着剤アクリル系粘着力(N/25mm)7.8
  • トラテープ 日本緑十字社

    トラテープ

    日本緑十字社
    2,798税込3,078
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
  • トラテープ エスコ

    トラテープ

    エスコ
    1,230税込1,353
    1巻
    翌々日出荷
    粘着式。屋内用。工事現場や各種施設での危険標示に。危険場所への立入禁止標示にご利用下さい。
    厚さ(mm)0.32長さ(m)25基材スフモス粘着剤ゴム系
  • 50mmx50m トラテープ(反射) エスコ

    50mmx50m トラテープ(反射)

    エスコ(1件のレビュー)
    2,490税込2,739
    1個
    当日出荷
    特性反射エスコ品番EA983F-28長さ(m)50テープ幅(mm)50
  • ガードテープ 25巾 TGK(東京硝子器械)

    ガードテープ 25巾

    TGK(東京硝子器械)
    4,455税込4,901
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    テープ幅(mm)25テープ長さ(m)20
  • フックラインテープ 日本緑十字社

    フックラインテープ

    日本緑十字社
    3,598税込3,958
    1巻
    3日以内出荷
    テープが貼れないカーペット面でも区画表示に使える製品です。面ファスナータイプなので、設置位置の変更が簡単にできます。黄黒のトラ柄で、注意喚起しながら区画を明示しやすいです。ループ状カーペットで使用できる、カーペット用ラインテープです。
    用途テープが貼れないループ状カーペット面での区画表示に。設置位置を変更しながら使いたい仮設ライン表示用。黄黒のトラ柄で注意喚起をしながら区画を明示したい場所に。仕様面ファスナーフック面のみ採用材質ナイロン黄/黒長さ(m)5
  • トラ養生テープ TT-50YB 50mm×25m 黄/黒 日東エルマテリアル

    トラ養生テープ TT-50YB 50mm×25m 黄/黒

    日東エルマテリアル
    23,980税込26,378
    1箱(30巻)
    当日出荷
    貼るだけで安全標示や注意喚起を促せます。建築養生テープをベースとしている為、糊のはみ出しや、糊残りがほとんどありません。手で簡単に切れる為、作業性がアップします。
    用途建築現場看板や建築現場足場、工場内の注意喚起に。トラスコ品番716-8563材質粘着剤:アクリル系幅(mm)50厚さ(mm)0.15黄/黒長さ(m)25基材ポリエチレンクロス粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)3.14引張強度(N/10mm)55.7粘着力(N/25mm)7.89特性手で切れる
  • ギザギザ模様のテープ TRUSCO

    ギザギザ模様のテープ

    TRUSCO
    409税込450
    1巻
    当日出荷
    三角形のギザギザが注意喚起に、より効果を発揮します。手切れ性が良好です。
    用途危険箇所の注意喚起に。より目立たせたい場所に仕様テープカット条件:手で切れる質量(g)205粘着力4.9N/10mm粘着力(N/10mm)4.9引張強度(N/10mm)(縦/横)62/96引裂強度1.09N
  • トラバリケードテープ 日本緑十字社

    トラバリケードテープ

    日本緑十字社
    4,398税込4,838
    1巻
    当日出荷
    すばやく張れて、注意を喚起。揺れて危険ゾーンを知らせます。テープのミシン目を切り離すと、ヒラヒラと揺れて、さらに強く注意を促します。
    用途柱・フェンス・金属製バリケードなどに結びつけて。仕様非粘着材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.1質量(g)420取付方式テープテープ幅(mm)80テープ長さ(m)50
  • トラテープ 90mm×10m マイゾックス

    トラテープ 90mm×10m

    マイゾックス
    3,598税込3,958
    1巻
    当日出荷
    粘着式で何にでも簡単に貼れる
    マイゾックスコード122141
  • パイオラン(TM)テープ 再帰反射テープ R-30 ダイヤテックス

    パイオラン(TM)テープ 再帰反射テープ R-30

    ダイヤテックス(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1巻
    当日出荷
    基材にガラスビーズを封入し、わずかな光もしっかりと反射します。夜間の交通事故防止や工場・現場での事故防止に適しています。セパレーターがなく、ゴミが低減できます。
    用途安全状態を表示。保持力(mm)0.05ボールタックNo.12粘着力(N/25mm)30特性反射
  • ガードテープ GTH-501 日本緑十字社

    ガードテープ GTH-501

    日本緑十字社
    8,698税込9,568
    1巻
    当日出荷
    しっかり貼れて、さらにはがした後もきれいです。 これまでの区域標示用テープと異なりはがした後、のり跡が残りません。
    用途屋内用。 室内の区域表示。 案内路表示、危険表示。イエロー×ブラックテープ幅(mm)50厚さ(mm)0.2仕様再はく離タイプ、切断にはカッターが必要引張強度152.5N/10mm粘着力1.3N/25mm
  • 50mmx16.2m 危険警告テープ(赤/白 ラミネート) エスコ

    50mmx16.2m 危険警告テープ(赤/白 ラミネート)

    エスコ
    1,530税込1,683
    1個
    当日出荷
    赤×白テープ幅(mm)50厚さ(mm)約0.2長さ(m)16.2仕様粘着式エスコ品番EA983G-26タイプ艶出しシマ幅(mm)50
  • ガードテープ(危険表示赤白) 日本緑十字社

    ガードテープ(危険表示赤白)

    日本緑十字社
    8,698税込9,568
    1巻
    当日出荷
    表面にポリエステル加工を施しているので、摩耗に強くなっています。
    用途屋内用。 室内床の区域表示。 案内路表示、危険表示。仕様切断にはカッターが必要引張強度147N/10mm粘着力19.1N/25mm
  • ストライプテープ 5702 3M(スリーエム)

    ストライプテープ 5702

    3M(スリーエム)
    7,998税込8,798
    1巻
    当日出荷
    鮮やかな黄色と黒のストライプです。 摩耗に強く、こすれても色が落ちません。 テープをはがしてものり残りしません。
    用途屋内用。 危険表示、区画線。イエロー×ブラックテープ幅(mm)50厚さ(mm)0.13テープ長さ(m)18.2仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番328-4026質量(g)184基材塩化ビニール引張強度27.4N/10mm粘着剤ゴム系粘着力2.55N/10mmアズワン品番1-7221-01
  • PVC トラテープ(無反射黄黒直線) ケーマックス

    PVC トラテープ(無反射黄黒直線)

    ケーマックス
    3,298税込3,628
    1セット(2巻)ほか
    5日以内出荷
    材質PVC黄黒直線タイプ無反射
  • RS PROバリケードテープ 赤/白 高密度ポリエチレン, 50mm x 100m RS PRO

    RS PROバリケードテープ 赤/白 高密度ポリエチレン, 50mm x 100m

    RS PRO
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 安全及び危険警告テープ 50 mm x 100 m. RS Pro の各種テープは、進行中の作業や危険区域を示し、作業エリアを特定の危険から隔離するために使用されます。 この警告テープと危険テープは、潜在的な危険を強調し、明確な警告を人に与える効果的で迅速な方法です。このバリアテープを使用すると、危険区域への立ち入りが制限されている従業員や訪問者にすばやく通知したり、作業現場へのアクセスを管理したりできます。 オプション: ; 503-708 503-708 - 黄 / 黒の警告テープ 50 cm x 100 m ; 503-714 503-714 : 5 cm x 100 m (赤 / 白)警告テープ. 特長と利点:. 警告バリアテープ 赤と白、又は黒と黄の 2 色の組み合わせを用意しています テープの幅は 50 mm です 非常に視認性の高いテープ - 歩行者の危険区域、危険区域、立ち入り禁止区域を効果的に警告します 高密度ポリプロピレン製です テープは再利用できるように非粘着性があります. 代表的用途:. バリアテープ及び危険警告テープは、職場での負傷を軽減するために使用されます。このバリアテープは、危険な場所や制限がある作業エリアのマーキングに最適です。 赤 / 白のバリアテープ - 防火目的や、火災発生時又は発生後の機器の保護区域を隔離するために使用されます。バリア警告テープは、一般人の立ち入りを防止し、煙の吸引、壊れた箇所、飛散物などのリスクを軽減するために使用します。 ブラック / イエローの危険テープ - 低く垂れ下がっている物、資材庫、つまずきやすい場所などの物理的な危険がある場所に使用します. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様色 = 赤/白バックの材質 = 高密度ポリエチレン幅 = 50mm長さ = 100m厚さ = 0.02mm
  • トラテープ ZART

    トラテープ

    ZART
    489税込538
    1個
    4日以内出荷
    工事現場などで危険防止に役立ちます。
    用途壁面や床に注意喚起用としてテープ長さ(m)16.5
  • RS PROバリケードテープ 青, 白 高密度ポリエチレン, 75mm x 500m RS PRO

    RS PROバリケードテープ 青, 白 高密度ポリエチレン, 75mm x 500m

    RS PRO
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO 13
    仕様色 = 青, 白バックの材質 = 高密度ポリエチレン幅 = 75mm長さ = 500m厚さ = 0.025mm
  • 繰り返しつかえるバリケードテープ(標準タイプ) セーフラン安全用品

    繰り返しつかえるバリケードテープ(標準タイプ)

    セーフラン安全用品
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    繰り返し利用することができるバリケードテープです。巻取り式です。
    用途一時的なバリケードとして。工事現場などに。仕様非粘着性材質ABS、PEテープ文字内容注意 安全長さ(m)100テープ幅(mm)50アズワン品番64-6360-63
  • トラテープ グリーンクロス

    トラテープ

    グリーンクロス
    4,498税込4,948
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    危険箇所表示に最適です長期屋外対応で強力な粘着性です
    用途危険箇所表示テープとして取付方式テープテープ長さ(m)5
  • 安全標示フィルム付き粘着テープ TRUSCO

    安全標示フィルム付き粘着テープ

    TRUSCO
    999税込1,099
    1巻
    当日出荷
    フィルム部分に安全標示を印刷した簡単に注意喚起・区域管理ができる粘着テープです。
    用途ガードバーなどに取り付けて区域管理に、壁面などに貼付して注意喚起に仕様手で切断可能材質フィルム:ポリエチレン、粘着剤:ゴム系幅(mm)200厚さ(mm)0.01質量(g)194長さ(m)20主な用途表示・安全用粘着力(N/10mm)2.94引張強度(N/10mm)2.1
  • 手でカットできるトラテープ ユニット

    手でカットできるトラテープ

    ユニット
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷
    手で切れる!
  • ガードテープ(危険区域表示) 日本緑十字社

    ガードテープ(危険区域表示)

    日本緑十字社
    8,698税込9,568
    1巻
    当日出荷
    表面にポリエステル加工を施しているので、摩耗に強くなっています。
    用途屋内用。 室内床の区域表示。 案内路表示、危険表示。仕様切断にはカッターが必要引張強度147N/10mm粘着力19.1N/25mm
  • 危険警告テープ(ラミネート) エスコ

    危険警告テープ(ラミネート)

    エスコ
    2,300税込2,530
    1巻
    翌日出荷
    粘着式 屋外対応 つや有りタイプ PVCにラミネート加工 ラミネート加工を施し、摩耗に強く滑らかな光沢仕上げのテープです。
  • 反射トラテープ 45mm×10m マイゾックス

    反射トラテープ 45mm×10m

    マイゾックス
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷
    粘着式で何にでも簡単に貼れる
    タイプB-45(反射)テープ幅(mm)45テープ長さ(m)10特性反射マイゾックスコード122143
  • 50mmx32.4m 危険警告テープ(赤/白 ラミネート) エスコ

    50mmx32.4m 危険警告テープ(赤/白 ラミネート)

    エスコ
    2,690税込2,959
    1個
    当日出荷
    赤×白幅(mm)50材質基材:PVC(ラミネート加工)、粘着:ゴム系接着剤厚さ(mm)0.2長さ(m)32.4仕様粘着式エスコ品番EA983G-216タイプ艶出しテープ幅(mm)50シマ幅(mm)50
  • RS PRO危険表示テープ 黄/黒 ポリエチレン, 50mm x 18.3m RS PRO

    RS PRO危険表示テープ 黄/黒 ポリエチレン, 50mm x 18.3m

    RS PRO
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    色 = 黄/黒。バックの材質 = ポリエチレン。幅 = 50mm。長さ = 18.3m。厚さ = 0.05mm。。EN13552カテゴリR13準拠. 安全タイプ、品番: ; 762-1525 762-1525. 滑り止め、粘着式フローリング安全テープ. 粘着式滑り止めテープは、倉庫、工場、階段、ボートなどの危険な場所の床面の快適性、安定性、安全性を高めるように設計されています。滑ると非常に危険な場所に最適です。特長と利点:. . ザラザラとした粒付きの「滑り止め」テープ . 粘着式の裏面 . ツルツルの表面に足裏のグリップを確保 . 危険区域や安全な避難経路の表示に最適 . 長寿命の発色 . さまざまなグレード、長さ、幅のタイプを用意 . 耐摩耗性が高く設置が簡単. 用途:. . 床面 . 階段 . はしご . 傾斜面 . 通路 . 車両及び海洋用途. よくある質問:. テープの寸法は.. 以下の製品の詳細で必要なすべての情報を確認してください。また、データシートにもあらゆる詳細が記載されています。このテープは使いやすいですか.. テープの使い方は非常に簡単です。粘着式の裏地が付いているため、追加の工具や製品は不要です。テープを必要な長さにカットして、滑り止めが必要な面に貼るだけです。
  • RS PRO床用テープ 赤/白, 50mm x 33m RS PRO

    RS PRO床用テープ 赤/白, 50mm x 33m

    RS PRO
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro 赤 / 白床テープ、 50 mm x 33 mRS Pro のこの反射テープは、危険性のある場所を迅速にマーキングできるソリューションです。頻繁な洗浄に耐えるように設計されているこのフロアテープは、頻繁に貼り直す必要がなく、長期間使用する場合に最適です。 このテープは、傷や表面からの持ち上げに高い耐性を備えているため、過酷な産業環境でも耐久性に優れています。手で、又は機械的なスクイーズロールアプリケータを使用して、床面にすばやく簡単に適用できます。 赤 / 白のフロアテープは、ステップや上げ床などのつまずきの危険性がある職場や公共のスペースでよく使用されます。RS Pro シリーズの一部として、この反射テープは、品質と一貫性が絶えずテストされています。このテープは、静電気放電による損傷からの保護を目的とした、米国国立標準化研究所 / 静電気放電( ANSI/ESD ) S20.20 : 2014 及び英国規格欧州規格( BS EN ) 61340-5-1 : 2007 の静電気制御規格に適合しています。特長と利点. RS Pro の赤 / 白のフロアテープ .ステップや上げ床など、潜在的に危険な場所にマーキングするのに最適 .長さ 33 m .幅 50 mm .静電気放電による損傷からの保護を目的として、 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御基準に適合していますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様テープの種類 = レーンマーキングテープ幅 = 50mm長さ = 33m
  • RS PROバリケードテープ 黄/黒 高密度ポリエチレン, 50mm x 100m RS PRO

    RS PROバリケードテープ 黄/黒 高密度ポリエチレン, 50mm x 100m

    RS PRO
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro 安全及び危険警告テープ 50 mm x 100 m. RS Pro の各種テープは、進行中の作業や危険区域を示し、作業エリアを特定の危険から隔離するために使用されます。 この警告テープと危険テープは、潜在的な危険を強調し、明確な警告を人に与える効果的で迅速な方法です。このバリアテープを使用すると、危険区域への立ち入りが制限されている従業員や訪問者にすばやく通知したり、作業現場へのアクセスを管理したりできます。 オプション: ; 503-708 503-708 - 黄 / 黒の警告テープ 50 cm x 100 m ; 503-714 503-714 : 5 cm x 100 m (赤 / 白)警告テープ. 特長と利点:. 警告バリアテープ 赤と白、又は黒と黄の 2 色の組み合わせを用意しています テープの幅は 50 mm です 非常に視認性の高いテープ - 歩行者の危険区域、危険区域、立ち入り禁止区域を効果的に警告します 高密度ポリプロピレン製です テープは再利用できるように非粘着性があります. 代表的用途:. バリアテープ及び危険警告テープは、職場での負傷を軽減するために使用されます。このバリアテープは、危険な場所や制限がある作業エリアのマーキングに最適です。 赤 / 白のバリアテープ - 防火目的や、火災発生時又は発生後の機器の保護区域を隔離するために使用されます。バリア警告テープは、一般人の立ち入りを防止し、煙の吸引、壊れた箇所、飛散物などのリスクを軽減するために使用します。 ブラック / イエローの危険テープ - 低く垂れ下がっている物、資材庫、つまずきやすい場所などの物理的な危険がある場所に使用します. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様色 = 黄/黒バックの材質 = 高密度ポリエチレン幅 = 50mm長さ = 100m厚さ = 0.02mm
  • 反射トラテープ 90mm×10m マイゾックス

    反射トラテープ 90mm×10m

    マイゾックス
    3,598税込3,958
    1巻
    当日出荷
    粘着式で何にでも簡単に貼れる
    タイプB-90(反射)特性反射マイゾックスコード122143
  • 紅白テープ のり付 つくし工房

    紅白テープ のり付

    つくし工房
    2,698税込2,968
    1巻
    当日出荷
  • 布テープ(トラ)60ミリ×25m オカモト

    布テープ(トラ)60ミリ×25m

    オカモト
    1,098税込1,208
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    手切れ性が良好です。 厚みがあるので凹凸にもなじみます。 強粘着タイプです。 水にも強いタイプです。 油性インクで文字が書けます。
    用途屋内用、工事現場の危険防止・安全確保にトラスコ品番828-3026粘着力(N/10mm)4.3引張強度(N/10mm)66.6切り幅(mm)60
  • 50mmx16.2m 危険警告テープ 黄/黒 エスコ

    50mmx16.2m 危険警告テープ 黄/黒

    エスコ
    1,130税込1,243
    1個
    当日出荷
    黄×黒(トラ)テープ幅(mm)50厚さ(mm)0.15長さ(m)16.2エスコ品番EA983G-21A粘着剤ゴム系接着剤シマ幅(mm)50
  • トラ養生テープ 日東エルマテリアル

    トラ養生テープ

    日東エルマテリアル
    19,980税込21,978
    1箱(30巻)
    9日以内出荷
    貼るだけで安全標示や注意喚起を促せます。建築養生テープをベースとしている為、糊のはみ出しや、糊残りがほとんどありません。手で簡単に切れる為、作業性がアップします。
    用途建築現場看板や建築現場足場、工場内の注意喚起に。材質基材:ポリエチレンクロス幅(mm)50厚さ(mm)0.15黄/黒質量(g)長さ(m)25粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)3.14引張強度(N/10mm)55.7粘着力(N/25mm)7.89RoHS指令(10物質対応)対応
  • トラテープ(非粘着) ポリエチレン ユニット

    トラテープ(非粘着) ポリエチレン

    ユニット
    1,498税込1,648
    1巻
    翌々日出荷
    環境に配慮した印刷テープを使用しています。用途に応じた立入制限箇所の表示に使用できます。
    トラスコ品番739-5566材質ポリエチレン幅(mm)80厚さ(mm)0.07黄/黒摘要非粘着長さ(m)50
  • ”こぼれ防止テープ” 10本入り TRUSCO

    ”こぼれ防止テープ” 10本入り

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1袋(10本)
    当日出荷
    柔軟性のある素材で連結可能なため、自由に貼り付けることができます。特殊な吸着素材を使用しており、貼ってはがして繰り返し使用できます。汚れた場合は洗って再び使用できます。
    用途部品などの拡散防止、整理整頓に。掃除・片付けの手間軽減に。材質PE、PET、アクリル長さ(mm)480幅(mm)10厚さ(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応入数(本)10
  • RS PROバリケードテープ 黄/黒 LDPE, 75mm x 100m RS PRO

    RS PROバリケードテープ 黄/黒 LDPE, 75mm x 100m

    RS PRO
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    色 = 黄/黒。バックの材質 = LDPE。幅 = 75mm。長さ = 100m。厚さ = 0.05 mm, 0.1 mm, 0.17mm。プリプリント = なし。引張強度 = 0.6 N/cm, 1 N/cm, 2N/cm。。RS PRO 黒/黄色バリケードテープ 100 mRS PROのこの黒/黄色バリケードテープを使うと、容易に危険を警告することができます。危険な機器の存在を強調し、公共エリアや作業場の危険区域を遮断することができます。 よく目立つ幅75 mm、長さ100メートルのテープです。LDPE(低密度ポリエチレン)プラスチック製のため、高レベルの屈曲に耐えるだけでなく、高温にも耐える強度と柔軟性も備えています。テープの色は黒と黄で、危険をはっきりと示すことができます。また、ADR(欧州協定)、IATA(国際航空運送協会)とIMDG(国際海上危険物)によって定められた、道路、空中、海上での危険物輸送に関するコードにも準拠しています。 このテープは、一般的に建設現場でのつまづきの危険性、穴の警告、貨物輸送や他の産業環境での有毒化学物質の表示に使用されます。特長. 黒/黄色バリケードテープ . LDPE(低密度ポリエチレン)プラスチック製 . テープ長: 100 m . テープ幅: 75 mm . 危険区域の強調に適する . ADR(European Accord Dangereux Routier)、IATA(International Air Transport Association)、IMDG(International Maritime Dangerous Goods)規格に準拠RS ProRS PROはメーカー独自のブランド製品で、高品質でお得な製品を幅広く取り揃えており、客様により多くの選択肢を提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、厳しい業界標準に準拠して厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している製品に限り、RS PRO認証シールを付与しており、お客様も安心して使用できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
トラテープ