絞り込み
テープ幅(mm)
  • 19(1)
  • 25(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.5(1)
  • 0.76(1)
テープ長さ(m)
  • 9.1
  • 1(8)
  • 2(5)
  • 3(14)
  • 3.65(4)
  • 5(8)
  • 6(4)
  • 9(3)
  • 10(92)
  • 10.9(3)
  • 10.97(2)
  • 11(2)
  • 15(3)
  • 18(5)
  • 20(115)
  • 25(10)
  • 30(14)
  • 33(5)
  • 35(2)
  • 50(3)
  • 100(5)
基材
  • その他(1)
  • ゴム系(1)
色
  • 色ブラック(1)
ブランド
  • ストロングホールド(1)
  • セルパック(1)
ストロングホールド・セルパック
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ビニールテープとは、電気工事や電気機器のケーブルの絶縁材料として、配線や結束、固定などに使用されているものです。主にポリ塩化ビニルを基材とし、電気絶縁性に優れた特徴があります。ビニールテープは粘着性が高く、柔軟性がありよく伸びます。耐久性や耐寒性、耐熱性にも優れて、中には防水性にも優れたものがあり、水道管の補修として使用するものもあります。ビニールテープは手で切れるタイプのテープもありますが、カッターが必要なタイプのものもあります。
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • No.63銅編素線テープ25mm*9.1m セルパック

    No.63銅編素線テープ25mm*9.1m

    セルパック
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    5日以内出荷
    高性能シールド編組です。均一でしわができにくい構造。高い柔軟性、耐久性
    材質編組スズメッキ銅線テープ幅(mm)25テープ長さ(m)9.1テープ厚さ(mm)0.5
  • 高電圧ゴムテープ ストロングホールド

    高電圧ゴムテープ

    ストロングホールド
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    防水端末に最適なビニールテープです。 69KVまでの電圧で使用可能です。
    用途防水端末処理に。仕様耐湿性・耐UV性、剥離ライナー付きトラスコ品番390-5336材質エチレンプロピレンゴム色黒電圧600V~69KV質量(g)181テープ幅(mm)19テープ長さ(m)9.1テープ厚さ(mm)0.76最高使用温度(℃)90引張強度(N/cm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
ビニールテープ