絞り込み
テープ幅(mm)
  • 25(2)
  • 50(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.75
  • 0.03(2)
  • 0.06(3)
  • 0.07(2)
  • 0.09(2)
  • 0.1(6)
  • 0.13(8)
  • 0.18(16)
  • 0.2(90)
  • 0.22(3)
  • 0.23(6)
  • 0.25(4)
  • 0.26(3)
  • 0.3(4)
  • 0.4(8)
  • 0.5(36)
  • 0.51(5)
  • 0.76(11)
  • 1(13)
  • 1.1(12)
  • 2(5)
テープ長さ(m)
  • 10(2)
基材
  • その他(1)
  • ゴム系(1)
  • ポリエステル(1)
  • 色ブラック(2)
ブランド
  • tesa(テサ/テサテープ)(1)
  • セルパック(1)
tesa(テサ/テサテープ)・セルパック
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ビニールテープとは、電気工事や電気機器のケーブルの絶縁材料として、配線や結束、固定などに使用されているものです。主にポリ塩化ビニルを基材とし、電気絶縁性に優れた特徴があります。ビニールテープは粘着性が高く、柔軟性がありよく伸びます。耐久性や耐寒性、耐熱性にも優れて、中には防水性にも優れたものがあり、水道管の補修として使用するものもあります。ビニールテープは手で切れるタイプのテープもありますが、カッターが必要なタイプのものもあります。
プロの現場向け3M人気商品特集
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自己融着テープ tesa(テサ/テサテープ)

    自己融着テープ

    tesa(テサ/テサテープ)(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1巻
    当日出荷
    耐熱性、耐水性、耐油性、絶縁性に優れています。 剥がした後ものり残りがありません。 粘着剤なしで、しっかり自己融着(固着)します。 水分、油分、汚れなどがあっても、そのまま使用できます。 柔軟な素材であらゆる被着体に適応します。
    用途水漏れ、エア漏れ、油漏れの緊急補修に、水回り(配管)の防水、金属製パイプの保護に、ケーブルの絶縁や結束、保護に材質融着防止フィルム:ポリエステル引張強度(N/mm)55絶縁破壊強度(kV/mm)12
  • No.72自己融着ケーブルシース補修用テープ セルパック

    No.72自己融着ケーブルシース補修用テープ

    セルパック
    5,598税込6,158
    1個
    3日以内出荷
    自己融着性。優れた絶縁性と防水性を両立させたテープ。高い引張強度を有します
    材質ポリイソブチレン系長さ(m)10耐電圧40kV/mm伸び(%)【破壊時】6接着強度(N/mm2)【破断時】2.0適合温度(℃)30~105体積固有抵抗率(Ω・cm)1×1013
ビニールテープ