絞り込み
テープ幅(mm)
- 18
- 15(2)
- 19(8)
- 24(3)
- 25(12)
- 30(1)
- 38(10)
- 45(1)
- 48(1)
- 50(16)
- 75(4)
- 100(3)
用途
固定・仮止め用(5)
結束用(2)
基材
- ポリエステル(2)
- ポリプロピレン(3)
色
クリア(2)
ブルー(1)
ホワイト(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.07(1)
- 0.11(1)
- 0.127(1)
- 0.15(1)
- 0.17(1)
- 0.2(1)
粘着剤
- ゴム系(5)
ゴム系
特長
- はがせる(1)
はがせる
テープ長さ(m)
- 15(1)
- 55(5)
15・55
ブランド
- 3M(スリーエム)(5)
- まつうら工業(1)
3M(スリーエム)・まつうら工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
フィラメントテープ/仮止め・結束テープとは、重量のある梱包などの結束や仮固定などを目的にしたテープとして使われています。フィラメントテープは、ポリプロピレン繊維やガラス繊維などの繊維を基材としているため、補強に優れ、高い負荷にも耐えられます。一方、仮固定用テープはフィラメントテープと比較し安価で、フィラメントを使用していなくても高い強度があります。さらに仮固定用テープは、金属やプラスティックに対して再剥離性に優れています。
「テープ幅(mm)」から絞り込む
15(2)
18
19(8)
24(3)
25(12)
38(10)
48(1)
50(16)
75(4)
100(3)

仮固定用テープ 8898
3M(スリーエム)(13件のレビュー)¥639税込¥7031巻当日出荷から93日以内出荷補強繊維を使用していないのに、高い引っ張り強度を持っています。 再はく離性に優れます。用途管材・鋼材・重量物の結束。 家電、OA機器の部品仮固定。
フィラメントテープ 898
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281巻当日出荷から96日以内出荷繊維で補強されており、高い引張強度、耐衝撃性に優れています。ガラス繊維を使っており、特に引張強度が高いタイプです。用途コイルのエンド止め、コアスタート等の仮止め 積荷の固定 パイプ・木材などの結束 段ボールの封緘 部材の補強・飛散防止
仮止め専科(しっかり貼れてキレイにはがす)
まつうら工業(2件のレビュー)¥759税込¥8351巻当日出荷よく見かける家電製品の部材を固定している青いテープです。被着体への汚染性の少ない特殊粘着剤を使用しています。簡易カッター付です。用途事務機器や電化製品の部材の仮止めに主な用途仮止め用引張強度(N/10mm)70.6RoHS指令(10物質対応)対応
フィラメントテープ 880
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981巻当日出荷から8日以内出荷ポリエステル繊維で補強されているため、再はく離用途に適しています。 透明感があり、印刷文字の上から貼っても文字を読み取ることが可能です。用途コイルのエンド止め、コアスター等の仮止めや積み荷の固定に。主な用途固定・仮止め用引張強度(N/10mm)472
スコッチ フィラメントテープ 897
3M(スリーエム)¥1,398~税込¥1,538~1巻ほか5日以内出荷<特長>。初期接着力に優れています。保持性に優れています。耐水性・耐磨耗性が有ります。結束・仮固定に向いています。用途<用途>。各種材料の結束・仮固定および封かんなど用途に応じてご使用いただけます。厚さ(mm)0.127色透明長さ(m)55基材ポリプロピレン粘着剤合成ゴム系