絞り込み
テープ幅(mm)
- 50
- 15(2)
- 18(6)
- 19(8)
- 24(3)
- 25(12)
- 30(1)
- 38(10)
- 45(1)
- 48(1)
- 75(4)
- 100(3)
用途
固定・仮止め用(5)
梱包用(1)
結束用(4)
基材
- オレフィン系(2)
- ポリエステル(6)
- ポリエチレン(3)
- ポリプロピレン(3)
色
オレンジ(1)
グリーン(1)
ブルー(2)
ホワイト(6)
テープ厚さ(mm)
- 0.068(2)
- 0.07(1)
- 0.1(2)
- 0.11(1)
- 0.17(1)
- 0.175(1)
- 0.19(1)
- 0.195(1)
- 0.21(1)
- 0.22(1)
- 0.47(1)
粘着剤
- その他(1)
- アクリル系(1)
- ゴム系(6)
その他・アクリル系・ゴム系
特長
- 強力(1)
- 耐候(1)
- 耐熱(1)
強力・耐候・耐熱
テープ長さ(m)
- 25(4)
- 50(11)
- 66(1)
25・50・66
ブランド
- モノタロウ(1)
- マクセル(3)
- tesa(テサ/テサテープ)(2)
- 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)(2)
- エスコ(1)
- ダイヤテックス(1)
- 寺岡製作所(1)
- TRUSCO(1)
- 古藤工業(Monf)(1)
- つくし工房(1)
- マクセルスリオンテック(1)
- HOJO(1)
モノタロウ・マクセル・tesa(テサ/テサテープ)・日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)・エスコ・ダイヤテックス・寺岡製作所・TRUSCO・古藤工業(Monf)・つくし工房・マクセルスリオンテック・HOJO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
フィラメントテープ/仮止め・結束テープとは、重量のある梱包などの結束や仮固定などを目的にしたテープとして使われています。フィラメントテープは、ポリプロピレン繊維やガラス繊維などの繊維を基材としているため、補強に優れ、高い負荷にも耐えられます。一方、仮固定用テープはフィラメントテープと比較し安価で、フィラメントを使用していなくても高い強度があります。さらに仮固定用テープは、金属やプラスティックに対して再剥離性に優れています。
「テープ幅(mm)」から絞り込む
15(2)
18(6)
19(8)
24(3)
25(12)
38(10)
48(1)
50
75(4)
100(3)

フィラメントテープ
(13件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981巻当日出荷ガラス繊維を補強材とした複合基材粘着テープです。 重量物の梱包や部品の結束などに適しており、耐衝撃・保持力性に優れ非汚染性と抜群の引張り強さを持つテープです。用途重量物の結束・梱包に、管材・重量物の結束用厚さ(mm)0.17長さ(m)50引張強度(N/10mm)192
仮固定用PPストラッピングテープ 64284PV10
tesa(テサ/テサテープ)¥92,980税込¥102,2781箱当日出荷から翌々日出荷一軸延伸のPPフィルムを基材とし高い強度を発揮します。用途商品輸送時の荷崩れ防止に。厚さ(mm)0.11色水色長さ(m)66粘着力(N/10mm)6引張強度(N/10mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
低ハロゲン粘着テープ NO.2450AP 50mm×25M
日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)¥1,998税込¥2,1981巻当日出荷脱塩ビタイプの低ハロゲン結束テープです。耐候性、耐熱性に優れます。無溶剤系の粘着剤です。用途結束、識別用トラスコ品番401-8946幅(mm)50厚さ(mm)0.1色ワカバ質量(g)158長さ(m)25基材ポリオレフィン粘着剤無溶剤系主な用途結束、識別用粘着力(N/10mm)1.8引張強度(N/10mm)13.4RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性、耐熱性
低ハロゲン粘着テープ
エスコ¥2,900税込¥3,1901巻翌日出荷養生・結束用テープ。手でカットできます。耐候性、耐熱性に優れています。材質基材:ポリオレフィン 粘着剤:無溶剤系厚さ(mm)0.1長さ(m)25芯径(mm)内芯:35
フィルムテープ No.6201
マクセル¥59,980税込¥65,9781ケース(40巻)翌々日出荷輸送中の冷蔵庫のドアや付属品の固定のほか、各種家電製品の付属品仮止めに最適です。用途家電部品の仮固定用など表面処理剥離処理タック(ボールNo.)7主な用途仮固定用保持力(ズレmm)40℃/0.1再生材使用使用
パイオラン(TM)テープ 結束用テープ TP-18-W
ダイヤテックス(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881巻当日出荷から6日以内出荷フィラメントテープと違い端部折り返しが不要です。 薄くて高い強度を持っています。 鋼板コイル、パイプの結束用および端末保護用や家電部品のおさえに。主な用途結束用引張強度(N/10mm)350
PET仮固定テープ
古藤工業(Monf)¥67,980税込¥74,7781箱(50巻)5日以内出荷家具家電・事務機器など出荷時の仮固定に。さまざまな被着体に対し糊残りしづらい設計で幅広い用途で使用可能。しっかり貼りつき、手では簡単にきれないため切断にはカッターが必要です。用途家具家電・事務機器など出荷時の仮固定に厚さ(mm)0.07色青長さ(m)50伸び(%)100粘着力(N/10mm)3.28保持力(mm/15分)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
フィルムテープ No.6200
マクセル¥59,980税込¥65,9781ケース(40巻)翌々日出荷輸送中の冷蔵庫のドアや付属品の固定のほか、各種家電製品の付属品仮止めに最適です。用途家電部品の仮固定用など表面処理剥離処理タック(ボールNo.)7主な用途仮固定用保持力(ズレmm)40℃/0.1再生材使用使用
フィラメンテープ No.9111
マクセル¥119,800税込¥131,7801ケース(30巻)翌々日出荷ポリエステルフィルムにガラス糸のフィラメントをタテ方向に組み合わせ、耐油性、固定力に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布したテープです。用途トランス鉄芯の結束やコイル用巻線の押さ止めなどに最適です。伸度(%)6引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])696[177.4]引張強度(N/25mm)1740再生材使用使用
ヘビーテープ NO.151
寺岡製作所¥42,980税込¥47,2781箱(20巻)22日以内出荷基材強度、粘着力ともに強力です。用途金属板、パイプなどの結束に。 重梱包に。主な用途結束用、梱包用引張強さ(N/50mm)784.5以上RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーストロングテープ
日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)¥109,800税込¥120,7801箱(30巻)24日以内出荷粘着力・耐のり残り性に加え、強度とフィット性にすぐれた、高強度仮止め用粘着テープです。用途比較的大型の電気製品、事務機器などの部品の仮止めに。トラスコ品番781-5115材質基材:ポリエステル、粘着剤:ゴム系幅(mm)50色オレンジ長さ(m)50粘着力(N/10mm)3.44引張強度(N/10mm)220
フィラメンテープ19
マクセルスリオンテック¥92,980税込¥102,2781箱(30巻)3日以内出荷ポリエステルフィルムにガラス糸を長さ方向に組み合わせ、固定力に優れたゴム系粘着剤を塗布したテープです。ガラス糸の効果により長さ方向に抜群の引っ張り強さを有し、管材・重量物の結束や重梱包に最適です。用途鋼板コイルの端末。管材、ワイヤーなどの結束。重梱包用トラスコ品番106-1517材質基材:ポリエステルフィルム+ガラス糸、粘着剤:ゴム系幅(mm)50厚さ(mm)0.19色ホワイト長さ(m)50RoHS指令(10物質対応)対応