絞り込み
テープ幅(mm)
テープ厚さ(mm)
0.05・0.1・0.12・0.13・0.14・0.142・0.146・0.15・0.16・0.165・0.17・0.19・0.2・0.21・0.22・0.3・0.91・1.2・1.5・1.6・テープ厚さ(mm)をもっと見る
テープ長さ(m)
0.065・0.07・0.1・0.15・0.21・5・10・12・18・18.2・20・22・25・30・32.9・33・45・50・100・1000・テープ長さ(m)をもっと見る
基材
OPP・その他・アクリル系・アルミ箔・オレフィン系・グラスファイバー・ゴム系・ナイロン・プラスチック・ポリウレタン・ポリエステル・ポリエチレン・ポリプロピレン・塩ビ・布系・紙系
ブランド
モノタロウ・ユニット・日本緑十字社・エスコ・ニトムズ・TRUSCO・RS PRO・molten・3M(スリーエム)・tesa(テサ/テサテープ)・日東エルマテリアル・グラス・ファイバー工研・寺岡製作所・リンレイテープ・つくし工房・まつうら工業・アズワン・日東電工(旧:Permacel)・ミドリ安全・セーフラン安全用品・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: ラインテープ

プロの現場向け3M人気商品特集
197件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
  • ポリラインテープ消し molten

    ポリラインテープ消し

    molten
    3,598税込3,958
    1セット
    6日以内出荷
    不要なラインをスピーディーに消せるテープです。
    付属品専用カッター容量2巻入り寸法(幅W×長さL)(cm×m)7×50
  • 室内用ラインテープロング ニトムズ

    室内用ラインテープロング

    ニトムズ
    1,398税込1,538
    1巻ほか
    当日出荷
    用途表示・安全用質量(g)328主な用途表示・安全用
  • 強粘着高耐久ラインテープ TRUSCO

    強粘着高耐久ラインテープ

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1巻
    当日出荷
    塩ビフィルムとアルミ箔を張り合わせた製品のため高耐久であるとともに、テープが切れにくく剥がしやすくなっています。屋外での耐侯性に優れたフィルムを使用しています。
    用途屋外・屋内の区画線引きに。材質基材: 塩ビフィルム・アルミ箔、粘着剤:アクリル系幅(mm)50厚さ(mm)0.17長さ(m)20引張強度(N/10mm)51.3粘着力(N/25mm)27.7
  • ベルデビバハードテープ トラ 100mmX20m ミドリ安全

    ベルデビバハードテープ トラ 100mmX20m

    ミドリ安全
    13,980税込15,378
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    表面の特殊なコーティングでキズや汚れに強いです。きれいな状態が長持ちするので貼り替え頻度が少なく済みます。巻き芯が樹脂製でクリーンルームでも使えます。抗菌加工済みなので病院や食品工場などでも安心です。
    用途屋内用。倉庫などの区画線として。工場などの安全通路表示として。質量(g)780主な用途表示・安全用引張強度(N/10mm)130粘着力(N/24mm)12.2
  • ガードテープ 日本緑十字社

    ガードテープ

    日本緑十字社
    7,698税込8,468
    1巻
    当日出荷
    表面にポリエステル加工を施しているので、摩耗に強くなっています。
    用途屋内用。 室内床の区域表示。 案内路表示、危険表示。主な用途表示・安全用粘着力(N/10mm)7.64引張強度(N/10mm)147粘着力(N/25mm)19.1剥離紙あり特性耐摩耗性
  • 高反射路面用ラインテープ アサヒペン

    高反射路面用ラインテープ

    アサヒペン
    3,598税込3,958
    1巻
    翌々日出荷
    夜間の視認性&安全性アップ!。メッシュによる補強層があるため、耐久性に優れる。テープ表面のガラスビーズにより光を反射する。剥離フィルムをはがして貼るだけなので作業が簡単。はがした跡にのり残りが少ない。ガラスビーズ(反射球)を大量配合。ハンマーでの圧着不要!
    用途用途:アスファルト面、コンクリート面への貼り付け、駐車場の区画線、一般道路や工場構内の通行区分線、夜間や暗い所での安全表記に。材質基材:ガラスビーズ・ポリウレタン・ポリエステルメッシュ、粘着剤:合成ゴム系寸法5×5(幅cm×長さm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • フロアラインテープ FRTG エンビ 屋内用 日本緑十字社

    フロアラインテープ FRTG エンビ 屋内用

    日本緑十字社
    3,398税込3,738
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    柔軟性、耐久性、耐摩耗性、再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。セパレータ(剥離紙)がないため、貼り付け作業が簡単で、ゴミが出ません。
    用途屋内用。床や通路の区画、境界に。屋内スポーツ競技のラインに。厚さ(mm)0.18材質/仕上基材:半硬質ビニルフィルム、粘着剤:ゴム系取付方式貼付タイプ長さ(m)20伸び(%)258.2引張強度(N/25mm)142.4粘着力(N/25mm)5.84
  • ユニフィット矢印テープ ユニット

    ユニフィット矢印テープ

    ユニット
    1,498税込1,648
    1組(5枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    色の使い分けで様々な意味合いの区画表示ができます。オレフィン系フィルムを使用し、燃焼時に有毒な塩素ガスを発生しません。粗面(凹凸面)に追従性が良い強粘着タイプの合成ゴム系粘着剤を使用しています。
    用途工場内の通路確保表示、危険箇所明示、置場スペースの区分けに。施設、店舗などの通路表示に。仕様(別作可否)不可、(筆記可否)不可セット内容本体テープ5枚入材質基材:オレフィン系フィルム 粘着剤:合成ゴム系幅(mm)90厚さ(mm)0.12質量(g)20長さ(m)300主な用途表示・安全使用条件切断にはカッターが必要使用場所屋内
  • ユニフロアテープ(緑)100×20M ユニット

    ユニフロアテープ(緑)100×20M

    ユニット
    7,298税込8,028
    1巻
    当日出荷
    色の使い分けで様々な意味合いの区画表示ができます。オレフィン系フィルムを使用し、燃焼時に有毒な塩素ガスを発生しません。再剥離時に粘着剤が残りにくいです。
    用途工場内の通路確保表示、危険箇所明示、置場スペースの区分けに。施設、店舗などの通路表示に。仕様(別作可否)不可、(筆記可否)不可トラスコ品番183-7096材質基材:オレフィン系フィルム幅(mm)100厚さ(mm)0.16質量(g)390長さ(m)20主な用途表示・安全使用条件切断にはカッターが必要使用場所屋内
  • OTラインテープ 東幸通商

    OTラインテープ

    東幸通商
    16,980税込18,678
    1セット(3巻)ほか
    7日以内出荷
    他社にないツートンカラーのラインテープです 作業時間の短縮(2本貼りを1回で。剥がす際も1回で) 2本貼るには狭いところにも対応可能 PETフィルムをラミネートした丈夫なラインテープです。
    用途区間線引き用。通路側と荷物側の識別。安全通路表示。1巻長さ(m)20主な用途表示用粘着力(N/25mm)21.1剥離紙あり
  • 50mmx10m ラインテープ(白) エスコ

    50mmx10m ラインテープ(白)

    エスコ
    4,620税込5,082
    1巻
    翌日出荷
    仕様セパレーター剥離力:1.72N/50mm質量(g)520引張強度(N/10mm)193.2粘着力(N/20mm)(ステンレス板)14.58
  • アズピュアESD 光沢PETラインテープ アズピュア(アズワン)

    アズピュアESD 光沢PETラインテープ

    アズピュア(アズワン)
    5,750税込6,325
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    表面に特殊PETコーティングをしており、キズや汚れがつきにくいです。 表面には光沢があり、作業者から認識しやすくなっています。 剥離紙が付いています。
    材質芯/PE(ポリエチレン)表面抵抗(Ω)1×10^9/□≦
  • ガードテープ黒 日本緑十字社

    ガードテープ黒

    日本緑十字社
    4,998税込5,498
    1巻
    当日出荷
    主な用途表示・安全用
  • ポリラインテープ 幅4cm molten

    ポリラインテープ 幅4cm

    molten
    2,798税込3,078
    1セット
    6日以内出荷
    ソフトバレーボール・バドミントン用の非伸縮製ポリラインテープです。
    付属品専用カッター容量2巻入り寸法(幅Wmm×長さLm)40×60素材ポリプロピレン
  • 屋内・屋外兼用高耐久ラインテープ 積水樹脂

    屋内・屋外兼用高耐久ラインテープ

    積水樹脂
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    ・屋外耐候性に優れたカラーフィルムのラインテープです。・耐酸性、耐アルカリ性、耐ガソリン性に優れた表面性能です。・基材にアルミ箔を使用しており凹凸面に馴染み、また、平滑面ではきれいに剥がし易く、新たなテープへの貼り直しが比較的簡単です。
    用途・屋内・屋外(プライマー使用)兼用。・倉庫などの区画線や工場内の安全通路表示として。・物流施設・工場などの屋外・区画仮ライン線として。・屋外整列用ラインとして材質・基材: 塩ビフィルム●・粘着剤:アクリル系サイズ(mm)幅50×全長20,000×厚さ0.17
  • 透明耐久保護テープ 梨地タイプ(ラインテープ・AGVテープ用) TRUSCO

    透明耐久保護テープ 梨地タイプ(ラインテープ・AGVテープ用)

    TRUSCO
    15,980税込17,578
    1巻
    当日出荷
    ラインテープやAGVテープの上に貼ることでテープを剥がれにくくします。梨地のため汚れが付着しにくいです。
    用途屋内用。ラインテープ・AGV(無人搬送機)の保護。標識テープの保護トラスコ品番659-1033材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)、粘着剤:アクリル系幅(mm)90厚さ(mm)0.05透明(梨地)長さ(m)50引張強度25N/10mm主な用途ラインテープ・AGV(無人搬送機)の保護、標識テープの保護粘着力(N/10mm)6.7使用場所屋内特性耐久
  • RS PROレーンマーキングテープ 赤, 50mm x 33m RS PRO

    RS PROレーンマーキングテープ 赤, 50mm x 33m

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro レーンマーキングテープ(赤)、 50 mm x 33 mRS Pro のこのレーンマーキングテープを使用すると、製造工場のフロアで、不良商品の保管場所をすばやく特定できます。塗料とは異なり、このテープは、貼り付け直後にテープを歩行することができるため、便利なソリューションです。このテープは、水、摩耗、 UV に対する耐性を備えているため、屋内及び屋外環境で使用できます。現場で簡単に使用できるように、手や機械で適用するのに適しています。 特殊配合の PVC (ポリ塩化ビニル)製のテープは、産業環境などでの長時間の荒い使用向けに設計されています。強力な架橋ゴム樹脂接着剤により、持ち上げによる長時間の装着が防止されます。RS Pro シリーズの一部として、このテープは品質と一貫性が厳密にテストされています。 Sports England のガイダンスノートに準拠して製造されたこのテープは、スポーツフロアでの netball 裁判所のマーキングラインにも使用されます。特長と利点. RS Pro フロアテープ . 赤色 .長さ 33 m .幅 50 mm .ネットボールをマークするための『 Sports England Guidance Notes 』に準拠している スポーツフロアのコートマーキング .屋内および屋外での使用に最適RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様テープの種類 = レーンマーキングテープ幅 = 50mm長さ = 33m
  • ビバスーパーラインテープ タカハラコーポレーション

    ビバスーパーラインテープ

    タカハラコーポレーション
    12,980税込14,278
    1巻
    当日出荷
    傷つきにくく、熱や薬品にも強い超耐久ラインテープです。長期間美観を維持し、貼替えの手間やメンテナンスコストを抑えます。剥がした跡も残りにくい粘着材を使用しています。
    用途各施設や工場の床面の区画線、安全通路表示や順路表示に。トラスコ品番436-4249材質基材:PET幅(mm)100厚さ(mm)0.3長さ(m)20主な用途各施設や工場の床面の区画線、安全通路表示や順路表示に使用場所屋内特性超耐久
  • 徳用万能ハケ インダストリーコーワ

    徳用万能ハケ

    インダストリーコーワ
    159税込175
    1本
    当日出荷
    とじ式の万能ハケです。主に油性用です。
    用途万能用。材質毛材:山羊毛、化繊RoHS指令(10物質対応)対応
  • フックラインテープ(面ファスナータイプ) 日本緑十字社

    フックラインテープ(面ファスナータイプ)

    日本緑十字社
    2,798税込3,078
    1巻
    当日出荷
    テープが張れないカーペットの区画表示に使用出来ます。面ファスナータイプなので、設置位置等の変更が簡単にできます。
    用途敷地内の区画整理等に。仕様テープカット条件:手切り不可テープ幅(mm)50基材ナイロン
  • ユニフィットテープ(黄)50×20M ユニット

    ユニフィットテープ(黄)50×20M

    ユニット
    2,598税込2,858
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    色の使い分けで様々な意味合いの区画表示ができます。オレフィン系フィルムを使用し、燃焼時に有毒な塩素ガスを発生しません。粗面(凹凸面)に追従性が良い強粘着タイプの合成ゴム系粘着剤を使用しています。
    用途工場内の通路確保表示、危険箇所明示、置場スペースの区分けに。施設、店舗などの通路表示に。仕様(別作可否)不可、(筆記可否)不可材質基材:オレフィン系フィルム 粘着剤:合成ゴム系厚さ(mm)0.12主な用途表示・安全使用条件切断にはカッターが必要使用場所屋内
  • ユニフロアテープ(白)100×20M ユニット

    ユニフロアテープ(白)100×20M

    ユニット
    7,998税込8,798
    1巻
    当日出荷
    色の使い分けで様々な意味合いの区画表示ができます。オレフィン系フィルムを使用し、燃焼時に有毒な塩素ガスを発生しません。再剥離時に粘着剤が残りにくいです。
    用途工場内の通路確保表示、危険箇所明示、置場スペースの区分けに。施設、店舗などの通路表示に。仕様(別作可否)不可、(筆記可否)不可トラスコ品番184-1894材質基材:オレフィン系フィルム幅(mm)100厚さ(mm)0.16質量(g)390長さ(m)20主な用途表示・安全使用条件切断にはカッターが必要使用場所屋内
  • ユニフロアテープ(黄)50×20M ユニット

    ユニフロアテープ(黄)50×20M

    ユニット
    3,998税込4,398
    1巻
    当日出荷
    色の使い分けで様々な意味合いの区画表示ができます。オレフィン系フィルムを使用し、燃焼時に有毒な塩素ガスを発生しません。再剥離時に粘着剤が残りにくいです。
    用途工場内の通路確保表示、危険箇所明示、置場スペースの区分けに。施設、店舗などの通路表示に。仕様(別作可否)不可、(筆記可否)不可トラスコ品番184-3379材質基材:オレフィン系フィルム幅(mm)50厚さ(mm)0.16質量(g)200長さ(m)20主な用途表示・安全使用条件切断にはカッターが必要使用場所屋内
  • カットライン アラオ

    カットライン

    アラオ
    10,980税込12,078
    1巻(45m)
    当日出荷から5日以内出荷
    短期間の仮ラインに最適です。 道路舗装時直後の仮ライン処理にも使用できます。 設置(貼る)・撤去(剥がす)が簡単で作業効率もアップ。 路面に損傷はほとんどありません。 表面はビーズ入り、裏面は粘着付きです。
    用途仮ラインテープ長さ(m)45
  • 路面用ラインテープ(反射/滑り止めタイプ) 日本緑十字社

    路面用ラインテープ(反射/滑り止めタイプ)

    日本緑十字社
    16,980税込18,678
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    反射と滑り止めを一体化させた高耐久ラインテープ コンクリート、アスファルトにも使えるラインテープ。 再帰反射タイプなので、夜間もよく目立ちます。
    主な用途滑り止め用
  • 平滑床面用ラインテープ(屋内用) つくし工房

    平滑床面用ラインテープ(屋内用)

    つくし工房
    8,998税込9,898
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    表面に保護フィルムがコートしてあり耐久性に優れたラインテープです。
    主な用途表示・安全用特性耐久
  • ラインテープ美 オーキッド

    ラインテープ美

    オーキッド
    8,698税込9,568
    1巻
    当日出荷から11日以内出荷
    傷つきにくく、熱や薬品にも強い! 高光沢で美しく、抗菌効果で清潔感UP! 耐久性に優れ長期間の貼付けを実現!
    用途工場、店舗、学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに主な用途表示・安全用RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱、耐薬品、耐久性
  • 路面用ステッカー 日本緑十字社

    路面用ステッカー

    日本緑十字社(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1組(2枚)
    当日出荷
    ラインプロを足型に抜きました。通路の一旦停止箇所などに貼ってご使用ください。
    材質PVC寸法(mm)210×70質量(g)54取付方式ステッカーテープ幅(mm)210裏面離けい紙
  • ポリラインテープDX molten

    ポリラインテープDX

    molten
    3,498税込3,848
    1セット
    6日以内出荷
    濃い白色ではっきり見える、幅5cmのポリラインテープです。
    容量2巻入り寸法(幅Wmm×長さLm)50×50素材ポリプロピレン
  • 強力ラインテープ エスコ

    強力ラインテープ

    エスコ
    9,610税込10,571
    1巻
    翌日出荷
    粘着式。剥離紙付き。耐久性、耐摩耗性、耐薬品性に優れています。強力接着剤のため、フォークリフトなどの重量車両の往来にも耐性があります。
    材質ポリエステル幅(mm)50厚さ(mm)0.27長さ(m)30使用温度範囲(℃)-65~65粘着剤ゴム系粘着力(N/25mm)27.5
  • RS PROレーンマーキングテープ 黄/黒 PVC, 50mm x 33m RS PRO

    RS PROレーンマーキングテープ 黄/黒 PVC, 50mm x 33m

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro フロアマーキングテープ、ブラック / イエロー RS Pro フロアマーキングテープをご紹介します。警告テープとしての使用や危険区域や装置のマーキングに最適で、倉庫、工場、医療環境などでの事故を防止するのにも最適です。このタイプの黒色と黄色のテープは、潜在的な危険を示すため、広く認知されており、ヘビーデューティ設計により、さまざまな用途や環境に使用できます。このテープは、非導電性の強力な感圧接着剤で裏打ちされているので、ほとんどの面や材質に対してすばやく強力な粘着力を発揮し、最高の性能を発揮します。 特長と利点: この RS Pro 警告 / フロアマーキングテープは、一般的なインジケータや潜在的な危険又は警告の識別子として、ほとんどの環境や用途に最適です 可塑化 PVC フィルムコーティングが施された設計で、特に人の出入りが多い場所で、最高の耐久性、性能、耐摩耗性を確保します さらに、感圧性でほとんどの表面や材質に優れた瞬間接着性を発揮する非導電性アクリル系粘着剤の背面を備えています 柔軟性の高いテープは、曲面や凹凸のある面でも使いやすくなっています テープには耐水性と耐紫外線性があるため、屋内及び屋外用途に適しています。また、長期間にわたって鮮やかな色を維持し、長期間にわたり高品質を維持します このテープは手又はフロアアプリケータに貼り付けて使用することができ、簡単に剥がせる特性を備えているため、すばやく取り付けることができます 人通りが少なめの場所でのマーキング用途に最適 用途: レーンマーキングテープ(別名フロアマーキング又は警告テープ)は、通常、明るく、非常に視認性が高く、広く識別可能な色で構成されています。これは、病院、工場、倉庫などの環境に最適な、すばやく簡単に Visual やすい方法でさまざまなメッセージを示すことができます。一般的に、このタイプのテープには、非常に耐久性に優れ、耐摩耗性に優れたスーパー接着剤などの特長があり、さまざまな分野や表面材質で使用できます。このため、剥がしたり、使用頻度の高い環境で剥がしたりするのが簡単にはなりません。レーンマーキングテープの一般的な用途: 通路のフロアマーキング 機器の手を挟みやすい箇所のマーキング 流出箇所周囲の一時的なフロアマーキング 安全マーキング RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様テープの種類レーンマーキングテープ、バックの材質PVC、幅50mm、長さ33m、厚さ0.14mm、接着強度3.5 N/cm、動作温度 Max+40℃、動作温度 Min+5℃、接着材料アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PROレーンマーキングテープ 黄, 50mm x 33m RS PRO

    RS PROレーンマーキングテープ 黄, 50mm x 33m

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro イエローレーンマーキングテープ、 50 mm x 33 mRS Pro のこのレーンマーキングテープは、工場フロア設定で安全ゾーンを区切るために最適です。この製品の特殊な架橋ゴム樹脂接着剤により、屋内外の両方の用途で使用できます。 特殊配合の PVC (ポリ塩化ビニール)を使用し、凹凸のある面に簡単に適合し、持ち上げを防止することで Durable屋外の過酷な環境から保護するために、水、紫外線、摩耗に対する優れた耐性を発揮するように設計されています。RS Pro シリーズの一部として、このテープは品質と一貫性もテストされています。 黄色のフロアマーキングは、区域の仕切り、出口、入口、ドアのスイングや交通の方向の流れを示すラインの製造設定に使用できます。黄色の塗料と異なり、このテープは工場のタイミングを中断することなくすばやく固定でき、貼り付けた直後に歩行することができます。利便性を高めるため、手又は機械での用途に適しています。特長と利点. RS Pro フロアテープ .黄色 .長さ 33 m .幅 50 mm .無駄のない製造単位で、ディバイダライン、出口ライン、入口ライン、ドアスイングライン、およびトラフィック方向の流れをマーキングするのに最適RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様テープの種類 = レーンマーキングテープ幅 = 50mm長さ = 33m
  • 緑十字 ビバスーパーラインテープ BSLT 日本緑十字社

    緑十字 ビバスーパーラインテープ BSLT

    日本緑十字社
    8,898税込9,788
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    汚れ・破れ・はがれに強いので長く使えて経済的です。滑りにくく、薬品や熱にも強い不燃材認定商品で安心です。抗菌加工で汚れも落ちやすく、はがした後にのり跡を残しません。
    用途屋内用に。室内床の区域表示、案内路表示、危険表示等に。幅(mm)50厚さ(mm)0.3長さ(m)20内容不燃材認定商品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高耐久ラインテープ テサ60960 tesa(テサ/テサテープ)

    高耐久ラインテープ テサ60960

    tesa(テサ/テサテープ)
    8,598税込9,458
    1巻
    当日出荷
    耐久性、耐摩耗性に優れ、テープ表面に傷や汚れがつきにくいです。
    用途店舗、倉庫、オフィス、病院、学校、体育館などの区画ライン引き用に。停止位置の目印(ソーシャルディンスタンス)用に。フォークリフトなどが通過する通路のマーキング用に。避難経路、危険箇所を目立たせるマーキング用に材質基材:PET/PPフィルム、粘着剤:合成ゴム系幅(mm)50厚さ(mm)0.175長さ(m)20粘着力(N/10mm)4.5引張強度(N/10mm)175RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニフィットテープ ユニット

    ユニフィットテープ

    ユニット
    2,998税込3,298
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    色の使い分けで様々な意味合いの区画表示ができます。オレフィン系フィルムを使用し、燃焼時に有毒な塩素ガスを発生しません。粗面(凹凸面)に追従性が良い強粘着タイプの合成ゴム系粘着剤を使用しています。
    用途工場内の通路確保表示、危険箇所明示、置場スペースの区分けに。施設、店舗などの通路表示に。仕様(別作可否)不可、(筆記可否)不可材質基材:オレフィン系フィルム 粘着剤:合成ゴム系厚さ(mm)0.12主な用途表示・安全使用条件切断にはカッターが必要使用場所屋内
  • ユニフロアテープ(赤)50×20M ユニット

    ユニフロアテープ(赤)50×20M

    ユニット
    3,998税込4,398
    1巻
    当日出荷
    色の使い分けで様々な意味合いの区画表示ができます。オレフィン系フィルムを使用し、燃焼時に有毒な塩素ガスを発生しません。再剥離時に粘着剤が残りにくいです。
    用途工場内の通路確保表示、危険箇所明示、置場スペースの区分けに。施設、店舗などの通路表示に。仕様(別作可否)不可、(筆記可否)不可トラスコ品番183-8714材質基材:オレフィン系フィルム幅(mm)50厚さ(mm)0.16質量(g)200長さ(m)20主な用途表示・安全使用条件切断にはカッターが必要使用場所屋内
  • ユニフロアテープ(白)50×20M ユニット

    ユニフロアテープ(白)50×20M

    ユニット
    3,698税込4,068
    1巻
    当日出荷
    色の使い分けで様々な意味合いの区画表示ができます。オレフィン系フィルムを使用し、燃焼時に有毒な塩素ガスを発生しません。再剥離時に粘着剤が残りにくいです。
    用途工場内の通路確保表示、危険箇所明示、置場スペースの区分けに。施設、店舗などの通路表示に。仕様(別作可否)不可、(筆記可否)不可トラスコ品番184-0311材質基材:オレフィン系フィルム幅(mm)50厚さ(mm)0.16質量(g)200長さ(m)20主な用途表示・安全使用条件切断にはカッターが必要使用場所屋内
  • 100mmx10m ラインテープ(白) エスコ

    100mmx10m ラインテープ(白)

    エスコ
    9,250税込10,175
    1巻
    当日出荷
    仕様セパレーター剥離力:1.72N/50mm厚さ(mm)0.91質量(g)520引張強度(N/10mm)193.2粘着力(N/20mm)(ステンレス板)14.58
  • ガードテープ オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工) 日本緑十字社

    ガードテープ オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工)

    日本緑十字社
    4,998税込5,498
    1巻
    当日出荷
    病院や各種福祉施設向けに開発されたパステル調の”優しい”新色ガードテープです。 表面にポリエステル加工を施しており、摩耗に強いテープです。 離けい紙が付いており、”貼り易さ”の面でも優れた商品です。
    用途屋内用、室内床の区域表示用として、案内路表示、危険表示用として主な用途表示・安全用引張強度(N/10mm)147粘着力(N/25mm)19.1特性耐摩耗
  • フロアマーキングテープ アズワン

    フロアマーキングテープ

    アズワン
    6,039税込6,643
    1個
    当日出荷
    アズワン品番2-9983-01

安全保護テープ』には他にこんなカテゴリがあります

ラインテープ