絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- 日本理化学器械(NRK)(69)
- Merck(メルクミリポア)(30)
- アズワン(22)
- ニッソーファイン(10)
- 山仁薬品(9)
- 富士ゲル産業(9)
- TRUSCO(6)
- 豊田化工(5)
- ケニス(5)
- エスコ(3)
- TGK(東京硝子器械)(3)
- EX-DRY(三和)(3)
- 東海化学工業所(2)
- テクナード(2)
- サンキープ(旧:サンユー印刷)(2)
- ISO(2)
- エステー(1)
- スリーボンド(1)
- ネグロス電工(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「区分」から絞り込む

乾燥剤ニッソードライMS(両面吸収タイプ)MS-50(10個入)
ニッソーファイン¥3,798税込¥4,1781ケース(10個)当日出荷GHS CLP規則上の国別言語対応が不要で、国別の言語表示をすることなく使用できます。最大吸湿量は自重の400%です。低温度領域でも吸湿力が大きく、一定の吸湿力を維持できます。用途防錆、除湿、防湿、調湿仕様最大吸湿量:約400%(25℃・90%R.H.環境時)材質塩化マグネシウム寸法(mm)130×115質量(g)40/個アズワン品番3-5641-01
シリカゲル不織布袋入り BCLシリーズ
高砂産業¥849~税込¥934~1袋(15個)ほか翌々日出荷不織布袋入りのA形シリカゲルです。小LOT品です。インジケーター用青粒シリカゲルは塩化コバルト不使用です。仕様●不織布袋入りのA形シリカゲルです。●小LOT品です。●インジケーター用青粒シリカゲルは塩化コバルト不使用です。●EU REACH規則・EU RoHS指令対応品●フランスの包装及び印刷への鉱物油規則(MOAH・MOSHの意図的添加はありません。)
ドライマックス(drymax) 乾燥剤
サンキープ(旧:サンユー印刷)¥21,980~税込¥24,178~1箱(160個)ほか当日出荷から6日以内出荷低湿度から高湿度の全ての湿度領域で強力に脱湿します。 最大吸湿量は210%以上!!シリカゲルの7倍に相当します。 吸湿すると、固形化しますので、効果の判断が容易にできます。用途自動車部品、電子部品、精密部品などの輸出・輸入や保管の防錆・防湿対策。海上コンテナ内の結露やカビ対策としての除湿。美術品や化学品、ピアノやドライフラワーなど。除湿:輸送コンテナ内の結露防止など。
シリカゲル PETフィルム コバルトフリー SAシリーズ
富士ゲル産業¥19,980~税込¥21,978~1ケース(1200個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷コバルトフリーのシリカゲルです馴染みのある青系のインジケーターで、吸湿すると紺色シリカゲルがエンジ色に変わります。フィルムなので、袋の外から色の確認ができます。小袋に分かれているので、計量する必要がありません。材質【袋】PETフィルム
乾燥剤ニッソードライMS(両面吸収タイプ)MS-200(5個入)
ニッソーファイン¥6,098税込¥6,7081ケース(5個)当日出荷GHS CLP規則上の国別言語対応が不要で、国別の言語表示をすることなく使用できます。最大吸湿量は自重の400%です。低温度領域でも吸湿力が大きく、一定の吸湿力を維持できます。用途防錆、除湿、防湿、調湿仕様最大吸湿量:約400%(25℃・90%R.H.環境時)材質塩化マグネシウム寸法(mm)203×155質量(g)160/個アズワン品番3-5641-02
ニッソードライ(透湿遮水フィルム)
ニッソー樹脂¥3,898税込¥4,2881ケース(10個)当日出荷最大吸湿量が自重の200%です。 低湿度でも長時間にわたり効果が持続します。用途防錆:自動車関連部品の輸出・輸入の防錆梱包、電子部品、精密機器、光学機器、機械部品の輸出・輸入の防錆梱包 除湿:輸送コンテナ内の 結露防止など 防湿:倉庫内の長期防湿保管 化学製品、ガラス製品、その他、湿気、カビ・サビを嫌う物など 衣類、美術品の保存・保管 吸湿により変化する光学用向け樹脂板 調湿:ピアノ、楽器防湿梱包、ドライフラワー・押し花の包装など材質塩化マグネシウム寸法(mm)115×138質量(g)50アズワン品番1-3122-01
湿度調整ビーズ 適潤・TEKIjuN(R) TEKIjuNシリーズ
アズワン¥13,600~税込¥14,960~1袋当日出荷密閉空間を所定の湿度に調湿します。材質液体調湿材と樹脂使用量(目安)1Lあたり2g
シリカゲルFA
TGK(東京硝子器械)¥15,921~税込¥17,513~1箱(1000個)ほか5日以内出荷から8日以内出荷使用する乾燥剤はA型シリカゲル。化学的に安定していて、腐蝕性、潮解性、毒性がありません。 包装材料として不織布を使用しており、耐久性に優れています。 JIS規格*★1☆に適合。区分A型規格包装用シリカゲル乾燥剤に関する規格(JIS Z 0701)
クレイ系乾燥剤不織布1斗缶
テクナード(1件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1箱(1000g×10個)ほか8日以内出荷原料は天然の粘土鉱物由来!金属腐食防止に必要な、40%RH以下の低湿度域の吸湿に高い効果を発揮する、防湿包装用の強力乾燥材! 「CLAY DRY」は、天然粘土鉱物のモンモリロナイトを原料としている環境に優しい乾燥材です。 FDA(アメリカ食品医薬局)が安全と認めた原料を使用しています。用途食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包用等材質天然粘土(モンモリロナイト)、不織布吸湿量(mL)0.37RoHS指令(10物質対応)対応吸湿度27℃
30gx12 乾燥剤
エスコ(1件のレビュー)¥1,110税込¥1,2211セット(30g×12袋)翌日出荷脱臭剤入強力乾燥剤。日本石灰乾燥剤協会認定品。 使用後は石灰肥料として再利用可能です。入数は12袋入りです。用途防カビ、防湿にエスコ品番EA941A材質酸化カルシウム有効期間6/12ヶ月質量(g/袋)30
吸放湿シート 適潤シート A4サイズ
浜井電球工業¥5,798税込¥6,3781袋当日出荷最適湿度に調整する材料「TEKIjuN」を配合したシートです。密閉された空間内の湿度変化を抑える製品となります。空気が乾燥すると自然に放湿するので長期間繰り返しご使用いただけます。軽量で薄く柔らか、自由な形状に裁断貼付、巻き付けや折り曲げてのご使用が可能。用途「密閉空間の調湿・結露対策」。タンス/押入れ。物置/コンテナ。キュービクル/配電盤。※密閉空間容量により効果が得られない場合がございます。付属品取扱説明書、使用開始日シールトラスコ品番685-2304長さ(mm)297幅(mm)210厚さ(mm)0.9容量(kg)15
パワーソーブCE(R)
富士ゲル産業¥15,980~税込¥17,578~1箱(80個)ほか3日以内出荷から5日以内出荷吸湿性の高い塩化カルシウムを主原料とする業務用乾燥剤です。 吸湿するとゼリー状に固まり、色が茶色く変わることで吸湿状態が分かります。 ポリマーを保水剤に使用した環境にやさしい乾燥剤です。仕様(乾燥剤原料)塩化カルシウム材質(袋)片面不織布・片面フィルム 片面吸着タイプ(フィルム面を下に)吸湿量(最大)自重の約400%
除湿剤 大容量タイプ ID-1200Aシリーズ
アズワン¥2,390税込¥2,6291個当日出荷コンテナやキャビネット類の除湿に適しています。 ゲル化(固化)により取替え時期をお知らせします。 大容量タイプの除湿剤です。成分除湿剤(塩化カルシウム)・無機系/有機系吸液剤・消臭剤寸法(mm)180×800×40吸湿量自重の約140%(25℃・90%RHの場合)
シリカゲルA型 球状 ビーズ5UP青
東海化学工業所¥23,980税込¥26,3781缶(12.5kg)当日出荷デシケーターに便利な容量です。吸湿が進むと青色からピンク色に変化し、インジケーターの役割を果たします。加熱する事により再生できます。種別シリカゲルA型 ビーズ5UP青 12.5kgアズワン品番1-7315-11
吸湿乾燥剤
スリーボンド¥18,980税込¥20,8781缶(30g×500個)当日出荷シリカゲルや塩カル系のように吸着性や潮解性を利用した抱水性乾燥剤と異なり、水分を化学的に取り込みます。用途自動車・家電・機械部品などの各種材料および設備機器の品質保持に。トラスコ品番374-8839材質乾燥剤色白色質量(g)15kg
シリカゲル乾燥剤 ドライヤーン (R)
山仁薬品¥1,298税込¥1,4281袋(50個)当日出荷吸湿が進むと濃い青色から濃い赤色に変化し、インジケーターの役割を果たします。外装がアルミチャック袋のため、管理に便利です。仕様※塩化コバルト非含有サイズ(mm)46×65アズワン品番3-5132-11シリカゲル量(g)5
ポリフィルムシリカゲル乾燥剤 QPシリーズ
アズワン¥10,300税込¥11,3301箱(1500個)翌々日出荷吸湿が進むと青色からピンク色に変化し、インジケーターの役割を果たします。仕様塩化コバルト含有率: 0.1%未満寸法(mm)70×55アズワン品番1-6658-01
ポリフィルムシリカゲル乾燥剤 QPシリーズ
豊田化工¥11,980税込¥13,1781缶(250個)ほか4日以内出荷から6日以内出荷ポリフィルム包装品ビスケット・せんべい・のり・しいたけ等、あらゆる食料品の乾燥に適しています。
乾燥剤ニッソードライMS 両面吸収タイプ
ニッソーファイン¥3,298~税込¥3,628~1ケース(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷GHS CLP規則上の国別言語対応が不要で、国別の言語表示をすることなく使用できます。最大吸湿量は自重の400%です。低温度領域でも吸湿力が大きく、一定の吸湿力を維持できます。
ドライヤーン シートC
ケニス¥4,398税込¥4,8381組(50枚)欠品中薄くて吸湿力の高い「塩化カルシウム」を使用したシート型乾燥剤です。 袋詰め乾燥剤のようにかさばらず、形が一定です。厚さ(mm)1寸法(mm)40×80入数10枚/袋×5
シリカゲル乾燥剤 5個入
紀陽除虫菊¥209税込¥2301個4日以内出荷お菓子・海苔・茶葉・パスタ・シリアル・調味料等、乾物類の食品の湿気を防ぎ、おいしさを保ちます。カメラ・DVDなどの電子製品、薬・サプリメント・ペットフードなどの乾燥にもご使用いただけます。仕様使用量の目安:1Lの容器に対して1~2個材質シリカゲル寸法(mm)75×75×2
ワンダードライ 海上コンテナ内結露防止乾燥剤
サンキープ(旧:サンユー印刷)¥27,980税込¥30,7781個6日以内出荷海上コンテナ内専用の乾燥剤として開発した高機能乾燥剤となります。海上コンテナ内における結露、製品への錆、カビ、腐食、腐敗、布上などの問題を解決できます。シリカゲル等に比べて10倍以上の吸湿能力。状況及び使用量により約90日間の超維持力を発揮。湿気を吸湿後、ゲル状態になりますので水分は外に吐き出しません。製品は安全な非毒性な製品です。フックタイプで海上コンテナ内のリングへ吊り下げるだけです。防湿フィルムや防錆フィルムと併用することでより高い効果を発揮。海上輸送(海上コンテナ輸送)、JRコンテナ輸送、トラック輸送、20ft、40ftなど。用途海上コンテナ内の結露対策。海上輸送中における錆、カビ対策など。乾燥剤として仕様フック容量(g)560主成分塩化カルシウム使用量【目安】20ft:4~8個/40ft:10~16個入数1箱(32個入)
吸湿くん規格袋
丸東¥7,998~税込¥8,798~1パック(200枚)当日出荷吸湿くん(フィルムと乾燥剤を一体化した高機能フィルム)は、フィルム自体が湿気を吸湿しますので、乾燥剤フリーが可能です。 直進くん(まっすぐ袋が切れる機能)を付与していますので、はさみを使わずまっすぐ開封できます。 三方ジップ袋(ジップを付けて再封性を持たせた袋形態)は、再封性、保存性の必要な様々な内容物に最適です。 角落とし用途健康食品、電子部品、粉末品の吸湿に種別吸湿能力6/m2材質PET、アルミ箔、吸湿フィルム(ポリエチレン系)厚さ(mm)0.097±0.009色アルミ地(消し面表)
オレンジシリカゲル(塩化コバルトフリー)
美浜¥25,980~税込¥28,578~1缶(12.5kg)ほか3日以内出荷塩化コバルトフリーです。吸湿が進むとオレンジ粒(インジケータ)がオレンジから白色に変色します。大きめの粒度品かつ球状品です。用途機械、電子機器、デシケータ内の吸湿指示等に適しています材質主成分/二酸化ケイ素(SiO2)(オレンジ色・塩化コバルト不使用)形状球状寸法(mm)3~5区分A型吸湿度(%)相対湿度20/吸湿率8以上、相対湿度50/吸湿率20以上、相対湿度90/吸湿率30以上
シリカゲル コバルトフリー
富士ゲル産業¥25,980~税込¥28,578~1箱(250個)ほか当日出荷から13日以内出荷吸湿すると青色シリカゲルが赤紫色に変わります。袋材質が無塵紙で発塵が少ない為、精密機械や電子部品等の用途に適しています。材質【袋】無塵紙
精密研磨用シリカスラリー
AKD¥4,598~税込¥5,058~1本(1kg)ほか5日以内出荷粒子径70-100nmの非常に細かいシリカ砥粒を分散させたスラリーです。シリコンウェハの研磨では、CMP効果により精密な表面状態を保ちながら大きな研磨レートで加工ができます。用途シリコンウェハ表面などの精密研磨適合粒子径:70-100nm,(D50)pH2025/11/13
ニッソードライM(通常品)
ニッソーファイン¥24,980~税込¥27,478~1箱(160個×1袋)ほか3日以内出荷から14日以内出荷GHS・CLP規則上の国別言語対応が不要です。吸湿が進むにつれてセメント状に固化します。おおよその使用限界が判断可能です。最大吸湿量は自重の215%以上です。一般的なシリカゲルタイプの乾燥剤と比較して6倍以上の吸湿能力があります。低湿度領域でも吸湿力が大きく、絶乾に近い状態を維持することが可能です。吸湿速度が速く、初期における防湿・防錆の対策が可能です。用途防錆、除湿、防湿主成分塩化マグネシウムRoHS指令(10物質対応)対応
業務用乾燥剤 NaturaSorb(R) ナチュラソーブ SNシリーズ
富士ゲル産業¥9,998~税込¥10,998~1パック(250個)ほか6日以内出荷から10日以内出荷天然に産出する粘土鉱物ベントナイトクレ(NaturaSorb®;)を用いたコンパクトかつ経済性に優れた業務用乾燥剤です。食品、電子部品、精密機械などの防湿に優れた吸湿能力を発揮します。ベントナイトクレイは、無味、無臭、かつ、水溶性、腐蝕性、潮解性がありません。包装材料には、食品衛生法その他安全基準をクリアした ET イルムを使用しています。優れたコストパフォーマンス。使用する乾燥剤ベントナイトクレイは、化学的に安定していて、腐蝕性・潮解性・毒性がありません。天然鉱物で環境にやさしい乾燥剤です。
A型シリカゲル
TRUSCO¥16,980税込¥18,6781袋(100個)当日出荷青色のゲルは吸湿状態を示すインジケーターで、一定量吸湿するとピンク色に変化します。原料のA型シリカゲルは、99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に低湿領域の吸湿に優れており、高い効果を発揮します。用途食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包など。トラスコ品番246-0137区分A型RoHS指令(10物質対応)対応
シリカゲル&活性炭シート 脱臭・除湿用 ヤシ殻活性炭+B型シリカゲル UF-SAX57シリーズ
アズワン¥7,390税込¥8,1291袋(5枚)当日出荷乾燥剤のシリカゲルと脱臭剤のヤシ殻活性炭が混合したシートで、湿気とニオイを吸収します。 50×50mmの袋がタテ7列・ヨコ5列で連結したシート状のため、目地に合わせてご希望の大きさにハサミでカットできます。仕様ヤシ殻活性炭+B型シリカゲル寸法(mm)(小袋)50×50(35個/1シート)シートサイズ(mm)250×350シリカゲル量(g)77/1シート
乾燥剤ニッソードライ
ニッソーファイン¥3,998税込¥4,3981ケース(5個)翌々日出荷最大吸湿量はシリカゲル・ゼオライトの4~6倍!最大吸湿量が自重の200%です。低湿度でも長時間にわたり効果が持続します。種別5個入アズワン品番1-3122-03
無酸素・乾燥保存用オプション
アズワン¥3,090~税込¥3,399~1箱(10本)ほか当日出荷から翌々日出荷適合初期空気量:A-25AZS/500ml以下、A-750HS/750ml以下 専用保存用袋材質:ハイバリアナイロン/ポリエチレン
包装用シリカゲル乾燥剤 ドライヤーン(R) 不織布タイプ 1缶 USシリーズ
山仁薬品¥12,980~税込¥14,278~1缶(75個)ほか15日以内出荷から17日以内出荷JIS規格に合格した安全なシリカゲル乾燥剤です。不織布を使用しており丈夫です。
包装用シリカゲル乾燥剤 ドライヤーン(R) ポリプロピレンタイプ JIS無し 1缶 OPシリーズ
山仁薬品¥13,980~税込¥15,378~1缶(200個)ほか17日以内出荷吸湿が進むと色が赤色になるインジケーターゲルを含んでいます。
繰り返し使えるクローゼット用除湿・消臭シート(2枚)
MROCAT¥1,498税込¥1,6481セット(2枚)5日以内出荷クローゼット・ベッドマットの下・靴箱など湿気が気になる場所に最適です。65x25cmの大判で、吸収量はたっぷり140ml(2枚)。附属のハンガーでクローゼットに吊るすだけ!。防ダニ加工でイヤなダニを寄せ付けにくい!。消臭効果付きで空間も爽やかに。吸湿状態がわかるお知らせシグナル付き。吸湿後は天日干しすれば何度でも繰り返し使え経済的です。ハサミでカットできます。用途クローゼットや押し入れなどの除湿に。付属品ハンガー付属(2本)仕様お知らせシグナル付き性能除湿・防ダニ・消臭材質(表裏) ポリエステル不織布(55g/m2)、(中材)B型シリカゲル(約260g)サイズ(cm)約65×25吸収量約140ml(2枚で)
『保存/デシケーター』には他にこんなカテゴリがあります
- デシケーター類
- 乾燥剤(シリカゲル 等)