絞り込み
色
イエロー(1)
グリーン(1)
ホワイト(2)
長さ(m)
- 0.132(2)
- 0.133(1)
- 0.201(1)
- 0.203(1)
- 0.25(1)
- 0.368(1)
幅(mm)
- 4.8
- 2.5(2)
- 3.5(1)
- 3.8(1)
- 4(17)
- 4.5(1)
- 4.6(1)
- 6(1)
- 7.6(1)
- 10(1)
ブランド
- TRUSCO(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
モール・カラータイとは、梱包などに使われる結束具の一種。モールは針金を軸として周囲に細かな毛束をあしらったもので、捻って簡単に結束ができ便利です。カラフルな品揃えですので、単なる梱包のための結束だけでなく、装飾などの用途でも活躍します。カラータイは、カラフルなビニールひもに針金を芯として通したもので、モール同様捻るだけで簡単に美しく結束が可能です。また、ナイロン製の結束タイは程良いしなりがあり、ケーブル類の結束などに適しています。
「色」から絞り込む

イエロー(1)

グリーン(1)

ホワイト(2)

カラーケーブルタイ
TRUSCO¥1,598~税込¥1,758~1袋(100本)当日出荷主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用。材質ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュマウントタイ(ウィング無)
TRUSCO¥289~税込¥318~1袋(100本)当日出荷仕様屋内用材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~80取付穴(mm)4.8UL規格UL難燃性(94V-2)