絞り込み
ブランド
  • アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)
  • モノタロウ(11)
  • カシオ計算機(164)
  • キングジム(145)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](137)
  • Asmix(アスカ)(72)
  • brother(ブラザー)(67)
  • Canon(65)
  • ナカバヤシ(61)
  • オーム電機(42)
  • アイリスオーヤマ(39)
  • エスコ(38)
  • フェローズ(36)
  • AURORA(オーロラジャパン)(31)
  • アマノ[事務用品/清掃用品](30)
  • フジプラ(29)
  • シャープ(26)
  • ノーブランド(22)
  • ニッポー(21)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(19)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GBCクリーニングシートEX アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)

    GBCクリーニングシートEX

    アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)
    699税込769
    1パック(10枚)
    当日出荷
    ラミネーター内の糊を取りやすい厚みと紙質にこだわり、効率的にクリーニングを行える。ラミネーター内に付着した糊をとる。フィルムの仕上がりをきれいに保つ。フィルムの詰まりを防ぐ。機器の故障を防ぐ
    材質厚さ(mm)0.4サイズA4機&A3機、両機種対応質量(g)20/枚サイズ(mm)210×297RoHS指令(10物質対応)対応
  • パウチフィルム 100μ アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)

    パウチフィルム 100μ

    アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)
    989税込1,088
    1パック(20枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    多彩なバリエーションを取りそろえたGBCのフィルム。 いつまでも色褪せない一枚であるために、仕上がりの美しさと耐久性にこだわりました。
    厚さ(μm)100
  • シュレッダー用メンテナンスシート アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)

    シュレッダー用メンテナンスシート

    アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(12枚)
    当日出荷
    手を汚さずに、簡単キレイにシュレッダの刃がメンテナンス出来る、全く新しいタイプの潤滑剤。
    寸法(幅W×高さH)(mm)217×152アズワン品番65-0483-44RoHS指令(10物質対応)対応
  • パウチラミネーター フュージョン 7000L3-D アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)

    パウチラミネーター フュージョン 7000L3-D

    アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷
    全自動厚み感知&スピード設定機能搭載 紙詰まり時オートリバース機能付き オートシャットオフ機能付き(約30分後) (無操作状態がある一定の時間経過した際に自動的に電源をオフにする機能)
    質量(kg)8.1消費電力(W)1400電源AC100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)578×235×121加熱方式外部加熱方式ウォームアップ時間60秒最大ラミネート厚さ(mm)1ローラー数6ラミネート速度(mm/分)最大1400(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)対応:75~250対応フィルム厚さ(μm)75~250
  • FOTON30専用 カートリッジフィルム アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)

    FOTON30専用 カートリッジフィルム

    アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷
    FOTONRシリーズ用詰め替えフィルム
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ライツ iLAM OfficeProA3 アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)

    ライツ iLAM OfficeProA3

    アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)
    22,980税込25,278
    1台
    翌々日出荷
    難しい操作は一切ありません。誰にでも簡単で分かりやすく、便利な機能がついているから、快適な使い心地を体験していただけます。
    質量(kg)3.4サイズA3電源(V)AC100消費電力(W)1400(50/60HZ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×155×115ウォームアップ時間約60秒最大ラミネート厚さ(mm)0.6保証期間1年ローラー数4最大投入幅330mm対応フィルム厚さ(μm)75~150
  • パウチラミネーター A320NN アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)

    パウチラミネーター A320NN

    アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    価格と機能のバランスが取れたA3サイズ対応ラミネーター。短いウォームアップタイムとスピーディーなラミネート速度で効率的な作業を実現。コストパフォーマンスに優れたモデル。
    適合ローラー本数:2本質量(kg)1.6サイズ加工:A3 ※A3ノビサイズには対応しておりません。電源(V)AC100消費電力(W)600温度(℃)加工:103~115(50Hz)、105~120(60Hz)加熱方式外部加熱方式速度加工:420mm/分(50Hz)、500/分(60Hz)ウォームアップ時間約90秒最大ラミネート厚さ(mm)0.5サイズ(mm)W455 x D112 x H65RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)75~100
  • ECOパウチフィルム 70μ アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)

    ECOパウチフィルム 70μ

    アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)
    1,998税込2,198
    1箱ほか
    当日出荷
    GBCのフィルムは3層構造なのでローラーの糊堆積を少なくします。
  • ジャムフリーラミネータA3400JF アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)

    ジャムフリーラミネータA3400JF

    アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)
    19,980税込21,978
    1台
    翌々日出荷
    GBCラミネーターのエントリーモデル。フィルム詰まり防止のガイドゲージで余白の多い加工物なども安心して加工できます。
    用途フィルム詰まりなど故障やトラブルでお困りのお客様向け。質量(kg)3.25温度(℃)【加工】常温(コールド)~130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×120×100消費電力(W)(50/60Hz)1200加熱方式外部加熱方式電源(AC V)100ウォームアップ時間約120秒最大ラミネート厚さ(mm)0.7ローラー数4ラミネート速度(mm/分)420(50Hz)、500(60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)100対応フィルム厚さ(μm)100
  • EZLOAD用ロールフィルム アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)

    EZLOAD用ロールフィルム

    アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)(1件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1箱(2本)
    当日出荷から翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オートフィードシュレッダ マイクロ 150AFM-ECS アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)

    オートフィードシュレッダ マイクロ 150AFM-ECS

    アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)
    61,980税込68,178
    1台
    当日出荷
    作業は紙を置いて閉める等の3ステップ。 細断中そばにいる必要はありません。 機密性に優れたマイクロクロスカット、プラス、静音 使いやすい小型タイプ
    質量(kg)15.4容量(L)44消費電力(W)220電源AC100V連続使用時間(分)30本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)434×365×617運転音(dB)55ダストボックス容量(L)44.0細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.8細断寸法(mm)2×15最大細断枚数手差し:6細断形状マイクロカットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)434×365×617推奨ゴミ袋サイズ70L最大細断枚数(50Hz/60Hz)手差し時6枚(オート時最大150枚)細断可能物CRAD最大投入幅A4
  • オートフィードシュレッダ 150AFX-ECS アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)

    オートフィードシュレッダ 150AFX-ECS

    アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)(1件のレビュー)
    52,980税込58,278
    1台
    当日出荷
    紙を置いて閉めるだけ。最大150枚一括自動細断 作業は紙を置いて閉めてスタートを押す3ステップのみ、細断中そばにいる必要はありません。 細断中そばにいる必要はありません。 使いやすい小型タイプ、プラス、静音
    質量(kg)15.3容量(L)44消費電力(W)220電源AC100V連続使用時間(分)30本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)434×365×617運転音(dB)55ダストボックス容量(L)44細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.8細断寸法(mm)4×28最大細断枚数手差し時8枚(オート時最大150枚)細断形状クロスRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)434×365×617推奨ゴミ袋サイズ70L最大細断枚数(50Hz/60Hz)手差し時8枚(オート時最大150枚)細断可能物CRADオートフィード機能ありリバース機能あり最大投入幅220mm
  • FOTON30専用 カートリッジフィルム(詰め替えタイプ) アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)

    FOTON30専用 カートリッジフィルム(詰め替えタイプ)

    アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    FOTON30専用カートリッジフィルムに環境に考慮した詰め替えタイプが出来ました。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロカットシュレッダ 3330M-1 アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)

    マイクロカットシュレッダ 3330M-1

    アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)
    69,980税込76,978
    1台
    翌日出荷
    宅配便の送り状なども細断可能。粘着物が付いた封筒やラベル、厚紙にも対応、紙詰まりしにくい仕様。
    仕様キャスター付質量(kg)13.8ホワイト電圧(V)AC100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×290×600適合サイズB4ダストボックス容量(L)30細断寸法(mm)2×12細断形状マイクロカット寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×290×600リバース機能
  • マイクロカットシュレッダA3312M アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)

    マイクロカットシュレッダA3312M

    アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)
    19,980税込21,978
    1台
    翌々日出荷
    縦型省スペースで、デスク下にピッタリのマイクロカットシュレッダ!メディア細断も可能。 光センサー対応:用紙の挿入などの感知を耐久性に優れた光センサーで行います。 オートカットオフ機能:連続運転でモーターに負担がかかった場合など自動的に休止します。 リバーススイッチ機能:紙詰まりなどが起った場合、ボタンひとつで逆回転ができます。 オートスタート&ストップ機能:用紙を投入口に挿入すると自動的に作動し、細断が終わると停止します。 インターロックスイッチ機能:本体からダストボックスが離れる、又はドアを開けると、自動的に作動を停止します。 静音タイプ(メーカー従来品比):メーカーの同等レベルの従来品に比べて作業時の音を抑えています。 専用細断構造:紙類とメディア類、それぞれに専用の細断構造を持った細断くず自動分別対応の製品です。
    質量(kg)5.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×325×369消費電力(W)(50/60Hz)150連続使用時間(分)定格:5ダストボックス容量(L)12.0 (A4コピー用紙約200枚収納)定格細断枚数(50Hz/60Hz)5細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.8最大細断枚数5細断容量(L)12.0 (A4コピー用紙約200枚収納)細断形状マイクロカット2×10mmRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)200×325×369最大細断枚数(50Hz/60Hz)5オートフィード機能リバース機能最大投入幅A4サイズ対応(230mm)
  • クロスカットシュレッダ A29X アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)

    クロスカットシュレッダ A29X

    アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)
    28,980税込31,878
    1台
    翌々日出荷
    一度にまとめて18枚細断可能 クロスカットでゴミも圧縮され、ゴミ捨ての回数が減らせます オフィスや自宅の書斎にもなじむシックなデザイン
    質量(kg)8.8ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×239×523連続使用時間(分)10ダストボックス容量(L)20定格細断枚数(50Hz/60Hz)18(50Hz)/15(60Hz)細断寸法(mm)4×38RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)345×239×523最大投入幅A4
  • パウチラミネーター(6本ローラー プロ仕様) アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)

    パウチラミネーター(6本ローラー プロ仕様)

    アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)(1件のレビュー)
    149,800税込164,780
    1台
    5日以内出荷
    現場のニーズから生まれたプロ仕様 6本ローラー搭載、高い加工クオリティのプロ仕様モデル
    消費電力(W)1050温度(℃)常温(コールド)~140℃(可変式)加熱方式ダブルヒートローラー機能リリース機能、オートシャットオフ/オートパワーオフ機能ウォームアップ時間約6分最大ラミネート厚さ(mm)3ローラー数6本RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)75~250
  • スーパーサイレントシュレッダA3809X アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)

    スーパーサイレントシュレッダA3809X

    アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)
    14,980税込16,478
    1台
    5日以内出荷
    超静音設計38dbのシュレッダ。コンパクトでシンプルなデザイン。
    質量(kg)5.4消費電力(W)46 [50Hz/60Hz]枚数定格細断:6(50Hz/60Hz)細断速度毎分2.2 m[50Hz/60Hz]※1枚細断の場合最大細断枚数7枚(50Hz/60Hz)サイズ(mm)W175×D350×H325細断容量(L)9.1RoHS指令(10物質対応)対応運転時間(分)定格連続:10分グリーン購入法適合細断方法クロスカット4 x 38mm最大投入幅A4サイズ対応 ( 220 mm )
  • パウチフィルム A2判 アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)

    パウチフィルム A2判

    アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)
    22,980税込25,278
    1パック(100枚)
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
オフィス機器