絞り込み
ブランド
- アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)
- モノタロウ(333)
- メディアカバーマーケット(38,501)
- ナリカ(3,033)
- サンワサプライ(2,708)
- コクヨ(2,343)
- アーテック[学校教材・教育玩具](2,234)
- エレコム(2,164)
- ナカバヤシ(2,020)
- StarTech.com(1,792)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,714)
- レイ・アウト(1,325)
- オーム電機(973)
- 永岡書店(965)
- マルアイ(961)
- エスコ(953)
- サクラクレパス(952)
- シヤチハタ(914)
- トリニティ(859)
- 呉竹(809)
- LEPLUS NEXT(776)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)
グリーン購入法適合(5)

パウチフィルム 100μ
アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)¥989~税込¥1,088~1パック(20枚)ほか当日出荷から翌々日出荷多彩なバリエーションを取りそろえたGBCのフィルム。 いつまでも色褪せない一枚であるために、仕上がりの美しさと耐久性にこだわりました。厚さ(μm)100
シュレッダー用メンテナンスシート
アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(12枚)当日出荷手を汚さずに、簡単キレイにシュレッダの刃がメンテナンス出来る、全く新しいタイプの潤滑剤。寸法(幅W×高さH)(mm)217×152アズワン品番65-0483-44RoHS指令(10物質対応)対応
GBCクリーニングシートEX
アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)¥699税込¥7691パック(10枚)当日出荷ラミネーター内の糊を取りやすい厚みと紙質にこだわり、効率的にクリーニングを行える。ラミネーター内に付着した糊をとる。フィルムの仕上がりをきれいに保つ。フィルムの詰まりを防ぐ。機器の故障を防ぐ材質紙厚さ(mm)0.4サイズA4機&A3機、両機種対応質量(g)20/枚サイズ(mm)210×297RoHS指令(10物質対応)対応
パウチラミネーター フュージョン 7000L3-D
アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)¥41,980税込¥46,1781台当日出荷全自動厚み感知&スピード設定機能搭載 紙詰まり時オートリバース機能付き オートシャットオフ機能付き(約30分後) (無操作状態がある一定の時間経過した際に自動的に電源をオフにする機能)質量(kg)8.1消費電力(W)1400電源AC100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)578×235×121加熱方式外部加熱方式ウォームアップ時間60秒最大ラミネート厚さ(mm)1ローラー数6ラミネート速度(mm/分)最大1400(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)対応:75~250対応フィルム厚さ(μm)75~250
エセルテA4ソーテッド6段
アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷壁掛け、たたんで持ち運び、ポケット単体の3WAY仕様。差し替え可能なインデックスで書類を分類して整理できます。ポケットだけ抜き出してファイルとしても使用できます。たたんでブリーフケースとして持ち運びもできます。付属品見出しラベル20枚、ラベル枠1個、吊り下げフック材質ファイル=PP、ベルト=ナイロンサイズA4規格A4ヨコポケット数6外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(収納時)365×35×260、(展開時)365×35×870
エセルテ ソーテッド
アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)¥2,698税込¥2,9681冊当日出荷壁掛け、たたんで持ち運び、ポケット単体の3WAY仕様。差し替え可能なインデックスで書類を分類して整理できます。ポケットだけ抜き出してファイルとしても使用できます。たたんでブリーフケースとして持ち運びもできます。付属品見出しラベル20枚、ラベル枠1個、吊り下げフック材質ファイル=PP、ベルト=ナイロン、フック=ABS/メタル規格A4タテポケット数5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(収納時)257×40×340、(展開時)257×40×850
熱製本用カバー A4サイズ
アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)(6件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581パック(10冊)当日出荷適合機種サーマバインドTM30,500TサイズA4RoHS指令(10物質対応)対応
ライツ iLAM OfficeProA3
アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)¥22,980税込¥25,2781台翌々日出荷難しい操作は一切ありません。誰にでも簡単で分かりやすく、便利な機能がついているから、快適な使い心地を体験していただけます。質量(kg)3.4サイズA3電源(V)AC100消費電力(W)1400(50/60HZ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×155×115ウォームアップ時間約60秒最大ラミネート厚さ(mm)0.6保証期間1年ローラー数4最大投入幅330mm対応フィルム厚さ(μm)75~150
パウチラミネーター A320NN
アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷価格と機能のバランスが取れたA3サイズ対応ラミネーター。短いウォームアップタイムとスピーディーなラミネート速度で効率的な作業を実現。コストパフォーマンスに優れたモデル。適合ローラー本数:2本質量(kg)1.6サイズ加工:A3 ※A3ノビサイズには対応しておりません。電源(V)AC100消費電力(W)600温度(℃)加工:103~115(50Hz)、105~120(60Hz)加熱方式外部加熱方式速度加工:420mm/分(50Hz)、500/分(60Hz)ウォームアップ時間約90秒最大ラミネート厚さ(mm)0.5サイズ(mm)W455 x D112 x H65RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)75~100
ジャムフリーラミネータA3400JF
アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷GBCラミネーターのエントリーモデル。フィルム詰まり防止のガイドゲージで余白の多い加工物なども安心して加工できます。用途フィルム詰まりなど故障やトラブルでお困りのお客様向け。質量(kg)3.25温度(℃)【加工】常温(コールド)~130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×120×100消費電力(W)(50/60Hz)1200加熱方式外部加熱方式電源(AC V)100ウォームアップ時間約120秒最大ラミネート厚さ(mm)0.7ローラー数4ラミネート速度(mm/分)420(50Hz)、500(60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)100対応フィルム厚さ(μm)100
FOTON30専用 カートリッジフィルム(詰め替えタイプ)
アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から5日以内出荷FOTON30専用カートリッジフィルムに環境に考慮した詰め替えタイプが出来ました。RoHS指令(10物質対応)対応
オートフィードシュレッダ 150AFX-ECS
アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)(1件のレビュー)¥52,980税込¥58,2781台当日出荷紙を置いて閉めるだけ。最大150枚一括自動細断 作業は紙を置いて閉めてスタートを押す3ステップのみ、細断中そばにいる必要はありません。 細断中そばにいる必要はありません。 使いやすい小型タイプ、プラス、静音質量(kg)15.3容量(L)44消費電力(W)220電源AC100V連続使用時間(分)30本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)434×365×617運転音(dB)55ダストボックス容量(L)44細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.8細断寸法(mm)4×28最大細断枚数手差し時8枚(オート時最大150枚)細断形状クロスRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)434×365×617推奨ゴミ袋サイズ70L最大細断枚数(50Hz/60Hz)手差し時8枚(オート時最大150枚)細断可能物CRADオートフィード機能ありリバース機能あり最大投入幅220mm
シュアバインド専用表裏カバー
アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)¥7,998~税込¥8,798~1箱翌々日出荷くし製本機シュアバインドの専用カバーです。サイズA4判入数(枚)100寸法(縦×横)(mm)298×210
マイクロカットシュレッダA3312M
アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷縦型省スペースで、デスク下にピッタリのマイクロカットシュレッダ!メディア細断も可能。 光センサー対応:用紙の挿入などの感知を耐久性に優れた光センサーで行います。 オートカットオフ機能:連続運転でモーターに負担がかかった場合など自動的に休止します。 リバーススイッチ機能:紙詰まりなどが起った場合、ボタンひとつで逆回転ができます。 オートスタート&ストップ機能:用紙を投入口に挿入すると自動的に作動し、細断が終わると停止します。 インターロックスイッチ機能:本体からダストボックスが離れる、又はドアを開けると、自動的に作動を停止します。 静音タイプ(メーカー従来品比):メーカーの同等レベルの従来品に比べて作業時の音を抑えています。 専用細断構造:紙類とメディア類、それぞれに専用の細断構造を持った細断くず自動分別対応の製品です。質量(kg)5.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×325×369消費電力(W)(50/60Hz)150連続使用時間(分)定格:5ダストボックス容量(L)12.0 (A4コピー用紙約200枚収納)定格細断枚数(50Hz/60Hz)5細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.8最大細断枚数5細断容量(L)12.0 (A4コピー用紙約200枚収納)細断形状マイクロカット2×10mmRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)200×325×369最大細断枚数(50Hz/60Hz)5オートフィード機能○リバース機能○最大投入幅A4サイズ対応(230mm)
オートフィードシュレッダ マイクロ 150AFM-ECS
アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)¥61,980税込¥68,1781台当日出荷作業は紙を置いて閉める等の3ステップ。 細断中そばにいる必要はありません。 機密性に優れたマイクロクロスカット、プラス、静音 使いやすい小型タイプ質量(kg)15.4容量(L)44消費電力(W)220電源AC100V連続使用時間(分)30本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)434×365×617運転音(dB)55ダストボックス容量(L)44.0細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.8細断寸法(mm)2×15最大細断枚数手差し:6細断形状マイクロカットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)434×365×617推奨ゴミ袋サイズ70L最大細断枚数(50Hz/60Hz)手差し時6枚(オート時最大150枚)細断可能物CRAD最大投入幅A4
マイクロカットシュレッダ 3330M-1
アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)¥69,980税込¥76,9781台翌日出荷宅配便の送り状なども細断可能。粘着物が付いた封筒やラベル、厚紙にも対応、紙詰まりしにくい仕様。仕様キャスター付質量(kg)13.8色ホワイト電圧(V)AC100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×290×600適合サイズB4ダストボックス容量(L)30細断寸法(mm)2×12細断形状マイクロカット寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×290×600リバース機能○
クロスカットシュレッダ A29X
アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)¥28,980税込¥31,8781台翌々日出荷一度にまとめて18枚細断可能 クロスカットでゴミも圧縮され、ゴミ捨ての回数が減らせます オフィスや自宅の書斎にもなじむシックなデザイン質量(kg)8.8色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×239×523連続使用時間(分)10ダストボックス容量(L)20定格細断枚数(50Hz/60Hz)18(50Hz)/15(60Hz)細断寸法(mm)4×38RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)345×239×523最大投入幅A4
パウチラミネーター(6本ローラー プロ仕様)
アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)(1件のレビュー)¥149,800~税込¥164,780~1台5日以内出荷現場のニーズから生まれたプロ仕様 6本ローラー搭載、高い加工クオリティのプロ仕様モデル消費電力(W)1050温度(℃)常温(コールド)~140℃(可変式)加熱方式ダブルヒートローラー機能リリース機能、オートシャットオフ/オートパワーオフ機能ウォームアップ時間約6分最大ラミネート厚さ(mm)3ローラー数6本RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)75~250
スーパーサイレントシュレッダA3809X
アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)¥14,980税込¥16,4781台5日以内出荷超静音設計38dbのシュレッダ。コンパクトでシンプルなデザイン。質量(kg)5.4消費電力(W)46 [50Hz/60Hz]枚数定格細断:6(50Hz/60Hz)細断速度毎分2.2 m[50Hz/60Hz]※1枚細断の場合最大細断枚数7枚(50Hz/60Hz)サイズ(mm)W175×D350×H325細断容量(L)9.1RoHS指令(10物質対応)対応運転時間(分)定格連続:10分グリーン購入法適合細断方法クロスカット4 x 38mm最大投入幅A4サイズ対応 ( 220 mm )
コンビネーションラップトップロック
アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)¥5,998税込¥6,5981本翌々日出荷鍵不要で、簡単ワンタッチ操作のダイヤル式ロック。ノートパソコンの機密情報管理に。ワイヤー径(Φmm)4.4ワイヤー長さ(m)1.8ロックダイヤル式ロック