シュレッダー 電動 マイクロカット
デスクの片隅に置いて使用できるおしゃれな小型の電動シュレッダーです。
2×12mmマイクロカット細断を採用してます。
幅25cm、奥行18cmのコンパクトサイズで、天板上に置いても邪魔にならず、手元で細断できます。
コンパクトなので、ロッカーや棚、共用スペースなどに置くことができます。
A5サイズまでの用紙に対応し、明細書やレシートなどの細断に最適です。
最大3枚までの細断に対応し、A4用紙であれば2つ折りの2枚分として細断が可能です。
連続細断は2分間で、ダストボックス容量は約5Lとなっています。
- 仕様
- 主電源スイッチ:なし
- 質量(kg)
- 約2.7
- 電源(V)
- AC100(50/60Hz)
- 消費電力(W)
- 250
- 電源コード(m)
- 約1.4
- 騒音値(dB)
- 72
- 連続使用時間
- 2分
- 細断枚数
- 5枚※A5用紙の場合※A4用紙の場合は、2枚を2つ折りで4枚として細断可能
- ダストボックス容量(L)
- 約5
- 細断速度
- 2m/分
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 約25×18×19
- 細断寸法(mm)
- 2×12
- 投入口幅(mm)
- 160
- 使用可能用紙サイズ
- A4コピー用紙※用紙投入口は、A5サイズの為、A4用紙を半分に折って投入。A4用紙は2枚を2つ折り。
- 細断形状
- マイクロカット
- 細断可能物
- コピー用紙
- 内容量
- 1個
オフィス機器 の新着商品
カテゴリ
































