AtoLケーブル 1m ホワイト多摩電子3日以内出荷
iPhone・iPad・iPodの充電やデータ転送対応のLightningケーブル。Apple MFi正規品のケーブルで480Mbpsの高速データ転送に対応。
用途新材質を採用で、従来よりも手触りとクセがつきにくくなった超柔軟TPEケーブル シリコン製結束バンド付属で持ち運び・収納に便利。
CtoLケーブル 1m ホワイト多摩電子3日以内出荷
iPhone・iPad・iPodの充電やデータ転送対応のAーLightningケーブル。Apple MFi正規品のケーブルで481Mbpsの高速データ転送に対応。
用途新材質を採用で、従来よりも手触りとクセがつきにくくなった超柔軟TPEケーブル シリコン製結束バンド付属で持ち運び・収納に便利。
Lightningケーブル フラットタイプ 2.0m多摩電子6日以内出荷
iPhone/ iPod/ iPad 充電・データ転送用、からみにくいフラットケーブル 約2.0mです。
仕様●質量:約57g●ケーブル長:約2.0m●ケーブル定格:5V/2.4A●材質:(コネクタケース)PC+ABS、(ケーブル)TPE●カラー:ホワイトケーブル長(m)2.0アズワン品番65-9077-60
コンセント 2.4A ホワイト多摩電子3日以内出荷
≪出力詳細≫USB-Aポート:単ポート接続時12W (5V-2.4A)同時接続時:合計12W(5V-2.4A)2ポートで自動振分
用途コンセントからiPhone/スマートフォンやiPad/タブレット等を充電、給電できるAC充電器。 iPhone/スマートフォン2台同時充電に対応。 接続したAndroid/iOSを自動的に識別して最適・最速で充電する「最適充電」搭載。 1ポート最大2.4A出力でiPadの充電に対応。 ※同時充電時には2ポート合計最大2.4Aになります
2in1 USB-C to C&Lケーブル 1.0m多摩電子7日以内出荷
iPhone15(USB-C)とLightningの Air Pods を持ってのお出かけは、この1本の2in1ケーブルで対応。PD充電(60WMax)と480Mbpsの高速データ転送に対応。安心のApple社MFi認証品
色ホワイトケーブル長(m)約1.0転送速度(Mbps)480Mbps
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります