カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- エレコム(45)
- サンワサプライ(32)
- ナカバヤシ(28)
- サンワダイレクト(17)
- コクヨ(16)
- オーム電機(12)
- フジクラ(6)
- OPSOLU(6)
- エスコ(5)
- PLUS(プラス)[文具](5)
- CEJN(セイン)(5)
- スマートバリュー(5)
- アーテック[学校教材・教育玩具](4)
- audio-technica(4)
- エツミ(4)
- シャープ(3)
- 日本理化学(3)
- TORAY(東レ)(3)
- 八ツ矢工業(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

クリーニングクロス
エツミ¥679税込¥7471個6日以内出荷ポリエステルの超極細繊維で出来た最先端のマイクロファイバークリーニングクロス。指紋や油汚れをクリーナー液を使わずしっかりとキャッチします。柔らかな肌触りで、パソコンやタブレットの液晶画面やキーボード、スマートフォン、コピー機などのお手入れにも最適です。質量(g)約10寸法(cm)約20×20使用後の手入方法手洗い可能素材マイクロファイバー(超極細ポリエステル繊維)
エアダスター 電動 ハンディークリーナー付き
サンワダイレクト¥4,498税込¥4,9481個3日以内出荷強力なモーターによるハンディークリーナーと電動エアダスターが一体化しました。隙間や溝の小さな小石も吸い取る吸引力です。本体重量が約300gと軽量のため、作業がしやすく疲れません。シガー電源タイプです。付属品すき間ノズル、ブラシノズル、エアダスターノズル、エアダスターブラシノズル、エアノズル、ワイドエアノズル質量(g)約372容量(L)ゴミ箱:約0.4消費電力(W)60電源DC12V 0.5Lモーター(W)80風量風圧吸引11,500Pa(max),エアプロー約55g(max)保存温度(℃)-20~60連続使用時間(分)約15速度75000rpmバッテリーリチウムイオン電池相対湿度60~70%使用環境温度(℃)0~40USBケーブル長(cm)約80サイズ(mm)213×163×67ファン回転速度(min-1[r.p.m])30000標準ノイズ(dB)約75~85
シリーズ210 マルチフロー エア・フルードガン ボディー単体(ノズルなし)Rc1/4
CEJN(セイン)¥6,298税込¥6,9281個5日以内出荷強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。用途エアブローよる清掃、乾燥、冷却、水切り用。トラスコ品番683-0738材質本体:ポリアセタール(POM)全長(mm)187.5使用流体空気、不燃性液体エアー取付口NPT1/4メネジノズル取付口M14×1
シリーズ208 エア・フルードガン サイレンサー固定式(プラグ無)
CEJN(セイン)¥3,698税込¥4,0681個5日以内出荷レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。用途エアブローよる清掃、乾燥、冷却、水切り用。仕様OSHA規格準拠(騒音レベル:83dB)トラスコ品番682-9249材質本体:ポリアセタール(POM)、ノズル:アルミニウム/プラスチック全長(mm)291色青使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.6空気使用量(L/min)370ノズル長(mm)115ノズル口径(Φmm)0.9×10ヵ所エアー取付口Rc1/4
プラスチックエアーダスター ジョプラスターR(上配管用) チューブ継手仕様
ジョプラックス¥2,198税込¥2,4181個当日出荷タッチチューブ仕様のジョプラスターです。用途エアブローによる乾燥、冷却、清掃。全長(mm)134使用温度範囲(℃)0~50ノズル長(mm)26.5ノズル口径(Φmm)3流体温度(℃)0~50エアー取付口G1/4ノズル取付口M14×1
エアダスター
KOGI¥14,980~税込¥16,478~1個翌々日出荷低騒音タイプのノズルです。広角ノズルのため、広範囲のブローが得意です。レバーの操作によりブロー力の調整が可能です。用途エアブロー、水切り・乾燥、冷却、。ゴミ飛ばし、清掃取付口エア:NPT1/4ノズル取付口NPT1/8
エアーダスター
マッハ¥3,398税込¥3,7381個当日出荷ワンタッチでエアーホースの取り付け可能なプラグ使用です。ロングノズル付きです。用途一般ダスト作業トラスコ品番544-6659材質鉄、アルミニウム長さ(mm)金属ノズル:500最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
ヒビフル HibiFull <アルコール>残量が見えるウェットティッシュ<詰替式>
コクヨ¥569~税込¥626~1袋(110枚)ほか翌々日出荷残量が見える除菌ウェットティッシュ(アルコール・ボトル)仕様アルコール枚数110枚シートサイズ(mm)123×180主成分水、エタノール、クエン酸、クエン酸Na、乳酸ナトリウム、ソルビン酸カリウム、プリプロピレングリコール、ポリリジン、リンゴ抽出物
ヒビフル HibiFull <ウイルス除去成分配合>残量が見えるウェットティッシュ
コクヨ¥609~税込¥670~1袋(110枚)ほか翌々日出荷残量が見える除菌ウェットティッシュ(ウィルス除去・ボトル)仕様ウイルス除去成分配合枚数110枚シートサイズ(mm)123×180主成分水、エタノール、メチルパラペン、プロピルパラベン、PEG-30水添ヒマシ油、ポリアミノプロピルビグアニド、EDTA-2Na、ジメチコン
電動エアダスター 噴射・吸引 クリーナー付き充電式2000
ナカバヤシ¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷充電式(USB A to Cケーブル付属)。噴射・吸引の2WAY!。従来品と比較し低騒音化(動作音≦70dB) ※メーカーDAD-101比。パワフル DAD-201=最大風速29m/s DAD-202=最大風速35m/s。LEDライト付きで暗所のほこりも見つけやすい。風速3段階 201=弱22・中25.5・強29m/s 202=弱27・中31・強35m/s 。回転グリップで操作性良好。充電式なので、リビングや車内、屋外等、色々な場所で使える/繰り返し使えてランニングコストが安い(1回の満充電電気代約1円/社内試算)。連続噴射時間:約20分(風速中時)/充電時間:約2.5時間。付属ノズル5種(吸引1種/噴射4種)。逆さ噴射OK。ガス式エアダスターとの比較・ガス臭無し・缶ゴミ無し・引火の心配無し・缶冷却による風速ダウン無し・ライト付き・風速調整機能あり仕様●LEDライト付:LEDライト内蔵●入力:DC 5V3A●電源:内蔵リチウムイオン充電池 201=2000mAh 202=2500mAh●付属USB AtoCケーブル:TPE樹脂、銅/コードの長さ約90cm●付属吸引・噴射ノズル5種:ABS樹脂、PC樹脂●付属収納袋:ポリエステル●梱包袋:CPE●風速:3段階 201=弱22・中25.5・強29m/s 202=弱27・中31・強35m/s●動作音:≦70dB(風速強時) ●モーター回転数:3段階 201=弱45000・中55000・強60000rpm 202=弱50000・中60000・強65000rpm●連続噴射時間:弱=約25分・中=約20分・強=約15分●充電時間:約2.5時間材質ABS樹脂、PC樹脂色ブラック質量(g)約485g(ノズル含まず)タイプ電動式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約192×68×210(ノズル含まず)・201
エアダスター
タカマツヤ¥12,980税込¥14,2781箱(350mL×24本)3日以内出荷強力な噴射力でホコリ・ゴミを吹き飛ばす!逆さ使用OKのエアダスター。地球温暖化係数(温暖化に与える影響の程度を示す指数)が1です。地球に優しいノンフロンタイプ。用途パソコン、OA機器、デスク周りはもちろん、シェーバーなどの細かいゴミのホコリ飛ばしに。狭い場所のお掃除に。仕様逆さ噴射可付属品ノズル(約135mm)成分DMF(ジメチルエーテル)、CO2(二酸化塩素)材質缶:スチール形状ダストブロワー寸法(mm)約66×216タイププッシュ式グリーン購入法適合
高圧スライドダスター ホルダー付き
フジマック¥4,198税込¥4,6181個当日出荷スライドするだけでエアーを噴射。手放しでご使用いただけます。流量調節ノズル付。軽い力でスライド。スリムボディで邪魔にならない。ホルダー付なので携帯に便利です。ホルダーの色は赤色となります用途工作機械のバリの除去、研磨剤除去、水切り、油切り、フィルターの掃除、衣服のホコリ取り、各種清掃、シューズの汚れ落としなどに。トラスコ品番667-1842材質鉄・真鍮・アルミニウム全長(mm)138最高使用圧力(MPa)2.7ノズル長(mm)27ノズル口径(Φmm)2カップリング高圧用
高圧スライドダスター
フジマック¥3,198税込¥3,5181個当日出荷スライドするだけでエアーを噴射。手放しでご使用いただけます!。流量調節ノズル付。軽い力でスライド。スリムボディで邪魔にならない用途工作機械のバリの除去、研磨剤除去、水切り、油切り、フィルターの掃除、衣服のホコリ取り、各種清掃、シューズの汚れ落としなどに。トラスコ品番667-1841材質鉄・真鍮・アルミニウム全長(mm)110最高使用圧力(MPa)2.7ノズル長(mm)27ノズル口径(Φmm)2カップリング高圧用
MOTTERU(モッテル)クリーニングクロス SMLサイズ ひと拭きで指紋汚れをするんっ 幅広い用途に 全1色 超極細繊維BelimaX使用 Mサイズ
MOTTERU¥898~税込¥988~1個4日以内出荷から6日以内出荷汚れを絡めとる「ベリーマX」採用。水性・油性の汚れにも強い。いろいろな用途に使用できる。柔らかく優しい手触りで傷つきにくい。水洗いできて繰り返し使える。選べるサイズと枚数。価格はサイズと枚数によって異なります材質ポリエステル80%、ナイロン20%厚さ(mm)約1前後保証期間初期不良のみ交換保証、商品企画、開発、設計、サポートを日本で行っております。
MOTTERU(モッテル)クリーニングクロス SMLサイズ ひと拭きで指紋汚れをするんっ 幅広い用途に 全1色 超極細繊維BelimaX使用 Lサイズ
MOTTERU¥1,198~税込¥1,318~1個4日以内出荷汚れを絡めとる「ベリーマX」採用。水性・油性の汚れにも強い。いろいろな用途に使用できる。柔らかく優しい手触りで傷つきにくい。水洗いできて繰り返し使える。選べるサイズと枚数。価格はサイズと枚数によって異なります材質ポリエステル80%、ナイロン20%厚さ(mm)約1前後保証期間初期不良のみ交換保証、商品企画、開発、設計、サポートを日本で行っております。
デジタルミクロクロス らくらくラバープラス
Kenko(ケンコートキナー)¥1,298税込¥1,4281個9日以内出荷フィルターやレンズ面の掃除ができ、さらに小物を収納できるポーチ型クリーニングクロス 「デジタルミクロクロス グローブ&ポーチ」の機能をさらに向上。、帝人製の極細繊維を使ったクリーニング用途の「ミクロクロス面」の片側に、はずれにくいフィルターの取り外しに使える「ラバーグリップ面」をプラスしました。
ルキナージュ カメラレンズクロス KCAシリーズ
Kenko(ケンコートキナー)¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷世界でもユニークな、ナイロンとポリエステルの分割型極細複合繊維、それがベリーマXです。、花びらがパッと開いたような分割型構造が、ベリーマXの最大の特長です。、単糸の細さは、0.1デシテックス。この細さが、機能と感性を兼ね備えた様々な特徴を生み出します。、カメラ本体、レンズ、フィルター、双眼鏡、望遠鏡、パソコン、携帯電話、メガネなど幅広く使用可能なクリーニングクロスです。、KBセーレンの超極細繊維「ベリーマX」 を使用しており、生地表面の微細な立毛と「超高密度」の織編組織により、目に見えないホコリや油膜の汚れを確実に拭き取ります。、また、何回洗ってもワイピング性能が劣化せず、繰り返しお使いいただけます。、ソフト素材なのでプラスチック、マルチコートなどにも安心してお使いいただけます。仕様●商品サイズ:270×270mm●カラー:ネイビーアズワン品番67-6436-81
端子クリン標準セット CLN-11-18-25
OPSOLU¥4,998税込¥5,4981個8日以内出荷全11機種18種類の端子に使用できます。XLRのin側や電源関係等のクリーニングを諦めていた端子も、初めてクリーニングができるようになりました。
端子クリンお試しセットα CLN-6-10-8
OPSOLU¥1,698税込¥1,8681個8日以内出荷端子クリン標準セットから、良く使用するライン系を中心に6機種10種類8個の端子クリーナーを選定。お手頃価格のお試しセットα
マイクロウィンドジェット 1パック 12個入
スプレーイングシステムス¥9,598税込¥10,5581パック(12個)5日以内出荷ノズルの大きさは小指の先端ほどですが、エアーを効率的に集中させるので、高インパクトなエアーブローが可能です。 吹き付け面が小さく、ピンポイントにエアーをあてたい作業に適しています。 エアーブローに。 油・水滴・切粉・バリなどの吹き飛ばしに。 清掃に。 冷却に。 乾燥に。仕様●本体寸法(mm)外径×全長:Φ13×16(ノズル)●質量:1g/個●最大使用圧力:0.7MPa●最高使用温度※0.3MPa時:60℃●接続:PF1/8(メス)●材質/仕上:ポリプロピレン●セット内容/付属品:1パック12個入、__doPostBack('Link_XCMSHeadMenuClose','')●コンプレッサーエアーが必要です。●原産国:日本●コード番号:354-7648アズワン品番67-5633-95
扇形エアーダスターガン
WTB¥14,980税込¥16,4781丁当日出荷30cm離れた場所から1m以上、扇状の広範囲にエアブローができます。トラスコ品番520-9593材質ポリアセタール(POM)厚さ(mm)10全長(mm)145使用空気圧力(MPa)0.8ノズル長(mm)100取付口G1/4
ノンフロンエアブロアー CN-TKシリーズ
ナカバヤシ¥1,598税込¥1,7581組(2本)当日出荷環境にやさしいカーボンオフセット付きノンフロンタイプです。代替フロンであるHCF-152aを採用せず、噴射剤にDMEと不燃性のCO2をミックスしたガスを使用し地球温暖化計数1以下を実現しました。特殊な吸収体を内蔵しているため、横にしても逆さにしても、液漏れせずに噴射可能です。操作しやすいトリガータイプです。細部や直接噴射できない部分に最適なノズル付です。仕様●本体寸法:Φ66×H235mm(1本)●本体重量:443g(1本)●材質/仕上:主成分:DME(可燃性)●原産国:日本●コード番号:363-7965アズワン品番67-2321-73
ZEブロー
サンハヤト¥2,898税込¥3,1881本当日出荷オゾン層破壊係数は実質的にゼロでありオゾン層を破壊せず、地球温暖化係数もCO2より低く、地球温暖化への影響も極めて少ない製品です。GHS分類において不燃性ガスであり、また国連分類においても非引火性ガスに分類されるため、28℃以下では不燃性を有し、30℃以上でも裸火や大きな着火エネルギーの着火源でないと可燃性を示しません。トリガータイプの片手で持ちやすいスリム缶を採用しており、作業性に優れています。用途OA機器やAV機器、その他の電子機器などに付着したホコリの除去に。仕様消防法上の危険物と含有量:非該当、オゾン層破壊係数:≒0、CO2換算量:<0.36kg成分HFO-1234zeトラスコ品番193-5114質量(g)450(包装を含む、約)タイプトリガー式内容量(mL)300(358g)比重1.17(21℃)引火点(℃)適用外使用ガスHFO-1234ze沸点(℃)-19臭気わずかなエーテル臭生産国日本外観無色透明液化ガスサイズ(mm)Φ63×230(包装を含む、約)入数1本RoHS指令(10物質対応)対応特性不燃性(28℃以下)地球温暖化係数(GWP)<1逆さ噴射×
オーディオカセットヘッドクリーナー
HIDISC¥1,798税込¥1,9781個当日出荷磁気テープに付着したゴミは、録音・録画・再生用の磁気ヘッドに付着し、信号を劣化させることがあるので定期的なお手入れが必要です。用途湿式のカセットデッキクリーナー寸法(mm)12.8×16.7×2.4(フック付き)質量(g)76付属品クリーニングカセット×1、クリーニング液 10ml×2使用方法使用目安:3~4滴のクリーニング液を垂らします。成分クリーニング液:純水+界面活性剤
AQUOS専用クリーニングキット
シャープ¥2,298税込¥2,5281個8日以内出荷液晶テレビ生産工程で選ばれた高性能クリーニングクロス仕様siyou:キット内容 : クリーニングイレイザー(150mm×40mm×40mm)1個/液晶パネルクリーニング液(60ml)1個/収納袋1個
テレビ画面クリーナー AQUOS(アクオス)モスアイパネル専用クリーニングキット
シャープ¥2,298税込¥2,5281個8日以内出荷シャープ モスアイパネル専用クリーニングキットです。お手入れガイド付きだから安心・かんたんセット内容クリーニング液(60ml)/仕上用液(150ml)/専用クリーニングクロス×3枚
クリーニングクロス
サンワダイレクト¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷クロスで拭くだけで、曇り止め効果があるクリーニングクロスです。 メガネ、スマートフォン、タブレットなどに使用できます。 1度拭くと約6時間効果が持続します。 約300回使用できます。※水洗いはできません。※クロスで目や肌などをこすったりしないでください。材質マイクロファイバー寸法(mm)180×150色グレーサイズW150×H180mm生産国韓国素材マイクロファイバー
クリーニングブラシ テレビ用クリーナー 2WAY ホワイト
エレコム¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷テレビ周りのお掃除に最適。2種類の毛を使い分けてお掃除できる2WAYタイプのクリーニングブラシ。材質柄/ABS、毛材/ポリエステル・ポリプロピレン色ホワイト質量(g)80寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)約350×110×110
クリーニングブラシコンパクト
オーム電機¥599税込¥6591個翌々日出荷静電気でホコリを吸い寄せて取る、OAクリーニングブラシです。ボタンをスライドするとブラシを収納でき、卓上用として邪魔になりません。材質柄…ABS毛材…PP、PE色ブルー本体質量(g)32除電性能×本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34.3×102×22(収納時)
エンドクリーナー アムス
アダチ¥11,980税込¥13,1781個当日出荷内視鏡スコープの送気送水口から、埃やゴミを高圧ガスで除去します。ノズルのつまりを少なくし、スムーズな送気送水を行えます。成分HFC-152aガス容量(g)270アズワン品番8-5800-11
クリーニングクロス 超繊細繊維 「ザヴィーナ(R) ミニマックス(R)」 抗菌・防臭タイプ OAマルチクロス ワイピングクロス
エレコム¥1,098税込¥1,2081個当日出荷■拭き取った汚れが見えて効果が分かる、ブラックタイプのクリーニングクロスです。 ■高性能ワイピングクロス「ザヴィーナ(R) ミニマックス(R)」を使用しています。 ■「0.1 デシテックス」の超極細繊維で編んだ生地を特殊加工により更に高密度化したクロスで、力をいれずに画面を拭くだけで汚れをきれいに除去できます。 ■1平方センチ当たり82,550本もの繊維とその隙間により、ホコリはもちろん、指紋や手垢などの皮脂汚れもしっかりと除去します。 ■※ザヴィーナ(R)ミニマックス(R)は、KBセーレン株式会社の登録商標です。 ■クロスの雑菌の増加を押させる抗菌加工を施しており、防臭効果を発揮する抗菌・防臭タイプで、清潔に使用できます。 ■水洗いできるので、洗って繰り返し使用可能です。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。その他抗菌・防臭タイプ材質ポリエステル70%、ナイロン30%寸法(mm)230×200色ブラック入数1枚
ホコリキャッチャー 除電ブラシ
ナカバヤシ¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から4日以内出荷静電気を除去しホコリがつきにくくなります。全長(mm)235ブラシ長(mm)65質量(g)41材質本体/ABS樹脂、ブラシ/PP・ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
ホコリキャッチャー 除電スティック
ナカバヤシ¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷静電気を除去しホコリがつきにくくなります。材質本体/ABS樹脂、ブラシ/PP・ナイロン全長(mm)120質量(g)22収納時寸法(mm)85RoHS指令(10物質対応)対応