カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- エレコム(45)
- サンワサプライ(32)
- ナカバヤシ(28)
- サンワダイレクト(17)
- コクヨ(16)
- オーム電機(12)
- フジクラ(6)
- OPSOLU(6)
- エスコ(5)
- PLUS(プラス)[文具](5)
- CEJN(セイン)(5)
- スマートバリュー(5)
- アーテック[学校教材・教育玩具](4)
- audio-technica(4)
- エツミ(4)
- シャープ(3)
- 日本理化学(3)
- TORAY(東レ)(3)
- 八ツ矢工業(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

エアダスター
イチネンTASCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ホコリや糸くず、ゴミ等をスプレーするだけで簡単に吹き飛ばします。 狭い所や隙間のゴミも簡単に除去できます。 ノンフロンタイプで地球温暖化係数1以下を実現。 本品内部構造に特殊ガス吸着剤を使用していますので逆さまに使用しても液化ガスの噴出はありません。容量(mL)350
レコードクリーナー
audio-technica¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷クリーニング効果の高い方向性ベルベット採用。 静電気を抑えるクリーニング液付き。 ベルベット面を適度な湿り気に保つSPF(半透過性膜)と特殊スポンジの多層。 カラーインジケーターが浸透具合を表示。 乾燥を防ぐ保湿構造のクリーナー本体&ケース。 静電気をキャッチする導電性フェルト。主成分水、防腐剤、界面活性剤
350ml エアーダスター セーフティー(24本)
エスコ¥21,800税込¥23,9801個翌日出荷パソコン、OA機器のクリーナーに 360°使用可 逆さ噴き可能タイププッシュ式仕様逆さ使用可成分DME、CO2エスコ品番EA920AC-8Bグリーン購入法適合逆さ噴射○
オフィスクリーナーウェットタイプ
コクヨ¥3,500税込¥3,8501箱(150枚)当日出荷ホコリや手あか・タバコのヤニなどをきれいに落とせるウェットタイプ。グリーン購入法適合仕様ポップアップ式材質ボトル:R-PP、キャップ:R-PE、不織布:キュプラ(合成洗剤含む)エコマーク認定認定枚数150シートサイズ(mm)130×180紙質再生材配合率/ボトル部:R-PP100%、キャップ部:R-PE100%エコマーク認定番号18 112 028
シリーズ209 エア・フルードガン ボディー単体(ノズルなし)NPT1/4
CEJN(セイン)¥27,980税込¥30,7781箱(10個)23日以内出荷グリップ付で作業性が向上したブローガンです。人間工学に基づいたデザインで扱い易く、細かい流量調整が可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。高強度プラスチック製のため、軽量で耐久性に優れています。作業者の負担を軽減し、ブロー時の手の滑りなどを防止。用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切りに。トラスコ品番710-5868材質本体:POM、TPE、TPE-V全長(mm)167色ブルー使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気、不燃性液体RoHS指令(10物質対応)対応エアー取付口NPT1/4ノズル取付口M14×1
”エア・フルードガン マルチフロー” ストレートノズルタイプ(エア用)
CEJN(セイン)¥39,980税込¥43,9781箱(5個)23日以内出荷強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切りなどに。トラスコ品番682-9257材質本体:ポリアセタール(POM)全長(mm)274.8最高使用圧力(MPa)1.6ノズル長(mm)69ノズル口径(Φmm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応エアー取付口G1/2メネジ真鍮ノズル取付口M14×1
光コネクタ用クリーナー
フジクラ¥15,980~税込¥17,578~1本11日以内出荷から12日以内出荷ワンプッシュで光コネクタ端面の清掃ができるOne-Click(R)シリーズ。付属のガイドキャップの着脱で、コネクタプラグとアダプタ内のフェルール端面の両方を1本で清掃可能
ブローガンめねじG1/8 BG-50-G01Fシリーズ
千代田通商¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷上下2ヶ所にエア供給口があり、使用場所に応じて選べます。ノズル部がG1/8になっており、市販のノズルが使用できます。手元レバーで簡単流量調整が可能です。各種エアブロー作業に。仕様●ノズル取付口:G1/8●エア取付口:Rc1/4●全長(mm):レバー調整●タイプ:めねじG1.8●厚さ(mm):1.6●各種ノズル対応●材質/仕上:本体:ポリアセタール樹脂、バルブ:真鍮、ノズル:真鍮ニッケルメッキ処理●コード番号:145-7133アズワン品番67-9184-74