絞り込み
接続方式
- 無線(3)
キー方式
- パンタグラフ(1)
- メンブレン(2)
キー配列
- 日本語キーその他(2)
- 英語79キー(1)
色
ブラック(1)
キーストローク(mm)
- 2.2
- 1(4)
- 1.2(1)
- 1.3(1)
- 1.4(1)
- 1.5(1)
- 1.6(3)
- 1.8(1)
- 1.9(8)
- 2(36)
- 2.1(2)
- 2.3(2)
- 2.4(3)
- 2.5(17)
- 3(17)
- 3.2(10)
- 3.5(11)
- 3.7(2)
- 3.8(7)
- 4(42)
- キーストローク(mm)をもっと見る
キーピッチ(mm)
- 15(1)
- 18(2)
15・18
ブランド
- サンワサプライ(2)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
サンワサプライ・BUFFALO(バッファロー)
キーボードは、コンピュータの入力装置の一つで、文字入力や空間移動、各種機能実行、画面切り替えなどの操作を行います。パソコン利用には欠かせない入力装置として広く普及し、横長の板に文字付きの四角形のボタンが横7列程度並んでいるのが典型的な形状。パソコン付属のキーボードの故障や作業効率改善などのため、交換したり、別付けしたりして使用します。製品ごとの特徴となるのは、接続コードやテンキーの有無、ボタンの押込み心地の違いなど。また、携帯用には二つ折りできるコンパクトな製品もあります。
商品豆知識

キーボード
サンワサプライ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷キーボード特長。手になじむ標準日本語配列のスタンダードキーボード。スタンダードな配列のまま従来品に比べ25%コンパクト。コンパクトながら打ちやすさはそのままです。キーストロークが2.2mmと薄型キーを採用。浅いストロークで軽やかなキー入力が可能です。電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」タイプ。最大10m離れた場所からでも動作可能。隣のキーを誤って押しにくい、キーが独立したアイソレーションキーボード。スタンダードな日本語109A配列のキーボードです。USBに接続しても邪魔にならないミニサイズレシーバー。NUMLOCK・ScrollLockがひと目で分かるLED付。電池が少なくなるとLEDで表示する機能付マウス特長。対称形で使いやすい、シンプルなワイヤレスマウスです。クリック音が非常に静かで、周りに迷惑をかけずにパソコンの操作ができます。読み取り感度の高いブルーLEDを搭載しています。センサーが動きを読み取り、正確で自然な動きを実現します。ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができるレシーバーです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。レシーバーはマウス本体の電池カバー内に収納できるので安心です。不使用時の電池消耗を防止するON・OFFスイッチ付きです。省電力性が高く、約2年の電池寿命があります。仕様レシーバー収納:なし、テンキー:あり、静音:なし付属のマウスは静音仕様です。、アイソレーション:あり、タッチパッド:なし、角度調節:あり、抗菌加工:なし、電源スイッチ:なし、横スクロール機能:なしセット内容取扱説明書、キーボード、レシーバー、単四電池2本(テスト用)質量(g)2(レシーバー)タイプスリムタイプ、キーボードサイズ:スタンダート対応OSWindows:11/10/8.1/8/7コネクタ形状USB Aコネクタ対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種分解能1200連続使用時間(時間)260、マウス:510動作力50±5gインターフェースUSBキー数109キー使用電池単四電池 2本、マウス:単三電池 1本防塵防水性能なしボタン数3(左ボタン/右ボタン/ホイール(スクロール)ボタン)印刷方式レーザー印刷通信可能距離(m)10※使用環境によって異なります連続待機時間20000時間、マウス:20000時間ホイール数1読取方式光学センサー方式(ブルーLED)使用可能日数800日マルチペアリングなし
キーボード
サンワサプライ¥2,998税込¥3,2981個当日出荷手になじむ標準日本語配列のスタンダードキーボード。スタンダードな配列のまま従来品に比べ25%コンパクト。コンパクトながら打ちやすさはそのままです。キーストロークが2.2mmと薄型キーを採用。浅いストロークで軽やかなキー入力が可能です。電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」タイプ。最大10m離れた場所からでも動作可能。隣のキーを誤って押しにくい、キーが独立したアイソレーションキーボード。スタンダードな日本語109A配列のキーボードです。USBに接続しても邪魔にならないミニサイズレシーバー。NUMLOCK・ScrollLockがひと目で分かるLED付。電池が少なくなるとLEDで表示する機能付仕様レシーバー収納:なし、テンキー:あり、静音:なし、アイソレーション:あり、タッチパッド:なし、角度調節:あり、抗菌加工:なし、電源スイッチ:なしセット内容取扱説明書、キーボード、レシーバー、単四電池2本(テスト用)質量(g)2(レシーバー)タイプスリムタイプ、キーボードサイズ:スタンダート対応OSWindows:11/10/8.1/8/7コネクタ形状USB Aコネクタ対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種連続使用時間(時間)260動作力50±5gインターフェースUSBキー数109キー使用電池単四電池 2本防塵防水性能なし印刷方式レーザー印刷通信可能距離(m)10※使用環境によって異なります連続待機時間20000時間マルチペアリングなし
iPad Air用 Bluetooth3.0対応 キーボード ケース一体型
BUFFALO(バッファロー)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷iPad Airのカバーになる持ち運びに便利なBluetooth(R)キーボード カバーの開閉で自動的にスリープをオン・オフ 音量調整などのファンクションキーに対応 乾電池不要のリチウム充電池内蔵。繰り返し使えるので便利。 Bluetooth(R)3.0 class2対応 RoHS基準値準拠幅(mm)242色ブラック高さ(mm)10質量(g)約267奥行(mm)172電源内蔵バッテリー(リチウムポリマー電池)接続方式Bluetooth対応機種iPad Air(第1世代)、iPad Air 2(第2世代)、Apple iPad (第5世代) 2017年外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)242×10×172※突起物含まずキー配列英語配列タイプ、79キー商品構成キーボード(iPad 用カバー)、USBケーブル(microB-USB TypeA オス[充電用/80cm])、取扱説明書、保証書(取扱説明書に記載)※iPad Airは付属されておりません。電波形式FH-SS方式キー方式パンタグラフキーストローク(mm)2.2動作時間連続動作時間/約149時間※1連続待機時間/約44日※1想定使用可能時間/約70日※1※2※1 自然放電を考慮しないメーカー計算値のため、保証値ではありません。※2 1日8時間パソコン操作のうち、5%をキーボードに割り当てた場合。パソコンを使用しないときはキーボードの電源をOFFにしてください。電波到達距離(m)非磁性体(木の机など)約10磁性体(鉄鋼の机など)約3※メーカーテスト値につき、保証値ではありません。キーピッチ(mm)15電波周波数(GHz)2.4帯無線通信方式Bluetooth(R) 3.0 class2プロファイルHID(Human Interface Device)