カテゴリ
絞り込み
長さ(m)
ワイヤー径(Φmm)
ブランド
- モノタロウ(3)
- メディアカバーマーケット(370)
- サンワサプライ(117)
- エレコム(67)
- サンワダイレクト(39)
- StarTech.com(32)
- BUFFALO(バッファロー)(23)
- アドバンスデザイン(14)
- エスコ(12)
- 東名通信工業(9)
- ケンジントン(9)
- ナカバヤシ(8)
- PANDUIT(パンドウイット)(8)
- アーテック[学校教材・教育玩具](8)
- LION (ライオン事務器)(7)
- Yubico(6)
- MCY TOOL(6)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(5)
- ZATTA(5)
- ジョー・プリンス竹下(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
19ページ目: PCセキュリティ用品
商品豆知識

Portable Combination Laptop Lock(業務用パッケージ)
ケンジントン¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷携帯・収納に便利なコイル状ケーブル採用。 プッシュボタン方式で片手でも簡単に取り付けて施錠が出来ます。 コンパクトにまとまるコイル状ケーブルの為携帯や収納に便利です。 別途、鍵が不要なので外出が多い方でも鍵紛失の心配がありません。 鍵のナンバーコードは1万通りで暗証番号の変更も簡単に可能です。 スリムなシリンダーヘッドを採用している事で、市販の薄型PCにも快適にご使用頂けます。用途PCセキュリティ、ケンジントンロック色グレーケーブル長(m)1.8ワイヤー径(Φmm)4.4ロックダイヤル錠ケーブルタイプコイル
マイクロセーバー ノートブックロック(業務用パッケージ)
ケンジントン¥9,298税込¥10,2281個8日以内出荷ノートPCや個人データーの盗難対策に。 Tバーロックとカーボン強化スチールケーブルが盗難対策に最強の効果を発揮します。 スチール芯にステンレス鋼で編まれた被覆を持つカーボン強化のケーブルによる最高レベルのセキュリティ。 長さ180cm、直径 5.5mm の太いケーブル。 ロックヘッドが抜けにくいTバーロック構造により、高い抑止効果を発揮します。 不正解錠防止機能で盗難対策。 回転防止ピンにより高い盗難抑止効果を発揮します。 ノートPCのポートを塞がず、業務に支障なく使用可能。 簡単に設置でき、オフィスでも外出先でも使用できます。 鍵番号を控えておけば、万が一、鍵を紛失された際にはスペアキーの作成が可能です。用途セキュリティケーブル、ケンジントンロック材質本体部分:鋼/亜鉛、ケーブル部:カーボンスチール、カギ本体:鋼直径(Φmm)5.5ケーブル長(m)1.8保証期間1年間鍵シリンダー錠(2個)ケーブル径(Φmm)5.5総質量(kg)0.26
Φ1.6mmx2.0m パソコン・マウスセキリュティーキット
エスコ¥2,400税込¥2,6401個翌日出荷パソコンのセキュリティスロットを使って、マウスやテンキーなどの機器も同時に盗難から守ります。 パソコンを使った展示会などにも最適です。仕様7(W)×3(H)セット内容取付け部品A×1、取付け部品B×1、ワイヤー×1、南京錠×1・鍵×2材質ワイヤー:亜鉛(ビニールコーティング加工)寸法(mm)ワイヤー長:2.0m、ワイヤー直径:1.6型番SL-21K
Φ4.4mmx2.0m パソコンセキリュティーワイヤー
エスコ¥4,820税込¥5,3021個翌日出荷シリンダ部がL字になっているので、取り付け機器の側面、裏面など狭い場所でも脱着が簡単です。 シリンダ部が小さいので、取り付けても邪魔になりません。 移動の多い方に最適な着脱簡単タイプです。仕様7(W)×3(H)セット内容本体×1、カギ×2材質本体:亜鉛合金、ケーブル部:中はステンレス、表面はPVCカバー寸法(mm)ワイヤー長:2.0m、ワイヤー直径:4.4型番SLE-20Sシリンダー径(Φmm)27.7(W)×32(H)(シリンダとワイヤー接続部分までの外寸)、直径:15.2(セキュリティスロット取り付け側)
Φ5.2mmx2.0m パソコンセキリュティーワイヤー
エスコ¥4,920税込¥5,4121個翌日出荷ノートパソコン・デスクトップパソコンのセキュリティスロットに簡単に取り付けできます。 ディスクシリンダータイプなので、ピッキングでは簡単に開錠できません。 別途マスターキーを購入することで、複数のパソコンを1つのカギで管理できます。 セキュリティスロットに取り付けた状態できつい場合は、本体付属のスペーサーを取り外して隙間を調節できます。 本体にはあらかじめスペーサーが取り付けてあります。仕様7(W)×3(H)セット内容本体×1、カギ×2、スペーサー×1材質シリンダー部分:ABLOY(亜鉛合金)、ワイヤー部分:中のワイヤーは亜鉛メッキ、外はPVC寸法(mm)ワイヤー長:2.0m、ワイヤー直径:5.2、ワイヤーかしめ部:30×16×10色本体:ブラック、ワイヤー:ブラック型番SL-63
Φ1.6mmx1.0m パソコン・マウスセキリュティーキット
エスコ¥1,980税込¥2,1781個翌日出荷パソコンのセキュリティスロットを使って、マウスやテンキーなどの機器も同時に盗難から守ります。 パソコンを使った展示会などにも最適です。仕様7(W)×3(H)セット内容取付け部品A×1、取付け部品B×1、鍵×1、ワイヤー×1材質ワイヤー:亜鉛(ビニールコーティング加工)寸法(mm)ワイヤー長:1.0m、ワイヤー直径:1.6型番SL-21
2.0m 超小型シリンダセキュリティ
エスコ¥4,840税込¥5,3241個翌日出荷鍵とワイヤーが一体型なので、邪魔になりません。 シリンダが非常に小さいので、取付後、シリンダの厚みでパソコン本体が浮かず、薄型のノートパソコンにも最適です。 移動の多い方に最適な着脱簡単タイプです。適合機種セキュリティスロットを持つノートパソコン、デスクトップパソコンなどセット内容本体×1,鍵×2ワイヤー径(Φmm)4.4ワイヤー長さ(m)2型番SL-80シリンダー径(Φmm)直径9.8
パソコンセキュリティワイヤー
エスコ¥3,510税込¥3,8611個翌日出荷ノートパソコンのセキュリティスロットに簡単取り付け。盗難からノートパソコンを守ります。 ダイヤル錠の暗証番号は4桁。お好みの番号に設定が可能です。セット内容ワイヤー、ダイヤルキー、スペーサー×3個(厚み:1.6、0.8、0.4mm)寸法(mm)28×16×10ワイヤー径(Φmm)4.2ワイヤー長さ(m)2型番SL-38
LANポートセキュリティ
東名通信工業¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷使用していないLANポートに取り付ける事で、空きのLANポートジャックを規制、管理できる 鍵番号は同番です適合RJ45色白
Universal Low Profile Wedge Lock Kit
Noble Security¥7,598税込¥8,3581個5日以内出荷Universal Low Profile Wedge Lock Kit。
Universal Compact Wedge Lock Kit
Noble Security¥7,598税込¥8,3581個5日以内出荷Universal Compact Wedge Lock Kit。
セキュリティ
サンワダイレクト¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷4桁のダイヤル式TSAロック。 お好みの番号を設定できます。 アメリカ運輸保安局 TSA(Transportation Security Administration)によって認可・容認された製品です。仕様U字型金具太さ:3.5mm 暗証番号桁数:4桁色(本体)ブラック
LANポートセキュリティ 50個入り
東名通信工業¥4,598税込¥5,0581袋当日出荷情報通信システム等に接続されているLANケーブルが容易に抜けるのを防止。色:クリア。色分けすることで回線種別の識別も可能。プラグに取り付けたままでも着脱可能。色クリア
LANポートセキュリティ
東名通信工業¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷使用していないLANポートに取り付ける事で、空きのLANポートジャックを規制、管理できる。鍵番号は同番です。色:白。適合ジャック:RJ45。色白
LANポートセキュリティ
東名通信工業¥3,398税込¥3,7381個6日以内出荷使用していないLANポートに取り付ける事で、空きのLANポートプラグを規制、管理できる。鍵番号は異なります。色:白。適合プラグ:RJ45。色白
パソコンセキュリティ ワイヤーロック セキュリティスロット取付 2m シリンダー錠 スロットサイズ(3×7mm)
エレコム¥7,098税込¥7,8081個翌々日出荷セキュリティスロットに取り付けて、パソコンやタブレットなどを盗難から守るセキュリティワイヤーロック(セキュリティケーブル)です。 90度の首振り機能と、360度のヘッド部回転機能付です。 デスクなどにもキズが付かないよう、ワイヤーにはコーティングを施しています。 使用環境に応じて豊富な鍵種をご用意しています。用途PCや周辺機器の盗難を防止、防犯対策に最適なセキュリティワイヤーです。適合3×7mmスロットその他※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。セット内容シリンダー錠付きワイヤー(パッド付)、カギ×2本、結束バンド材質ヘッド部:亜鉛合金寸法(mm)ヘッド部:27.2×15×18色【ワイヤー】ブラック質量(g)約146.1タイプ通常種類シリンダー錠一体型セキュリティワイヤーワイヤー長さ(m)2ワイヤー太さ(mm)4.4シリンダー径(Φmm)15材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング
パソコン盗難防止セキュリティワイヤー 2m Nano Saverスロット対応4桁ダイヤル式ロック
StarTech.com¥7,698税込¥8,4681個翌々日出荷Nano Saver互換ノートPC盗難防止ロック:切断耐性に優れたビニールコーティング4mm径スチールケーブル(2m)。Kensington Nano対応16mm径ロックヘッド付き。40kg強度テストをクリア。オリジナルの暗証番号にリセット可能。最新の薄型機器で使用されるKensington Nanoロックスロット対応。柱などに巻きつけやすい柔らかく曲がるケーブル。柔軟な取り付け:付属の面ファスナー式ストラップでケーブル部をすっきりまとめることが可能。別売のStarTech.com社製アンカーポイント(LTANCHOR & LTANCHORL)を利用し固定する場所を選らばず機器を固定
パソコン盗難防止セキュリティワイヤー Nobel Wedgeスロット対応 4桁ダイヤルロック 2mスチールケーブル
StarTech.com¥5,898税込¥6,4881個翌々日出荷Noble Wedgeスロット対応ノートパソコン用セキュリティワイヤー。端末を操作しやすい状態に保ちながら盗難を防止します。リセットが可能な4桁のダイヤルロックでノートパソコンその他の機器を施錠します。オフィスでも外出中でもセキュリティ対策に便利な製品です。 この盗難防止ケーブルロックは、Noble Wedgeセキュリティスロットを搭載したノートパソコンに対応します。2mのセキュリティワイヤーをデスクや柱などに巻きつけ、ノートパソコンを固定します。店舗、商業施設、学校、各種機関など、人通りが多いエリアでの盗難防止に役立ちます。 <動かしやすい回転ヒンジ>回転ヒンジは2方向の動きに対応しており、錠周りで360度回転、90度のピボットで施錠と解錠が簡単にできるようになっています。ノートパソコンを盗難防止PCワイヤーロックに繋いだ状態でも、楽に動かせるようになっています。 <リセット可能な4桁ダイヤルロック>パソコンワイヤーロックの4桁の暗証番号は簡単に変更できます。覚えやすい組み合わせを設定し、暗証番号を頻繁に変えてセキュリティ対策をとることも可能です。 <汎用性に優れたセキュリティワイヤー>携帯用としてもオフィスでの使用にも便利なダイヤルロック式セキュリティワイヤーは、ビニールコーティングを施した頑丈なスチールケーブル(4.4mm径)を使用しています。曲げやすく柔軟なスチールケーブルは、さまざまな作業スペースで柱などの固定ポイントに簡単に巻きつけることができます。StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
セキュリティ
サンワサプライ¥989税込¥1,0881個翌々日出荷取り付け部品、またはワイヤーに接続する南京錠です。用途お好みのカギNo.が選べるeセキュリティ用南京錠(小)セット内容本体×1、カギ×2材質本体部分(金具部分):銅、U字金具部分:鉄質量(g)36種類南京錠外寸(mm)U字型金具:W17.4×D3.2×H15.2内寸(mm)U字型金具:W11×H12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×10×36.2太さ(Φmm)U字型金具:3.2鍵No.8
セキュリティ
サンワサプライ¥939税込¥1,0331個当日出荷取り付け部品、またはワイヤーに接続する南京錠です。用途お好みのカギNo.が選べるeセキュリティ用南京錠(小)セット内容本体×1、カギ×2材質本体部分(金具部分):銅、U字金具部分:鉄質量(g)36種類南京錠外寸(mm)U字型金具:W17.4×D3.2×H15.2内寸(mm)U字型金具:W11×H12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×10×36.2太さ(Φmm)U字型金具:3.2
セキュリティ
サンワサプライ¥959税込¥1,0551個翌々日出荷取り付け部品、またはワイヤーに接続する南京錠です。用途お好みのカギNo.が選べるeセキュリティ用南京錠(小)セット内容本体×1、カギ×2材質本体部分(金具部分):銅、U字金具部分:鉄質量(g)36種類南京錠外寸(mm)U字型金具:W17.4×D3.2×H15.2内寸(mm)U字型金具:W11×H12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×10×36.2太さ(Φmm)U字型金具:3.2鍵No.6
セキュリティ
サンワサプライ¥989税込¥1,0881個翌々日出荷取り付け部品、またはワイヤーに接続する南京錠です。用途お好みのカギNo.が選べるeセキュリティ用南京錠(小)セット内容本体×1、カギ×2材質本体部分(金具部分):銅、U字金具部分:鉄質量(g)36種類南京錠外寸(mm)U字型金具:W17.4×D3.2×H15.2内寸(mm)U字型金具:W11×H12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×10×36.2太さ(Φmm)U字型金具:3.2鍵No.5
ケーブル/アダプタ連結用セキュリティワイヤー ユニバーサル盗難防止スチールワイヤ 熱収縮チューブ付属
StarTech.com¥3,398~税込¥3,738~1パック(5個)ほか翌々日出荷から5日以内出荷ケーブルとアダプタをつなぎ盗難を防止するスチールケーブルテザー。圧着工具(製品に付属していません)で簡単取り付け。アルミニウム口金をカバーするブラックの熱収縮チューブ(オプショナル)。TAA準拠、GSA購入に対応。ワイヤーカッター(製品に付属していません)で好きな長さに切って使用用途会議室、デスク、ロビーなど公共のスペースでケーブルとアダプタが離れないように連結。会議室、教室、講義室などで、アダプタ/ケーブルと機器を正しい組み合わせで連結
タブレットスタンド (汎用7.9インチ-13インチ) 鍵A ESL-ST04A
エレコム¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷テーブルにも壁にもつけられるセキュリティ付タブレットスタンドです。 タブレットの盗難防止・管理に役立ちます。 7.9~13インチ相当のタブレットに対応します。 スタンドのアーム部分でタブレットを挟んで固定します。 本体裏面に付属のワイヤーを留めてボタンを押してロックします。同時に、タブレットの取り外しを防ぎます。 スタンドは、タブレットを装着したまま360度回転、上下の角度調節ができ、お好みの向きにかえることができます。 スタンド接地面には、滑り止め効果のあるラバーを使用。タブレットの転倒や落下を防止します。 壁用ホルダーには両面テープとネジ穴があり、付属のネジで壁面に固定できます。用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)適合7.9~13インチのタブレットに対応。iPadPro等、タブレット厚 約9mm以内セット内容本体スタンド、ワイヤー、カギ×2本、ホルダー、大ネジ×2本、コンクリート用アンカープラグ×2個、六角レンチ、取扱説明書材質本体脚部:亜鉛アルミニウム合金、アーム部:亜鉛合金、両サイドホルダー部:TPR、ボタン部:アルミ、滑り止め:EVA、カギ:スチール、ワイヤー:スチール、PVCコート、ホルダー:ナイロン、六角レンチ:ステンレス、ネジ:ステンレス質量(g)本体:約715、カギ×2:約12、ホルダー:約74、ワイヤー:約128タイプ通常種類汎用タブレットスタンドワイヤー長さ(m)1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約81×280×75(折りたたみ時)、約330×177×200(開閉時 ※高さは、タブレット保持部の軸までの高さ)ワイヤー太さ(mm)6材質(ワイヤー部)スチール+PVCコーティング
ロック シリンダ
ナカバヤシ¥4,898税込¥5,3881個3日以内出荷情報漏洩、PC盗難などのセキュリティの対策に!セキュリティスロットに取り付けてしっかり盗難から守ります。仕様セキュリティスロット対応、シリンダー錠一体型、カールコードセット内容ワイヤー付きロック、シリンダーキー(2個)、パッド(1個)材質ロック本体/アルミ、ワイヤー/鉄、皮膜/PVC質量(g)66ワイヤー長(mm)1800ワイヤー太さ(mm)Φ3.2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×17×1840ロックシリンダー錠アズワン品番64-6400-69
Φ5.2mmx2.0m パソコンセキュリティワイヤー
エスコ¥5,090税込¥5,5991個翌日出荷パソコンのセキュリティスロットに簡単取付。 着脱が簡単なので、移動が多い方に便利です。仕様フレキシブルエスコ品番EA983TS-1セット内容ワイヤー、鍵2個、スペーサー×3個(厚み:1.6、0.8、0.4mm)形状鍵とワイヤー一体型長さ(m)2寸法(幅W×高さH)(mm)【シリンダー】32.4×29.5ワイヤーロープ直径(Φmm)5.2
セキュリティロック
ナカバヤシ¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷ピッキングに強いロータリングキー採用スペーサーレス機能ワイヤー長:2000mmワイヤー太さ:Φ4mm。ネットブックにも最適なミニサイズのセキュリティロック。セット内容ワイヤー付きロック、シリンダーキー(2個)材質ロック本体/亜鉛合金・PE樹脂、ワイヤー/透明PVC被覆鋼より線キー/銅合金・ポリエチレン質量(g)101ワイヤー長(mm)2000ワイヤー太さ(mm)4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16.8×32.5×2023
パソコン用持出し防止ロック
LION (ライオン事務器)¥2,698税込¥2,9681組5日以内出荷ディンプル南京錠:玄関錠などに使用される高性能シリンダーを搭載した南京錠でカギの表面に深さや大きさの異なるくぼみをもつディンプルキーを採用しており、カギの複製やピッキング対策に優れています。(カギは7000通り)また、カギはリバーシブルタイプですのでカギの向きを気にすることなくスムーズな開錠が可能です。仕様セキュリティホール用、ディンプル南京錠材質(ワイヤ)スチール製・ナイロン被膜/Φ4mm×1.8m、(ロックプレート)ステンレス製ロックディンプル南京錠
パソコン用持出し防止ロック
LION (ライオン事務器)¥3,500税込¥3,8501組5日以内出荷仕様セキュリティホール用、ダイヤル錠材質(ワイヤ)スチール製・ナイロン被覆/Φ3mm×1.8m、ロックプレート・補足板:ステンレス製ロックダイヤル錠
パソコン用持出し防止ロック
LION (ライオン事務器)¥2,298税込¥2,5281組5日以内出荷仕様セキュリティホール用、南京錠、収納ケース付(PP製)材質(ワイヤ)スチール製・ナイロン被膜/Φ3mm×1.8m、(ロックプレート)ステンレス製ロックダイヤル錠
パソコン用持出し防止ロック
LION (ライオン事務器)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷デスクのコードホールなどにワイヤーを通し、ノートパソコンとワイヤーをロックします。外出時に便利な収納ケース付です。仕様セキュリティホール用、ダイヤル錠、収納ケース付(PP製)材質(ワイヤー)ステンレス製・ナイロン被覆/Φ3mm×1.8m、(ロックプレート)ステンレス製ロックダイヤル錠
パソコン用持出し防止ロック
LION (ライオン事務器)¥2,798税込¥3,0781組5日以内出荷仕様シリアルポート用、シリンダー錠一体型(D-Sub9ピン・ミニD-Sub15ピン)材質(ワイヤ)スチール製・ウレタン被覆/Φ4.4mm×2m)ロックシリンダー錠
パソコン用持出し防止ロック
LION (ライオン事務器)¥3,598税込¥3,9581組5日以内出荷デスクのコードホールにワイヤを通し、ノートパソコンのセキュリティホールにワイヤをロックする堅牢タイプです。仕様セキュリティホール用、シリンダー錠一体型、スペーサー付材質(ワイヤ)スチール製・ウレタン被膜/Φ5mm×1.7mロックシリンダー錠
Macminiセキュリティ
サンワサプライ¥6,998税込¥7,6981個当日出荷Apple Mac miniに取り付けて、盗難から防止します。 ベースとフタ部品をスライドで接続し、別売りのセキュリティワイヤーで固定するだけの簡単設置です。 製品取り付け後も、電源コード、コネクタ部分などをふさぎません。 べース部品にはVESA規格のネジ穴があり、モニター裏面にも付属のネジで固定できます。 (75×75mm、100×100mm)質量(kg)1.3アズワン品番64-0871-79
ノート・デスクトップパソコンセキュリティ
サンワサプライ¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷ノート・デスクトップパソコンのセキュリティスロットに簡単に取り付けできます。 ディスクシリンダータイプなので、ピッキングでは簡単に開錠できません。 別途マスターキーを購入することで、複数のパソコンを1つの鍵で管理できます。 セキュリティスロットに取り付けた状態できつい場合は、本体付属のスペーサーを取り外して隙間を調節できます。 本体にはあらかじめスペーサーが取り付けてあります。適合機種セキュリティスロットを持つノートパソコン、デスクトップパソコンなどセット内容本体×1鍵×2スペーサー×1色(ワイヤー)ブラックワイヤー径(Φmm)5.2ワイヤー長さ(m)2アズワン品番64-0865-80
ノートパソコンセキュリティ
サンワサプライ¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷ワイヤーは360°あらゆる方向に可動します。 錠とワイヤーが一体型なので、取り付け後、邪魔になりません。 移動が多い方に最適な着脱簡単タイプです。 取り付けの際、緩みが生じる場合は、付属のスペーサー(3サイズ)を使用して、しっかり取り付けることができます。 別途マスターキーをお求めいただければ、複数のパソコンを一つの鍵で管理できます。セット内容本体×1鍵×2スペーサー×3(厚み3種類、各1個)厚さ(mm)(スペーサー)1.6、0.8、0.4寸法(幅W×高さH)(mm)(シリンダー)32.4×29.5ワイヤー径(Φmm)5.2ワイヤー長(mm)2シリンダー径(Φmm)20.8アズワン品番64-0854-79
ノートパソコン&マウスセキュリティ
サンワサプライ¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷パソコンのセキュリティスロットを使って、マウスやテンキーなどの機器も同時に盗難から守ります。 パソコンを使った展示会などにも最適です。セット内容取り付け部品A×1取り付け部品B×1ワイヤー×1南京錠×1鍵×2ワイヤー径(Φmm)1.6ワイヤー長(mm)2材質(ワイヤー部)亜鉛(ビニールコーティング加工)アズワン品番64-0854-78
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
セキュリティワイヤーロック/10個セット/ケーブル長2m/Noble Wedge Nano ケンジントンスロット/同一キー 4桁ダイヤル錠両用/ノートPC用 盗難防止ケーブルStarTech.com税込¥76,978¥69,980
ノーブル セキュリティスロット用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[DELL Pro 13/14 シリーズ 対応] Noble Wedge対応 約3.2×4.5mm ノートPC 盗難防止 くさび型 ウェッジ型 V字型 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,968¥2,698
セキュリティーワイヤー パナソニック レッツノート FVシリーズ CF-FV4 対応 互換性あり ダイヤル式 標準スロット ケンジントン セキュリティ ロック ノートパソコン用ロック 盗難防止 ケーブル 互換品 法人 業務用メディアカバーマーケット税込¥1,538¥1,398
セキュリティーワイヤー NEC VersaPro UltraLite タイプVN VN-M 対応 互換性あり ダイヤル式 標準スロット ケンジントン セキュリティ ロック ノートパソコン用ロック 盗難防止 ケーブル 互換品 法人 業務用メディアカバーマーケット税込¥1,538¥1,398
セキュリティーワイヤー MousePro L5-I5U01BK-B 対応 互換性あり ダイヤル式 標準スロット ケンジントン セキュリティ ロック ノートパソコン用ロック 盗難防止 ケーブル 互換品 法人 業務用 防犯 旅行 展示会 出張メディアカバーマーケット税込¥1,538¥1,398